絞り込み
  • 色イエロー(1)
  • 色グリーン(1)
  • 色ブラック(3)
規格
  • その他(3)
長さ(m)
  • 0.3~0.4未満(2)
  • 0.4~0.5未満(3)
  • 0.6~0.7未満(1)
  • 0.9~1未満(3)
  • 1.0~1.5未満(1)
  • 1~1.5未満(1)
  • 1.5~2.0未満(2)
  • 3.0~4.0未満(2)
  • 4.0~5.0未満(4)
  • 5.0~10.0未満(1)
  • 10.0以上(3)
材質
  • ゴム
  • その他(1)
  • アルミ(6)
  • スチール(57)
  • ステンレス(16)
  • メラミン(1)
  • 亜鉛合金(26)
  • 塩化ビニール(PVC)(178)
  • 樹脂(325)
  • 軟質プラスチック(1)
  • (2)
  • 鋳鉄(9)
  • 青銅(3)
  • 黄銅(真鍮)(13)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • エスコ(3)
  • 日本緑十字社(3)
  • サンコー(三甲)(2)
  • 三高(2)
  • トーグ安全工業(2)
  • ユニット(1)
  • つくし工房(1)
  • アラオ(1)
  • CHECKERS(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケーブルプロテクター 2本セット モノタロウケーブルプロテクター 2本セットモノタロウ(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1セット(2本)
当日出荷
ケーブルやパイプ等を収納し保護することができます。 再生ゴムをベース部に使用することで重量がありズレにくい仕様となります。 暗いところでも視認性の高い蓋付きです。
用途イベントなどでのケーブルの保護収納に。材質本体:再生ゴム、蓋:PVC質量(kg)13長さ(m)1溝数2本寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×245×45耐荷重(kN)約80適合ケーブル(Φmm)25
ケーブルガード 日本緑十字社ケーブルガード日本緑十字社(2件のレビュー)
8,398税込9,238
1個
当日出荷から3日以内出荷
黄/黒材質(本体)リサイクルゴム(廃タイヤ再生品)材質(カバー)PVC
コードプロテクター アラオコードプロテクターアラオ(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1本
当日出荷
工場内や道路でのコードの保護に最適。耐久性・耐摩耗性に優れたゴム。
材質ゴム
ケーブルガード(プロテクター) 日本緑十字社ケーブルガード(プロテクター)日本緑十字社(1件のレビュー)
44,980税込49,478
1個
当日出荷
工事現場での様々な仮設配管やケーブルの保護にお困りではありませんか 大切な配管、配線を簡単に時間をかけずに保護することが重要です。大型車両の通過にも耐え、重量が16kgあるので現場では連結部を重ねるだけでずれにくく、簡単設置で重機も設置工事も不要です。イベント会場やお祭り会場、コンサートホールなど放送機材の配線保護にも最適です。 直径35mmまでの配管に対応可能な5系統タイプ。 電源ケーブルや各種配管を大容量に収納可能! 大型車両の通行にも耐える頑丈さで大切な配管類をしっかり保護します!
材質(本体部)リサイクルゴム、(廃タイヤ再生品)・(カバー部)PVC質量(kg)16寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)900×500×55耐荷重(t)10適合ケーブル(Φmm)35日本緑十字社品番286201
コードプロテクター 40Φx4M H55xW160 三高コードプロテクター 40Φx4M H55xW160三高
8,598税込9,458
1個
4日以内出荷
工場内や道路でのコードの保護に最適です。踏んでもOK。耐久性、耐摩耗性に優れた特殊弾性樹脂を使用しています。屋内でも屋外でも使用可能です。
用途車が通る場所などでコード保護に。材質硬質ゴム高さ(mm)最小5~最大55(山形)質量(g)16.2寸法(幅Wmm×長さLm)160×4コード径(Φmm)~Φ40×1 ~Φ20×2穴
ケーブルプロテクター(収納タイプ) トーグ安全工業ケーブルプロテクター(収納タイプ)トーグ安全工業(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
蓋を開けて溝に入れるので配線や確認作業が簡単で、サイズも豊富です。 ケーブル、コード、パイプ、ホース等を収納して保護するプロテクターです。 重くてズレにくい構造です。視認性が高いツートンカラーです。
材質本体:ゴム、蓋:PVC耐荷重(kN)約77まで
コードプロテクターΦ40(ゴム製) サンコー(三甲)コードプロテクターΦ40(ゴム製)サンコー(三甲)
25,980税込28,578
1個
16日以内出荷
コード類を保護します。
材質ゴム長さ(mm)4000長さ(m)4種別8Y3023寸法(mm)155×50×4質量(kg)19
コードプロテクター (5溝) エスココードプロテクター (5溝)エスコ
14,300税込15,730
1本
翌日出荷
下部スリットタイプ。コードを簡単に挿入できます。様々なケーブルなどに。柔軟性のある工業用ゴムで耐久性に優れています。つまずきの危険を軽減し、ポータブルコードとケーブルを保護し整理します。底面は溝付きなのでグリップ力を向上させます。
材質工業用ゴム幅(mm)114質量(kg)2.8高さ(mm)25全長(m)1.5耐荷重(kg)参考:158スリット数:3適合ケーブル(Φmm)19以下、中央:19×12.7(H)、左右:12.7×7.9 (H)
コードプロテクター 20Φx10M H30xW95 三高コードプロテクター 20Φx10M H30xW95三高
8,598税込9,458
1個
4日以内出荷
工場内や道路でのコードの保護に最適です。踏んでもOK。耐久性、耐摩耗性に優れた特殊弾性樹脂を使用しています。屋内でも屋外でも使用可能です。
用途車が通る場所などでコード保護に。材質硬質ゴム高さ(mm)最小3.5~最大30(山形)質量(g)20寸法(幅Wmm×長さLm)95×10コード径(Φmm)~Φ20
コードプロテクター (2溝) エスココードプロテクター (2溝)エスコ
11,700税込12,870
1本
翌日出荷
下部スリットタイプ。コードを簡単に挿入できます。複数の通信回線や14~22ゲージワイヤなどに。柔軟性のある工業用ゴムで耐久性に優れています。つまずきの危険を軽減し、ポータブルコードとケーブルを保護し整理します。底面は溝付きなのでグリップ力を向上させます。
材質工業用ゴム幅(mm)76質量(kg)1.7高さ(mm)11全長(m)3耐荷重(kg)参考:158スリット数:2適合ケーブル(Φmm)6.35以下、11.1×6.35 (H)
段差モール(粘着付) エスコ段差モール(粘着付)エスコ
1,100税込1,210
1パック(2枚)ほか
翌日出荷
接着テープ付き。
材質非移行性ゴム
ケーブルプロテクター L 日本緑十字社ケーブルプロテクター L日本緑十字社
8,998税込9,898
1台
翌日出荷
材質本体/リサイクルゴム、カバー部分/PVC質量(kg)4サイズL色(フタ)
通行者マット(ゴム製) 合成ゴム ユニット通行者マット(ゴム製) 合成ゴムユニット
30,980税込34,078
1枚
翌々日出荷
道路工事中の歩行者通路に設置する通行路マットです。
用途各種道路工事に。トラスコ品番811-5752材質合成ゴム質量(kg)9.5
コードプロテクター つくし工房コードプロテクターつくし工房
18,980税込20,878
1本
4日以内出荷
材質合成ゴム
ラバーダクトプロテクター CHECKERSラバーダクトプロテクターCHECKERS(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1本
当日出荷
歩行者、作業者からのケーブル保護に。ケーブルによる転倒防止に。
用途屋外作業現場での電線などの保護に。工場など屋内外の配線の保護に。材質再生ゴム
コードプロテクター トーグ安全工業コードプロテクタートーグ安全工業
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
純生ゴムを使用しているので、ちぎれたりしません。 道路を横断する配線を車の荷重から保護します。
用途工事現場に材質生ゴム
コードプロテクターΦ20(ゴム製) サンコー(三甲)コードプロテクターΦ20(ゴム製)サンコー(三甲)
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷
材質ゴム種別8Y4155質量(kg)17.5

ケーブル収納・配線』には他にこんなカテゴリがあります

ケーブルモール