絞り込み
ブランド
- ネオフレックス
- モノタロウ(7)
- BUFFALO(バッファロー)(21)
- CHECKERS(15)
- ELPA(148)
- JEFCOM(ジェフコム)(16)
- Panasonic(パナソニック)(41)
- RS PRO(21)
- TRUSCO(13)
- エスコ(195)
- エレコム(39)
- オーム電機(65)
- セーフラン安全用品(9)
- ネグロス電工(111)
- フソー化成(81)
- マサル工業(212)
- 外山電気(24)
- 大和電業(59)
- 大研化成工業(8)
- 星和電機(SEIWA)(10)
- 未来工業(235)
- ブランドをもっと見る
材質
- 塩化ビニール(PVC)(3)
- 青銅(1)

耐熱フレキ
ネオフレックス¥119,800税込¥131,7801巻67日以内出荷超耐熱性、超難燃性用途ダイカストマシン、樹脂成型機、炉・ボイラー周り等での使用材質【外装ビニール】軟質塩化ビニール(耐熱)、【金属螺旋官】鉄(亜鉛メッキ)寸法(mm)【可動R】600、【固定R】350使用温度(℃)-10~+130質量(kg/m)2.16保護等級IP67G定尺(m)10最小内径(Φmm)61.9最大外径(mm)73引張荷重(kg)140
耐油フレキ
ネオフレックス¥129,800税込¥142,7801巻47日以内出荷超耐油性、耐寒性用途低温地向けの機械、装置での使用材質【外装ビニール】軟質塩化ビニール(耐油)、【金属螺旋官】鉄(亜鉛メッキ)寸法(mm)【可動R】600、【固定R】350使用温度(℃)-30~+70質量(kg/m)2.16保護等級IP67G定尺(m)10最小内径(Φmm)61.9最大外径(mm)73引張荷重(kg)140
二重外装フレキ
ネオフレックス¥139,800~税込¥153,780~1巻67日以内出荷ビニール被履の上から鉄線ワイヤーブレードを被履用途スパッタ対策、耐摩耗対策箇所材質【外装ビニール】軟質塩化ビニール、【外装ブレード】鉄(亜鉛メッキ)、【金属螺旋官】鉄(亜鉛メッキ)使用温度(℃)-10~+70保護等級IP65F定尺(m)10引張荷重(kg)140
コンビネーションコネクタ
ネオフレックス¥19,980税込¥21,9781個67日以内出荷本品はKCPタイプフレックスと、厚鋼電線管、薄鋼電線管とを一体化して接続出来る様に製作されたものです。材質CAC203全長(mm)61質量(g)795対辺(mm)87ねじ長さ(mm)22適合ねじ【電線管ねじ】C-75保護等級IP67G(ビニール被覆フレックスに接続の場合)最小内径(Φmm)60.9ナット全長(mm)【袋ナット】25.5外径(mm)81対角(mm)94角数8