絞り込み
ブランド
- ネオフレックス
- CHECKERS(11)
- ELPA(53)
- Panasonic(パナソニック)(14)
- エスコ(105)
- エレコム(3)
- オーム電機(16)
- カワグチ(6)
- ネグロス電工(86)
- フソー化成(59)
- マサル工業(80)
- ユーボン(2)
- 外山電気(15)
- 大和電業(59)
- 日本シーム工業(1)
- 星和電機(SEIWA)(7)
- 未来工業(138)
材質
- 塩化ビニール(PVC)(3)
- 青銅(1)

耐熱フレキ
ネオフレックス¥119,800税込¥131,7801巻67日以内出荷超耐熱性、超難燃性用途ダイカストマシン、樹脂成型機、炉・ボイラー周り等での使用材質【外装ビニール】軟質塩化ビニール(耐熱)、【金属螺旋官】鉄(亜鉛メッキ)寸法(mm)【可動R】600、【固定R】350使用温度(℃)-10~+130質量(kg/m)2.16保護等級IP67G定尺(m)10最小内径(Φmm)61.9最大外径(mm)73引張荷重(kg)140
耐油フレキ
ネオフレックス¥129,800税込¥142,7801巻47日以内出荷超耐油性、耐寒性用途低温地向けの機械、装置での使用材質【外装ビニール】軟質塩化ビニール(耐油)、【金属螺旋官】鉄(亜鉛メッキ)寸法(mm)【可動R】600、【固定R】350使用温度(℃)-30~+70質量(kg/m)2.16保護等級IP67G定尺(m)10最小内径(Φmm)61.9最大外径(mm)73引張荷重(kg)140
二重外装フレキ
ネオフレックス¥139,800~税込¥153,780~1巻67日以内出荷ビニール被履の上から鉄線ワイヤーブレードを被履用途スパッタ対策、耐摩耗対策箇所材質【外装ビニール】軟質塩化ビニール、【外装ブレード】鉄(亜鉛メッキ)、【金属螺旋官】鉄(亜鉛メッキ)使用温度(℃)-10~+70保護等級IP65F定尺(m)10引張荷重(kg)140
コンビネーションコネクタ
ネオフレックス¥19,980税込¥21,9781個67日以内出荷本品はKCPタイプフレックスと、厚鋼電線管、薄鋼電線管とを一体化して接続出来る様に製作されたものです。材質CAC203全長(mm)61質量(g)795対辺(mm)87ねじ長さ(mm)22適合ねじ【電線管ねじ】C-75保護等級IP67G(ビニール被覆フレックスに接続の場合)最小内径(Φmm)60.9ナット全長(mm)【袋ナット】25.5外径(mm)81対角(mm)94角数8
『ケーブルモール』には他にこんなカテゴリがあります
- モール
- 接合ユニット
- モール用スイッチボックス
- モール用オプション
ケーブル収納・配線 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら
















![TRステープル(足先ダイバージェンド) 肩幅6mm MAX(マックス)[事務用品・工具] TRステープル(足先ダイバージェンド) 肩幅6mm MAX(マックス)[事務用品・工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07449746-261117-02.jpg)
![Tステープル MAX(マックス)[事務用品・工具] Tステープル MAX(マックス)[事務用品・工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07449457-261119-02.jpg)
![ステープル用釘打機(4MAステープル)ステープル MAX(マックス)[事務用品・工具] ステープル用釘打機(4MAステープル)ステープル MAX(マックス)[事務用品・工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07450096-261119-02.jpg)