絞り込み
  • 色イエロー(1)
  • 色クリア(1)
  • 色グレー(19)
  • 色シルバー(2)
  • 色ブラウン(10)
  • 色ブラック(9)
  • 色ベージュ(15)
  • 色ホワイト(34)
規格
  • その他(5)
長さ(m)
  • 0.1未満(1)
  • 1.0~1.5未満(10)
  • 1.5~2.0未満(2)
  • 2.0~2.5未満(5)
  • 10.0以上(1)
材質
  • アルミ(2)
  • スチール(13)
  • メラミン(1)
  • 塩化ビニール(PVC)(17)
  • 樹脂(15)
ブランド
  • マサル工業
  • モノタロウ(4)
  • 未来工業(132)
  • エスコ(91)
  • ネグロス電工(58)
  • フソー化成(38)
  • 大和電業(30)
  • ELPA(23)
  • Panasonic(パナソニック)(20)
  • 外山電気(19)
  • オーム電機(14)
  • RS PRO(14)
  • 星和電機(SEIWA)(10)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(4)
  • セーフラン安全用品(4)
  • TRUSCO(3)
  • 日本緑十字社(3)
  • カワグチ(3)
  • クリーンテックス・ジャパン(3)
  • 大研化成工業(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(69)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(25)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(25)
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日5月6日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
71件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガードマンⅡR型 マサル工業ガードマンⅡR型マサル工業(67件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から10日以内出荷
●丈夫で安全、スマートな床専用保護カバー●荷重や衝撃に強い特殊樹脂製で強度はバツグンです。●カバーの傾斜がなだらかなフラットタイプで、台車の通過がスムーズでつまづきを防止します。●豊富なサイズと色をラインナップ。付属品も豊富で様々なシーンにお使い頂けます。
用途床面の配線保護に。材質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
ニュー・エフモール マサル工業ニュー・エフモールマサル工業(32件のレビュー)
1,898税込2,088特価
1袋(10本)
当日出荷から5日以内出荷
●豊富なサイズとカラーを取揃えております。●2m品もご用意しております。●エフモールよりも収容力が40%アップしています。●取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。(0号、2m品は除く)●施工の際には、両面テープの併用をお勧めします。
用途LANケーブルや電話線などの配線に。材質PVC
テープ付ニュー・エフモール マサル工業テープ付ニュー・エフモールマサル工業(59件のレビュー)
2,490税込2,739特価
1袋(10本)ほか
当日出荷から11日以内出荷
●都市再生機構仕様(EF-116-1) ●底面に両面テープが付き、簡単にすばやく施工できます。●両面テープの厚さは0.7mmです。●豊富なサイズとカラーを取揃えております。●エフモールよりも収容力が40%アップしています。 ●取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。(0号は除く)
用途LANケーブルや電話線などの配線に。RoHS指令(10物質対応)対応
軟質プロテクタ マサル工業軟質プロテクタマサル工業(3件のレビュー)
4,698税込5,168
1本
当日出荷
●屋外・屋内を選ばず設置可能。仮設工事現場・イベント会場のケーブル保護に最適です。●上両側・下面に凹凸が入った構造で安全性を高めます。●下面に幅広めのスリット入りで、入線が簡単です。●泥・水などで汚れた場合、水洗いが可能です。●普通車両や台車の通過がスムーズでつまづきを防止します。
用途仮設工事現場やイベント会場のケーブル保護に最適。材質塩化ビニル(軟質)ブラック寸法L(mm)5000RoHS指令(10物質対応)対応
ガードマンⅡR型 平面マガリ マサル工業ガードマンⅡR型 平面マガリマサル工業(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1袋(2個)
当日出荷から9日以内出荷
●平面での直角接続に使用します。●オーバーラップ接続ができます。
用途平面での直角接続に。RoHS指令(10物質対応)対応
軟質プロテクタ マサル工業軟質プロテクタマサル工業(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
屋外・屋内を選ばず設置可能な耐侯性素材を使用しています。上両側・下面に凹凸が入ったすべりにくい構造で安全です。下面に幅広スリット入りで入線が容易です。カッター等で必要な長さに切断が可能です。
用途仮設工事現場やイベント会場のケーブル保護に最適。材質軟質塩化ビニール(PVC)RoHS指令(10物質対応)対応
エムケーダクト コンビネーション マサル工業エムケーダクト コンビネーションマサル工業(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から5日以内出荷
●天井からのケーブル引出しに使用します。●両面テープ付き(内側)です。 130×60型はダクトのベースにかん合させます。※ 3 号、130 × 60 型につきましては「フリーコンセントシリーズ」として、ライトベージュ色もございます。※130×60型はイージーフィッティングシリーズでは使用できません。
用途天井からのケーブル引出しに使用します。エムケーダクトの上からはめ込んで使用します。両面テープ付き(内側)です。材質ASA形状コンビネーションRoHS指令(10物質対応)対応
メタルエフモール マサル工業メタルエフモールマサル工業(13件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から9日以内出荷
●金属被覆樹脂製配線カバー ※一種金属製線ぴではありません。都市再生機構仕様 メタルF用モール(EF-116-2) / 鉄道・運輸機構仕様(B07-1)●施工性に優れた樹脂に金属の堅牢さをプラス!!●オフィス・学校・病院など、人の集まるパブリックスペースの配線保護に最適。●豊富な付属品を使用すれば、あらゆるスペースに自由自在の配線が可能です。
用途●施工性に優れた樹脂に金属の堅牢さをプラスした配線カバー。材質カバー:塗装めっき鋼板+塩化ビニル、ベース:塩化ビニルRoHS指令(10物質対応)対応
ガードマンⅡR型 T型ブンキ マサル工業ガードマンⅡR型 T型ブンキマサル工業(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1袋(2個)
当日出荷から8日以内出荷
●T 字の分岐接続に使用します。●オーバーラップ接続ができます。●4号~7号は、底面にケーブル 通線用のノックアウト付きです。
用途●ガードマンⅡR型のT字の分岐接続に。
エムケーダクト 平面マガリ マサル工業エムケーダクト 平面マガリマサル工業(1件のレビュー)
1,798税込1,978特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
●平面での直角接続に使用します 。
用途平面での直角接続に使用します。ベースにエムケーダクトを突当てた後、カバーをはめ込みます。形状平面曲ガリRoHS指令(10物質対応)対応
モールカッター マサル工業モールカッターマサル工業
8,198税込9,018
1個
当日出荷
●主に切断可能な配線カバーニュー・エフモール:4号までガードマンⅡR型:3号までワイヤプロテクタS形 :7号まで
トラスコ品番130-9110質量(g)410寸法L(mm)242
エムケーダクト 内外マガリ マサル工業エムケーダクト 内外マガリマサル工業(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
●内曲がり・外曲がり兼用で直角接続に使用します。
用途内曲がり・外曲がり兼用で直角接続に使用します。 内曲がりに使用する場合、ベースにエムケーダクトを突当て、 カバーをはめ込みます。 外曲がりに使用する場合、カバーにエムケーダクトを突当て、 ベースをはめ込みます。材質ASA形状内外曲ガリRoHS指令(10物質対応)対応
GⅡ型フリーレット マサル工業GⅡ型フリーレットマサル工業
1,598税込1,758
1袋(2個)
当日出荷から4日以内出荷
●床面からのアウトレット(ケーブル取出し)、並びに配線分岐(1~4方向)に使用します。●1・2号用は兼用タイプで1号用に2ヵ所、2号用に2ヵ所のノックアウトがついています。(右図参照)●3号、4号は3方向にノックアウトがついていますので、必要に応じてニッパ等でカットしてご使用ください。●特4号、5号はブンキ5号をご使用ください。●底面に取付け用両面テープが付いています。
用途床面からのアウトレット(ケーブル取出し)、並びに配線分岐(1~4方向)に。RoHS指令(10物質対応)対応
ガードマンⅡアルミ マサル工業ガードマンⅡアルミマサル工業(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
●表面に凹凸があるため、滑りにくくなっています。●ケーブル取出し防止用のツメが付いているので、配線も簡単です。●工場や病院など重量物が往来する箇所に最適です。●ベースは樹脂製です。
用途OA機器の端末配線、LAN工事など、あらゆる床配線工事にお薦めです。 樹脂製品に比べ荷重に強いアルミ製で強度に優れます。 ケーブル飛出し防止爪を設けています。 アルミカバーの表面に凹凸溝を設け、光沢を抑えて滑りにくくしています。 両面粘着テープ「マヂックステッカー」(別売)で簡単に施工できます。材質カバー:アルミ、ベース:塩化ビニルシルバー寸法L(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
アウトレット N形フリーレット マサル工業アウトレット N形フリーレットマサル工業
1,698税込1,868特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
●フロア・アウトレットから引出したケーブルを床面用配線モールで配線する時、アウトレットカバーとして使用すると仕上がりがきれいです。●底面に両面テープが付いています。
用途フロア・アウトレットから引出したケーブルをワイヤプロテクタで配線するとき、アウトレットカバーとして使用するときれいに仕上がります。ワイヤプロテクタの断面形状に合わせてケーブル取出し口を加工してありますので、ワイヤプロテクタときれいに接続ができます。底面に両面テープが付いています。材質ABS
メタルモール マサル工業メタルモールマサル工業
1,798税込1,978
1本
3日以内出荷から8日以内出荷
●「一種金属製線ぴ」…A型、B型メタルモール ●「金属ダクト」…C型メタルモール ●ベース上部を内側に曲げてありますので、キャップのはめ込みをスムーズに行えます。 ●キャップの固定突起で、ベースのどの位置にも、かん合できる構造です。 ●後付けが可能な付属品も取揃えております。 ●搬入時や施工時のキズ・汚れ防止のために、キャップには保護フィルムを貼ってあります。 保護フィルムは施工後に簡単にはがせます。 ●付属品はメタルエフモールにもご使用できます。(A型、B型)※フレキジョイント・ケーブルパッチンは除く ●取付け用ねじ穴(Φ5×8 長穴)があります。(1.8m…12穴、2m…14穴)
用途オフィス・学校・病院など、人の集まるパブリックスペースの配線保護に。材質キャップ:塗装めっき鋼板、ベース:めっき鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
メタルモール コーナーボックス マサル工業メタルモール コーナーボックスマサル工業
2,498税込2,748
1個
当日出荷から3日以内出荷
●天井際での電線引出しや、電線の分岐配線に使用します。●見切り縁用のノックアウト付きです。●ベースにスリットを入れておりますので、電線の引通しが容易です。●取付け用ねじ穴(Φ5)が4穴あります。
用途●天井際での電線引出しや、電線の分岐配線に。材質鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
アウトレット S形フリーレット マサル工業アウトレット S形フリーレットマサル工業(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から5日以内出荷
●フロア・アウトレットから引出したケーブルを床面用配線モールで配線する時、アウトレットカバーとして使用すると仕上がりがきれいです。●底面に両面テープが付いています。
用途フロア・アウトレットから引出したケーブルをワイヤプロテクタで配線するとき、アウトレットカバーとして使用するときれいに仕上がります。ワイヤプロテクタの断面形状に合わせてケーブル取出し口を加工してありますので、ワイヤプロテクタときれいに接続ができます。底面に両面テープが付いています。材質ABSRoHS指令(10物質対応)対応
テープ付オプトモール マサル工業テープ付オプトモールマサル工業(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(10本)
3日以内出荷から9日以内出荷
●鉄道・運輸機構仕様(B08-1)●屋内の光ファイバ配線保護に最適です。●配線時にケーブルが飛び出しにくい形状です。●テープ付とテープ無の2種類があります。●取付け用のねじ穴が3穴あります。(1号:Φ2、2号:Φ4)●テープ付の両面テープの厚さは0.7mmです。【推奨ねじサイズ】・1号:皿タッピングねじ(呼び2.0)、木ねじ(呼び2.1)・2号:皿タッピングねじ(呼び3.0)、木ねじ(呼び3.1)
用途屋内の光ファイバ配線保護に最適です。底面に両面テープが付いているので、簡単に素早く施工できます。配線時にケーブルが飛出しにくい形状です。取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。鉄道・運輸機構仕様(B08-1)材質PVC寸法L(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
軟質プロテクタ 幅80 イエロー(安全色)1m マサル工業軟質プロテクタ 幅80 イエロー(安全色)1mマサル工業
2,698税込2,968
1本
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
テープ付エフモール マサル工業テープ付エフモールマサル工業
2,498税込2,748
1袋(10本)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
●都市再生機構仕様(EF-116-1)●底面に両面テープが付き、簡単に素早く施工できます。●テープの厚さは0.7mmです。●汚れや品質低下を防止する袋入りです。
用途テープ付なので施工が簡単材質PVC寸法L(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
エムケーダクト ジョイント マサル工業エムケーダクト ジョイントマサル工業
1,898税込2,088
1個
当日出荷から3日以内出荷
●ダクト同士の接続時、内側に使用します。
用途ダクト同士の接続時、内側に使用します。エムケーダクトのベースに接着します。グレーRoHS指令(10物質対応)対応
ガードマンⅡR型 ブンキ マサル工業ガードマンⅡR型 ブンキマサル工業
1,598税込1,758
1袋(2個)
当日出荷から4日以内出荷
●床面からのアウトレット(ケーブル取出し)、並びに配線分岐(1~4方向)に使用します。●4方向に3号、4号、特4号、5号の兼用ノックアウトがついています。 必要に応じてニッパ等でカットしてご使用ください。●底面に取付け用両面テープが付いています。
用途床面からのアウトレット(ケーブル取出し)、並びに配線分岐(1~4方向)に。寸法L(mm)100寸法H(mm)24寸法W(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
軟質プロテクタ 幅80 ブラック 1m マサル工業軟質プロテクタ 幅80 ブラック 1mマサル工業
2,498税込2,748
1本
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
メタルモール ジャンクションボックス マサル工業メタルモール ジャンクションボックスマサル工業
1,698税込1,868
1個
当日出荷から4日以内出荷
●電線の分岐配線に使用します。●A型、B丸型には、感知器類が取付けられます。●取付け用ねじ穴(Φ5)が4穴あります。(A型、B型、C型はΦ5×7長穴が7穴もあります。)●メタルエフモール、メタルモールと兼用になります。
用途●電線の分岐配線に。材質鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
オプトケーブルカバーIII マサル工業オプトケーブルカバーIIIマサル工業
1,698税込1,868
1本
当日出荷から5日以内出荷
●らせん状ハンガー用のケーブルカバー●留具(3個)、連結留具(1個)を付属しています。
用途留具、連結留具が付属しています。ブラック材質HDPE寸法L(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
メタルモール 2個用スイッチボックス マサル工業メタルモール 2個用スイッチボックスマサル工業
1,598税込1,758
1個
当日出荷から8日以内出荷
●電気用品安全法対象品●天地・側面に A 型・B 型共用ノックアウト付きです。●ベース部にケーブル通線用ノックアウト付きです。●外側に段差の見えないノックアウトなしもご用意しております。●取付け用ねじ穴(Φ5)が2穴あります。●器具取付け用皿ねじ( M4 )を2 個付属しています。※1 個用スイッチボックス用フタもご用意しております。●メタルエフモール、メタルモールと兼用になります。
用途●スイッチの配線器具を収納、設置するために使用。材質鋼板寸法L(mm)124寸法W(mm)126RoHS指令(10物質対応)対応
メタルモール ジャンクションボックス マサル工業メタルモール ジャンクションボックスマサル工業
1,898税込2,088
1個
当日出荷から4日以内出荷
●電線の分岐配線に使用します。●A型、B丸型には、感知器類が取付けられます。●取付け用ねじ穴(Φ5)が4穴あります。(A型、B型、C型はΦ5×7長穴が7穴もあります。)
用途●電線の分岐配線に。材質鋼板質量(g)700寸法L(mm)126寸法H(mm)42.8寸法W(mm)124RoHS指令(10物質対応)対応
メタルモール フラットエルボ マサル工業メタルモール フラットエルボマサル工業(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から8日以内出荷
●外曲がりの直角接続に使用します。●取付け用ねじ穴(Φ5×8長穴)が2穴あります。
用途●平面での直角接続に。材質鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
エムケーダクト コネクター マサル工業エムケーダクト コネクターマサル工業
1,898税込2,088
1個
当日出荷から4日以内出荷
●ダクトとT型ブンキの接続時、内側に使用します。※ダクトの中に取付けるため、色はグレーのみとなります。
用途ダクトとT型ブンキの接続時、内側に使用します。エムケーダクトのベースに接着します。ダクトの中に取付けるため、色はグレーのみとなります。グレー材質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
テープ付ニュー・エフモール 木目色 マサル工業テープ付ニュー・エフモール 木目色マサル工業(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1袋(10個)
3日以内出荷から8日以内出荷
●都市再生機構仕様(EF-116-1)●木目調の壁に馴染む3色(ツガ、ケヤキ、シタン)を取揃えております。●テープ付とテープ無の2種類があります。●テープ付の両面テープの厚さは0.7mmで、汚れや品質低下を防止する袋入りです。●取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。(0号は除く)
用途LANケーブルや電話線などの配線に。材質PVC寸法L(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
エムケーダクト ダクトフレキ マサル工業エムケーダクト ダクトフレキマサル工業
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
●段差の乗越えや大曲がりの接続に使用します。●ケーブル配線後に取付ける際は、底面の切断溝をナイフ等で切ってご使用ください。
用途段差の乗越えや大曲りの接続に使用します。ケーブル配線後に取付ける際は、底面の切断溝をナイフ等で切ってご使用ください。材質コネクター部:ASA、ジャバラ部:ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応
エムケーダクト T型ブンキ マサル工業エムケーダクト T型ブンキマサル工業
2,598税込2,858
1個
当日出荷から4日以内出荷
●T字の分岐接続に使用します。
用途T字の分岐接続に使用します。ベースにエムケーダクトを突当て、カバーをはめ込みます。接続にはジョイント並びにコネクターをご使用ください。材質PVC形状T型ブンキRoHS指令(10物質対応)対応
メタルモール エクスターナルエルボ マサル工業メタルモール エクスターナルエルボマサル工業(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から7日以内出荷
●外曲がりの直角接続に使用します。●取付け用ねじ穴(Φ5×8長穴)が2穴あります。(C型はΦ5が2穴あります。)
用途●外曲がりの直角接続に。材質鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
メタルモール インターナルエルボ マサル工業メタルモール インターナルエルボマサル工業(2件のレビュー)
1,798税込1,978特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
●内曲がりの直角接続に使用します。●取付け用ねじ穴(Φ5×8長穴)が2穴あります。(C型はΦ5が2穴あります。)
用途●内曲がりの直角接続に。材質鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
ケーサー マサル工業ケーサーマサル工業(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
●合成樹脂線ぴ配線の設計・施工基準(IEIEJ-P-0004)屋内配線用合成樹脂線ぴ(JIS C 8425)都市再生機構仕様(旧EF-117)●IV線・VVF線の配線保護におすすめいたします。●屋内配線用合成樹脂線ぴのJIS規格に適合(火報用は除く)しております。●火報用には2号、3号の付属品が使用できます。(※1)2・3 号・60mm は長さ 2.73m、3.63m もあります。(※2)都市再生機構の工事設計図書で用いられる品番。PR=Plastics Raceway
用途IV線・VVF線の配線保護にオススメです。都市再生機構仕様(旧EF-117)材質PVC寸法L(mm)2000寸法H(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応
メタルモール 3個用スイッチボックス マサル工業メタルモール 3個用スイッチボックスマサル工業
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
●電気用品安全法対象品●天地・側面にノックアウト付きです。●ベース部にケーブル通線用ノックアウト付きです。●取付け用ねじ穴(Φ5)が4穴あります。●器具取付け用皿ねじ( M4 )を6 個付属しています。●メタルエフモール、メタルモールと兼用になります。
用途●スイッチの配線器具を収納、設置するために使用。材質鋼板寸法L(mm)124寸法W(mm)170RoHS指令(10物質対応)対応
ラチェットカッタ-用替刃(RC2用) マサル工業ラチェットカッタ-用替刃(RC2用)マサル工業
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
エムケーダクト ブンキボックス 0号・1号 ホワイト マサル工業エムケーダクト ブンキボックス 0号・1号 ホワイトマサル工業
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
エムケーダクト ブンキボックス 0号・1号 ミルキー マサル工業エムケーダクト ブンキボックス 0号・1号 ミルキーマサル工業
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定

ケーブル収納・配線』には他にこんなカテゴリがあります

ケーブルモール