1,456件中 281~320件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
未来工業Eモール4号
規格4号 トラスコ品番850-1411 材質プラスチック(AES)
1セット(5個)
2,998 税込3,298
欠品中

ブラック 材質プラスチック(AES) 規格3号 長さ(m)1 トラスコ品番850-1400 幅(mm)26 高さ(mm)14
1セット(10個)
4,298 税込4,728
当日出荷

●天井から、1~4号のフレキジョイントのジャバラ部を使ってケーブルを引出す際に使用します。●天井からのケーブル引出し穴が手前に張り出していたり、他の配管が邪魔で、ケーブル引出し用品の使用が困難な場合に有効です。●対応するフレキジョイントのサイズに合わせて、切断してください。
用途●天井から、1~4号のフレキジョイントのジャバラ部を使ってケーブルを引出す際に使用。 材質ASA 質量(g)5 寸法L(mm)18 寸法H(mm)41 寸法W(mm)59 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
309 税込340
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マサル工業GⅡ型フリーレット
RoHS
●床面からのアウトレット(ケーブル取出し)、並びに配線分岐(1~4方向)に使用します。●1・2号用は兼用タイプで1号用に2ヵ所、2号用に2ヵ所のノックアウトがついています。(右図参照)●3号、4号は3方向にノックアウトがついていますので、必要に応じてニッパ等でカットしてご使用ください。●特4号、5号はブンキ5号をご使用ください。●底面に取付け用両面テープが付いています。
用途床面からのアウトレット(ケーブル取出し)、並びに配線分岐(1~4方向)に。 材質ABS RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
255 税込281
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
217 税込239
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

2号 配線モールを外曲がりの直角に曲げる際のジョイントとして使用します。 はめ込み式ですので、取り付けが簡単で、きれいに仕上がります。 VVFケーブルや通信ケーブルなどを壁面などに配線する場合、配線モールと組み合わせて使うジョイントです。
形状出ズミ
1個
293 税込322
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途カバー止め金具のちょうナット部に使用する保護キャップです。 材質軟質塩化ビニル グレー 適合CVCD1、S-CVCD1
1袋(10個)
829 税込912
欠品中

Panasonic(パナソニック)エクスターナルエルボ後付け型
上からはめ込むだけのワンタッチ式。コーナーの仕上がりもスッキリするミニ形状のキャップです。
形状エルボ
1個
179 税込197
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

配線金具の取り付けを行うボックスです。
種別2個用 仕様底面ノック/C39(Φ38.8)
1個
1,190 税込1,309
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電線の接続を行う時に用いる分岐ボックスです。
1個ほか
719 税込791
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

寸法H(mm)12 寸法B(mm)54 寸法b1(mm)18 寸法b2(mm)4.5 寸法h(mm)8 適合ケーブル【センター】Φ7.5の通信線・ケーブル-2条、Φ8-1条、LANケーブル(UTP0.5×4P-3条)、VVF(1.6×2C-2条、2.6×2C-1条、2.6×3C-1条)、VCTF(1.25×3C-1条、2.0×2C-1条)【両サイド】Φ4以下の通信線・ケーブル 耐荷重N(kgf)1960(200)
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

91cmで切らずに半間スペースに使える。 両脇をつまむと取り外しが簡単な構造。 ダイオキシンを発生しないABS採用
材質ABS サイズ1号 外形寸法(mm)16×10×910 本体質量(g)41
1本
119 税込131
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

91cmで切らずに半間スペースに使える。 両脇をつまむと取り外しが簡単な構造。 ダイオキシンを発生しないABS採用
材質ABS サイズ0号 外形寸法(mm)13×7×910 本体質量(g)34
1本
109 税込120
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

91cmで切らずに半間スペースに使える。 両脇をつまむと取り外しが簡単な構造。 ダイオキシンを発生しないABS採用。 直ぐに使える両面テープ付10本パック
材質ABS サイズ2号 外形寸法(mm)20×11×910 本体質量(g)56
1セット(10本)
1,898 税込2,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

モールの接続部をきれいに仕上げます。 ホワイト2号、2個入り
材質ABS 幅(mm)(B)20.9、(b)16.5 ホワイト サイズ2号 高さ(mm)(H)10.03、(h)7.8 適合電線(目安)Fケーブル2.0×2芯、同軸ケーブル(5C)
1袋(2個)
229 税込252
3日以内出荷

粘着テープがプラモールの底面に予め貼り付けてあり、テープ貼り作業が不要。壁に配線するケーブルを断線などから保護し、すっきりと収納できる長さ1m幅16mmのフラットモール。
用途壁に配線するケーブルを保護し、すっきりと収納できる長さ1m幅16mmのフラットモールです。 。強度の高いPVC製で、ケーブルを断線などから保護します。 。粘着テープがプラモールの底面に予め貼り付けてあり、テープ貼り作業が不要です。 。基台には釘穴が設けてあり、釘打ちが楽に行えます。 。ジョイントパーツ(LD-GAFD1MBR、LD-GAFJ1MBR、LD-GAFM1MBR、LD-GAFR1MBR、LD-GAFF1MBR)が対応します。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 対応製品LD-GAFD1MBR、LD-GAFJ1MBR、LD-GAFM1MBR、LD-GAFR1MBR、LD-GAFF1MBR 材質本体:PVC 、テープ:ポリエチレンフォーム(基材)・アクリル系粘着材(粘着材) ブラウン 長さ(m)1 内寸幅(mm)12 適合ケーブルセンター:Φ7.7mm以下の通信線・ケーブル、VVF(1.6×2C)1条、VVF(2.0×2C)1条、同軸ケーブル(5C-FB)1条、LANケーブル(UTP 0.5×4P)1条 外寸法・幅(mm)16 外寸法・高さ(mm)10 内寸高さ(mm)8
1個
529 税込582
4日以内出荷

マサル工業軟質プロテクタ 幅80 ブラック 1m
エコ商品、RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1本
2,498 税込2,748
3日以内出荷

RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1本
2,698 税込2,968
4日以内出荷

コーナー用。入数:2個。カラー:ブラック
用途2号。配線モールを直角に曲げる際のジョイントとして使用します。はめ込み式ですので取付が簡単で、きれいに仕上がります。
1個
263 税込289
6日以内出荷

両面テープ付壁用モール、すぐに設置が可能です。壁に配線したケーブルを保護し、すっきりと収納できます。
材質PVC ホワイト 長さ(m)1 外寸(幅W×高さH)(mm)22×12 内寸(幅W×高さH)(mm)19.8×9.8
1台
349 税込384
欠品中

衝撃に強い弾性特殊配合樹脂製で、中に入れた電線をしっかりと守ります。耐候性に優れ、屋外使用にも適しています。
用途屋外作業現場での電線などの保護に。工場など屋内外の配線の保護に。 材質軟質塩化ビニール(PVC) グレー
1本
16,980 税込18,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

セーフラン安全用品軽量型ケーブルプロテクター
露出したケーブルによるつまずき防止に、置くだけ簡単設置。本体重量約2.8kgで安定感があります。警告カラーで高視認性。屋内外を問わずご使用いただけます。簡単に連結できます。
用途作業現場での電線保護、躓き防止に。工場など屋内外の配線の保護に、ケーブル保護収納。 溝数1 幅(mm)273 厚さ(mm)38 耐荷重(t)約2 質量(kg)約2.8 材質PVC 内容1台 長さ(mm)960(連結部含1000) 関連資料図面(0.37MB)
1台
8,698 税込9,568
4日以内出荷

3号配線モールの末端を閉塞する際に使用します。引き込み用開口部を塞ぎ、きれいに仕上げることができます。はめ込み式ですので取付が簡単です。
用途末端用 形状エンド ホワイト
1個
294 税込323
当日出荷

星和電機(SEIWA)UDプロテクタ
機械的強度、耐衝撃性に優れ、プロテクタの上を搬送・運搬用台車が通過しても十分耐える構造です。デザイン的にも優れ、オフィスの床面にもマッチします。
用途ケーブル、電線を人や荷物の通行から保護する床配線用モール 材質ポリ塩化ビニル樹脂 定尺(m)1
1本
439 税込483
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様内径 = 7.4mm長さ = 1m幅 = 25.4 mm色 = 黒RSフレキシブルPVCケーブルカバー. RS PVCケーブルカバーでケーブルを保護し、整理しましょう。 ケーブルプロテクタを必要な長さにカットして、一時的な配線や固定用途に使用できます。 両面テープが付属しています。. 特長と利点 ; ロール状にまとめられ保管が簡単 ; フラット ; プリスプリットのベースで使用が簡単 ; 広範な色とサイズを取り揃え様々な要件に対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

1個
899 税込989
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

必要な長さにハサミやカッターで簡単にカットできるカバー一体型配線モール 電源ケーブル1本用 (電源ケーブルはELPAコード付タップのケーブルを目安としています。) 便利なコーナーカットガイド付
全長(m)1(テープ付) 材質ポリプロピレン(PP)
1個
284 税込312
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

●段差の乗越えや大曲がりの接続に使用します。●ケーブル配線後に取付ける際は、底面の切断溝をナイフ等で切ってご使用ください。
用途段差の乗越えや大曲りの接続に使用します。ケーブル配線後に取付ける際は、底面の切断溝をナイフ等で切ってご使用ください。 材質コネクター部:ASA、ジャバラ部:ポリエチレン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
4,340 税込4,774
翌日出荷

タイプ断熱材付、ベース付
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイプ断熱材付、ベース付
1個
329 税込362
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

衝撃に強い弾性特殊配合樹脂製で、中に入れた電線をしっかりと守ります。 耐候性に優れ、屋外使用にも適しています。
用途屋外作業現場での電線などの保護に、工場など屋内外の配線の保護に 材質軟質塩化ビニール(PVC) 長さ(m)10 幅(mm)50 厚さ(mm)16.5 質量(kg)4.9 適合ケーブル(Φmm)10
1本
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

OA機器の端末配線、LAN工事など、あらゆる床配線工事にお薦めです。 樹脂製品に比べ荷重に強いアルミ製で強度に優れます。 アルミカバーの表面に凹凸溝を設け、光沢を抑えて滑りにくくしています。 表面に凹凸があるため、滑りにくくなっています。 工場や病院、店舗など、重量物が往来する箇所に最適です。
用途床面の配線保護に 材質カバー:アルミ合金、コア:塩化ビニール(PVC) 長さ(m)1 耐熱温度(℃)85まで 難燃性UL94 V-0規格品(コア部のみ)
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(10個)
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1セット(10個)
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1セット(10個)
1,498 税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1セット(10個)
1,598 税込1,758
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

『ケーブル収納・配線』には他にこんなカテゴリがあります