長さL(mm)124
幅W(mm)75
適合規格(PS)E
付属品器具取付ねじ
規格1コ用
1~3号モールに適合する兼用ノックアウト付です。
壁ぎわ配線できるように、サイドにもノックアウトが設けられてあります。
規格1ヶ用
側面ノック数8
適合モール/1~3号
種類A型B型共用
適合規格(PS)E
付属品器具取付ねじ
長さL(mm)120
幅W(mm)124
規格2コ用
市販品のプレートとぴったり合うサイズ。
1ヶ用、2ヶ用ともに1~3号モールに適合する兼用ノック付です。
壁に寄せて配線できるように、サイドにもノックを設けています。
1ヶ用、2ヶ用ともナット部が脱着式のため、既設のスイッチボックスの上に取り付けることができます。
規格1ヶ用
適合モール/1~3号
タイプ1ヶ用
側面ノック数12
1ヶ用は1~3号モールに、2ヶ用・3ヶ用は1~4号モールにそれぞれ適合する兼用ノックアウト付です。
壁ぎわ配線できるよう、サイドにもノックアウトが設けてあります。
プラモールに合わせた10色が揃えてあります。
1~4号モールに適合する兼用ノックアウト付です。
壁ぎわ配線できるように、サイドにもノックアウトが設けられてあります。
規格2ヶ用
適合モール/1~4号
側面ノック数10
1~3号モールそれぞれに適合する兼用ノックアウト付です。
壁ぎわ配線できるよう、サイドにもノックアウトが設けてあります。
規格1ヶ用浅形
側面ノック数8(1~3号)
2個用・3個用は、配管後セパレーターの取付ができます。3個用は、セパレーターの位置をご確認の上、施工してください。
材質鋳鉄製
表面処理白色粉体塗装
市販品のプレートとぴったり合うサイズ。
1ヶ用、2ヶ用ともに1~3号モールに適合する兼用ノック付です。
壁に寄せて配線できるように、サイドにもノックを設けています。
1ヶ用、2ヶ用ともナット部が脱着式のため、既設のスイッチボックスの上に取り付けることができます。
規格2ヶ用
適合モール/1~3号
タイプ2ヶ用
側面ノック数16
用途3コ用
規格3コ用
付属品器具取付ねじ
種類A、B共用型
埋込コンセントが取付可能な1ヶ用の露出ボックスです。VE管22サイズが直接配管できます。16サイズの取付も可能にするスリーブ付です。
仕様RoHS対応
付属品スリーブ×1個(16サイズ)、埋込コンセント取付ねじ
1セット
¥769
税込¥846
当日出荷
配線金具の取り付けを行うボックスです。
種別1個用
仕様底面ノック/C39(Φ38.8)
埋込コンセントが取付可能な2ヶ用の露出ボックスです。VE管22サイズが直接配管できます。
仕様RoHS対応
付属品2号コネクタ×1個、埋込コンセント取付ねじ
1セット
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
配線金具の取り付けを行うボックスです。
種別2個用
仕様底面ノック/C39(Φ38.8)
現場で穴あけを行い、ケーブル配線する場合などに使用します。
用途1コ用
付属品器具取付ねじ
適合規格(PS)E
長さL(mm)124
幅W(mm)75
規格1コ用
●電気用品安全法対象品●天地・側面に A 型・B 型共用ノックアウト付きです。●ベース部にケーブル通線用ノックアウト付きです。●外側に段差の見えないノックアウトなしもご用意しております。●取付け用ねじ穴(Φ5)が2穴あります。●器具取付け用皿ねじ( M4 )を2 個付属しています。※1 個用スイッチボックス用フタもご用意しております。●メタルエフモール、メタルモールと兼用になります。
用途●スイッチの配線器具を収納、設置するために使用。
材質鋼板
寸法L(mm)124
寸法W(mm)76
RoHS指令(10物質対応)対応
配線金具の取り付けを行うボックスです。
種別4個用
寸法H(mm)54
質量(g)895
仕様底面ノック/C31(Φ32.5)
●スイッチボックスの化粧カバーに使用します。●取付け用ねじ(M4)を1個用は2個、2個用は4個付属しています。
用途●配線器具を取り外した後のスイッチボックスのカバーに。
色ホワイト
材質鋼板
質量(g)175
タイプ2個用
寸法L(mm)115
寸法H(mm)1.6
寸法W(mm)117
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥469
税込¥516
5日以内出荷
●スイッチボックス内の配線仕分けに使用します。●取付け用の両面テープ付きです。
用途●スイッチボックス内の配線仕分けに。
色ミルキーホワイト
材質PVC
寸法L(mm)90
寸法W(mm)37.8
RoHS指令(10物質対応)対応
市販のプレートにフィットするサイズです。
調光器等の深い器具の取り付けに最適です。又、モール用スイッチ枠も取り付けられ、より深い器具も収まります。
深さ(mm)44
1個
¥419
税込¥461
3日以内出荷
トラスコ品番850-2415
材質PP
色オレンジ
種類804602OR01
外寸(mm)500×466×173
内寸(mm)440×355×153
1個
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
●電気用品安全法対象品●天地・側面にノックアウト付きです。●取付け用ねじ穴(Φ5)が4穴あります。●器具取付け用皿ねじ( M4 )を8 個付属しています。●メタルエフモール、メタルモールと兼用になります。
用途●スイッチの配線器具を収納、設置するために使用。
材質鋼板
質量(g)1000
タイプ深型A・B型
寸法L(mm)124
寸法H(mm)51
寸法W(mm)262
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥75,980
税込¥83,578
3日以内出荷
1
2
3
4
次へ
ケーブル収納・配線 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。