絞り込み
ブランド
長さ(m)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

13ページ目: モール

527件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
モール30CM3ゴウ ELPAモール30CM3ゴウELPA
379税込417
1個
翌々日出荷
3号
モール30CM2ゴウ ELPAモール30CM2ゴウELPA
379税込417
1個
翌々日出荷
2号
モール30CM1ゴウ ELPAモール30CM1ゴウELPA
285税込314
1個
翌々日出荷
1号
モール30CM0ゴウ ELPAモール30CM0ゴウELPA
265税込292
1個
翌々日出荷
ミニ
テープ付ABSモール(吊下げ) ELPAテープ付ABSモール(吊下げ)ELPA
275税込303
1個
翌々日出荷
ミニ
材質ABS
コーナーモール(ダーク) ELPAコーナーモール(ダーク)ELPA
493税込542
1個
5日以内出荷
全長:1m 本体サイズ:1000(H)×20(W)×15(D)mm 重量:97g 適合ケーブル: ・UTP0.5×4P×2条 ・VVF1.6×2心×1条 カラー:ダーク
長さ(m)1ダーク
モール オーム電機モールオーム電機
369税込406
1個
3日以内出荷
コードプロテクターΦ20(ゴム製) サンコー(三甲)コードプロテクターΦ20(ゴム製)サンコー(三甲)
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷
材質ゴム種別8Y4155質量(kg)17.5
ジョイントプロテクター DENSAN(デンサン/ジェフコム)ジョイントプロテクターDENSAN(デンサン/ジェフコム)
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷
野外でのハードな使用にも耐える連結型ケーブルプロテクター直線・曲線組合せ自由のマルチ連結タイプ(端末部)ジョイント部の形を合わせてはめ込むだけの簡単連結ジョイント部品は、連結する相手や向きなど、必要に応じて着脱可能。
用途屋内外兼用、工事現場・仮設建設現場、倉庫・展示場・イベント会場等各施設でのケーブルの保護収納工事現場・建築現場の車両等の通路を横切るケーブルの保護に展示場・イベント会場での電力・音響・通信ケーブルの保護に材質ポリウレタン適合(連結可能)JTP-5435、JTP-5435-45種別端末部質量(kg)1.4全長×幅W×厚さ(mm)125×535×50
ジョイントプロテクター DENSAN(デンサン/ジェフコム)ジョイントプロテクターDENSAN(デンサン/ジェフコム)
68,980税込75,878
1個
4日以内出荷
野外でのハードな使用にも耐える連結型ケーブルプロテクター直線・曲線組合せ自由のマルチ連結タイプ(曲線部)ジョイント部の形を合わせてはめ込むだけの簡単連結ケーブル収納部が開くフタ付タイプ。ケーブル・パイプ類を簡単に追加・移動できるなだらかな傾斜で台車等の乗り越えもスムーズ直線パーツと組合せて45度、90度(2個使用)曲がりで連結可能ジョイント部品は、連結する相手や向きなど、必要に応じて着脱可能。
用途屋内外兼用、工事現場・仮設建設現場、倉庫・展示場・イベント会場等各施設でのケーブルの保護収納工事現場・建築現場の車両等の通路を横切るケーブルの保護に展示場・イベント会場での電力・音響・通信ケーブルの保護に材質ポリウレタン適合(連結可能)JTP-5435、JTP-5435-ED種別曲線部質量(kg)3.8全長×幅W×厚さ(mm)470×535×50適合電線Φ35mm以下の電線5本耐荷重(t)2(タイヤ片輪のみ)
ジョイントプロテクター DENSAN(デンサン/ジェフコム)ジョイントプロテクターDENSAN(デンサン/ジェフコム)
75,980税込83,578
1個
翌々日出荷
野外でのハードな使用にも耐える連結型ケーブルプロテクター直線・曲線組合せ自由のマルチ連結タイプ(直線部)ジョイント部の形を合わせてはめ込むだけの簡単連結ケーブル収納部が開くフタ付タイプ。ケーブル・パイプ類を簡単に追加・移動できるなだらかな傾斜で台車等の乗り越えもスムーズ現場におけるケーブルの損傷を激減多数使用して長距離連結もOK
用途屋内外兼用、工事現場・仮設建設現場、倉庫・展示場・イベント会場等各施設でのケーブルの保護収納工事現場・建築現場の車両等の通路を横切るケーブルの保護に展示場・イベント会場での電力・音響・通信ケーブルの保護に材質ポリウレタン適合(連結可能)JTP-5435-45、JTP-5435-ED種別直線部質量(kg)11全長×幅W×厚さ(mm)922×535×50適合電線Φ35mm以下の電線5本耐荷重(t)2(タイヤ片輪のみ)
ジョイントプロテクター DENSAN(デンサン/ジェフコム)ジョイントプロテクターDENSAN(デンサン/ジェフコム)
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷
ホテル・展示会場等でのイベントに最適なケーブルプロテクター床にケーブルを施設した上から設置できるジョイント部の形を合わせてはめ込むだけの簡単連結なだらかな傾斜で台車等の乗り越えもスムーズ現場におけるケーブルの損傷を激減底のないシンプルな構造、乗り越えやすい穏やかな形状は、人の往来の多い屋内で安心して使用できる。直接連結タイプ
用途屋内外兼用、ホテル・倉庫・展示場・イベント会場等各施設でのケーブルの保護収納展示場・イベント会場での電力・音響・通信ケーブルの保護に人や台車等の安全な乗り越えに材質ポリウレタン質量(kg)3.5全長×幅W×厚さ(mm)830×435×37適合電線Φ30mm以下の電線7本
ジョイントプロテクター DENSAN(デンサン/ジェフコム)ジョイントプロテクターDENSAN(デンサン/ジェフコム)
46,980税込51,678
1個
翌々日出荷
野外でのハードな使用にも耐える連結型ケーブルプロテクタージョイント部をはめ込むだけの簡単連結ケーブル収納部が開くフタ付タイプ。ケーブル・パイプ類を簡単に追加・移動できるなだらかな傾斜で台車等の乗り越えもスムーズ現場におけるケーブルの損傷を激減多数使用して長距離連結もOK。直接連結タイプ
用途屋内外兼用、工事現場・仮設建設現場、倉庫・展示場・イベント会場等各施設でのケーブルの保護収納工事現場・建築現場の車両等の通路を横切るケーブルの保護に展示場・イベント会場での電力・音響・通信ケーブルの保護に材質ポリウレタン耐荷重(t)1
マルチトラプロテクター 増設用プロテクター DENSAN(デンサン/ジェフコム)マルチトラプロテクター 増設用プロテクターDENSAN(デンサン/ジェフコム)
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
マルチトラプロテクター交換用プロテクター
用途工事・仮設現場等でのケーブルの保護に長さ(m)1質量(kg)2適合電線中央穴/Φ50mm以下の電線
プラモールS 未来工業プラモールS未来工業
1,498税込1,648
1袋(10本)
翌々日出荷
全長(m)1適合Φ6.5以下の通信線・ケーブルLANケーブル(UTP0.5×4P-1条)同軸ケーブル(3C-2V-1条)
直線ダクト ネグロス電工直線ダクトネグロス電工
33,980税込37,378特価
1本
当日出荷から17日以内出荷
用途直線部に用いる基本ダクトです。長さ(m)2.4仕様スーパーダイマ付属品直線カバー2枚、カバー止め金具8セット
外直角L形分岐ダクト ネグロス電工外直角L形分岐ダクトネグロス電工
22,980税込25,278
1本
4日以内出荷から16日以内出荷
用途水平に90°曲がる部分に使用します。仕様スーパーダイマ付属品専用カバー、カバー止め金具5セット
水平自在継ぎダクト ネグロス電工水平自在継ぎダクトネグロス電工
22,980税込25,278
1本
4日以内出荷から16日以内出荷
現場合わせによる水平ベンドが自在に行えます。
仕様スーパーダイマ
垂直自在継ぎダクト ネグロス電工垂直自在継ぎダクトネグロス電工
26,980税込29,678
1本
16日以内出荷
ダクトを切断する必要がありません。金具を取り付けるだけで現場に合わせた上下の角度調整が自在に行えます。(最大45°)
用途上下各45°までの任意の曲がりを選べる垂直自在ベンド仕様塗装
インサイドベンドダクト(90°用) ネグロス電工インサイドベンドダクト(90°用)ネグロス電工
38,980税込42,878
1本
4日以内出荷から16日以内出荷
用途水平から垂直、垂直から水平への90°接続用内曲がりダクト。仕様スーパーダイマ付属品専用カバー、カバー止め金具6セット
アウトサイドベンドダクト(90°用) ネグロス電工アウトサイドベンドダクト(90°用)ネグロス電工
37,980税込41,778
1本
4日以内出荷から16日以内出荷
用途水平から垂直、垂直から水平への90°接続用外曲がりダクト。仕様スーパーダイマ付属品専用カバー、カバー止め金具8セット
T形分岐ダクト ネグロス電工T形分岐ダクトネグロス電工
33,980税込37,378
1本
16日以内出荷
用途水平にT字型に分岐する部分に使用します。仕様塗装付属品専用カバー、カバー止め金具7セット
デスクモール フソー化成デスクモールフソー化成
319税込351
1本
4日以内出荷
フタと本体が一体式のためフタのずれや脱落がありません。 軟質素材だから加工性抜群。
長さ(mm)1000
片絡プロテクター DENSAN(デンサン/ジェフコム)片絡プロテクターDENSAN(デンサン/ジェフコム)
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
幅、長さが自由に変えられる(接続すれば多数管OK)
用途工事・仮設現場等でのケーブルの保護に長さ(m)1適合方絡プロテクター増設用質量(kg)2適合電線中央穴/Φ50mm以下の電線
配線カバー 光配線カバー
2,898税込3,188
1箱(10個)
4日以内出荷
軽量・加工性に優れています。
用途装飾用資材・補強部材・補修部材に。トラスコ品番850-1588材質エンビ長さ(mm)1000幅(mm)16.2全長(mm)1000グレー縦(mm)9.1横(mm)16
ジョイントプロテクタ 星和電機(SEIWA)ジョイントプロテクタ星和電機(SEIWA)
5,498税込6,048
1箱(10個)ほか
3日以内出荷
材質本体、キャップ ポリアミドグレー使用温度範囲(℃)-30~+80
RS PRO 床用モール, 長さ 1m PVC RS PRORS PRO 床用モール, 長さ 1m PVCRS PRO
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
内径 = 19 x 10.9mm長さ = 1m幅 = 66 mmmm色 = グレー材質 = PVCRS Pro フレキシブル PVC ケーブルカバーです. RS Pro PVC ケーブルカバーを使用すると、ケーブルを保護して整理できます。ケーブルプロテクタを必要な長さにカットして、一時的な配線や固定用途に使用できます。このカバーには、両面テープが付属しています。ケーブルプロテクタを取り付けることで、ケーブルとワイヤの両方を踏んでいる人が損傷するのを防止できます。また、人が転倒することを防止し、環境の安全性を向上させます。 RS Pro では、あらゆる用途に対応するケーブルカバーとプロテクタを幅広く取り揃えています。このカバーシリーズでは、 4 色と、必要な長さにカットできるさまざまなサイズを用意しています。特長と利点:. .平坦な状態になる .使いやすい分割済みベース .お客様のご要望に合わせて、さまざまな色(ブラック、グレー、ブラウン、ホワイト)とサイズをご用意しています .ロールでの供給 .切断が簡単. 代表的用途. ケーブルカバーとケーブルプロテクタは、健康及び安全規制に準拠するための重要な製品です。ケーブルカバーは、ケーブル自体を損傷から保護し、作業員がケーブルをつまずくことを防止します。これにより、作業エリアを整理整頓された状態で安全に保つことができます。ケーブルオーバーは、次のようなさまざまな分野で使用できます。 オフィス 倉庫 店舗 家庭. RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 床用モール, 長さ 160mm ゴム RS PRORS PRO 床用モール, 長さ 160mm ゴムRS PRO
7,798税込8,578
1個
7日以内出荷
仕様内径 = 38 x 35mm長さ = 160mm幅 = 250 mmmm色 = 黒材質 = ゴムチャンネル数 = 2
RS PRO 床用モール, 長さ 1m ゴム RS PRORS PRO 床用モール, 長さ 1m ゴムRS PRO
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
仕様内径 = 20mm長さ = 1m内部寸法 = 20 x 20mm色 = 黒/黄材質 = ゴムチャンネル数 = 1
RS PRO 床用モール, 長さ 910mm ゴム RS PRORS PRO 床用モール, 長さ 910mm ゴムRS PRO
41,980税込46,178
1個
7日以内出荷
仕様内径 = 25mm長さ = 910mm内部寸法 = 25 x 34mm色 = 黒/黄材質 = ゴムチャンネル数 = 6
RS PRO 床用モール, 長さ 1m ゴム RS PRORS PRO 床用モール, 長さ 1m ゴムRS PRO
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
RS Pro 1 m 2 チャンネルケーブルプロテクタ Protector です RS Pro のゴム製ケーブルプロテクタ製品は、ケーブルを損傷から保護するように設計されています。ケーブルプロテクタを取り付けると、ケーブルやワイヤを踏んだり、運転したりする人による損傷から保護されます。ケーブルカバーを取り付けることで、人がつまずきにくく、環境が安全になります。 特長と利点 黒いベースと赤いカバーでよく見えるようになっています 8 トンの負荷制限 PVC 製 LID 及びゴム製ベース材質 チャンネルサイズ: 39.9 mm 幅 249 mm x 高さ 50 mm 代表的用途 ケーブルカバーとケーブルプロテクタは、健康及び安全規制に準拠するための重要な製品です。ケーブルカバーは、ケーブル自体を損傷から保護し、作業者がケーブルをつまずきないようにします。これにより、作業エリアを整理して安全に保つことができます。ケーブルオーバーは、次のようなさまざまな分野で使用できます。 オフィス 倉庫 店舗 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様長さ = 1m幅 = 249 mm色 = 黒, 赤材質 = ゴムチャンネル数 = 2RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 床用モール, 長さ 765mm ポリウレタン RS PRORS PRO 床用モール, 長さ 765mm ポリウレタンRS PRO
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
RS PRO 4
仕様長さ = 765mm内部寸法 = 38 x 12mm色 = 黒材質 = ポリウレタンチャンネル数 = 1代表規格 = BS7671:2008RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 床用モール, 長さ 1.8m PVC RS PRORS PRO 床用モール, 長さ 1.8m PVCRS PRO
8,398税込9,238
1個
7日以内出荷
RS Pro ミディアムデューティフロアケーブル Protector (ハザードストライプ付き RS Pro 床ケーブルカバーは、ケーブルの保護と整理用に設計されており、作業者の視認性を高めるために警告ストライプが付いています。このケーブルカバーは、人の出入りが多い場所に適しています。 ケーブルプロテクタを取り付けることで、ケーブルとワイヤの両方を踏んでいる人が損傷するのを防止できます。また、人が転倒することを防止し、環境の安全性を向上させます。 RS Pro では、あらゆる用途に対応するケーブルカバーとプロテクタを幅広く取り揃えています。 特長と利点: 長さ 1.8 m - 必要な長さに切断可能 最大 3 x 8 mm 径のケーブルに最適です コネクタピンが付属しているので、長さを合わせて長時間稼働できます 安全性 - ケーブルの絶縁損傷 / 感電死を防止し、導体ストランドの破損のリスクを防止します リブ付き滑り止めベース 使いやすい分割済み背面 材質:柔軟な PVC フラット 安全性試験済みで、 BS EN60670 : 2005 適合認定済み 代表的用途 ケーブルカバーとケーブルプロテクタは、健康及び安全規制に準拠するための重要な製品です。ケーブルカバーは、ケーブル自体を損傷から保護し、作業員がケーブルをつまずくことを防止します。これにより、作業エリアを整理整頓された状態で安全に保つことができます。ケーブルオーバーは、次のようなフロアにわたってケーブルを覆う必要があるさまざまな場所で使用できます。 オフィス 倉庫 工場 店舗 ホテル 学校 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様内径 = 30mm長さ = 1.8m内部寸法 = 30 x 10mm材質 = PVC代表規格 = BS EN 60670-1:2005RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 床用モール, 長さ 9m PVC RS PRORS PRO 床用モール, 長さ 9m PVCRS PRO
27,980税込30,778
1個
7日以内出荷
RS Pro ミディアムデューティフロアケーブル Protector RS Pro 床ケーブルカバーは、ケーブルの保護と整理用に設計されています。このケーブル Protector は表面に平らになるように設計されていて、傾斜したテーパー付きの側面を備えているため歩行者このケーブルカバーは、人の出入りが多い場所に適しています。 ケーブルプロテクタを取り付けることで、ケーブルとワイヤの両方を踏んでいる人が損傷するのを防止できます。また、人々が転倒することを防止し、環境の安全性を高めます。 RS Pro では、あらゆる用途に対応するケーブルカバーとプロテクタを幅広く取り揃えています。 特長と利点: キャビティ: 30 x 10 mm 長さ 9 m - 必要な長さに切断可能 コネクタピンが付属しているので、長さを合わせて長時間稼働できます 安全性 - ケーブルの絶縁損傷 / 感電死を防止し、導体ストランドの破損のリスクを防止します リブ付き滑り止めベース 使いやすい分割済み背面 材質:柔軟な PVC フラット 安全性試験済みで、 BS EN60670 : 2005 適合認定済み 代表的用途 ケーブルカバーとケーブルプロテクタは、健康及び安全規制に準拠するための重要な製品です。ケーブルカバーは、ケーブル自体を損傷から保護し、作業員がケーブルをつまずくことを防止します。これにより、作業エリアを整理整頓された状態で安全に保つことができます。ケーブルオーバーは、次のようなフロアにわたってケーブルを覆う必要があるさまざまな場所で使用できます。 オフィス 倉庫 工場 店舗 ホテル 学校 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様内径 = 30mm長さ = 9m内部寸法 = 30 x 10mm色 = 黒材質 = PVC代表規格 = BS EN 60670-1:2005RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 床用モール, 長さ 1.8m PVC RS PRORS PRO 床用モール, 長さ 1.8m PVCRS PRO
8,198税込9,018
1個
7日以内出荷
RS PRO 4
仕様内径 = 30mm長さ = 1.8m内部寸法 = 30 x 10mm色 = 黒材質 = PVC代表規格 = BS EN 60670-1:2005RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 床用モール, 長さ 9m PVC RS PRORS PRO 床用モール, 長さ 9m PVCRS PRO
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
RS PRO 4
仕様内径 = 17mm長さ = 9m内部寸法 = 17 x 9mm色 = 黒材質 = PVC代表規格 = BS EN 60670-1:2005RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 床用モール, 長さ 1.8m PVC RS PRORS PRO 床用モール, 長さ 1.8m PVCRS PRO
5,398税込5,938
1個
7日以内出荷
RS PRO 4
仕様内径 = 17mm長さ = 1.8m内部寸法 = 17 x 9mm色 = 黒材質 = PVC代表規格 = BS EN 60670-1:2005RoHS指令(10物質対応)対応
足せるモール 床用 0号 ELPA足せるモール 床用 0号ELPA
1,139税込1,253
1個
翌々日出荷
全長:2m(40cm×5本)テープ付内寸(mm):W11.4×H50号カラー:アイボリー
用途カバーとベースをずらして連結することで、しっかりつながり、はずれにくくなります。床のカラーに合わせてモールを選ぶことにより、目立ちにくくなります。同サイズ・同種類のELPA1mモールにも連結が可能です。電源ケーブル1本用(電源ケーブルはELPAコード付タップのケーブルを目安としています。)
コーナーモール エスココーナーモールエスコ
10,800税込11,880
1袋(20本)
翌日出荷
材質PVC樹脂全長(m)1適合電線UTP0.5×4P×2条 VVF1.6×2心×1条
ケーブルプロテクター L 日本緑十字社ケーブルプロテクター L日本緑十字社
8,998税込9,898
1台
翌日出荷
材質本体/リサイクルゴム、カバー部分/PVC質量(kg)4サイズL色(フタ)

ケーブルモール』には他にこんなカテゴリがあります

モール