131件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「規格」から絞り込む
長さL(mm)124 幅W(mm)75 適合規格(PS)E 付属品器具取付ねじ 規格1コ用
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1~3号モールに適合する兼用ノックアウト付です。 壁ぎわ配線できるように、サイドにもノックアウトが設けられてあります。
規格1ヶ用 側面ノック数8 適合モール/1~3号
1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


種類A型B型共用 適合規格(PS)E 付属品器具取付ねじ 長さL(mm)120 幅W(mm)124 規格2コ用
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

市販品のプレートとぴったり合うサイズ。 1ヶ用、2ヶ用ともに1~3号モールに適合する兼用ノック付です。 壁に寄せて配線できるように、サイドにもノックを設けています。 1ヶ用、2ヶ用ともナット部が脱着式のため、既設のスイッチボックスの上に取り付けることができます。
規格1ヶ用 適合モール/1~3号 タイプ1ヶ用 側面ノック数12
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
539 税込593
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1ヶ用は1~3号モールに、2ヶ用・3ヶ用は1~4号モールにそれぞれ適合する兼用ノックアウト付です。 壁ぎわ配線できるよう、サイドにもノックアウトが設けてあります。 プラモールに合わせた10色が揃えてあります。
1個
369 税込406
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1~4号モールに適合する兼用ノックアウト付です。 壁ぎわ配線できるように、サイドにもノックアウトが設けられてあります。
規格2ヶ用 適合モール/1~4号 側面ノック数10
1個
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

市販品のプレートとぴったり合うサイズ。 1ヶ用、2ヶ用ともに1~3号モールに適合する兼用ノック付です。 壁に寄せて配線できるように、サイドにもノックを設けています。 1ヶ用、2ヶ用ともナット部が脱着式のため、既設のスイッチボックスの上に取り付けることができます。
規格2ヶ用 適合モール/1~3号 タイプ2ヶ用 側面ノック数16
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1~3号モールそれぞれに適合する兼用ノックアウト付です。 壁ぎわ配線できるよう、サイドにもノックアウトが設けてあります。
規格1ヶ用浅形 側面ノック数8(1~3号)
1個
359 税込395
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

埋込コンセントが取付可能な1ヶ用の露出ボックスです。VE管22サイズが直接配管できます。16サイズの取付も可能にするスリーブ付です。
仕様RoHS対応 付属品スリーブ×1個(16サイズ)、埋込コンセント取付ねじ
1セット
769 税込846
当日出荷

用途3コ用 規格3コ用 付属品器具取付ねじ 種類A、B共用型
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

2個用・3個用は、配管後セパレーターの取付ができます。3個用は、セパレーターの位置をご確認の上、施工してください。
材質鋳鉄製 表面処理白色粉体塗装
1個
279 税込307
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

配線金具の取り付けを行うボックスです。
種別1個用 仕様底面ノック/C39(Φ38.8)
1個
789 税込868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
389 税込428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

アメリカン電機露出スイッチボックス
埋込コンセントが取付可能な2ヶ用の露出ボックスです。VE管22サイズが直接配管できます。
仕様RoHS対応 付属品2号コネクタ×1個、埋込コンセント取付ねじ
1セット
1,598 税込1,758
5日以内出荷

配線金具の取り付けを行うボックスです。
種別2個用 仕様底面ノック/C39(Φ38.8)
1個
1,190 税込1,309
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

現場で穴あけを行い、ケーブル配線する場合などに使用します。
用途1コ用 付属品器具取付ねじ 適合規格(PS)E 長さL(mm)124 幅W(mm)75 規格1コ用
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

配線金具の取り付けを行うボックスです。
種別3個用 仕様底面ノック/C39(Φ38.8)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
595 税込655
翌日出荷

配線金具の取り付けを行うボックスです。
種別4個用 寸法H(mm)54 質量(g)895 仕様底面ノック/C31(Φ32.5)
1個
3,998 税込4,398
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)4コ用スイッチボックス
用途4コ用 規格4コ用 付属品器具取付ねじ 質量(kg)0.94 深型 種類A、B共用型
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
775 税込853
翌日出荷

1個
1,098 税込1,208
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

市販のプレートにフィットするサイズです。 調光器等の深い器具の取り付けに最適です。又、モール用スイッチ枠も取り付けられ、より深い器具も収まります。
深さ(mm)44
1個
499 税込549
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
132 税込145
当日出荷

1個
313 税込344
当日出荷

トラスコ品番850-2415 材質PP オレンジ 外寸(mm)500×466×173 内寸(mm)440×355×153
1個
25,980 税込28,578
3日以内出荷

●電気用品安全法対象品●天地・側面にノックアウト付きです。●取付け用ねじ穴(Φ5)が4穴あります。●器具取付け用皿ねじ( M4 )を8 個付属しています。●メタルエフモール、メタルモールと兼用になります。
用途●スイッチの配線器具を収納、設置するために使用。 材質鋼板 質量(g)1000 タイプ深型A・B型 寸法L(mm)124 寸法H(mm)51 寸法W(mm)262 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,198 税込7,918
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
455 税込501
翌日出荷

1個
455 税込501
翌日出荷

1個
75,980 税込83,578
3日以内出荷

材質(ベース)高耐食溶融めっき鋼板 ホワイト
1個
2,698 税込2,968
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
132 税込145
翌々日出荷

1個
1,070 税込1,177
翌日出荷

1個
1,070 税込1,177
翌日出荷

1個
5,598 税込6,158
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『ケーブルモール』には他にこんなカテゴリがあります