絞り込み
  • 色グレー
  • 色シルバー(3)
  • 色ブラウン(26)
  • 色ブラック(13)
  • 色ブルー(1)
  • 色ベージュ(9)
  • 色ホワイト(63)
  • 色レッド(1)
材質
  • スチール(1)
  • 塩化ビニール(PVC)(1)
  • 樹脂(19)
ブランド
  • マサル工業(19)
  • 未来工業(2)
  • オーム電機(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
グレー
グレー
シルバー
シルバー(3)
ブラウン
ブラウン(26)
ブラック
ブラック(13)
ブルー
ブルー(1)
ベージュ
ベージュ(9)
ホワイト
ホワイト(63)
レッド
レッド(1)
GⅡ型フリーレット マサル工業GⅡ型フリーレットマサル工業(5件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷
●床面からのアウトレット(ケーブル取出し)、並びに配線分岐(1~4方向)に使用します。●1・2号用は兼用タイプで1号用に2ヵ所、2号用に2ヵ所のノックアウトがついています。(右図参照)●3号、4号は3方向にノックアウトがついていますので、必要に応じてニッパ等でカットしてご使用ください。●特4号、5号はブンキ5号をご使用ください。●底面に取付け用両面テープが付いています。
用途床面からのアウトレット(ケーブル取り出し)、ならびに配線分岐用(1~4方向)としてご使用ください。 (4方向にノックアウト穴がついていますので、必要に応じてニッパ等でカットしてご使用ください。)材質ABSRoHS指令(10物質対応)対応
コンセント用引出フレーム マサル工業コンセント用引出フレームマサル工業(3件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷から7日以内出荷
●埋込みボックス等からのケーブル引出しに使用します。●コンセントプレートと壁面の間に取付けて使用します。●1号、2号ニュー・エフモールに適合するノックアウト付きです。●露出ボックス用カバーが取付けられます。
用途●埋込ボックス等からのケーブル引出しに。材質難燃ABS寸法L(mm)120RoHS指令(10物質対応)対応
GⅡ型フリーレット マサル工業GⅡ型フリーレットマサル工業
699税込769
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
●床面からのアウトレット(ケーブル取出し)、並びに配線分岐(1~4方向)に使用します。●1・2号用は兼用タイプで1号用に2ヵ所、2号用に2ヵ所のノックアウトがついています。(右図参照)●3号、4号は3方向にノックアウトがついていますので、必要に応じてニッパ等でカットしてご使用ください。●特4号、5号はブンキ5号をご使用ください。●底面に取付け用両面テープが付いています。
用途床面からのアウトレット(ケーブル取出し)、並びに配線分岐(1~4方向)に。RoHS指令(10物質対応)対応
アウトレット N形フリーレット マサル工業アウトレット N形フリーレットマサル工業
999税込1,099特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
●フロア・アウトレットから引出したケーブルを床面用配線モールで配線する時、アウトレットカバーとして使用すると仕上がりがきれいです。●底面に両面テープが付いています。
用途フロア・アウトレットから引出したケーブルをワイヤプロテクタで配線するとき、アウトレットカバーとして使用するときれいに仕上がります。ワイヤプロテクタの断面形状に合わせてケーブル取出し口を加工してありますので、ワイヤプロテクタときれいに接続ができます。底面に両面テープが付いています。材質ABS
屋外用オプトモール ジョイント マサル工業屋外用オプトモール ジョイントマサル工業
289税込318
1個
当日出荷
●オプトモール同士の接続に使用します。●取付けるにはオプトモールのベース部端から約16.5mmの位置に長穴加工が必要です。●取付け用ねじ穴(Φ4×10)が1穴あります。
用途オプトモール同士の接続に使用します。取付けるにはベース部端から約16.5mmの位置に長穴(約Φ5)加工が必要です。材質ASA質量(g)4寸法L(mm)74寸法H(mm)10.3寸法W(mm)23RoHS指令(10物質対応)対応号数3号
アウトレット S形フリーレット マサル工業アウトレット S形フリーレットマサル工業(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から5日以内出荷
●フロア・アウトレットから引出したケーブルを床面用配線モールで配線する時、アウトレットカバーとして使用すると仕上がりがきれいです。●底面に両面テープが付いています。
用途フロア・アウトレットから引出したケーブルをワイヤプロテクタで配線するとき、アウトレットカバーとして使用するときれいに仕上がります。ワイヤプロテクタの断面形状に合わせてケーブル取出し口を加工してありますので、ワイヤプロテクタときれいに接続ができます。底面に両面テープが付いています。材質ABSRoHS指令(10物質対応)対応
屋外用オプトモール フレキジョイント マサル工業屋外用オプトモール フレキジョイントマサル工業
439税込483
1本
当日出荷から5日以内出荷
●段差の乗越えや大曲がりの接続に使用します。
用途段差の乗越えや大曲りの接続に使用します。材質ポリエチレン形状フレキジョイント質量(g)32寸法L(mm)510寸法H(mm)13.6寸法W(mm)29.4RoHS指令(10物質対応)対応号数3号
屋外用オプトモール サドル マサル工業屋外用オプトモール サドルマサル工業(1件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷から5日以内出荷
●モールの固定に使用します。●取付け用ねじ穴(Φ4.2)が2穴あります。
用途オプトモールの固定に使用します。取付け用ねじ穴(Φ4)が2穴あります。材質ASA質量(g)4寸法L(mm)31寸法H(mm)15.1寸法W(mm)53RoHS指令(10物質対応)対応号数3号
屋外用オプトモール 差込エンド マサル工業屋外用オプトモール 差込エンドマサル工業
279税込307
1個
当日出荷から5日以内出荷
●モール末端の閉塞に使用します。●取付けるにはモールのベース部端から約16.5mmの位置に穴加工が必要です。
用途オプトモール末端の閉塞に使用します。取付けるには、ベース部端から約16.5mmの位置に長穴(約Φ5)加工が必要です。材質ASA質量(g)1.5寸法L(mm)24.8寸法H(mm)11.5寸法W(mm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応号数3号
ワゴンモール付属品 ワゴンモールスロープ 未来工業ワゴンモール付属品 ワゴンモールスロープ未来工業
1,498税込1,648
1組
翌々日出荷
ワゴンモールに取り付け、台車・ワゴン車等をよりスムーズに通過させる場合等に使用します。
適合モールテープ(品番/T-0、T-0K)規格●ワゴンモール(OP4型~10型用)ワゴンモール(薄型)(OP4L型は除く)全長(m)1
壁面用配線モール ニュ-・エフモ-ル エンド フランジ型 1号 マサル工業壁面用配線モール ニュ-・エフモ-ル エンド フランジ型 1号マサル工業
94税込103
1個
3日以内出荷
モール末端の閉塞に使用します。大きい開口穴を隠すことができます。取付けはワンタッチです。
適合本体SFM1、SFT1号材質ASA
オプトモール タチアゲ マサル工業オプトモール タチアゲマサル工業
419税込461
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
●ガードマンⅡとの接続に使用します。 適合:ガードマンⅡR2号 ガードマンⅡラン2号●取付け用ねじ穴(Φ3皿)が2穴あります。
用途●ガードマン2R2号またはガードマン2ラン2号の接続に。材質ASA
ブランクカバー ホテル用 未来工業ブランクカバー ホテル用未来工業
98税込108
1個
当日出荷から翌々日出荷
壁面用配線モール ニュ-・エフモ-ル エンド フランジ型 2号 マサル工業壁面用配線モール ニュ-・エフモ-ル エンド フランジ型 2号マサル工業
96税込106
1個
3日以内出荷
モール末端の閉塞に使用します。大きい開口穴を隠すことができます。取付けはワンタッチです。
適合本体SFM2、SFT2号材質ASA
プロテクター用パーツ オーム電機プロテクター用パーツオーム電機
369税込406
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
壁面用配線モール ニュ-・エフモ-ル エンド フランジ型 4号 マサル工業壁面用配線モール ニュ-・エフモ-ル エンド フランジ型 4号マサル工業
229税込252
1個
3日以内出荷
モール末端の閉塞に使用します。大きい開口穴を隠すことができます。取付けはワンタッチです。
適合本体SFM4、SFT4号材質ASA
壁面用配線モール ニュ-・エフモ-ル エンド フランジ型 0号 マサル工業壁面用配線モール ニュ-・エフモ-ル エンド フランジ型 0号マサル工業
91税込100
1個
3日以内出荷
モール末端の閉塞に使用します。大きい開口穴を隠すことができます。取付けはワンタッチです。
適合本体SFM0、SFT0号材質ASA
壁面用配線モール ニュ-・エフモ-ル エンド フランジ型 3号 マサル工業壁面用配線モール ニュ-・エフモ-ル エンド フランジ型 3号マサル工業
129税込142
1個
3日以内出荷
モール末端の閉塞に使用します。大きい開口穴を隠すことができます。取付けはワンタッチです。
適合本体SFM3、SFT3号材質ASA
メタルモール ケーブルパッチン マサル工業メタルモール ケーブルパッチンマサル工業
35税込39
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
●メタルモールに入線する際の電線の飛出しや、落下防止に使用します。
用途●メタルモールに入線する際の電線の飛出しや、落下防止に。グレー寸法L(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
屋外用オプトモール 分岐 マサル工業屋外用オプトモール 分岐マサル工業
639税込703
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
●分岐接続部に使用します。●フレキジョイントを使用し、ケーブルを分岐させます。●分岐上部にある溝に沿ってカットすることで2方向への分岐も可能です。
用途分岐接続部に使用します。フレキジョイントを使用し、ケーブルを分岐させます。材質ASA質量(g)35寸法L(mm)138寸法H(mm)52.6寸法W(mm)32.4RoHS指令(10物質対応)対応号数3号
屋外用オプトモール 固定ベース マサル工業屋外用オプトモール 固定ベースマサル工業
159税込175
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
●モールの固定に使用します。●市販の樹脂バンド等を使用してください。●雨といやパイプ等にねじを使わずモールを固定します。●モールに取付けるには長穴加工が必要です。
用途オプトモールの固定に使用します。市販の樹脂バンド等を使用してください。雨といやパイプ等にねじを使わず、モールを固定します。取付けるには長穴が必要です。材質ASA質量(g)5寸法L(mm)30寸法H(mm)6寸法W(mm)31RoHS指令(10物質対応)対応号数3号
エムケーダクト DCフレーム マサル工業エムケーダクト DCフレームマサル工業
879税込967
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
●100V、200V、動力コンセント、 LANなどを取付け可能。●エムケーダクトのどの位置でも簡単に取付けられます。●器具の取付けには、市販の取付枠、コンセントプレートが必要です。●器具取付用皿ねじ(M4)を1連は 2個、2連は4個付属しています。
用途100V、200V、動力コンセント、LANなどを取付け可能。エムケーダクトのどの位置でも、簡単に取付けられます。 器具の取付けには、市販の取付枠、コンセントプレートが必要です。器具取付用皿ねじ(M4)を1連は 2個、2連は4個付属しています。材質難燃ABS寸法L(mm)130寸法H(mm)14.5寸法l(mm)71.5RoHS指令(10物質対応)対応

ケーブルモール』には他にこんなカテゴリがあります

モール用オプション