45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(m)から絞り込む
  • カッチングダクト 星和電機(SEIWA)

    カッチングダクト

    星和電機(SEIWA)(9件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    通線孔の内外面に面取り加工を施したエッジレスタイプの配線ダクトです。通信線のような絶縁被覆が薄い電線の保護に有効です。通線孔上部に切り込みがなくつながっていますので、丈夫で取り扱いやすい構造です。
    用途上蓋がしっかり固定する上部切り込みのない配線ダクト材質ポリ塩化ビニル樹脂定尺(m)2グレー
  • エムケーダクト マサル工業

    エムケーダクト

    マサル工業(15件のレビュー)
    829税込912特価
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    ●硬質塩化ビニル製ですから、衝撃に強く、切断などの加工が簡単です。●カバーとベースは、着脱が簡単なはめ込み式で取付けが簡単な上、保守点検が楽に行えます。●豊富な付属品をラインナップ。あらゆる施工場所にマッチします。
    用途先端技術を支えるマサルの合成樹脂製ダクト。配線保護、配管隠ぺい等にご使用頂けます。カバーとベースは、着脱が簡単なはめ込み式で取付けが簡単な上、保守点検が楽に行えます。 硬質塩化ビニル製で切断などの加工が簡単です。フィルム個装されています。鉄道・運輸機構仕様(B06-1)。材質PVC
  • 配線ダクト TRUSCO

    配線ダクト

    TRUSCO(2件のレビュー)
    659税込725
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    取り回しやすい1Mタイプになります。通線孔上部の切り込みから、電線を容易に通すことができます。
    用途制御盤内や各種装置の機械回りの配線結束、配線保護に最適です。材質PVC長さ(mm)1000グレーRoHS指令(10物質対応)対応
  • 配線ダクト 興和化成

    配線ダクト

    興和化成(30件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷から62日以内出荷
    RoHS指令適合製品です(鉛化合物を含みません)。
    タイプH型長さ(mm)2000材質硬質塩化ビニール(PVC)(自己消火性)
  • 100Vダクト本体 Panasonic(パナソニック)

    100Vダクト本体

    Panasonic(パナソニック)(17件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ダクト用の照明器具や、引掛シーリングなどを簡単に接続し、電源が取れるダクトです。空間に合わせて、器具の移動やレイアウト変更も自在です。
    用途100V用配線ダクト仕様2P15A125V
  • カッチングダクト(BDR) ユーボン

    カッチングダクト(BDR)

    ユーボン(6件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    カッチングダクト(BDR)は、通線孔の内外面に面取り加工を施したエッジレスタイプの配線ダクトです。 通信線のような絶縁被覆が薄い電線の保護に有効です。 通線孔上部に切り込みがなくつながっていますので、丈夫で取り扱いやすい構造です。
    材質硬質塩化ビニールグレー
  • カッチングダクト 星和電機(SEIWA)

    カッチングダクト

    星和電機(SEIWA)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    側片上部が切れているので、上からケーブルを挿入できます。 電線が簡単に引き出せるADRタイプ通線孔上部に切り込みがあり、これを開くだけで容易に電線を通すことができます。 側片は指先で簡単に折り取れます。 電線の量に応じて自由に通線孔を広げてください。 本体とカバーのセット品ポリ塩化ビニル樹脂に添加する安定剤を脱鉛化しました。 定尺…2m
    材質硬質塩化ビニル樹脂(グレー)長さ(m)2
  • 屋外用エムケーダクト マサル工業

    屋外用エムケーダクト

    マサル工業
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    ●耐候性に優れた材料ですので屋外での使用に最適です。●外壁にマッチする4色をご用意しました。●付属品も豊富に取り揃えております。●カバーとベースは着脱が簡単なはめ込み式で取付けが簡単な上、保守点検が楽に行えます。●硬質塩化ビニル製ですから、衝撃に強く切断などの加工が簡単です。●ベースには取付け用ねじ穴(Φ6)が5穴あります。
    用途耐侯性に優れた材料ですので、屋外での使用に最適です。カバーとベースは着脱が簡単なはめ込み式で、取付けが簡単な上、保守点検が楽に行えます。硬質塩化ビニル製ですから、衝撃に強く切断などの加工が簡単です。ベースには取付け用ねじ穴(Φ6)が5穴あります。フィルムにより個装されていますので、使用時までの汚れ、キズを防止できます。材質PVC寸法L(mm)2000RoHS指令(10物質対応)対応
  • カッチングダクト 星和電機(SEIWA)

    カッチングダクト

    星和電機(SEIWA)
    779税込857
    1個
    翌日出荷
  • 配線ダクト 三和[電気材料]

    配線ダクト

    三和[電気材料](3件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    配線がきれいに収納でき、どこからでも電線を引き出すことができます。難燃性、絶縁性に優れています。安定化剤に鉛を含有しない鉛フリー製品です。Sタイプ。RoHS対応品
    材質硬質塩化ビニール UL94V-0長さ(mm)2000取付寸法(mm)底孔16×6/ピッチ50RoHS指令(10物質対応)対応
  • ショップライン本体 3mN95白 Panasonic(パナソニック)

    ショップライン本体 3mN95白

    Panasonic(パナソニック)
    7,798税込8,578
    1本
    当日出荷
    ホワイト長さ(m)3
  • ショップライン本体 2mN95白 Panasonic(パナソニック)

    ショップライン本体 2mN95白

    Panasonic(パナソニック)
    5,298税込5,828
    1本
    当日出荷
    ホワイト長さ(m)2
  • カットダクト JAPPY

    カットダクト

    JAPPY(1件のレビュー)
    409税込450特価
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    材質硬質塩化ビニル灰色長さ(m)1使用温度(℃)-20~60
  • BP52 配線ダクト 日東工業

    BP52 配線ダクト

    日東工業(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1セット(10個)ほか
    翌日出荷
    作業性のアップとスッキリ配線に。 材質には、硬質塩化ビニールを使用していますので、弾力性があり、腐食の心配もありません。 原料の特殊配合により熱軟化を防ぎ、耐熱性を強化しています。 絶縁性に優れ、自己消火性です(難燃性UL94-V0)。
    材質軟質塩化ビニル長さ(mm)2000グレー寸法L(mm)2000
  • カッチングダクト 星和電機(SEIWA)

    カッチングダクト

    星和電機(SEIWA)
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷
  • エムケーダクト 引込カバー マサル工業

    エムケーダクト 引込カバー

    マサル工業
    729税込802
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ●ケーブル引込みに使用します。
    用途ケーブル引込みに使用します。エムケーダクトの上から被せ、ねじで固定します。材質ASA寸法L(mm)90寸法(Φmm)5寸法W(mm)67RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミ配線ダクト SUS(エスユーエス)

    アルミ配線ダクト

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1台
    当日出荷から15日以内出荷
  • ミラダクト 未来工業

    ミラダクト

    未来工業
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    スッキリした角形の形状なので屋内配管に最適です。 耐候性に優れ、屋内・屋外どちらにも使用できます。 壁色にマッチするボディカラーを揃えています。 蓋部を押せば嵌合爪が外れ容易に蓋を外せます。
    全長(m)2設置場所屋内外
  • リング型 水平ケーブル管理パネル 表面リング1U PANDUIT(パンドウイット)

    リング型 水平ケーブル管理パネル 表面リング1U

    PANDUIT(パンドウイット)
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番147-8962幅(mm)482.6高さ(mm)43.7質量(g)293.4使用温度範囲(℃)-10~60奥行(mm)85.9アズワン品番64-5028-67
  • カットダクト(スリット上部接合タイプ) JAPPY

    カットダクト(スリット上部接合タイプ)

    JAPPY(1件のレビュー)
    879税込967
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    材質硬質塩化ビニル長さ(m)1
  • カッチングダクト 星和電機(SEIWA)

    カッチングダクト

    星和電機(SEIWA)
    1,298税込1,428
    1本
    翌日出荷
    幅(mm)50高さ(mm)30収納本数(本)電線(IV2sq換算):50
  • RS PRO 配線ダクト, 1m, 黒 RS PRO

    RS PRO 配線ダクト, 1m, 黒

    RS PRO
    3,798税込4,178
    1袋(4個)
    翌々日出荷
    仕様幅 = 25 mm深さ = 50mmトランキング/チェーンタイプ = 溝付きパネルケーシング色 = 黒材質 = PVC長さ = 1mスロットタイプ = オープンシリーズ = Wiring DuctRoHS指令(10物質対応)対応
  • 配線ダクト 日東工業

    配線ダクト

    日東工業
    16,980税込18,678
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
  • Dハンガー ネグロス電工

    Dハンガー

    ネグロス電工
    429税込472
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
  • NNCタイプ配線ダクト(変性PPHOX製・ノンハロゲン) PANDUIT(パンドウイット)

    NNCタイプ配線ダクト(変性PPHOX製・ノンハロゲン)

    PANDUIT(パンドウイット)
    6,398税込7,038
    1本(2m)
    当日出荷から95日以内出荷
    環境に配慮した配線ダクトで、材料の変性PPHOXはハロゲン元素を含まないので、燃焼時に塩素ガスの発生がありません。 カバーに滑り止めが付いているため、縦方向への取付、または振動のある場所でもカバーが脱落しません。 二ヶ所の切り込みラインが入っているので、工具を使わずに手で簡単に片側を折り取れます。 鉄道車輌用材料燃焼試験の合格品です。
    ライトグレー長さ(m)2寸法F(mm)24.9寸法G(mm)9.9
  • ヒンジ式ダクト型 水平ケーブル管理パネル 表面ダクト1U PANDUIT(パンドウイット)

    ヒンジ式ダクト型 水平ケーブル管理パネル 表面ダクト1U

    PANDUIT(パンドウイット)
    7,498税込8,248
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番147-7389質量(g)317使用温度範囲(℃)-10~60アズワン品番64-5036-42
  • ヒンジ式ダクト型 水平ケーブル管理パネル 両面ダクト PANDUIT(パンドウイット)

    ヒンジ式ダクト型 水平ケーブル管理パネル 両面ダクト

    PANDUIT(パンドウイット)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から95日以内出荷
  • 80x 80mmx1m 配線ダクト エスコ

    80x 80mmx1m 配線ダクト

    エスコ
    2,680税込2,948
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA947JL-88
  • カッチングダクト 星和電機(SEIWA)

    カッチングダクト

    星和電機(SEIWA)
    23,980税込26,378
    1箱(10個)
    翌日出荷から3日以内出荷
    材質ポリ塩化ビニル樹脂グレー使用温度範囲(℃)-20~+60
  • RS PRO 配線ダクト, 2m, 白 RS PRO

    RS PRO 配線ダクト, 2m, 白

    RS PRO
    38,980税込42,878
    1袋(4個)
    翌々日出荷
    RS Pro PVC ケーブルトランキング配線ダクトに関しては RS Pro 以外にはないでしょう。メーカーでは、長さ 2 m 、寸法の選択が可能な最新の白色ケーブルトランキング製品を取り揃えています。RS Pro データトランキングは PVC 素材製で、ベースに穴の開いた底部があり、ねじを使って簡単に取り付けられます。壁や天井に直接使用でき、電気ケーブル管理の設置に最適です。ケーブルトランキングが必要な理由ケーブルトランキングには、ワイヤの保護からケーブルの整理まで、複数の用途と利点があります。ケーブル及びケーブルの管理は非常に重要で、設置は適切な規制に従う必要があり、メンテナンスの容易さ、つまずきの危険性なし、全体的な保護を確保する必要があります。ケーブルトランキングを使用すると、制御できます。特に、メーカーのトランキングアクセサリ製品にケーブルトランキングを組み込む場合に、独自の設計を作成できます。特長と利点硬質 PVC コンジット VDE 認定 白 RAL 9010 独自の設計レイアウトが可能 電気ケーブル管理 ほとんど可燃性ではありません 自消性 仕切り板用に設計されています 新規の設備又は改修に最適ですRS Pro ケーブルトランキングタイプ - 2 m PVC トランキング、 110 mm x 70 mm 、 RS 品番 (: 221-5301) : 221-5301 PVC トランキング、 130 mm x 70 mm 、 RS 品番 (: 221-5295) : 221-5295110 x 70 mm 用の互換トランキングアクセサリ外部カバー - RS 品番 (: 221-5302) : 221-5302 内側カバー - RS 品番 (: 221-5303) : 221-5303 エンドキャップ - RS 品番 (: 221-5304) : 221-5304 フラットアングル - RS 品番 (: 221-5306) : 221-5306130 x 70 mm 用の互換トランキングアクセサリ外部カバー - RS 品番 (: 221-5296) : 221-5296 内側カバー - RS 品番 (: 221-5297) : 221-5297 エンドキャップ - RS 品番 (: 221-5299) : 221-5299 平角 - RS 品番 (: 221-5300) : 221-5300 ディバイダ - RS 品番 (: 221-5307) : 221-5307用途ケーブルトランキングは、建設や改修の用途で次のような電気ケーブルに一般的に使用されます。オフィスや屋内の作業スペース 電気系ワークショップ 学校 病院 ホテル
    仕様幅 = 110 mm深さ = 70mmトランキング/チェーンタイプ = パラペットダクト色 = 白材質 = PVC長さ = 2mRoHS指令(10物質対応)対応
  • ドロップイン配線ダクト サカエ

    ドロップイン配線ダクト

    サカエ
    10,980税込12,078
    1個
    翌日出荷
    コードやホースなどの配線を痛めずキレイに収納、間口の背面側、奥行側どちらにも取付可能!
    仕様配線コード35mm迄色(本体)ダークグレーRoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーブル収納ダクト(横配線用) エスコ

    ケーブル収納ダクト(横配線用)

    エスコ
    14,200税込15,620
    1個(1台)
    翌日出荷
    材質樹脂製収納本数(本)電線:10程度
  • 配線ダクト エスコ

    配線ダクト

    エスコ
    7,820税込8,602
    1箱(5本)
    当日出荷
    RoHS対応品 難燃性・絶縁性に優れています。
  • 1000x200x120mm ケーブル収納ボックス(両掛タイプ) エスコ

    1000x200x120mm ケーブル収納ボックス(両掛タイプ)

    エスコ
    12,100税込13,310
    1台
    当日出荷
    用途両掛タイプ仕様両端にはエンドキャップがあり、取り外して横配線が可能です。下方向にも配線できるように配線口があります。透明アクリル製のカバーが付属し、ホコリなどを防ぎ、内容物も簡単に確認できます。奥行き100mm高さ120mmと大容量なので、ケーブルのほか、OAタップも収納できます。事務机に設置し、ケーブル収納機能を付加します。 対向型レイアウト用です。幅1000mmのタイプです。デスクの幅に合わせて設置して下さい。付属品粘着テープ(貼付済み)材質本体:ABS樹脂、カバー:軟質アクリル樹脂、エンドキャップ:PP樹脂寸法(mm)200(W)×120(H)×1(L)m質量(kg)1.2型番CB-T1000
  • エルダクト マサル工業

    エルダクト

    マサル工業
    25,980税込28,578特価
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    ●工場や大規模オフィスなどの大量配線を、線種別に合理的な形で整理できる大型ダクトです。 ●ケーブル配線だけではなく、各種配管の化粧カバーとしてもご利用いただけます。●カバーとベースは着脱が簡単なはめ込み式で取付けが簡単な上、保守点検がラクに行えます。※本商品は全て受注生産板加工品です。※標準品以外のサイズ指定オーダーも承ります。
    用途工場や大規模オフィスなどの大量配線を、線種別に合理的な形で整理できる大型ダクトです。ケーブル配線だけでなく、各種配管の化粧カバーとしてもご利用いただけます。カバーとベースは着脱が簡単なはめ込み式で取付けが簡単な上、保守点検がラクに行えます。受注生産板加工品です。標準品以外の板加工のご注文も承ります。材質PVC寸法L(mm)2000
  • 60x 80mmx1m 配線ダクト エスコ

    60x 80mmx1m 配線ダクト

    エスコ
    2,510税込2,761
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA947JL-68
  • 40x 80mmx1m 配線ダクト エスコ

    40x 80mmx1m 配線ダクト

    エスコ
    2,090税込2,299
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA947JL-48
  • 30x 80mmx1m 配線ダクト エスコ

    30x 80mmx1m 配線ダクト

    エスコ
    2,020税込2,222
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA947JL-38
  • エムケーダクト 130×60型 マサル工業

    エムケーダクト 130×60型

    マサル工業
    3,690税込4,059特価
    1本
    当日出荷
    先端技術を支えるマサルの合成樹脂製ダクト。配線保護、配管隠ぺい等にご使用頂けます。
    長さ(m)1特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。幅(mm)130厚さ(mm)2.8グレー高さ(mm)60
  • ヒンジタイプ配線ダクト(PVC製・鉛フリー) PANDUIT(パンドウイット)

    ヒンジタイプ配線ダクト(PVC製・鉛フリー)

    PANDUIT(パンドウイット)
    12,980税込14,278
    1本(6フィート)
    翌々日出荷から20日以内出荷
    カバーはヒンジ式になっており、電線の追加・変更に素早く対応できます。
    材質鉛フリーPVC長さ(cm)183寸法G(mm)7.9連続使用温度(℃)最高50

配線ダクト』には他にこんなカテゴリがあります

配線ダクト本体