ナイロンクランプ
材質:66ナイロン(UL94V-2)
内寸:Φ9.0mm
色:黒
入数:28
簡易収納パック入
- 仕様
- 個装梱包:プリスターパック・シール、1個口
- 内容量
- 1袋(28個)
注意
※納品先が現場・個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、配送は出来ません。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,200/税込¥1,320 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥5,000/税込¥5,500 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
ケーブル収納・配線 の新着商品
カテゴリ














![Tステープル MAX(マックス)[事務用品・工具] Tステープル MAX(マックス)[事務用品・工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05914960-261020-02.jpg)










