ケーブル収納・配線とは、複数の電子機器を扱う現場での混乱を防ぎ、整理整頓にも役立つ道具を指します。屋外作業現場での配線を保護するプロテクター、ケーブルを固定させるステッカーなどもケーブル収納・配線の範囲です。ワゴンモールを活用することによって台車の通行がスムーズになり、転倒事故防止にも役立つでしょう。その他、測定器・通信機といった電子機器とケーブルをつなぐ露出ボックスなどの扱いもあります。
2,999件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コルゲートチューブ モノタロウコルゲートチューブモノタロウ(747件のレビュー)
299税込329
1本
当日出荷
スリット加工が施されていますので電線の収納が容易に出来ます。
用途配線整理に。仕様スリットタイプ材質難燃性ポリプロピレンブラック使用温度範囲(℃)-30~+110RoHS指令(10物質対応)対応
収縮チューブ モノタロウ収縮チューブモノタロウ(842件のレビュー)
61税込67
1パック(1m)ほか
当日出荷
電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強ができます。
用途電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強等に材質ポリオレフィン樹脂比率2:1耐電圧600V連続使用温度(℃)-55~125収縮開始温度(℃)70収縮完了温度(℃)110RoHS指令(10物質対応)対応特性絶縁
PVCプロテクター モノタロウPVCプロテクターモノタロウ(75件のレビュー)
309税込340
1本
当日出荷
床の配線保護に役立ちます。
用途配線保護に。材質PVC全長(mm)1000仕様テープ無し
ガードマンⅡR型 マサル工業ガードマンⅡR型マサル工業(68件のレビュー)
419税込461
1本
当日出荷から10日以内出荷
●丈夫で安全、スマートな床専用保護カバー●荷重や衝撃に強い特殊樹脂製で強度はバツグンです。●カバーの傾斜がなだらかなフラットタイプで、台車の通過がスムーズでつまづきを防止します。●豊富なサイズと色をラインナップ。付属品も豊富で様々なシーンにお使い頂けます。
用途床面の配線保護に。材質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
スミチューブF(Z) 住友電気工業(スミチューブ(R))スミチューブF(Z)住友電気工業(スミチューブ(R))(92件のレビュー)
499税込549
1巻(1m)ほか
当日出荷
UL224規格品 難燃(塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤(PBDE,PBB)不使用) 柔軟
用途電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強 電線の色識別、結束 抵抗、コンデンサ等の絶縁、保護RoHS指令(10物質対応)対応
PVCモール テープ付 モノタロウPVCモール テープ付モノタロウ(42件のレビュー)
149税込164
1本
当日出荷
テープ付ですのですぐに使えます。
用途配線カバーに最適です。材質PVC全長(m)1
スパイラルチューブ モノタロウスパイラルチューブモノタロウ(55件のレビュー)
259税込285
1本(5m)ほか
当日出荷
電線に巻きつけて保護できます。分岐も自由に設定できます。従来品と比べピッチが細かくなったので取り回ししやすくなりました。
用途分岐の多い配線束、配線の整理などに。使用方法端を電線に押さえつけて、時計回りに巻きつけてください。材質ポリエチレン使用温度範囲(℃)-10~80
ニュー・エフモール マサル工業ニュー・エフモールマサル工業(32件のレビュー)
149税込164特価
1本ほか
当日出荷から8日以内出荷
●豊富なサイズとカラーを取揃えております。●2m品もご用意しております。●エフモールよりも収容力が40%アップしています。●取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。(0号、2m品は除く)●施工の際には、両面テープの併用をお勧めします。
用途LANケーブルや電話線などの配線に。材質PVC
ニュー・エフモール マガリ マサル工業ニュー・エフモール マガリマサル工業(29件のレビュー)
74税込81
1個
当日出荷から4日以内出荷
●平面での直角接続に使用します。●取付けはワンタッチです。
用途ニュー・エフモール同士の平面での直角接続用。形状曲ガリ
収縮チューブ オーム電機収縮チューブオーム電機(22件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
ドライヤーなどの熱で収縮、電線の接続部分を絶縁・保護します。 RoHS適合/ハロゲンフリー/難燃性
長さ(m)2材質ポリオレフィン収縮開始温度(℃)70RoHS指令(10物質対応)対応
テープ付ニュー・エフモール マサル工業テープ付ニュー・エフモールマサル工業(62件のレビュー)
199税込219特価
1本ほか
当日出荷から11日以内出荷
●都市再生機構仕様(EF-116-1) ●底面に両面テープが付き、簡単にすばやく施工できます。●両面テープの厚さは0.7mmです。●豊富なサイズとカラーを取揃えております。●エフモールよりも収容力が40%アップしています。 ●取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。(0号は除く)
用途LANケーブルや電話線などの配線に。RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルグランド Mネジ モノタロウケーブルグランド Mネジモノタロウ(19件のレビュー)
65税込72
1個
当日出荷
ケーブルを挿入した後締め付けて粉塵や水の侵入を防ぎ、引張りや振動によるケーブルの抜けを防ぎます。緩みを防ぐロック機能付き!
用途制御盤、ハンディコントローラ、中継ボックス、各種装置等のケーブル取り出しに。材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/PAナイロン(UL94V-2)、シール/NBRO-Ring/EPDM保護等級IP68
コードステッカー モノタロウコードステッカーモノタロウ(34件のレビュー)
799税込879
1パック(100個)
当日出荷
粘着式配線留金具です。
用途狭い場所やくぎを打てない場所での配線の固定に材質亜鉛メッキ鋼板厚さ(mm)約0.5両面テープ発泡アクリル基材
Mネジケーブルグランド 低価格タイプ RMシリーズ タカチ電機工業Mネジケーブルグランド 低価格タイプ RMシリーズタカチ電機工業(36件のレビュー)
91税込100
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
ニュー・エフモール イリズミ マサル工業ニュー・エフモール イリズミマサル工業(16件のレビュー)
80税込88
1個
当日出荷から13日以内出荷
●内曲がりの直角接続に使用します。●取付けはワンタッチです。
用途ニュー・エフモール同士の内曲がりの直角接続用。形状入ズミ材質ASARoHS指令(10物質対応)対応
大径収縮チューブ デンカエレクトロン大径収縮チューブデンカエレクトロン(105件のレビュー)
729税込802
1パック(5本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
・こちらの熱収縮チューブは、比較的低温で収縮するため、収縮加工が容易に出来ます。 ・表面に光沢があり、多くの自動車部品や小型器具・家庭用品への利用に最適な熱収縮チューブです。 ・スペック 材質:ポリオレフィン、収縮開始温度:70℃(完全収縮105℃)、使用温度範囲:-55℃~105℃、収縮率:2:1、標準色:黒・透明 ・色は黒(B)・透明(N)がございます。透明タイプは保護線材の表面にある刻印などを見えるようにして保護することも可能です。
用途・線材、コンデンサーなどの電子パーツの絶縁保護で採用実績がございます。材質ポリオレフィン
収縮チューブ パック品 モノタロウ収縮チューブ パック品モノタロウ(97件のレビュー)
679税込747
1セット(7本)
当日出荷
電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強ができます。
用途電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強等に長さ(m)1特性絶縁セット内容7サイズ各1本耐電圧600V収縮前内径(Φmm)1.5、2.5、3.0、4.5、6.5、10.7、12.7連続使用温度(℃)-55~125収縮開始温度(℃)70収縮完了温度(℃)110比率2:1
絶縁ゴムブッシング ELPA絶縁ゴムブッシングELPA(25件のレビュー)
226税込249
1パック(4個)ほか
当日出荷
埋込ボックスなどに電線を入れる際の絶縁・保護に使用します。
用途埋込ボックスなどに電線を入れる際の絶縁・保護に使用します。
プラモール(テープ付) 未来工業プラモール(テープ付)未来工業(35件のレビュー)
259税込285
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
釘固定できない箇所に最適です。粘着テープがプラモールの底面に予め貼り付けてあり、テープ貼り作業が不要です。
モール テープ付 フソー化成モール テープ付フソー化成(19件のレビュー)
189税込208
1本
当日出荷から5日以内出荷
配線のカバーに最適。
材質ABS樹脂長さ(mm)1000
スパイラルチューブ TRUSCOスパイラルチューブTRUSCO(25件のレビュー)
599税込659
1巻
当日出荷
チューブで巻き込むタイプですから、ケーブル・コードが簡単にすっきり片付きます。
用途コンピュータ周り、配電盤周りのケーブル配線の処理に。長さ(m)10材質/仕上軟質ポリエチレン
キャプコン オーム電機[配線パーツ]キャプコンオーム電機[配線パーツ](33件のレビュー)
199税込219特価
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
保護構造IP67適合 強いクランプ力で水・粉じんをシャットアウト!! 手で締めつけるだけで電線をしっかりクランプ 独自のWシール構造とOリングの使用で水・粉じんの侵入を防ぎます
用途各種電気配線器具(制御盤・中継ボックス・リミットスイッチ・モータなど)の電線引出部の保護および保持に。
軟質プロテクタ NPシリーズ マサル工業軟質プロテクタ NPシリーズマサル工業(6件のレビュー)
1,198税込1,318
1本(1m)ほか
当日出荷から3日以内出荷
屋外・屋内を選ばず設置可能な耐侯性素材を使用しています。上両側・下面に凹凸が入ったすべりにくい構造で安全です。下面に幅広スリット入りで入線が容易です。カッター等で必要な長さに切断が可能です。仮設工事現場やイベント会場のケーブル保護に最適。黄色は注意喚起をうながす安全色を採用(JISZ9103に準拠)
ニュー・エフモール デズミ マサル工業ニュー・エフモール デズミマサル工業(13件のレビュー)
76税込84
1個
当日出荷から4日以内出荷
●外曲がりの直角接続に使用します。●取付けはワンタッチです。
用途ニュー・エフモール同士の外曲がりの直角接続用。材質ASA形状出ズミRoHS指令(10物質対応)対応
カッチングダクト 星和電機(SEIWA)カッチングダクト星和電機(SEIWA)(9件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
通線孔の内外面に面取り加工を施したエッジレスタイプの配線ダクトです。通信線のような絶縁被覆が薄い電線の保護に有効です。通線孔上部に切り込みがなくつながっていますので、丈夫で取り扱いやすい構造です。
用途上蓋がしっかり固定する上部切り込みのない配線ダクト材質ポリ塩化ビニル樹脂定尺(m)2グレー
汎用型ケーブルクランプ キャプコン OAシリーズ オーム電機[配線パーツ]汎用型ケーブルクランプ キャプコン OAシリーズオーム電機[配線パーツ](23件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
本体は柔軟な軟質塩化ビニールを使用。 電線引出部の断線を防ぎます。 使用する電線径に合わせてカットし、使用します。
用途各種電気配線器具(制御盤・中継ボックス・リミットスイッチ・モーターなど)の電線引出部など、各種用途に材質(ねじ部)ポリカーボネート、(ねじ、プレスナット)鉄、(ロックナット)ナイロン66、(本体)軟質塩化ビニール使用温度範囲(℃)-25~70
プロテクターモール フソー化成プロテクターモールフソー化成(16件のレビュー)
349税込384
1本
当日出荷から5日以内出荷
つまづき防止や配線のカバーに最適。 台車・ワゴン車のスムーズな通過可能。 カーペット下に入れることも可能。
材質ABS樹脂仕様テープ無し長さ(mm)1000
エムケーダクト マサル工業エムケーダクトマサル工業(15件のレビュー)
829税込912特価
1本
当日出荷から11日以内出荷
●硬質塩化ビニル製ですから、衝撃に強く、切断などの加工が簡単です。●カバーとベースは、着脱が簡単なはめ込み式で取付けが簡単な上、保守点検が楽に行えます。●豊富な付属品をラインナップ。あらゆる施工場所にマッチします。
用途先端技術を支えるマサルの合成樹脂製ダクト。配線保護、配管隠ぺい等にご使用頂けます。カバーとベースは、着脱が簡単なはめ込み式で取付けが簡単な上、保守点検が楽に行えます。 硬質塩化ビニル製で切断などの加工が簡単です。フィルム個装されています。鉄道・運輸機構仕様(B06-1)。材質PVC
コードブッシング BNノズル アメリカン電機コードブッシング BNノズルアメリカン電機(32件のレビュー)
109税込120
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
貫通物の表面を傷から守ります。耐衝撃性に優れたナイロンコードブッシングです。 耐熱性・耐衝撃性・耐摩耗性・耐油性・耐薬品性・耐トラッキング性などの優れた性質をバランス良く保有し、有害物質を含まない難燃仕様のナイロン樹脂を採用。
用途ボードやコンクリート壁の貫通穴、機械やOA機器の周辺設備まわりといった、幅広い用途でご使用できます。
ケーブルマット トラ柄 モノタロウケーブルマット トラ柄モノタロウ(6件のレビュー)
2,698税込2,968
1枚
当日出荷
裏面に溝が付いており、ケーブル類をカバーできる視認性の高いデザインのマットです。
用途ケーブル類による転倒を対策できるマット材質(表面)ナイロン(裏面)ニトリルゴム(NBR)厚さ(mm)10イエロー・ブラック溝(mm)W100×H5販売区分業務用
絶縁ステップル カワグチ絶縁ステップルカワグチ(53件のレビュー)
249税込274
1箱(100本)
当日出荷
用途電気配線材質(本体)鉄(めっき)ユニクロめっき(絶縁)ポリ塩化ビニルグレー寸法G(mm)0.5以上
編組チューブ 形状記憶タイプ モノタロウ編組チューブ 形状記憶タイプモノタロウ(43件のレビュー)
299税込329
1本
当日出荷
スリットが入っていますので、配線を端から入れる手間を省く事が出来ます
用途配線の保護に。材質ポリエステル使用温度範囲(℃)-40~150
PVCボタンチューブ モノタロウPVCボタンチューブモノタロウ(23件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
ケーブル保護チューブです。 ホックで開閉するため静電気が起こりにくくなっています。 色はグレー/ブラックのリバーシブルタイプとなっています。
用途盤内配線の保護、各種ハーネスの結束等。材質PVCグレー・黒(リバーシブル)使用温度範囲(℃)-15~+85シート厚さ(mm)0.35特性静電気防止
ビニールチューブ(白) デンカエレクトロンビニールチューブ(白)デンカエレクトロン(27件のレビュー)
699税込769
1本ほか
当日出荷から5日以内出荷
汎用的なビニールチューブです。 印字を鮮明に捺印できます。
スパイラルチューブ(柔軟タイプ) JAPPYスパイラルチューブ(柔軟タイプ)JAPPY(11件のレビュー)
2,398税込2,638
1箱(100m)ほか
当日出荷から翌々日出荷
束線のわん曲部、ドアー渡り線、盤間渡り線などの保護に美しく、低工数で迅速に施工できます。どの位置からも電線の取り出しができます。容易に取付け、取り外しができ、何度も使用できます。黒色は耐候性があります。
材質ポリエチレン仕様RoHS対応特性耐候性
ケーブルクリップ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ケーブルクリップYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(13件のレビュー)
419税込461
1袋(8個)ほか
当日出荷
粘着テープで簡単に取り付けられます。
ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
編組チューブ モノタロウ編組チューブモノタロウ(66件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
伸縮性に富み裂傷や摩擦に強くすべりが良い製品です。
用途配線の保護に。材質ポリエステルモノフィラメント使用温度範囲(℃)-40~+150特性伸縮性
収縮チューブ ケース入り モノタロウ収縮チューブ ケース入りモノタロウ(12件のレビュー)
259税込285
1パック(2m)
当日出荷
使いたい分だけ引き出してカット出来るのでとても便利です。
用途電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強等に材質ポリオレフィン長さ(m)2収縮開始温度(℃)70収縮比2:1特性絶縁連続使用温度(℃)-55~125収縮完了温度(℃)110耐電圧600V
配線カバー TRUSCO配線カバーTRUSCO(6件のレビュー)
659税込725
1本
当日出荷
電話、各種OA機器の配線などの床配線工事に最適です。傾斜がなだらかですので、台車や人の通過の障害になりません。
長さ(m)1材質塩化ビニール(PVC)
ビニールチューブ(黒) デンカエレクトロンビニールチューブ(黒)デンカエレクトロン(42件のレビュー)
739税込813
1本ほか
当日出荷から5日以内出荷
汎用的なビニールチューブです。
ケーブル収納・配線