ダクト用オプション :「配線用差込接続器」の検索結果
RS Pro ソケット取り付けボックスですこれらの高品質 RS Pro Schuko ソケット取り付けボックスで、ケーブルトランキングの設計を完成させることができます。これらの製品は PVC 製で、シングル又はダブルソケットボックス形式の白色 RAL 9010 を用意しています。RS Pro ソケットボックスは、クリップイン機能により設置が簡単で、電気的要件の変化に合わせて簡単に位置を変更することができます。なぜソケット取り付けボックスが必要なのですか.データトランキングの設置時には、必ず電源コンセントが必要になります。ソケット取り付けボックスは、電気機器の電源にアクセスできるトランキングレイアウトに簡単に組み込むことができる最適なアクセサリです。特長と利点シングル / ダブルケーブルトランキングソケットボックスです PVC 材製 白 RAL 9010 ほとんど可燃性ではありません 自消性 高さ: 45 mm ケーブルデータトランキングに対応しています 新規の設備又は改修に最適ですRS Pro ケーブルトランキングソケットボックス - 種類Schuko ソケットボックス、 RS 品番 (: 221-5308) : 221-5308 ダブル Schuko ソケットボックス、 RS 品番 (221-5309) 221-5309RS Pro ケーブルトランキングに対応 2 m 、 PVC トランキング、 110 mm x 70 mm 、 RS 品番 (: 221-5301) : 221-5301 2 m 、 PVC トランキング、 130 mm x 70 mm 、 RS 品番 (: 221-5295) : 221-5295用途ケーブルトランキングソケットボックスは、建設や改修の用途で一般的に使用されるアクセサリです。次のような用途に使用されます。オフィスや屋内の作業スペース 電気系ワークショップ 学校 病院 ホテル
仕様配線ダクトアクセサリタイプ = ボックス取付材質 = PVC高さ = 45mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥829
税込¥912
5日以内出荷
RS Pro ソケット取り付けボックスですこれらの高品質 RS Pro Schuko ソケット取り付けボックスで、ケーブルトランキングの設計を完成させることができます。これらの製品は PVC 製で、シングル又はダブルソケットボックス形式の白色 RAL 9010 を用意しています。RS Pro ソケットボックスは、クリップイン機能により設置が簡単で、電気的要件の変化に合わせて簡単に位置を変更することができます。なぜソケット取り付けボックスが必要なのですか.データトランキングの設置時には、必ず電源コンセントが必要になります。ソケット取り付けボックスは、電気機器の電源にアクセスできるトランキングレイアウトに簡単に組み込むことができる最適なアクセサリです。特長と利点シングル / ダブルケーブルトランキングソケットボックスです PVC 材製 白 RAL 9010 ほとんど可燃性ではありません 自消性 高さ: 45 mm ケーブルデータトランキングに対応しています 新規の設備又は改修に最適ですRS Pro ケーブルトランキングソケットボックス - 種類Schuko ソケットボックス、 RS 品番 (: 221-5308) : 221-5308 ダブル Schuko ソケットボックス、 RS 品番 (221-5309) 221-5309RS Pro ケーブルトランキングに対応 2 m 、 PVC トランキング、 110 mm x 70 mm 、 RS 品番 (: 221-5301) : 221-5301 2 m 、 PVC トランキング、 130 mm x 70 mm 、 RS 品番 (: 221-5295) : 221-5295用途ケーブルトランキングソケットボックスは、建設や改修の用途で一般的に使用されるアクセサリです。次のような用途に使用されます。オフィスや屋内の作業スペース 電気系ワークショップ 学校 病院 ホテル
仕様配線ダクトアクセサリタイプ = ボックス取付材質 = PVC高さ = 45mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
『配線ダクト』には他にこんなカテゴリがあります
- 配線ダクト本体
- ダクト用オプション
ケーブル収納・配線 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。