盤用パネル :「配線用遮断器 ブレーカ」の検索結果
付属品取扱説明書(1部)、取付ネジM5×12(4個)、六角穴付バルトM5×12(4個)
材質亜鉛メッキ鋼板
寸法A(mm)95
寸法D(mm)110
寸法E(mm)75
寸法B(mm)130
寸法C(mm)84
板厚(mm)2.3
ブレーカ種類推奨取付:ZS53、103/NB53、103/NX52、53
『その他キャビネットパーツ』には他にこんなカテゴリがあります
キャビネット の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。