ケーブルクランプ :「*袋」の検索結果
関連キーワード
「最大結束径(Φmm)」から絞り込む
10未満(3)
10~20未満(4)
フラットケーブル用固定具です。
用途フラットケーブルの固定
材質ナイロン66
色テレホングレー
使用温度範囲-60~85℃
固定方法M3ネジ
使用場所屋内
ハーネスボードの配線の組み立てを素早くできます。
ストッパーが付いているので、釘の打ち込みの深さが一定になります。
用途ハーネスボードの組み立て
材質ニッケルメッキ銅
色シルバー
深さ(mm)(最大打込み)15.7
固定方法打ち込み
タックタイ専用のタイマウントです。
通信ケーブルの固定と保護に最適です。
ケーブルにフィットする台座形状で、束線をしっかりと固定できます。
用途タックタイの固定
材質ナイロン66
使用温度範囲-29~49℃
固定方法粘着テープ
適合幅(mm)(タックタイ)8.4~19.1
寸法(縦×横×高さ)(mm)28.4×28.4×8.6
最大静荷重(g)173
使用場所屋内
タックタイ専用のタイマウントです。
通信ケーブルの固定と保護に最適です。
ケーブルにフィットする台座形状で、束線をしっかりと固定できます。
用途タックタイの固定
使用温度範囲-60~85℃
固定方法M3ネジ
適合幅(mm)(タックタイ)8.4~19.1
寸法(縦×横×高さ)(mm)28.4×28.4×8.6
使用場所屋内
固定箇所にねじ止めで固定します。
接着剤で固定することもできます。
薄いので場所をとりません。
用途ケーブルの保持、固定
材質アルミニウム
トラスコ品番828-1554
質量(g)680
寸法(縦×横×厚さ)(mm)12.7×25.4×3.6
固定方法M5ネジ
適合バンド幅(mm)2.3~4.8mm
最大静荷重(g)4540
使用場所屋内外
1袋
¥31,980
税込¥35,178
翌日出荷
用途結束バンドの固定
材質ナイロン66
色ナチュラル
使用温度範囲-60~85℃
バンド幅(mm)2.3~4.8
固定方法押し込み
使用場所屋内
束線径の調整が可能なクランプです。
Φ4.8mm~Φ17.3mmまでの束線を速やかに、しかも確実に固定します。
材質ポリプロピレン
トラスコ品番390-8046
質量(g)267
寸法(縦×横)(mm)25.4×25.4
1袋(100個)
¥9,998
税込¥10,998
翌日出荷
設置場所が振動するなど、しっかりと固定する必要がある時に適しています。
パネルが薄くてもしっかりと固定できます。
用途結束バンドの固定
材質耐候性ナイロン66
トラスコ品番828-1653
色黒
質量(g)680
取付穴径6.5Φmm
使用温度範囲-60~85℃
バンド幅(mm)2.3~4.8
縦(mm)9.3(ウイング部)
横(mm)18.0(ウイング部)
使用場所屋内外
最大取付パネル厚(mm)2.7
1袋
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
電線、ケーブルなどを保持します。
カバーをロックできるので、ケーブルがしっかり保持できます。
カバーは取り外せますので、ケーブルの増設、変更などにも対応できます。
用途ケーブルの保持、固定
材質ナイロン66
色テレホングレー
使用温度範囲-29~49℃
固定方法粘着テープ
使用場所屋内
束線径の調整が可能なクランプです。
束線の取り外し、入れ替えも簡単にできます。
4.8Φmm~17.3Φmmまでの束線を確実に固定できます。
用途ケーブルなどの固定。
材質ポリプロピレン
トラスコ品番825-7218
色テレホングレー
質量(g)267
使用温度範囲(℃)-29~49
寸法(縦×横)(mm)25.4×25.4
固定方法粘着テープ
適合バンド幅(mm)17.3
使用場所屋内
1袋
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
材質耐熱性ナイロン66
色黒
取付穴径6.4Φmm
使用温度範囲-60~115℃
バンド幅(mm)2.3~4.8
固定方法押し込み
使用場所屋内
最大取付パネル厚(mm)3.2
22Φmm以上のL字型ホール穴に束線を通し、壁面から束線を離して固定することができます。
壁面から離して固定できるのでケーブル傷つけません。
固定方法はねじ止めです。
用途ケーブルの保持、固定
材質ナイロン66
寸法(mm)(壁面からの距離)7.6
色ナチュラル
使用温度範囲-60~80℃
適合バンド幅(mm)2.3~4.8mm
使用場所屋内
タックタイ専用のタイマウントです。
通信ケーブルの固定と保護に最適です。
ケーブルにフィットする台座形状で、束線をしっかりと固定できます。
用途タックタイの固定
材質難燃性ナイロン66
適合タックタイ幅:8.4~19.1mm
トラスコ品番829-2354
色白
質量(g)390
使用温度範囲(℃)-60~85
固定方法M3ネジ
寸法(縦×横×高さ)(mm)28.4×28.4×8.6
使用場所屋内
1袋(100個)
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
平面にネジ止めし、ケーブル等をその間に挟み込んで使用します。
耐紫外線性に優れており、屋外での使用に適しています。
用途ケーブルの固定
材質耐候性ナイロン66
最大結束径(Φmm)9.5
トラスコ品番829-2378
厚さ(mm)1.5
色黒
質量(g)100
使用温度範囲-60~85℃
縦(mm)9.7
横(mm)35.6
固定方法M3ネジ
使用場所屋内外
1袋(100個)
¥3,798
税込¥4,178
翌々日出荷
フラットケーブル用固定具です。
用途フラットケーブルの固定
材質ナイロン66
色テレホングレー
使用温度範囲(℃)-29~49
固定方法粘着テープ
使用場所屋内
電線、ケーブルなどを保持します。
カバーをロックできるので、ケーブルがしっかり保持できます。
カバーは取り外せますので、ケーブルの増設、変更などにも対応できます。
用途ケーブルの保持、固定
材質ナイロン66
穴径(Φmm)6.4
使用温度範囲(℃)-60~85
最大取付パネル厚(mm)2.7
フラットケーブルを厚さに合わせて保持、固定することができます。
用途フラットケーブルの固定
材質ナイロン66
トラスコ品番828-1476
質量(kg)2
色黒
使用温度範囲-60~85℃
プレート(適合)FCPI2
寸法(縦×横×厚さ)(mm)9.5×88.9×3.8
最大幅(mm)51.8
固定方法M5ネジ
使用場所屋内
1袋
¥65,980
税込¥72,578
20日以内出荷
ケーブル収納・配線 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。