ケーブルクランプ :「ナット m32 1.5」の検索結果
「最大結束径(Φmm)」から絞り込む
20~30未満(2)
保護等級IP68 10bar/30分の高防水型金属製ケーブルグランドです。
セット内容キャップ、ゴムブッシュ、コネクタ本体、Oリング、ナット
材質キャップ/真鍮(ニッケルメッキ)、ゴムブッシュ/TPE(黒)、コネクタ本体/真鍮(ニッケルメッキ)、Oリング/NBR(黒)、ナット/真鍮(ニッケルメッキ)
温度範囲(℃)-40~+100
保護等級IP68 1bar/30min
準拠EN50262 Var.Aに準拠(Mネジ)
シールド用コンタクトスプリングによりEMCシールドとグランドを取ることが出来ます。
爪付のナットにより表面処理された筐体にも導通を取ることが出来ます。
コンタクトスプリングはケーブルを通した後で付外しが可能なので、作業性に優れています。
ゴムブッシュが分割する構造で広い適合ケーブル範囲に対応できます。(M12サイズは分割できません)
セット内容キャップ、ゴムブッシュ、コネクタ本体、コンタクトスプリング、Oリング、ナット
材質キャップ/真鍮(ニッケルメッキ)、ゴムブッシュ/TPE(ブラック)、コネクタ本体/真鍮(ニッケルメッキ)、コンタクトスプリング/ステンレス(無処理)、Oリング/NBR(ブラック)、ナット/真鍮(ニッケルメッキ)
温度範囲(℃)-60~100
保護等級IP68 2bar/30min、IP69K
RoHS指令(10物質対応)対応
準拠IEC62444 Var.A
ねじピッチ(mm)1.5
保護等級IP68
材質本体・キャップ・ナット:真鍮ゴムブッシュ・Oリング:FPM
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル収納・配線 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。