ケーブルクリップ :「*袋」の検索結果
関連キーワード
結束径の調整が可能なクランプです。
4.8Φmm~15.7Φmmまでの電線、ケーブルなどをクリップに挿入するだけで保持できます。
束線の取り外し、入れ替えが簡単にできます。
用途ケーブルなどの保持、固定。
結束径の調整が可能なクランプです。
4.8Φmm~15.7Φmmまでの電線、ケーブルなどをクリップに挿入するだけで保持できます。
束線の取り外し、入れ替えが簡単にできます。
用途ケーブルなどの保持、固定。
材質耐候性ナイロン66
色黒
使用温度範囲(℃)-29~82
固定方法アクリル系粘着テープ
使用場所屋外
電線、ケーブルなどを保持します。カバーをロックできるので、ケーブルがしっかり保持できます。カバーは外せますので、ケーブルの増設、変更などにも対応できます。
用途ケーブルの保持、固定。
材質ナイロン66
使用温度範囲(℃)-29~49
使用場所屋内
ワイヤー、ケーブル、コードを簡単に挿入できます。
用途電線、ケーブル等の保持に。
トラスコ品番828-1704
材質ナイロン66
色ナチュラル
高さ(mm)11.2
最大結束径(Φmm)6.4
縦(mm)25.4
横(mm)12.7
固定方法粘着テープ
1袋(100個)
¥9,598
税込¥10,558
翌々日出荷
結束径の調整が可能なクランプです。
4.8Φmm~15.7Φmmまでの電線、ケーブルなどをクリップに挿入するだけで保持できます。
束線の取り外し、入れ替えが簡単にできます。
用途ケーブルなどの保持、固定。
材質ナイロン66
色ナチュラル
使用温度範囲(℃)-29~82
固定方法アクリル系粘着テープ
使用場所屋内
太陽光発電パネルの架台への電線の結束・固定に際し、作業性に優れ、しっかりと固定ができます。
高い耐候性、防錆性、耐化学薬品性により、長期にわたる耐用性があります。
仮止めにも対応できます。縦横方向いずれも固定可能です。
用途太陽光発電パネルの架台へのケーブルの結束・固定。
材質亜鉛メッキ鋼
トラスコ品番498-6296
色シルバー
高さ(mm)7.9
質量(g)305
適合バンド幅(mm)2.3~4.8
使用場所屋外
1袋
¥14,980
税込¥16,478
8日以内出荷
クリップに挿入するだけでケーブルなどを保持することができます。
ケーブルの脱着が簡単で、移設、増設にも適応できます。
用途ケーブルなどの固定。
材質耐候性ナイロン66
色黒
使用温度範囲(℃)-29~82
固定方法粘着テープ
使用場所屋外
クリップに挿入するだけでケーブルなどを保持することができます。
VHB粘着テープ付で通常タイプの約4倍の強度があります。
ケーブルの脱着が簡単で、移設・増設にも適応できます。
用途ケーブルなどの固定。
材質耐熱耐候性ナイロン66
色黒
使用温度範囲(℃)-35~93
ケーブル収納・配線 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。