ケーブルクリップ :「コード 整理」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「材質」から絞り込む
ナイロン(13)
塩ビ(PVC)(1)
樹脂(1)
電線、ケーブルなどを保持します。
カバーをロックできるので、ケーブルがしっかり保持できます。
カバーは取り外せますので、ケーブルの増設、変更などにも対応できます。
用途ケーブルの保持、固定
材質ナイロン66
色黒
質量(g)442
穴径(Φmm)6.4
使用温度範囲(℃)-60~85
最大結束径(Φmm)25.4
固定方法押し込み
寸法(縦×横×高さ)(mm)25.2×47.9×33.0
使用場所屋内
最大取付パネル厚(mm)2.7
材質ナイロン66
仕様ケーブルの保持、固定
色ナチュラル
高さ(mm)33.0
質量(g)900
穴径(Φmm)(パネル)6.4
使用温度範囲(℃)-60~85
縦(mm)25.2
横(mm)47.9
固定方法押し込み
使用場所屋内
パネル厚(mm)最大2.7
電線、ケーブルなどを保持します。
カバーをロックできるので、ケーブルがしっかり保持できます。
カバーは取り外せますので、ケーブルの増設、変更などにも対応できます。
用途ケーブルの保持、固定
材質ナイロン66
色ナチュラル
高さ(mm)33.0
質量(g)699
穴径(Φmm)6.4
使用温度範囲(℃)-60~85
最大結束径(Φmm)25.4
縦(mm)25.2
横(mm)47.9
固定方法押し込み
使用場所屋内
最大取付パネル厚(mm)2.7
カバーをロックできるので、ケーブルがしっかり保持できます。
カバーは取り外せますので、ケーブルの増設、変更などにも対応できます。
用途ケーブルの保持、固定
材質ナイロン66
色テレホングレー
高さ(mm)33.0
質量(g)700
穴径(Φmm)6.4
使用温度範囲(℃)-60~85
縦(mm)25.2
横(mm)47.9
固定方法押し込み
使用場所屋内
最大取付パネル厚(mm)2.7
カバーをロックできるので、ケーブルがしっかり保持できます。
カバーは取り外せますので、ケーブルの増設、変更などにも対応できます。
用途ケーブルの保持、固定
材質ナイロン66
色テレホングレー
高さ(mm)33.0
質量(g)760
穴径(Φmm)6.4
使用温度範囲(℃)-60~85
縦(mm)25.2
横(mm)47.9
固定方法押し込み
使用場所屋内
最大取付パネル厚(mm)2.7
電線、ケーブルなどを保持します。カバーをロックできるので、ケーブルがしっかり保持できます。カバーは外せますので、ケーブルの増設、変更などにも対応できます。
用途ケーブルの保持、固定。
材質ナイロン66
使用温度範囲(℃)-29~49
使用場所屋内
ワイヤー、ケーブル、コードを簡単に挿入できます。
用途電線、ケーブル等の保持に。
トラスコ品番828-1704
材質ナイロン66
色ナチュラル
高さ(mm)11.2
最大結束径(Φmm)6.4
縦(mm)25.4
横(mm)12.7
固定方法粘着テープ
1袋(100個)
¥9,598
税込¥10,558
翌々日出荷
ケーブル、ワイヤーなどを横から簡単に挿入でき、しっかり保持することができます。
ケーブルの脱着が簡単にできます。
用途ケーブルなどの固定。
材質ナイロン66
使用温度範囲(℃)-60~85
固定方法押し込み
取付穴径(Φmm)6.4
使用場所屋内
パネル厚(mm)1.9
結束径の調整が可能なクランプです。
4.8Φmm~15.7Φmmまでの電線、ケーブルなどをクリップに挿入するだけで保持できます。
束線の取り外し、入れ替えが簡単にできます。
用途ケーブルなどの保持、固定。
結束径の調整が可能なクランプです。
4.8Φmm~15.7Φmmまでの電線、ケーブルなどをクリップに挿入するだけで保持できます。
束線の取り外し、入れ替えが簡単にできます。
用途ケーブルなどの保持、固定。
材質ナイロン66
色ナチュラル
使用温度範囲(℃)-29~82
固定方法アクリル系粘着テープ
使用場所屋内
材質ノリル
仕様6.4Φmm~8.4Φmmまでの電線、ケーブルなどをクリップに挿入するだけで保持できます。束線の取り外し、入れ替えが簡単にできます。
色ナチュラル
高さ(mm)11.2
質量(g)230
縦(mm)17.7
横(mm)25.4
最大静荷重(g)114
使用場所屋内
両面テープが両側についており、しっかりと固定できます。
用途ケーブルなどの固定。
材質PVC
使用温度範囲(℃)-29~49
固定方法粘着テープ
最大静荷重(g)168
使用場所屋内
結束径の調整が可能なクランプです。
4.8Φmm~15.7Φmmまでの電線、ケーブルなどをクリップに挿入するだけで保持できます。
束線の取り外し、入れ替えが簡単にできます。
用途ケーブルなどの保持、固定。
材質耐候性ナイロン66
色黒
使用温度範囲(℃)-29~82
固定方法アクリル系粘着テープ
使用場所屋外
クリップに挿入するだけでケーブルなどを保持することができます。
VHB粘着テープ付で通常タイプの約4倍の強度があります。
ケーブルの脱着が簡単で、移設・増設にも適応できます。
用途ケーブルなどの固定。
材質耐熱耐候性ナイロン66
色黒
使用温度範囲(℃)-35~93
クリップに挿入するだけでケーブルなどを保持することができます。
ケーブルの脱着が簡単で、移設、増設にも適応できます。
用途ケーブルなどの固定。
材質耐候性ナイロン66
色黒
使用温度範囲(℃)-29~82
固定方法粘着テープ
使用場所屋外
ケーブル収納・配線 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。