3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LCS3HM4 ケーブルサポート ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 動画あり
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルサポート
電線支えの軽量化、作業工数・部品点数の削減に効果的です。プラスチック製のため、従来の金属製の電線支え具よりも大幅に軽量化することができます。電線束の径に合わせた部品の用意が不要で、電線支え具または電線束にゴム板やビニールテープを巻く必要がなく、部品点数の削減に貢献します。リベット止め、ビス止めの両方に対応しています。L 字型ケーブルサポートは、2 点止めで固定後の回転やズレを防止します。また、金属製の L 字ブラケットでは難しい並行配線が可能で、ノイズ対策としてスペースを空けて並行配線ができます。
仕様UL難燃グレード(主原料)/UL94V-2 材質66ナイロン 使用温度範囲(℃)-40~+110 全長A(mm)200 幅B(mm)25 寸法D(mm)11 グレード耐候、耐熱 寸法E(mm)180 寸法C(mm)25 使用可能リベット(Φmm)4.8 寸法F(Φmm)4.9 適合ビスM4
1袋(25本)
5,398 税込5,938
当日出荷

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)門型ケーブルサポート
結束バンドを通す穴があるため、等間隔で多回線の電線を固定することが可能です。片方の固定穴が約10mmの幅を持つため、固定位置の微調整が可能です。結束バンドを固定する溝があるため、両面(背合わせ)に2回線の水平配線が可能です。
寸法(Φmm)適合リベット:4.8 適合ビスM4 使用インシュロックタイT120タイプまでZ130Rタイプまで
1袋(25個)
61,980 税込68,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HCS2025L ハット型ケーブルサポート ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 動画あり
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ハット型ケーブルサポート
プラスチック製のため、従来の金属製の電線支え具よりも大幅に軽量化することができます。 電線束の径に合わせた部品の用意が不要で、電線支え具または電線束にゴム板やビニールテープを巻く必要がなく、部品点数の削減に貢献します。 リベット止め、ビス止めの両方に対応しています。 L 字型ケーブルサポートは、2 点止めで固定後の回転やズレを防止します。また、金属製の L 字ブラケットでは難しい並行配線が可能で、ノイズ対策としてスペースを空けて並行配線ができます。
グレード耐候・耐熱 適合ビスM4 適合リベット径(Φmm)4.8
1袋(25個)
7,398 税込8,138
6日以内出荷

『ケーブル整理用品』には他にこんなカテゴリがあります