絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)(349)
  • PROTERIAL(プロテリアル)(173)
  • JAPPY(39)
  • 東芝ライテック(29)
  • ELPA(21)
  • ODELIC(オーデリック)(18)
  • コイズミ(小泉成器)(16)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(16)
  • 日東工業(9)
  • オーム電機(6)
  • エスコ(4)
  • 河村電器産業(4)
  • カメダデンキ(2)
  • カーク産業(2)
  • 興和化成(1)
  • バーテック(1)
  • 日立産機システム(1)
  • フジマック(1)
  • 未来工業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(21)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(174)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ライティングレールとは、天井に設置するタイプの自由度が高い照明部品のことを言います。カフェスペースや雑貨店などで見掛けることが多い照明手法ではありますが、民家への採用が進んだことにより、空間の特性に合わせた照明計画を実現したい人におすすめです。プロ仕様の直付用ライティングレールから簡易取付が可能なものまで、豊富な種類から選べます。レール用プラグ、吊具など周辺部品との組み合わせによって、より趣向をこらした空間を産み出してくれるでしょう。
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い!1/31(土)まで
697件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ライティングレール(直付用) 東芝ライテックライティングレール(直付用)東芝ライテック(10件のレビュー)
2,098税込2,308
1本
当日出荷から4日以内出荷
軽量・施工のしやすさはそのままに、空間にマッチングする色相・表面仕上げにかわります。
材質アルミ定格電圧(V)125定格電流(A)15
エンドキャップ Panasonic(パナソニック)エンドキャップPanasonic(パナソニック)(11件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
用途100Vダクトの端末を閉そくする場合に使用します。
100Vダクト接続用部品フィードインキャップ Panasonic(パナソニック)100Vダクト接続用部品フィードインキャップPanasonic(パナソニック)(10件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
用途100Vダクトの端末から電源を引き込む場合に使用します。仕様2P15A125V・E付、フィードイン端子付。
エンドキャップ 東芝ライテックエンドキャップ東芝ライテック(4件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
ライティングレール端に使用します。 電源引き込み不可。
極性
フィードインキャップ 東芝ライテックフィードインキャップ東芝ライテック(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ライティングレール端から電源を引き込むときに使用します。 電源端子は、Φ1.6mm、Φ2.0mmの銅単線専用です。(接地極端子は巻締接続)
仕様接地極端子付、送りなし定格電圧(V)125定格電流(A)15極性
リーラーコンセント(2コ用) Panasonic(パナソニック)リーラーコンセント(2コ用)Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
7,698税込8,468
1個
当日出荷
コンセントを配線ダクトから手もとまでのばせます。
仕様2P15A125V引張強度N(kgf)50(5)
吊りフック Panasonic(パナソニック)吊りフックPanasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
用途100VダクトからディスプレイPOPなどを吊り下げる場合に使用します。全長(mm)50.2吊下荷重N(kgf)50(5)
ライティングダクトレール コンセント式 オーム電機ライティングダクトレール コンセント式オーム電機(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1台
当日出荷
天井に設置し、レールライト(別売)を吊るして使用します。 コンセント式なので、天井のどの位置でも設置が可能です。 レールライトの取り付けは、プラグをレールに差し込んで回すだけ。
付属品木ネジ×2、カールプラグ×2消費電力(W)600まで(安全ブレーカー付き)耐荷重(kg)約5まで電源コード(m)約3
抜け止めコンセントプラグ(アース付) Panasonic(パナソニック)抜け止めコンセントプラグ(アース付)Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
3,098税込3,408
1個
当日出荷
用途単相100Vコンセント電源の取り出しに使用します。クリームグレイ仕様接地2P15A125V抜け止め。トラスコ品番818-5353質量(kg)0.04
抜け止めコンセントプラグ Panasonic(パナソニック)抜け止めコンセントプラグPanasonic(パナソニック)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
下段の2P回路用抜け止めコンセントプラグです。(100V専用)
用途ファクトライン100・60共通仕様2P15A125V抜け止めトラスコ品番818-5434質量(kg)0.07適合規格(PS)EJIS規格JIS C8366
接地極付ライティングレール(直付用) 東芝ライテック接地極付ライティングレール(直付用)東芝ライテック(4件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から3日以内出荷
軽量・施工のしやすさはそのままに、空間にマッチングする色相・表面仕上げにかわります。
材質アルミ定格電圧(V)125定格電流(A)15
ファクトライン20用 リーラーコンセントプラグ 2個用 Panasonic(パナソニック)ファクトライン20用 リーラーコンセントプラグ 2個用Panasonic(パナソニック)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
ファクトライン本体から単相100Vコンセント電源を手元に降ろしたい場合に。(本体から最大約1.8m)
用途ファクトライン20用全長(mm)800~1800プラグ:ホワイト、コンセント:セラミックホワイト定格接地2P15A125V
抜け止めコンセントプラグ Panasonic(パナソニック)抜け止めコンセントプラグPanasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
抜け止めコンセントが付いたコンセントプラグです。
幅(mm)27質量(kg)0.06高さ(mm)33.5奥行(mm)48定格電圧(V)125定格電流(A)15
ファクトライン20 抜け止めコンセントプラグ(アース付) 接地2P15A125V抜け止め Panasonic(パナソニック)ファクトライン20 抜け止めコンセントプラグ(アース付) 接地2P15A125V抜け止めPanasonic(パナソニック)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
単相100Vコンセント電源の取り出しに使用します。
ホワイト質量(kg)0.04
リーラーコンセント 2コ用 Panasonic(パナソニック)リーラーコンセント 2コ用Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
使用する時に天井から引き下ろして機器をつないで使用し、使用しない時は邪魔にならない高さまで上げることができる便利なコンセントです。天井に給電箇所があることで接続する機器の電源コードが床面を這わず、つまずく心配がありません。 全体の色をミルキーホワイトからセラミックホワイトに変更。コンセント部はより扱いやすい形状を実現し、滑らかなフォルムに仕上げました。
定格接地2P15A125V全長(m)0.8~1.8
ジョイナ Panasonic(パナソニック)ジョイナPanasonic(パナソニック)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
用途100Vダクト相互の接続に使用します。(アース付100Vダクト本体にもそのまま使えます。)仕様2P15A125V寸法(mm)80×16×24
抜け止めコンセントプラグ Panasonic(パナソニック)抜け止めコンセントプラグPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
用途単相100Vコンセント電源の取り出しに使用します。クリームグレイ仕様2P15A125Vトラスコ品番818-5352質量(kg)0.04
ミニジョインタ 東芝ライテックミニジョインタ東芝ライテック
799税込879
1個
当日出荷
ライティングレール相互の直線接続に使用します。 電源引き込み不可。
定格電流(A)15定格電圧(V)125極性
集電子 Panasonic(パナソニック)集電子Panasonic(パナソニック)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から5日以内出荷
ターミナルプラグA Panasonic(パナソニック)ターミナルプラグAPanasonic(パナソニック)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
上段3P回路用のターミナルプラグです。
用途ファクトライン100・60共通クリームグレイ
DINレールエンドキャップ ユーボンDINレールエンドキャップユーボン
1,898税込2,088
1袋(10個)
当日出荷
用途DINレールの切断部安全カバーです。材質軟質塩化ビニル樹脂
標準トロリー Panasonic(パナソニック)標準トロリーPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
8,798税込9,678
1個
当日出荷から3日以内出荷
ショップラインエンドキャップN95 Panasonic(パナソニック)ショップラインエンドキャップN95Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
ホワイト
抜止めコンセントプラグ Panasonic(パナソニック)抜止めコンセントプラグPanasonic(パナソニック)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
15Aまたは20A分岐回路にて単相100Vコンセント電源の取り出しに使用します。上段の導体から取り出すL型と、下段から取り出すS型があります。
用途ファクトライン30専用クリームグレイ仕様2P15A125V抜け止め質量(kg)0.05適合規格(PS)E
ジョイナS(ストレート) Panasonic(パナソニック)ジョイナS(ストレート)Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
用途100Vダクトを直線に接続し、電源を引き込む場合に使用します。仕様2P15A125V・E付、フィードイン端子付。寸法(mm)130×33×19
オーデリック ライティングダクトレール ODELIC(オーデリック)オーデリック ライティングダクトレールODELIC(オーデリック)
5,998税込6,598特価
1本
当日出荷から5日以内出荷
配灯レイアウトを自由に選択できるライティングダクトレールです 照明器具の取り付け・取り外しが簡単なため、頻繁な模様替えにも対応します さまざまなジョインタも揃っており、L形・T形などのレールレイアウトは自由です
長さ(m)3定格1500VA-125V
I型ジョインタ 東芝ライテックI型ジョインタ東芝ライテック
2,698税込2,968
1個
当日出荷
ライティングレールの直線接続に使用します。 電源引き込み可能。
定格電流(A)15定格電圧(V)125極性仕様接地極端子付
フィードインキャップ コイズミ(小泉成器)フィードインキャップコイズミ(小泉成器)
1,398税込1,538
1台
当日出荷から8日以内出荷
幅(mm)160質量(kg)0.1高さ(mm)20奥行(mm)33
ファクトライン30用 ターミナルプラグ Panasonic(パナソニック)ファクトライン30用 ターミナルプラグPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
4,098税込4,508
1個
当日出荷
動力電源や単相電源の取り出しに使用します。2P型・3P型・4P型があります。2P型には、導体の上段から取り出すL型と、下段から取り出すS型があります。
用途ファクトライン30専用質量(kg)0.08クリームグレイ定格15A300V・E付適合規格(PS)E
ライティングダクト用フィードインキャップ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ライティングダクト用フィードインキャップYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から5日以内出荷
ライティングダクトレールの給電に使用します。
材質ABS樹脂本体質量(g)約82定格容量125V15Aまで本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約33×19.5×155RoHS指令(10物質対応)対応
L型レール(FS□・(D)ARC・FL・FK・CRB-TA用) 日東工業L型レール(FS□・(D)ARC・FL・FK・CRB-TA用)日東工業(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1セット(2本)
当日出荷から7日以内出荷
材質鉄t2.3RoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)60
リーラーコンセントプラグ ファクトライン100・60 Panasonic(パナソニック)リーラーコンセントプラグ ファクトライン100・60Panasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
下段2P回路用コンセントプラグで、コンセントを手元(ダクトから最大約1.8m)まで降ろせます。(100V専用)
用途ファクトライン100・60共通全長(mm)約800~1800定格接地2P15A125V
ショップライン吊りフックN95 Panasonic(パナソニック)ショップライン吊りフックN95Panasonic(パナソニック)
319税込351
1個
当日出荷
ホワイト
L形ジョインタ 東芝ライテックL形ジョインタ東芝ライテック(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から翌日出荷
ライティングレールをL形に接続するときに使用します。 電源引き込み可能。
仕様接地極端子付定格電圧(V)125定格電流(A)15極性
ショップラインフィードインN95 Panasonic(パナソニック)ショップラインフィードインN95Panasonic(パナソニック)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
ホワイト
吊りフック Panasonic(パナソニック)吊りフックPanasonic(パナソニック)
489税込538
1個
当日出荷
配線ダクトからディスプレイ・POPなどを吊り下げる場合に使用します。
吊下荷重N(kgf)50(5)まで
引掛シーリングプラグ Panasonic(パナソニック)引掛シーリングプラグPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
引掛シーリングの付いた配線ダクト専用の照明器具用プラグです。
仕様2P6A125V寸法(mm)60×31.5×20吊下荷重N(kgf)50(5)
ライティングダクト コイズミ(小泉成器)ライティングダクトコイズミ(小泉成器)
2,298税込2,528
1台
6日以内出荷から11日以内出荷
幅(mm)33高さ(mm)19材質(本体)アルミ
ライティングダクトレールカバー ODELIC(オーデリック)ライティングダクトレールカバーODELIC(オーデリック)
639税込703
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
ライティングダクトレールを壁面や傾斜面に取り付ける際に使用するライティングダクトレールカバーですレール内にホコリなどが入り込むのを防ぐことで安全性を保ちますまた、レールの長さや取り付ける器具の位置に合わせて自由に切断できます
長さ(mm)1000再生紙使用マーク適合
ライティングダクトレール ODELIC(オーデリック)ライティングダクトレールODELIC(オーデリック)
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
配灯レイアウトを自由に選択できるライティングダクトレールです照明器具の取り付け・取り外しが簡単なため、頻繁な模様替えにも対応します
長さ(mm)1000定格1500VA-125V再生紙使用マーク適合
...
ライティングレール