レール :「ライティングレール コンセント」の検索結果

関連キーワード
24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「長さ(m)」から絞り込む
天井に設置し、レールライト(別売)を吊るして使用します。 コンセント式なので、天井のどの位置でも設置が可能です。 レールライトの取り付けは、プラグをレールに差し込んで回すだけ。
付属品木ネジ×2、カールプラグ×2 消費電力(W)600まで(安全ブレーカー付き) 耐荷重(kg)約5まで 電源コード(m)約3
1台
2,598 税込2,858
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ライティングダクトレール 1000mm
エコ商品
ご家庭の引掛けシーリングに取り付けできます。 照明器具をお好みの位置にスライドして使用できます。 付属のコンセントプラグ付きコードを使用して、コンセントから電源を取ることができます。
付属品L型ACプラグ変換コード約2m 材質 ホワイト 長さ(m)1 コード長さ(m)約0.6 本体質量(g)約800 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1075×33×20 定格容量(W)600まで RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

天井から吊るしたり固定する照明器具への配線を目的とした天井取付専用器具です。3mのコード付ですので、コンセントに差し込むだけで簡単に配線ができます。リモコン付きですので、離れた場所からライトのON/OFFができます。リモコン付属(動作距離 約5m)。レール上を自由に移動。工事不要で簡単取付。
付属品取付ネジ(大)3本(Φ4×38mm)リモコン、リモコン用壁掛けホルダー×1個、取付ネジ(小)×2本(Φ3×19mm) 定格AC100V 5A 合計500Wまで 耐荷重(kg)取付器具重量 10まで コード長さ(m)約3 本体質量(kg)約0.5 使用電池単四形乾電池×2本(別売) 電池寿命約1年 ※アルカリ乾電池使用時 ※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。 色(本体)アイボリー 動作距離(m)約5 レール長さ(m)0.5
1個
6,457 税込7,103
翌々日出荷

軽量・施工のしやすさはそのままに、空間にマッチングする色相・表面仕上げにかわります。
材質アルミ 定格電圧(V)125 定格電流(A)15
1本
2,098 税込2,308
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ライティングバー用抜け止めコンセント
定格125V 15A
1個
844 税込928
翌々日出荷

天井から吊るしたり固定する照明器具への配線を目的とした天井取付専用器具です。3mのコード付ですので、コンセントに差し込むだけで簡単に配線ができます。ブレーカー付きですので、定格容量(1500W)を超えると自動的に給電が止まります。レール上を自由に移動。工事不要で簡単取付。
付属品取付ネジ3本(Φ4×38mm) 定格AC100V 15A 合計1500Wまで 耐荷重(kg)取付器具重量 10まで コード長さ(m)約3 本体質量(kg)約0.6 色(本体)アイボリー レール長さ(m)0.5
1個
2,944 税込3,238
翌々日出荷

コードなしのライティングバーです。本品は単品ではご使用いただけません。必ずメーカー「ライティングバー(コンセント用)」と組み合わせてご使用ください。
コードなし 色(本体)アイボリー レール長さ(m)1
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ライティングダクトレール
引掛けシーリングorコンセント 用途に合わせて選べる2wayタイプ 取り付け簡単で工事不要! 店舗照明や、お部屋の演出に。
付属品AC変換アダプタ、本体取付用ネジ×2本、本体取付用アンカー×2 材質 コード長さ(m)0.6
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,698 税込2,968
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コードなしのライティングバーです。本品は単品ではご使用いただけません。必ずメーカー「ライティングバー(コンセント用)」と組み合わせてご使用ください。
コードなし 色(本体)アイボリー レール長さ(m)0.5
1個
1,232 税込1,355
翌々日出荷

コードなしのライティングバーです。本品は単品ではご使用いただけません。必ずメーカー「ライティングバー(コンセント用)」と組み合わせてご使用ください。
コードなし 色(本体)ブラック レール長さ(m)0.5
1個
1,138 税込1,252
翌々日出荷

スライドコンセント用のペンダントやスポットライトの取り付けができます。
用途適合負荷は100V専用600W(6A)まで、スライドコンセント1本あたり200W(2A)までです。適合重量は、4.5kgまで、スライドコンセント1本あたり1.5kgまでです。 幅(mm)548 質量(kg)1.8 高さ(mm)68 奥行(mm)548
1個
8,998 税込9,898
6日以内出荷

1個
43,980 税込48,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ライティングダクトレール 500mm
エコ商品
ご家庭の引掛けシーリングに取り付けできます。 照明器具をお好みの位置にスライドして使用できます。 付属のコンセントプラグ付きコードを使用して、コンセントから電源を取ることができます。
付属品L型ACプラグ変換コード約2m 材質 長さ(m)0.5 コード長さ(m)約0.6 本体質量(g)580 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)575×33×20 定格容量(W)600まで RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷

ファクトライン20は小規模分岐用ダクト。単相電源が1回路取り出せます。 JIS-C-8366に適合
用途タスクライトやコンセントの電源として最適。 照明器具用プラグを使用して照明器具を取り付けることもできます。
1個
3,490 税込3,839
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ベース
電源容量20Aコンセント回路。必要な長さに切断して使用します。
クールホワイト 仕様固定Ⅱ型2P20A125V E付 適合規格(PS)E JIS規格JIS 8366
1個
3,490 税込3,839
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

。天井から吊るしたり固定する照明器具への配線を目的とした天井取付専用器具です。3mのコード付ですので、コンセントに差し込むだけで簡単に配線ができます。リモコン付きですので、離れた場所からライトのON/OFFができます。リモコン付属(動作距離 約5m)。レール上を自由に移動。工事不要で簡単取付。
1台
8,098 税込8,908
3日以内出荷

。コードなしのライティングバーです。本品は単品ではご使用いただけません。必ずELPA品「ライティングバー(コンセント用)」と組み合わせてご使用ください。
1台
1,798 税込1,978
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)OSライン シングル本体
コンセントプラグやスポットライト取り付けができるコンパクトな20A×1回路タイプ。 オフィスや店舗空間に馴染みやすいホワイト色と黒系内装の飲食店・ショップなどにあうブラック色の2色をラインアップ。
仕様2P20A125V E付
1本
3,898 税込4,288
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

。天井から吊るしたり固定する照明器具への配線を目的とした天井取付専用器具です。3mのコード付ですので、コンセントに差し込むだけで簡単に配線ができます。ブレーカー付きですので、定格容量(1500W)を超えると自動的に給電が止まります。レール上を自由に移動。工事不要で簡単取付。
1台
4,398 税込4,838
3日以内出荷

。天井から吊るしたり固定する照明器具への配線を目的とした天井取付専用器具です。3mのコード付ですので、コンセントに差し込むだけで簡単に配線ができます。ブレーカー付きですので、定格容量(1500W)を超えると自動的に給電が止まります。レール上を自由に移動。工事不要で簡単取付。
1台
4,398 税込4,838
3日以内出荷

合計500W以下でご使用ください。照明器具を天井から吊るしたり固定できる天井取付専用器具。コンセントに差し込むだけで簡単に配線ができます。(3mコード付き)離れた場所からライトのON/OFFができるリモコン付き(動作距離 約5m)。
1本
10,400 税込11,440
翌日出荷

照明器具を天井から吊るしたり固定できる天井取付専用器具。コンセントに差し込むだけで簡単に配線ができます。(3mコード付き)離れた場所からライトのON/OFFができるリモコン付き(動作距離 約5m)。合計500W以下でご使用ください。
1本
8,770 税込9,647
翌日出荷

軽量・施工のしやすさはそのままに、空間にマッチングする色相・表面仕上げにかわります。
材質アルミ 定格電圧(V)125 定格電流(A)15
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)