絞り込み
規格
  • CAT5e
  • CAT5(3)
  • CAT6(69)
  • CAT6A(23)
  • CAT7(1)
  • その他(4)
ブランド
  • AFF WARE(1)
  • JAPPY(2)
  • JEFCOM(ジェフコム)(2)
  • MARVEL CORPORATION(マーベル)(2)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • PANDUIT(パンドウイット)(12)
  • Sanko IB(3)
  • エレコム(1)
  • サンワサプライ(3)
  • サン電子(3)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(7)
  • 協和ハーモネット(3)
  • 日本製線(31)
  • 東名通信工業(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
LAN製品とは、通信・ネットワーク環境を整える工事で使う部品や工具を指します。パソコンやプリンター、電話機器などを効率的につなげるためには、LAN製品が必要です。具体的には、モジュラープラグやモジュラージャック、アダプタなどが含まれます。ケーブルシースの剥離作業やモジュラープラグ圧着作業など各種行程で必要になる専用工具も対象です。ネットワーク構成に応じたLAN工事を進めるには専門知識が不可欠で、業者の手腕が問われます。
72件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RJ-45コネクタ(単線用・ロードバー付) サンワサプライ

    RJ-45コネクタ(単線用・ロードバー付)

    サンワサプライ(8件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1パック(10個)ほか
    当日出荷
    自作用RJ-45コネクタです。 単線用です。 エンハンスドカテゴリ5(ギガビットイーサネット)に対応しています。
    付属品ロードバー仕様1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-T、カテゴリ5対応規格CAT5e適合ケーブルKB-T5-CB300N・CB200N・CB100Nシリーズ(カテゴリ5e単線ケーブル)適合工具HT-500R、HT-568R、LAN-TL6、LAN-TL8適合伝送帯域エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T・100BASE-TX・10BASE-T)
  • RJ-45コネクタ(単線用) サンワサプライ

    RJ-45コネクタ(単線用)

    サンワサプライ
    ¥789~税込¥868~
    1パック(10個)ほか
    当日出荷
    ギガビットイーサネット完全対応、エンハンスドカテゴリ5LANケーブルを自作するためのRJ-45コネクタです。 ロードバー不要で、加工のしやすい単線用コネクタです。
    仕様1000BASE-TX、100BASE-TX、10BASE-T、カテゴリ5対応規格CAT5e適合ケーブルKB-T5-CB100シリーズ、KB-T5-CB300シリーズ適合工具HT-500R(かしめ工具)、HT-568R(かしめ工具)、LAN-TL6(かしめ工具)、LAN-TL8(かしめ工具)、LAN-TL9(外皮むき工具)、LAN-TL5(外皮むき工具)、HT-308(外皮むき工具)
  • RJ-45コネクタ サンワサプライ

    RJ-45コネクタ

    サンワサプライ(2件のレビュー)
    ¥5,498税込¥6,048
    1個(100個)
    当日出荷
    自作用RJ-45コネクタです。 より線用です。
  • LANコネクタ CAT5e RJ45 単線仕様 AFF WARE

    LANコネクタ CAT5e RJ45 単線仕様

    AFF WARE(1件のレビュー)
    ¥299~税込¥329~
    1セット(10個)ほか
    当日出荷
    パソコン、プリンター、ゲーム機器、AV機器、その他ネットワーク機器とモデム、ルーターを接続するLANケーブル自作用のカテゴリー5e対応RJ45コネクタ(モジュラープラグ)です。
    仕様単線形状RJ45寸法(mm)22×11×14規格CAT5e適合伝送帯域エンハンスドカテゴリ5 ( 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T )
  • カテゴリー5eモジュラープラグ(単線・より線共用タイプ) JEFCOM(ジェフコム)

    カテゴリー5eモジュラープラグ(単線・より線共用タイプ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1袋(25個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    芯線の種類により使い分ける必要なし。ネットワーク・通信線用(カテゴリー5e対応)。8芯丸断面のケーブルに使用。RJ45準拠。50μ(1.27um)の金メッキ。ISDNにも対応
    用途単線・より線共用タイプのCAT5Eモジュラープラグ種別1個口規格カテゴリー5e適合ケーブル(Φmm)ケーブル外径:5.5、芯線外径:1.0、芯線導体径:AWG24
  • カテゴリ5Eシールド付きモジュラープラグ PANDUIT(パンドウイット)

    カテゴリ5Eシールド付きモジュラープラグ

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥29,980税込¥32,978
    1箱(100個)
    当日出荷
    コンタクトの配列をチドリ型にしてクロストークの影響を大幅に低減しました。 ツメの部分をアーチ型にして、プラグの着脱や他の要因によるレバー折れを防いでいます。
    トラスコ品番469-5178質量(g)261規格カテゴリ5e
  • カテゴリ5Eモジュラージャック PANDUIT(パンドウイット)

    カテゴリ5Eモジュラージャック

    PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
    ¥849~税込¥934~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    Cat5e対応のモジュラージャックです。 AWG22~24の単線ケーブルを成端可能です。 一括圧接により施工が簡単でスピーディです。 キャップの結線順序識別用カラーコードシールで施工ミスを防止します。
  • 貫通式モジュラープラグ MARVEL CORPORATION(マーベル)

    貫通式モジュラープラグ

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(1件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1パック
    当日出荷
    貫通式モジュラープラグ(RJ-45 8P8C) 単線、より線共用 金メッキ層を持ち耐久性抜群 貫通式により圧着加工作業が簡単! ケーブルの長さ調整不要 配線の確認がしやすい 貫通させたケーブルを圧着と同時にきれいに 切り揃え可能
    規格CAT5eアズワン品番65-2054-12プラグタイプ8P8C(RJ-45)導体サイズ(AWG[mm2])24金メッキ(μm)50(≧1.27μm)
  • RJ45コネクタ cat5e対応 単線仕様 爪折れ防止 10個入 エレコム

    RJ45コネクタ cat5e対応 単線仕様 爪折れ防止 10個入

    エレコム
    ¥1,698税込¥1,868
    1袋(10個)
    当日出荷
    屈曲に対する耐久性が高い新素材を採用し、通常の使用環境では絶対に爪が折れない!LANケーブル(ケーブルのみ)と合わせてLANケーブルを自作するためのRJ45コネクタ。 LANケーブル(ケーブルのみ)と合わせてLANケーブルを自作するためのRJ45コネクタです。 屈曲に対する耐久性が高い新素材を採用し、通常の使用環境では絶対につめが折れません。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証) ツメ折れによる脱落が防げ、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。 カテゴリー5eの単線ケーブルに対応しています。
    仕様単線、【アーチバー】×その他ツメ折れ防止タイプ規格Cat5e対応(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応)インターフェースRJ-45適合ケーブルLD-CT2/BU100/RS、LD-CT2/BU300/RS、LD-CT2/DG100/RS、LD-CT2/DG300/RS、LD-CT2/DR100/RS、LD-CT2/DR300/RS、LD-CT2/LB100/RS、LD-CT2/LB300/RS、LD-CT2/PU100/RS、LD-CT2/PU300/RS、LD-CT2/LG100/RS、LD-CT2/LG300/RS、LD-CT2/WH100/RS、LD-CT2/WH300/RS入数(個)10パッケージPP袋+ステッカー
  • カテゴリ5E モジュラプラグ PANDUIT(パンドウイット)

    カテゴリ5E モジュラプラグ

    PANDUIT(パンドウイット)(2件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1袋(10個)
    当日出荷
    規格カテゴリ5e
  • カテゴリー5eケーブルジョイント JEFCOM(ジェフコム)

    カテゴリー5eケーブルジョイント

    JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個ほか
    当日出荷
    カテゴリー5e性能準拠品 カテゴリー5(e)のモジュラープラグ同士をジョイントすることができる。 ストレート接続 くし型配線の採用で高性能
    規格カテゴリー5e性能準拠品
  • 細径モジュラープラグ(ラビットラッチ)ブーツ付 日本製線

    細径モジュラープラグ(ラビットラッチ)ブーツ付

    日本製線
    ¥21,980税込¥24,178
    1箱(100個)
    当日出荷
    Cat.6/Cat.5e兼用細径モジュラープラグ(ラビットラッチ)ブーツ付 AWG28 RJ45コネクタ。Cat5e,Cat6共通になります。
    規格Cat.6/Cat.5e
  • RJ45モジュラージャック Cat5e/UTP 日本製線

    RJ45モジュラージャック Cat5e/UTP

    日本製線
    ¥919税込¥1,011
    1式
    当日出荷から6日以内出荷
    規格Cat.5e
  • MJカテゴリー5E ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    MJカテゴリー5E

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥919税込¥1,011
    1個
    当日出荷
    ネットワーク配線部材 SureLink LANコネクタ モジュラージャック ツールレスタイプ
    仕様モジュラージャック、ツールレス、RJ45(8極)寸法(mm)20×18.1×32色白使用温度範囲(℃)-10~+60規格Cat5e取付板厚(mm)(推奨)1.5~1.6取付穴寸法(mm)(推奨)14.7~14.9×20.0~20.1
  • モジュラー・ジャック ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    モジュラー・ジャック

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥829~税込¥912~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ネットワーク配線部材 SureLink LANコネクタ モジュラージャック 中継アダプタJJ
    仕様RJ45(8極)、中継アダプタ使用温度範囲(℃)-10~+60規格Cat5e
  • カテゴリ5EJISプレート用ジャックキット PANDUIT(パンドウイット)

    カテゴリ5EJISプレート用ジャックキット

    PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷
    質量(g)13.8規格カテゴリ5e
  • シールド付き中継アダプタ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    シールド付き中継アダプタ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    ネットワーク配線部材 SureLink LANコネクタ モジュラージャック シールド付き中継アダプタJJ
    仕様小型爪有りタイプ、RJ45(8極)、中継アダプタ寸法(mm)20.35×14.6×30使用温度範囲(℃)-10~+60規格Cat5e取付板厚(mm)(推奨)1.2~1.45取付穴寸法(mm)(推奨)14.7~19.3
  • 情報モジュラジャック(CAT5E)(埋込型) Panasonic(パナソニック)

    情報モジュラジャック(CAT5E)(埋込型)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    規格CAT5e
  • CAT5e用延長コネクタ 東名通信工業

    CAT5e用延長コネクタ

    東名通信工業
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    LAN用8極8心延長コネクタ。ストレート配線。色:白。
    色白規格CAT5e芯数8極8心
  • Cat5e 1ピースプラグ ブーツ付き 日本製線

    Cat5e 1ピースプラグ ブーツ付き

    日本製線
    ¥13,980税込¥15,378
    1箱
    当日出荷
    Cat5e 1ピースプラグ ブーツ付き 適用外径:4.8mm~5.5mm
    規格Cat5e
  • (キット)ローゼットBOX 1ポート/SHシリーズ/C5e/OW 日本製線

    (キット)ローゼットBOX 1ポート/SHシリーズ/C5e/OW

    日本製線
    ¥1,698税込¥1,868
    1式
    当日出荷
    Cat5e ローゼットボックス1ポートキット ジャッター付ジャック
    規格Cat.5e
  • モジュラーカバー MARVEL CORPORATION(マーベル)

    モジュラーカバー

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    ¥2,298税込¥2,528
    1袋
    当日出荷
    CAT5e モジュラープラグ (品番:MLA-5E25)専用カバー ケーブル外径に合わせてモジュラーカバーをカット! モジュラープラグの幅と同サイズなのでスッキリ収まり隣接ポートとぶつからない 圧着作業前に取り付けておく先付けタイプ
    用途モジュラープラグのツメとLANケーブルの保護に規格CAT5e適合ケーブル外径(Φmm)5.5・6・6.5・7適合工具MLA-M102適合プラグMLA-5E25
  • Cat5e シールドモジュラープラグ(ラビットラッチ) 日本製線

    Cat5e シールドモジュラープラグ(ラビットラッチ)

    日本製線
    ¥28,980税込¥31,878
    1箱
    当日出荷
    Cat5e シールドモジュラープラグ(ラビットラッチ) 100個入り。 適用外径:6.5mm~6.9mm 適用ケーブル外径:6.5mm~6.9mm AWG26~AWG23単線及び撚線対応。
    規格Cat5e
  • eプラグ/CAT5e対応モジュラープラグ 単線導体用 RJ-45 協和ハーモネット

    eプラグ/CAT5e対応モジュラープラグ 単線導体用 RJ-45

    協和ハーモネット(2件のレビュー)
    ¥779税込¥857
    1パック(10個)
    当日出荷
    エンハンストカテゴリー5対応のハイスペック・モジュラープラグです。内蔵するコアガイドはツイストのより戻しを極限まで抑える特殊構造で高い特性を実現しました。 単線導体専用です。
    規格カテゴリー5
  • STP用モジュラープラグ単線導体用 協和ハーモネット

    STP用モジュラープラグ単線導体用

    協和ハーモネット
    ¥3,698税込¥4,068
    1パック(10個)
    当日出荷
    STP/シールドLANケーブル0.5mmの単線導体専用のRJ-45モジュラープラグです。コアガイドと銅テープの採用によりこれまで困難だったプラグの取付け作業を容易かつ確実に行うことができます。カテゴリー5eに対応しています。
    規格カテゴリー5e
  • ギガ対応モジュラープラグ RJ-45 CAT5e 協和ハーモネット

    ギガ対応モジュラープラグ RJ-45 CAT5e

    協和ハーモネット
    ¥1,498税込¥1,648
    1パック(10個)
    5日以内出荷
    エンハンストカテゴリー5対応のRJ-45モジュラープラグです。50μインチ金メッキコンタクトや94/V0樹脂を採用しました。コアのガイド穴をチドリ状に配列することで高い特性を実現しました。ツメ折れを防ぐためにツメ部分が長く屈曲しているのが特長です。単線、より線導体の双方に使用可能です。
    規格エンハンストカテゴリー5対応
  • CAT5e モジュラープラグ 貫通タイプ JAPPY

    CAT5e モジュラープラグ 貫通タイプ

    JAPPY
    ¥3,500税込¥3,850
    1箱(25個)
    3日以内出荷
    単線・より線共用タイプのCAT5eモジュラープラグ。専用工具で成端作業が短縮できる貫通タイプ。単線・より線共用。ツメ(ラッチ)を曲げても折れにくい、ポリカーボネート製ボディ
    用途LAN接続用コネクタとしてご使用いただけます規格CAT5e適合ケーブル外径(Φmm)Φ5.1~5.5材質(ボディ)ポリカーボネートプラグ形状RJ45(貫通タイプ)
  • モジュラープラグ(ラビットラッチ) 1ピース【新】 日本製線

    モジュラープラグ(ラビットラッチ) 1ピース【新】

    日本製線
    ¥10,980税込¥12,078
    1箱
    当日出荷
    Cat.5eモジュラープラグ(ラビットラッチ) 1ピース 100個/箱。 適用外径:4.8mm~5.9mm AWG24単線及び撚線対応。
    規格Cat.5e
  • Cat.6/Cat.5e兼用細径モジュラープラグ(ラビットラッチ) 日本製線

    Cat.6/Cat.5e兼用細径モジュラープラグ(ラビットラッチ)

    日本製線
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱(100個)
    当日出荷
    Cat.6/Cat.5e兼用細径モジュラープラグ(ラビットラッチ) AWG28 RJ45コネクタ。 Cat5e,Cat6共通になります。 ブーツ無し 単線、撚線対応。
    規格Cat.6/Cat.5e
  • (キット)埋込JISアダプタ C5e/UTP/OW 日本製線

    (キット)埋込JISアダプタ C5e/UTP/OW

    日本製線
    ¥1,398税込¥1,538
    1式
    当日出荷
    Cat.5e UTP JISアダプタキット オフホワイト
    規格Cat.5e
  • JISアダプタ C5e表記/NSJ適用/DG 日本製線

    JISアダプタ C5e表記/NSJ適用/DG

    日本製線
    ¥389税込¥428
    1個
    6日以内出荷
    JISアダプタ Cat.5e 緑
    色緑規格Cat.5e
  • カテゴリ5E 細径ケーブル用モジュラープラグ PANDUIT(パンドウイット)

    カテゴリ5E 細径ケーブル用モジュラープラグ

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥11,980税込¥13,178
    1袋(100個)
    9日以内出荷
    アーチ型のレバーでプラグの脱着や他の要因によるレバー折れを防止します。 コンタクトの配列をチドリ型にしてストロークの影響を大幅に低減させました。 コンタクトの配列をチドリ型にして、クロストークの影響を大幅に低減しました。
    用途CAT5E通信用コネクタ仕様成端補助工具:SGPTトラスコ品番194-9948質量(g)173径(Φmm)(外被覆)3.09~3.30使用温度範囲(℃)-10~60規格CAT5e適合ケーブルAWG30のより線圧着工具MPT5-8AS、MPT5E使用場所屋内プラグタイプRJ45絶縁被覆外径(Φmm)(最大)0.53
  • かんたん成端モジュラープラグ アングルタイプ 10個 PANDUIT(パンドウイット)

    かんたん成端モジュラープラグ アングルタイプ 10個

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥22,980税込¥25,278
    1式(10個)
    6日以内出荷
    CAT6Aだけでなく、CAT6、CAT5e にもマルチ対応の新しいタイプのモジュラープラグです。 入線部が45度のアングル構造なので、間仕切りやBOX内など狭いスペースでも使用可能。 2ピース構造で、施工性も飛躍的に向上。 ケーブルのより戻しを最小限に成端できるので、施工ムラ起こりにくい。 22~26 AWGまでのケーブルに幅広く対応。 POE++対応で、IPカメラやアクセスポイントなどにも最適。 ケーブル保持機能付き。
    規格Cat.6/Cat.5e
  • かんたん成端モジュラープラグ アングルタイプ PANDUIT(パンドウイット)

    かんたん成端モジュラープラグ アングルタイプ

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥21,980税込¥24,178
    1式(10個)
    6日以内出荷
    CAT6Aだけでなく、CAT6、CAT5e にもマルチ対応の新しいタイプのモジュラープラグです。 入線部が45度のアングル構造なので、間仕切りやBOX内など狭いスペースでも使用可能。 2ピース構造で、施工性も飛躍的に向上。 ケーブルのより戻しを最小限に成端できるので、施工ムラ起こりにくい。 22~26 AWGまでのケーブルに幅広く対応。 POE++対応で、IPカメラやアクセスポイントなどにも最適。 ケーブル保持機能付き。
    規格Cat.6/Cat.5e
  • カテゴリ5E用 アングル型 24ポートパッチパネル PANDUIT(パンドウイット)

    カテゴリ5E用 アングル型 24ポートパッチパネル

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥39,980税込¥43,978
    1式
    6日以内出荷
    DP5e カテゴリ5E 打ち込みタイプパッチパネル DPA245E88TGY
    規格Cat.5e
  • カテゴリ5E モジュラージャック(細径用・白) PANDUIT(パンドウイット)

    カテゴリ5E モジュラージャック(細径用・白)

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥32,980税込¥36,278
    1式(10個)
    6日以内出荷
    カテゴリ5eモジュラージャック(細径タイプ)白 CJT688TGWH
    規格Cat.5e
  • カテゴリ5E モジュラージャック(24個パック・黒) PANDUIT(パンドウイット)

    カテゴリ5E モジュラージャック(24個パック・黒)

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥46,980税込¥51,678
    1式(24個)
    13日以内出荷
    キャップの結線順序識別用カラーコードシールで施工ミスを防止。 100%性能テスト済みです。 一括圧接により施工が簡単でスピーディにできます。 成端工具(EGJT)はCAT6Aジャック、CAT5E/CAT6/CAT6Aシールドジャックと共用できます。 UTPケーブル用モジュラージャック カテゴリ6用 TGタイプ キャップ部分に結線順序シール付き
    規格Cat.5e
  • カテゴリ5E 24ポートパッチパネル(打ち込みタイプ 1U) PANDUIT(パンドウイット)

    カテゴリ5E 24ポートパッチパネル(打ち込みタイプ 1U)

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥19,980税込¥21,978
    1式
    当日出荷
    DP5e カテゴリ5E 打ち込みタイプパッチパネル DP245E88TGY
    規格Cat.5e
  • カテゴリ5E 12ポートパッチパネル(打ち込みタイプ) PANDUIT(パンドウイット)

    カテゴリ5E 12ポートパッチパネル(打ち込みタイプ)

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥27,980税込¥30,778
    1式
    6日以内出荷
    DP5e カテゴリ5E 打ち込みタイプパッチパネル DP125E88TGY
    規格Cat.5e
  • 1ポートモジュール(黒)セット価格 Cat5e Sanko IB

    1ポートモジュール(黒)セット価格 Cat5e

    Sanko IB
    ¥1,598税込¥1,758
    1式
    6日以内出荷
    回転式時シャッター採用 片手での簡単にパッチコードを抜き差しできる GigaFlexモジュール Cat5e RJ45ジャック黒付 1ポート アウトレット
    規格Cat.5e
lan口特集
おすすめ人気ランキング
LAN製品