LAN製品 :「スイッチbox」の検索結果
特価
本日7月30日(水)は、空調・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
。Roline ジャンクションボックスは、シールドなしの Cat.6 ケーブルを修理又は延長 このボックスでは、AWG24 を使用する 4 又は 8 のすべてのワイヤ敷設ケーブル及び 4 mm からの外径を取り付けることができます 最新の LSA 接続技術を搭載しているので、簡単に設置できます
仕様●タイプ:ジャンクションボックス●LANカテゴリ:Cat6●シールドタイプ:UTP●配線構成:ストレート●長さ:26mm●幅:32mm●深さ:60mm●シリーズ番号:21.17.3066●コード番号:194-6797
アズワン品番65-7668-21
1個
¥1,298
税込¥1,428
欠品中
ROLINE ジャンクションボックスは、シールド付き CAT Roline の修理や延長に使用します 6 本のケーブル このボックスでは、4 線式又は 8 線式の敷設ケーブルすべてに AWG24 が使用され、6.2 mm からの外径を取り付けることができます 最新の LSA 接続技術を備え、簡単に設置できます STP タイプのジャンクションボックスを使用することで、電気的及び磁気的干渉から安全に保護できます
仕様●タイプ:ジャンクションボックス●LANカテゴリ:Cat6●シールドタイプ:STP●配線構成:ストレート●長さ:26mm●幅:32mm●深さ:60mm●シリーズ番号:21.17.3065●コード番号:194-6796
アズワン品番65-7717-74
1個
¥1,898
税込¥2,088
欠品中
『電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。