モジュラープラグ カテゴリー5ePANDUIT(パンドウイット)(7件のレビュー)当日出荷
山型のツメはツメ折れ防止の効果があり、ブーツも必要ありません。コンタクトの配列を千鳥型にしたことで、クロストークの影響を大幅に低減します。
種類カテゴリー5eトラスコ品番451-6168質量(g)170使用温度範囲(℃)-10 - +60使用温度範囲25 - 85%(結露なきこと)材質(ハウジング)サーモプラスチック材質(コンタクト)りん青銅絶縁被膜外径(mm)4.826Φmm - 6.35ΦmmのUTP質量(g/袋)170導体外径(Φmm)0.4Φmm(AWG26)- 0.51Φmm(AWG24)の単線及び導体より心線絶縁体外径(mm)0.889Φmm - 1.016Φmm
モジュラージャックガードPANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~
1袋(10個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
RJ45ジャックの寸法規定に適合していれば何にでも使用可能です。専用工具以外では取り外せず、物理的セキュリティ用途に最適です。(1袋に1個専用工具が付いています。)RoHS指令適合製品です。
用途ネットワーク機器や情報コンセントへの不正な接続を防止。RoHS指令(10物質対応)対応
カテゴリ6 モジュラープラグ成端補助工具PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)当日出荷
TX6 PLUS モジュラープラグの成端においてハウジングにカラーを挿入する時に、その挿入力を補助する必要がある場合に使用します。
種類カテゴリー6トラスコ品番496-1048材質20%ガラス繊維入り ナイロン色グレー質量(g)18使用温度範囲(℃)-10~60
Cat6モジュラープラグPANDUIT(パンドウイット)当日出荷
部品構成を3ピースにしたことで、施工性を向上させました。
アーチ型のツメでツメ折れを防止します。
用途ケーブルと機器の接続に。
高性能ワークステーション、155 Mb/s ATM、622 Mb/s ATM、1.2 Gb/sATM、トークンリング 4/16、デジタルビデオおよびブロードバンド/ベースバンドアナログビデオ、VoiCe over IPなどでの使用に。トラスコ品番252-8456質量(g)214使用温度範囲(℃)-10~60規格Cat 6適合ケーブル外径(Φmm)5.72~6.35材質(ハウジング)ポリカーボネート適合ケーブル23~24AWG適合工具MPT5-8AS、MTP5E材質(コンタクト)金メッキリン青銅使用場所屋内絶縁体外径(mm)0.91~1.07プラグタイプRJ45RoHS指令(10物質対応)対応
RJ45カテ5EプラグPANDUIT(パンドウイット)(5件のレビュー)当日出荷
カテゴリー5E モジュラープラグ単線と撚り線の共用タイプコンタクトの配列をチドリ型にしてクロストークの影響を大幅に低減ツメの部分をアーチ型にしてレバー折れを防いでいます
用途ケーブルと機器の接続規格カテゴリ5eトラスコ品番469-5160材質ポリカーボネート色ホワイト質量(g)111適合電線径AWG24~26の単線及び撚り線適合ケーブル外径(Φmm)4.826~6.350
モジュラープラグ圧着工具PANDUIT(パンドウイット)当日出荷
パンドウイット製RJ45プラグ専用。
CAT5e、CAT6、シールドもこれ1本で。
セット内容本体のみ仕様RJ45(CAT5e、CAT6、CAT6AのUTPまたはSTPプラグ)およびRJ11(4芯または6芯)兼用トラスコ品番786-8162
モジュラージャックPANDUIT(パンドウイット)当日出荷
樹脂素材により軽量・丈夫です持ち運びに便利な折り畳み式 です
用途TGスタイルジャック専用トラスコ品番107-6773
モジュラープラグ圧着工具セットPANDUIT(パンドウイット)(3件のレビュー)当日出荷
パンドウイット製RJ45プラグ専用。
Cat5e、Cat6、Cat6A、シールドもこれ1本で。
大人気の専用ケース入りキット(ケーブルストリッパー付)。
仕様RJ45(CAT5e、CAT6、CAT6AのUTPまたはSTPプラグ)およびRJ11(4芯または6芯)兼用トラスコ品番786-8171セット内容圧着工具、ケース、ケーブルストリッパー質量(kg)1
カテゴリ5Eシールド付きモジュラープラグPANDUIT(パンドウイット)当日出荷
コンタクトの配列をチドリ型にしてクロストークの影響を大幅に低減しました。
ツメの部分をアーチ型にして、プラグの着脱や他の要因によるレバー折れを防いでいます。
規格カテゴリ5eトラスコ品番469-5178質量(g)261
カテゴリ5EモジュラージャックPANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)当日出荷から翌日出荷
Cat5e対応のモジュラージャックです。
AWG22~24の単線ケーブルを成端可能です。
一括圧接により施工が簡単でスピーディです。
キャップの結線順序識別用カラーコードシールで施工ミスを防止します。
モジュラープラグ用成端補助工具PANDUIT(パンドウイット)当日出荷
パンドウイット社製モジュラープラグ用成端補助工具です。かんたん成端モジュラープラグ用成端工具です。ストレート型、アングル型ともに使用できます。
用途かんたん成端モジュラープラグの成端工具トラスコ品番148-7200適合機種FP6X88MTG、FP6X88MTG-X色紫質量(g)20使用温度範囲(℃)-10~60
モジュラープラグ用成端補助工具PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)当日出荷
パンドウイット社製モジュラープラグ用成端補助工具です。CAT5E/6 AWG28・30UTPモジュラープラグ、CAT6A AWG28シールドモジュラープラグの成端用の補助工具です。
用途モジュラープラグの成端補助トラスコ品番128-0441適合機種SPS6X28-C色青質量(g)15使用温度範囲(℃)-10~60適合プラグモジュラー:CAT5E/6細径タイプモジュラープラグ(MP528-C、MP528-M、MP530-C、MP530-M、SP628-C、SP630-C)、CAT6Aシールド付きモジュラープラグ(SPS6X28-C)
モジュラージャックガードPANDUIT(パンドウイット)当日出荷から9日以内出荷
未使用のポートにはめ込み、ネットワーク機器や情報コンセントへの不正な接続を防止できます。
RJ45ジャックの寸法規格に適合していれば使用できます。専用工具でのみ取り外しが可能で、物理的セキュリティ用途に最適です。
用途ネットワーク機器への不正アクセス防止。使用温度範囲(℃)-10~60寸法(縦×横×高さ)(mm)11.63×13.01×10.12使用場所屋内
JJアダプタ(中継用ジャック)PANDUIT(パンドウイット)当日出荷
Cat6A対応の中継アダプタ。RJ45のプラグが前後に挿入可能なので、LANケーブルの延長が可能です。
カテゴリ6 モジュラージャック用成端工具PANDUIT(パンドウイット)当日出荷
規格UL94 HBトラスコ品番469-4872材質ガラス繊維入りナイロン、合成樹脂色黒質量(g)12.7使用温度範囲(℃)-10~+60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)116.8×33.5×19.2使用湿度範囲25~85%(結露なきこと)
パッチコードロック用専用工具 取り外し専用工具PANDUIT(パンドウイット)当日出荷
パッチコードロック用専用工具です。
鍵のみの販売になります。
用途パッチコードロック用専用工具トラスコ品番194-9221材質ナイロン(グラスファイバ強化)色黒質量(g)140
カテゴリ6JISプレート用ジャックキットPANDUIT(パンドウイット)当日出荷から翌日出荷
モジュラージャックとアダプターのキット品です。
短い奥行で施工性が向上します。
標準的な壁用JISプレートに取付可能で、防塵用ばね式スライドシャッター付です。
用途JISプレート用ジャックキット規格CAT6付属品カテゴリ6モジュラージャック(型番)CJ688TGIW材質アダプタ:(本体)ABS、合成樹脂、(スライドシャッター)ポリカーボネート、(バネ)鉄製バネ・コイル型モジュラージャkック:(ハウジング・コンタクトキャリア)ABS合成樹脂、(ターミネーション・キャップ)ポリカーボネート、合成樹脂、(プリント基板)ガラスエポキシ多層型、(プラグ接触部)リン青銅、(IDC部)リン青銅質量(g)12使用温度範囲(℃)‐10~65寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×41.8×22.3
モジュラージャックガード 黄 100個入りPANDUIT(パンドウイット)当日出荷
RJ45規格のジャックに取り付け、ネットワーク機器や情報コンセントへの不正な接続を防止します。専用工具以外では取り外しできません。
用途ネットワーク機器などへの不正アクセス防止。仕様RJ45規格寸法に適合付属品専用キー5個トラスコ品番825-7211材質インサート:ポリカーボネート、合成樹脂キー:ナイロン、合成樹脂質量(g)60
カテゴリ6A モジュラージャックPANDUIT(パンドウイット)当日出荷から3日以内出荷
AWG22~26の単線及び撚り線ケーブルを成端可能な、Cat6Aモジュラージャックです。
100%工場検査合格品です。
製品上部に品質管理の番号の刻印があります。
一括圧接により施工が簡単でスピーディーにできます。
結線カラーコード付きで施工ミスを防止します。
コネクタ取り外し工具PANDUIT(パンドウイット)当日出荷
手の届きにくい、高密度実装されたコネクタを簡単に脱着できます。UTP、シールド、光コネクタに対応できます。フラッシュライト(型番:KPCRT1-FL、別売)の装着で暗い場所でも作業可能です。左右対称なので、右利き左利き両方に対応できます。
用途高密度実装されたコネクタの脱着。トラスコ品番137-5917色黒質量(g)231
CAT6スプリングシャッター付きローゼットキットPANDUIT(パンドウイット)当日出荷
仕様AWG22~26の単線または撚り線色白種類CAT6使用温度範囲(℃)-10~60ポート数1外径(Φmm)【絶縁体】'(最大)1.52、【被覆】5.08~8.38まで設置場所屋内
カテゴリ6A モジュラープラグPANDUIT(パンドウイット)¥62,980税込¥69,278
1セット(100個)
当日出荷
アーチ型のツメでプラグの着脱やレバー折れを防止します。
コンタクトの配列をチドリ型にしてクロストークの影響を大幅に低減しました。
スリムブーツがついています。
用途カテゴリ6A通信用コネクタ種類カテゴリ6A仕様Panduit製カテゴリ6A UTP ケーブル(PU□6A04□□)にのみ対応トラスコ品番828-1671材質サーモプラスチック、ポリカーボネート、りん青銅、軟質 PVC、合成樹脂質量(g)440使用温度範囲(℃)-10~60適合ケーブルAWG23/24の単線使用場所屋内被覆外径(mm)最大 Φ7.87 [mm]導体外径(Φmm)AWG23 およびAWG24 の単線絶縁体外径(mm)最大 Φ1.22 [mm]
防水防じん性コネクタPANDUIT(パンドウイット)当日出荷から翌々日出荷
IP67適合の耐水防じん性を持つ産業用イーサネットコネクターです。未接続時のIP67適合の耐水防じん性を維持する保護キャップ付です。密封イーサネット/IP RJ45接続に関するTIAとODVAおよびIEC規格に準拠しています。バルクヘッド回転防止ワッシャーにより、モジュール回転の可能性を排除しました。モジュラージャックキャップ部分に結線順序シールがついていて施工ミスを防止します。
用途工場内・工場事務所および商業ビル・住宅などの悪環境でのLANケーブルの接続。
JISプレート用ジャックキットPANDUIT(パンドウイット)当日出荷から翌日出荷
モジュラージャックとアダプターのキット品です。短い奥行で施工性が向上します。標準的な壁用JISプレートに取付可能です。防じん用のばね式スライドシャッター付です。
種類カテゴリー6a質量(g)11寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44.0×41.7×22.3
カテゴリ6JJアダプタPANDUIT(パンドウイット)当日出荷
Cat6対応の中継アダプタ。RJ45のプラグが前後に挿入可能なので、LANケーブルの延長が可能です。
CAT6スプリングシャッター付きローゼットキット カテゴリ6PANDUIT(パンドウイット)当日出荷
モジュラージャック組み込みキットになります。ジャックにはシャッターがついているので防じん機能があります。シャッターの構造が押し出し式なので、LANケーブルの抜き差しがしやすくなっています。カバーの構造を改善し、設置後でも開け閉めがしやすくなりました。マグネットの性能が向上したため、保持しやすくなりました。カラーアイコン(別売り)の取り付けが可能で、ポートの識別が容易にできます。
用途情報コンセント。ボックス型LANコンセント。付属品マグネット、結束バンドトラスコ品番836-8105材質ABS合成樹脂幅(mm)53.46色白高さ(mm)24.89種類CAT6奥行(mm)66.04ポート数2
かんたん成端シールドモジュラープラグPANDUIT(パンドウイット)当日出荷
シールドタイプのCAT6Aだけでなく、CAT6、CAT5e にもマルチ対応の新しいタイプのシールドモジュラープラグです。コネクタとケーブルをシールド化することで、ノイズの影響が懸念される分野でも利用可能です。スリムな形状で、狭いポートスペースや高密度構造にも対応できます。ケーブルのより戻しを最小限に成端できるので、施工ムラが起こりにくいです。2ピース構造でかんたんに成端でき、施工時間の短縮、品質および性能に均一性をもたらします。POE++対応で、IPカメラやアクセスポイントなどにも最適です。部品の追加不要で最大20回再成端ができ、再成端におけるコスト節約が可能です。ケーブル保持機能付きです。最大20回の再成端が可能です。
用途シールドプラグの現場成端。ワイヤレスアクセスポイント(WAP)。ネットワーク接続オーディオ/ビデオ機器。PoE LED照明。IPセキュリティカメラおよびモーションセンサー。PoEまたはHDBASE-T対応ネットワークデバイス。仕様再成端回数:20回まで、補助工具:EGPT、EGJT-1適合導線:22~26AWGの単線およびより線シールドケーブルタイプシールド使用温度範囲(℃)-40~85被覆外径(mm)5.8~9.0絶縁体外径(mm)1.0~1.6プラグタイプRJ45挿抜回数2カテゴリー対応:カテゴリ5e、6、6A
ヒンジ式ダクト型 水平ケーブル管理パネル 表面ダクト2UPANDUIT(パンドウイット)翌々日出荷
ラック内のケーブル配線をきれいにまとめられます。
19インチラックに取付可能です。
ヒンジ式カバーは上下左右、脱着可能です。
用途ラック内のケーブルの収容に仕様ラックユニット数2トラスコ品番828-6006セット内容M6ネジ4本、インチネジ4本材質ABS、PVC、合成樹脂質量(g)713使用温度範囲(℃)-10~60奥行(mm)81寸法(縦×横×高さ)(mm)93.7×482.6×88.9使用場所屋内収容数CAT6A 33本、CAT6 48本、CAT5E 72本、ファイバー 192本スリット幅(mm)18
太径用シールドプラグPANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)当日出荷
ケーブル外径7.6mmまでに対応したシールドプラグです。カテゴリ5eからカテゴリ6aまでのSTPケーブルに対応しています。
用途工場や病院などを含めたフィールドでのプラグ成端に。種類カテゴリ5e、6、6aトラスコ品番785-2266材質サーモプラスチックりん青銅質量(g)440使用温度範囲(℃)-10~60外径(Φmm)1.19まで(絶縁体)適合ケーブルSTP適合工具MPT5-8AS、MPT5E被覆外径(mm)(外被覆)Φ6.4~7.6導体外径(Φmm)AWG23-24より線および単線
カテゴリ6A シールド付きモジュラージャックPANDUIT(パンドウイット)当日出荷
AWG22~26のシールド付単線およびより線ケーブルを成端可能です。
用途カテゴリー3、5、5e、6、6A、10GBASE-Tに対応しているツイストペアケーブルです。カテゴリー6A通信用コネクタ。種類カテゴリ6aトラスコ品番496-1030材質シールド金具:りん青銅色グレー質量(g)16使用温度範囲(℃)-10~65使用工具(成端工具)EGJT外径(Φmm)(絶縁体)0.889から1.524適合ケーブルより線、単線共用使用場所屋内被覆外径(mm)Φ5.08からΦ8.38のUTPを設定導体外径(Φmm)Φ0.4(AWG24) からΦ0.65(AWG22) の単線
カテゴリ5E 耐腐食性モジュラージャックPANDUIT(パンドウイット)当日出荷から9日以内出荷
ジェルとポリマー素材が腐食環境からコンタクトを保護し、長期にわたり性能を改善します。
AWG22~26の単線及び撚り線ケーブルを成端可能です。
シールド付モジュラージャックPANDUIT(パンドウイット)当日出荷
キャップ部分に結線順序シールがついていて施工ミスを防止します。AWG22~26のシールド付単線および撚り線ケーブルの成端が可能です。
用途LANケーブルの接続。種類カテゴリー5eトラスコ品番475-4557材質シールド金具:りん青銅質量(g)17
カテゴリ6 シールド付きモジュラープラグPANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)当日出荷
Cat6対応のシールド付きモジュラープラグです。
AWG24~26の単線および撚り線に使用できます。
アーチ形のレバーでプラグの着脱や他の要因によるレバー折れを防止しています。
スリムブーツ付き。
規格カテゴリ6トラスコ品番496-2842質量(g)513
カテゴリ6 シールド付きモジュラージャクPANDUIT(パンドウイット)当日出荷
AWG22~26のシールド付き単線及び撚り線ケーブルを成端可能。
規格カテゴリ6仕様Cat6 シールドジャック適合導体:22-26AWG(単線・撚り線)ケーブル径:5.08~8.38mmトラスコ品番475-4565質量(g)13.9
カテゴリ6Aシールド付きモジュラープラグPANDUIT(パンドウイット)当日出荷
コンタクトの配列をチドリ型にしてクロストークの影響を大幅に低減しました。アーチ型のレバーでプラグの着脱や他の要因によるレバー折れを防止します。
用途通信用コネクタトラスコ品番148-7334使用温度範囲(℃)-10~60規格カテゴリ6A適合ケーブルAWG28の単線またはより線
細径ケーブル用モジュラープラグ(カテゴリ5e)PANDUIT(パンドウイット)当日出荷
アーチ型のレバーでプラグの脱着や他の要因によるレバー折れを防止します。2500回の嵌合サイクルをクリアしました。コンタクトの配列をチドリ型にして、クロストークの影響を大幅に低減しました。
用途CAT5E通信用コネクタ仕様成端補助工具:SGPTトラスコ品番145-4800質量(g)229種類カテゴリ5e使用温度範囲(℃)-10~60適合ケーブルAWG28の単線およびより線圧着工具MPT5-8AS、MPT5E被覆外径(mm)Φ3.51~Φ4.11のUTP導体外径(Φmm)AWG28の単線およびより線絶縁体外径(mm)最大:0.69プラグタイプRJ45
電工ペンチトップマン[工具・金物]税込¥1,318¥1,198