絞り込み
規格
- CAT5(1)
- CAT5e(12)
- CAT6(14)
- CAT6A(4)
- その他(3)
ブランド
- PANDUIT(パンドウイット)
- 日本製線(151)
- JEFCOM(ジェフコム)(71)
- サンワサプライ(29)
- 東名通信工業(23)
- 関西通信電線(21)
- コーニング(18)
- 協和ハーモネット(18)
- エスコ(13)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(13)
- Sanko IB(12)
- JAPPY(10)
- Panasonic(パナソニック)(9)
- エレコム(8)
- StarTech.com(8)
- 日本テレガートナー(8)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(7)
- ユーボン(6)
- KLEIN TOOLS(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
特価

モジュラージャックガード
PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1袋(10個)ほか当日出荷RJ45ジャックの寸法規定に適合していれば何にでも使用可能です。専用工具以外では取り外せず、物理的セキュリティ用途に最適です。(1袋に1個専用工具が付いています。)RoHS指令適合製品です。用途ネットワーク機器や情報コンセントへの不正な接続を防止。RoHS指令(10物質対応)対応
モジュラープラグ圧着工具セット
PANDUIT(パンドウイット)(4件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781セット当日出荷パンドウイット製RJ45プラグ専用。 Cat5e、Cat6、Cat6A、シールドもこれ1本で。 大人気の専用ケース入りキット(ケーブルストリッパー付)。仕様RJ45(CAT5e、CAT6、CAT6AのUTPまたはSTPプラグ)およびRJ11(4芯または6芯)兼用トラスコ品番786-8171セット内容圧着工具、ケース、ケーブルストリッパー質量(kg)1
Cat6モジュラープラグ
PANDUIT(パンドウイット)¥25,980税込¥28,5781箱(100個)当日出荷部品構成を3ピースにしたことで、施工性を向上させました。 アーチ型のツメでツメ折れを防止します。用途ケーブルと機器の接続に。 高性能ワークステーション、155 Mb/s ATM、622 Mb/s ATM、1.2 Gb/sATM、トークンリング 4/16、デジタルビデオおよびブロードバンド/ベースバンドアナログビデオ、VoiCe over IPなどでの使用に。トラスコ品番252-8456質量(g)214使用温度範囲(℃)-10~60規格Cat 6適合ケーブル外径(Φmm)5.72~6.35材質(ハウジング)ポリカーボネート適合ケーブル23~24AWG適合工具MPT5-8AS、MTP5E材質(コンタクト)金メッキリン青銅使用場所屋内絶縁体外径(mm)0.91~1.07プラグタイプRJ45RoHS指令(10物質対応)対応
カテゴリ5Eモジュラージャック
PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)¥849~税込¥934~1個当日出荷から3日以内出荷Cat5e対応のモジュラージャックです。 AWG22~24の単線ケーブルを成端可能です。 一括圧接により施工が簡単でスピーディです。 キャップの結線順序識別用カラーコードシールで施工ミスを防止します。
モジュラープラグ圧着工具
PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷パンドウイット製RJ45プラグ専用。 CAT5e、CAT6、シールドもこれ1本で。仕様RJ45(CAT5e、CAT6、CAT6AのUTPまたはSTPプラグ)およびRJ11(4芯または6芯)兼用トラスコ品番786-8162セット内容本体のみ
カテゴリ5Eシールド付きモジュラープラグ
PANDUIT(パンドウイット)¥29,980税込¥32,9781箱(100個)当日出荷コンタクトの配列をチドリ型にしてクロストークの影響を大幅に低減しました。 ツメの部分をアーチ型にして、プラグの着脱や他の要因によるレバー折れを防いでいます。トラスコ品番469-5178質量(g)261規格カテゴリ5e
パッチコードロック用専用工具 取り外し専用工具
PANDUIT(パンドウイット)¥579税込¥6371個当日出荷パッチコードロック用専用工具です。 鍵のみの販売になります。用途パッチコードロック用専用工具トラスコ品番194-9221材質ナイロン(グラスファイバ強化)色黒質量(g)140
カテゴリ6A モジュラープラグ
PANDUIT(パンドウイット)¥62,980税込¥69,2781セット(100個)当日出荷アーチ型のツメでプラグの着脱やレバー折れを防止します。 コンタクトの配列をチドリ型にしてクロストークの影響を大幅に低減しました。 スリムブーツがついています。用途カテゴリ6A通信用コネクタ仕様Panduit製カテゴリ6A UTP ケーブル(PU□6A04□□)にのみ対応トラスコ品番828-1671材質サーモプラスチック、ポリカーボネート、りん青銅、軟質 PVC、合成樹脂質量(g)440種類カテゴリ6A使用温度範囲(℃)-10~60適合ケーブルAWG23/24の単線使用場所屋内被覆外径(mm)最大 Φ7.87 [mm]導体外径(Φmm)AWG23 およびAWG24 の単線絶縁体外径(mm)最大 Φ1.22 [mm]
モジュラージャック
PANDUIT(パンドウイット)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷樹脂素材により軽量・丈夫です持ち運びに便利な折り畳み式 です用途TGスタイルジャック専用トラスコ品番107-6773
CAT6Aローゼットボックスキット シャッター付き
PANDUIT(パンドウイット)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷モジュラージャック組み込みキットになります。 ジャックにはシャッターがついているので防じん機能があります。 シャッターの構造が押し出し式なので、LANケーブルの抜き差しがしやすくなっています。 カバーの構造を改善し、設置後でも開け閉めがしやすくなりました。 マグネットの性能が向上したため、保持しやすくなりました。 CAT6Aシャッター付きジャックの組み込みキットになります。用途情報コンセント、ボックス型LANコンセント仕様AWG22~26の単線または撚り線トラスコ品番836-8108色白質量(g)33.3種類CAT6A使用温度範囲(℃)-10~60ポート数1使用場所屋内被覆外径(mm)Φ5.08~8.38まで絶縁体外径(mm)最大Φ1.52
防水防じん性コネクタ
PANDUIT(パンドウイット)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から翌日出荷IP67適合の耐水防じん性を持つ産業用イーサネットコネクターです。未接続時のIP67適合の耐水防じん性を維持する保護キャップ付です。密封イーサネット/IP RJ45接続に関するTIAとODVAおよびIEC規格に準拠しています。バルクヘッド回転防止ワッシャーにより、モジュール回転の可能性を排除しました。モジュラージャックキャップ部分に結線順序シールがついていて施工ミスを防止します。用途工場内・工場事務所および商業ビル・住宅などの悪環境でのLANケーブルの接続。
太径用シールドプラグ
PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)¥77,980税込¥85,7781袋(100個)当日出荷ケーブル外径7.6mmまでに対応したシールドプラグです。カテゴリ5eからカテゴリ6aまでのSTPケーブルに対応しています。用途工場や病院などを含めたフィールドでのプラグ成端に。トラスコ品番785-2266材質サーモプラスチックりん青銅質量(g)440種類カテゴリ5e、6、6a使用温度範囲(℃)-10~60外径(Φmm)1.19まで(絶縁体)適合ケーブルSTP適合工具MPT5-8AS、MPT5E被覆外径(mm)(外被覆)Φ6.4~7.6導体外径(Φmm)AWG23-24より線および単線
JJアダプタ(中継用ジャック)
PANDUIT(パンドウイット)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷Cat6A対応の中継アダプタ。RJ45のプラグが前後に挿入可能なので、LANケーブルの延長が可能です。質量(g)9種類カテゴリー6
カテゴリ6JJアダプタ
PANDUIT(パンドウイット)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷Cat6対応の中継アダプタ。RJ45のプラグが前後に挿入可能なので、LANケーブルの延長が可能です。質量(g)9規格カテゴリ6
モジュラープラグ用成端補助工具
PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷パンドウイット社製モジュラープラグ用成端補助工具です。CAT5E/6 AWG28・30UTPモジュラープラグ、CAT6A AWG28シールドモジュラープラグの成端用の補助工具です。用途モジュラープラグの成端補助トラスコ品番128-0441適合機種SPS6X28-C色青質量(g)15使用温度範囲(℃)-10~60適合プラグモジュラー:CAT5E/6細径タイプモジュラープラグ(MP528-C、MP528-M、MP530-C、MP530-M、SP628-C、SP630-C)、CAT6Aシールド付きモジュラープラグ(SPS6X28-C)
モジュラープラグ用成端補助工具
PANDUIT(パンドウイット)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷パンドウイット社製モジュラープラグ用成端補助工具です。かんたん成端モジュラープラグ用成端工具です。ストレート型、アングル型ともに使用できます。用途かんたん成端モジュラープラグの成端工具トラスコ品番148-7200適合機種FP6X88MTG、FP6X88MTG-X色紫質量(g)20使用温度範囲(℃)-10~60
CAT6スプリングシャッター付きローゼットキット
PANDUIT(パンドウイット)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷仕様AWG22~26の単線または撚り線色白種類CAT6使用温度範囲(℃)-10~60ポート数1外径(Φmm)【絶縁体】'(最大)1.52、【被覆】5.08~8.38まで設置場所屋内
細径ケーブル用モジュラープラグ(カテゴリ6A)
PANDUIT(パンドウイット)¥42,980税込¥47,2781袋(100個)当日出荷アーチ型のレバーでプラグの脱着や他の要因によるレバー折れを防止します。2500回の嵌合サイクルをクリアしました。コンタクトの配列をチドリ型にして、クロストークの影響を大幅に低減しました。スリムブーツ付きです。用途CAT6A通信用コネクタ仕様成端補助工具:CSPTトラスコ品番145-4813質量(g)363種類カテゴリ6A使用温度範囲(℃)-10~60適合ケーブルAWG26の単線またはより線圧着工具MPT5-8AS被覆外径(mm)Φ5.59~Φ6.35導体外径(Φmm)AWG26の単線およびより線絶縁体外径(mm)0.64~0.86
かんたん成端シールドモジュラープラグ
PANDUIT(パンドウイット)¥32,980税込¥36,2781袋(10個)当日出荷シールドタイプのCAT6Aだけでなく、CAT6、CAT5e にもマルチ対応の新しいタイプのシールドモジュラープラグです。コネクタとケーブルをシールド化することで、ノイズの影響が懸念される分野でも利用可能です。スリムな形状で、狭いポートスペースや高密度構造にも対応できます。ケーブルのより戻しを最小限に成端できるので、施工ムラが起こりにくいです。2ピース構造でかんたんに成端でき、施工時間の短縮、品質および性能に均一性をもたらします。POE++対応で、IPカメラやアクセスポイントなどにも最適です。部品の追加不要で最大20回再成端ができ、再成端におけるコスト節約が可能です。ケーブル保持機能付きです。最大20回の再成端が可能です。用途シールドプラグの現場成端。ワイヤレスアクセスポイント(WAP)。ネットワーク接続オーディオ/ビデオ機器。PoE LED照明。IPセキュリティカメラおよびモーションセンサー。PoEまたはHDBASE-T対応ネットワークデバイス。仕様再成端回数:20回まで、補助工具:EGPT、EGJT-1適合導線:22~26AWGの単線およびより線シールドケーブルタイプシールド使用温度範囲(℃)-40~85被覆外径(mm)5.8~9.0絶縁体外径(mm)1.0~1.6プラグタイプRJ45挿抜回数2カテゴリー対応:カテゴリ5e、6、6A
かんたん成端モジュラープラグ(カテゴリ5e、6、6a)
PANDUIT(パンドウイット)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷材質ポリカーボネイト色黒質量(g)966タイプ22-26 AWG の単線・より線ケーブル種類カテゴリ5e、6、6a適合ケーブル5.08-8.38mmのUTPケーブル
カテゴリ6モジュラージャック
PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個ほか当日出荷から95日以内出荷Cat6対応のモジュラージャックです。 AWG22~26の単線および撚り線ケーブルを成端可能です。 キャップの結線順序識別用カラーコードシールで、施工ミスを防止します。 一括圧接により施工が簡単でスピーディです。質量(g)8.7
カテゴリ6JISプレート用ジャックキット
PANDUIT(パンドウイット)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷モジュラージャックとアダプターのキット品です。 短い奥行で施工性が向上します。 標準的な壁用JISプレートに取付可能で、防塵用ばね式スライドシャッター付です。用途JISプレート用ジャックキット付属品カテゴリ6モジュラージャック(型番)CJ688TGIW材質アダプタ:(本体)ABS、合成樹脂、(スライドシャッター)ポリカーボネート、(バネ)鉄製バネ・コイル型モジュラージャkック:(ハウジング・コンタクトキャリア)ABS合成樹脂、(ターミネーション・キャップ)ポリカーボネート、合成樹脂、(プリント基板)ガラスエポキシ多層型、(プラグ接触部)リン青銅、(IDC部)リン青銅質量(g)12使用温度範囲(℃)‐10~65規格CAT6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×41.8×22.3
CAT6Aローゼットボックスキット シャッター付き
PANDUIT(パンドウイット)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷モジュラージャック組み込みキットになります。 ジャックにはシャッターがついているので防じん機能があります。 シャッターの構造が押し出し式なので、LANケーブルの抜き差しがしやすくなっています。 カバーの構造を改善し、設置後でも開け閉めがしやすくなりました。 マグネットの性能が向上したため、保持しやすくなりました。 CAT6Aシャッター付きジャックの組み込みキットになります。用途情報コンセント、ボックス型LANコンセント仕様AWG22~26の単線または撚り線トラスコ品番836-8111色白質量(g)105種類CAT6A使用温度範囲(℃)-10~60ポート数4使用場所屋内被覆外径(mm)Φ5.08~8.38まで絶縁体外径(mm)最大Φ1.52
ブランクモジュール
PANDUIT(パンドウイット)¥2,198税込¥2,4181袋(10個)当日出荷モジュラージャック等通信用コネクタの未使用部分を保護するブランクモジュールです。 スナップイン方式で取付可能です。用途コネクタ未使用箇所の保護材質HIPS質量(g)28使用温度範囲(℃)-10~60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15.4×34.8×18.3使用場所屋内
モジュラージャックガード 黄 100個入り
PANDUIT(パンドウイット)¥18,980税込¥20,8781袋当日出荷RJ45規格のジャックに取り付け、ネットワーク機器や情報コンセントへの不正な接続を防止します。専用工具以外では取り外しできません。用途ネットワーク機器などへの不正アクセス防止。付属品専用キー5個仕様RJ45規格寸法に適合トラスコ品番825-7211材質インサート:ポリカーボネート、合成樹脂キー:ナイロン、合成樹脂質量(g)60
カテゴリ6A シールド付きモジュラージャック
PANDUIT(パンドウイット)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷AWG22~26のシールド付単線およびより線ケーブルを成端可能です。用途カテゴリー3、5、5e、6、6A、10GBASE-Tに対応しているツイストペアケーブルです。カテゴリー6A通信用コネクタ。トラスコ品番496-1030材質シールド金具:りん青銅色グレー質量(g)16種類カテゴリ6a使用温度範囲(℃)-10~65使用工具(成端工具)EGJT外径(Φmm)(絶縁体)0.889から1.524適合ケーブルより線、単線共用使用場所屋内被覆外径(mm)Φ5.08からΦ8.38のUTPを設定導体外径(Φmm)Φ0.4(AWG24) からΦ0.65(AWG22) の単線
CAT6Aローゼットボックスキット シャッター付き
PANDUIT(パンドウイット)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷モジュラージャック組み込みキットになります。 ジャックにはシャッターがついているので防じん機能があります。 シャッターの構造が押し出し式なので、LANケーブルの抜き差しがしやすくなっています。 カバーの構造を改善し、設置後でも開け閉めがしやすくなりました。 マグネットの性能が向上したため、保持しやすくなりました。 CAT6Aシャッター付きジャックの組み込みキットになります。用途情報コンセント、ボックス型LANコンセント仕様AWG22~26の単線または撚り線トラスコ品番836-8109色白質量(g)36.9種類CAT6A使用温度範囲(℃)-10~60ポート数2使用場所屋内被覆外径(mm)Φ5.08~8.38まで絶縁体外径(mm)最大Φ1.52
カテゴリ6 JJアダプタパッチパネルキット
PANDUIT(パンドウイット)¥42,980税込¥47,2781個当日出荷カテゴリ6JJアダプタ(中継用アダプタ:CC688BL)と24ポートパッチパネル枠(CPP24WBLY)のキット品です。用途ネットワーク配線の集中管理接続ポイント仕様24ポート1Uトラスコ品番829-1254材質ABS、合成樹脂、りん青銅、ガラスエポキシ多層型、C.R.S色黒質量(g)660使用温度範囲(℃)-10~60使用場所屋内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)482.6×28.6×43.69
カテゴリ6A シャッター付モジュラージャック
PANDUIT(パンドウイット)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から9日以内出荷プラグを接続するとシャッターは内側に押されますので、シャッターを手で開閉する手間がいりません。 シャッター付きなので未使用時の埃等の侵入を防ぎます。 一括圧接により施工が簡単でスピーディーにできます。 ケーブルの撚り戻しが極限まで抑えられる構造です。用途カテゴリ6A通信用コネクタ仕様AWG22~26の単線または撚り線材質ABS、合成樹脂、ポリカーボネート、りん青銅、ガラスエポキシ多層型質量(g)9種類カテゴリ6A使用温度範囲(℃)-10~65使用場所屋内被覆外径(mm)Φ5.08~8.38絶縁体外径(mm)最大Φ1.52
6個口ローゼットキット
PANDUIT(パンドウイット)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷CAT6シャッター付きジャックの組み込みキットになります。ジャックにはシャッターがついているので防塵機能があります。 シャッターの構造が押し出し式なので、パッチケーブルの抜き差しがしやすくなっています。コンパクトで取扱いやすいデザインです。 カラーアイコン(別売り)の取り付けが可能で、ポートの識別が容易にできます。設置後でも開け閉めが容易です。 マグネットの性能が向上し、保持しやすくなりました。用途LAN配線仕様CEマーキング:なし長さ(mm)93.9幅(mm)129色オフホワイト高さ(mm)30.5タイプ熱可塑性モジュールMini-Com(6個)奥行(mm)93.9ポート数6
カテゴリ6A モジュラージャック
PANDUIT(パンドウイット)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から9日以内出荷AWG22~26の単線及び撚り線ケーブルを成端可能な、Cat6Aモジュラージャックです。 100%工場検査合格品です。 製品上部に品質管理の番号の刻印があります。 一括圧接により施工が簡単でスピーディーにできます。 結線カラーコード付きで施工ミスを防止します。用途カテゴリ6A通信用コネクタ。質量(g)9
カテゴリ6Aシールド付きモジュラープラグ
PANDUIT(パンドウイット)¥53,980税込¥59,3781袋(100個)当日出荷コンタクトの配列をチドリ型にしてクロストークの影響を大幅に低減しました。アーチ型のレバーでプラグの着脱や他の要因によるレバー折れを防止します。用途通信用コネクタトラスコ品番148-7334使用温度範囲(℃)-10~60規格カテゴリ6A適合ケーブルAWG28の単線またはより線
光ファイバーアダプタパッチパネル
PANDUIT(パンドウイット)¥5,498税込¥6,0481個当日出荷必要なアダプタパネルを搭載できます。用途光ファイバーケーブルの配線。トラスコ品番145-4823形状ストレート色黒高さ(mm)43.7質量(g)680使用温度範囲(℃)-10~60縦(mm)11.2横(mm)482.6ユニット数ラック:1U
カテゴリ6 JISプレート用ジャックキット(バネ式・青)
PANDUIT(パンドウイット)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷Mini-Com JISプレート用ジャックキット バネ式シャッター(カテゴリ6 モジュラージャック(CJ691TGIW)組込済みキット)青 JAOSSP6TGBU規格Cat.6
M12Xコード/RJ45変換アダプタ アングル
PANDUIT(パンドウイット)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷M12とRJ45で構成されているネットワークを簡単に接続し、スイッチやPLCなどのデバイス、または水平のプラントバックボーンまでのデータ転送が簡単になります。 工具がなくても接続でき、現場取付が簡単にできます。 高ノイズ(EMI/RFI)環境でも安全にデータ送信ができます。 IEEE802.3anに準拠し、最大10Gb/sのデータ転送に適しています。 防水仕様で過酷な環境にも対応します。 IEC61076-2-109適合 定格IP20(RJ45)、IP65(ハウジング)、IP67(M12側) 動作温度範囲-25℃~80℃
モジュラージャック TGタイプ(カテゴリ5e)
PANDUIT(パンドウイット)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から翌々日出荷ANSI / TIA-568-C.2カテゴリ5E標準に適合するように設計されています。NEXT性能を保証するために100%テスト済みです。終端キャップは優れたストレインリリーフを提供し、ケーブルの曲げ半径を制御し、ワイヤをしっかりと保持します。一括圧接により施工が簡単です。用途カテゴリ5eLAN配線用仕様成端工具:EGJT-1(別売)高さ(mm)18.06質量(g)10種類CAT5E/UTP使用温度範囲(℃)-10~65縦(mm)38.15横(mm)15.87適合ケーブルAWG22~26の単線または撚り線被覆外径(mm)Φ5.08~Φ8.38絶縁体外径(mm)最大Φ1.52カテゴリーカテゴリ5E
『電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
電気材料 の新着商品
RJ45キーストーンジャック/CAT6対応/24個セット/UTP非シールド/工具不要/180度配線/LAN配線用 RJ45モジュラージャックStarTech.com税込¥15,378~¥13,980~


























































![ティッププロテクターL[20個入] フィスコインターナショナル ティッププロテクターL[20個入] フィスコインターナショナル](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono65890381-251028-02.jpg)