絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • PANDUIT(パンドウイット)(145)
  • 日本製線(110)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(83)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(43)
  • TERADA(寺田電機製作所)(39)
  • AMPHENOL(35)
  • サンワサプライ(33)
  • 東名通信工業(27)
  • RS PRO(25)
  • 関西通信電線(21)
  • コーニング(20)
  • 協和ハーモネット(18)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(13)
  • BUFFALO(バッファロー)(13)
  • Sanko IB(12)
  • エレコム(11)
  • Panasonic(パナソニック)(9)
  • 日本モレックス(molex)(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
[ワンタッチ式] LANケーブル用タグ(100個) エスコ[ワンタッチ式] LANケーブル用タグ(100個)エスコ
1,990税込2,189
1袋
当日出荷
仕様ケーブル把持部:滑り止めバネ圧方式適用線材径:Φ5.0~Φ6.3材質ポリプロピレン樹脂(PP)乳白色アズワン品番64-2268-24
LANケーブル用コネクター(10個) エスコLANケーブル用コネクター(10個)エスコ
1,540税込1,694
1個
当日出荷
単線・ヨリ線仕様
仕様CAT6対応RJ45コネクタです。エスコ品番EA764BJ-10
LANケーブルテスター(親機・子機タイプ) エスコLANケーブルテスター(親機・子機タイプ)エスコ
4,180税込4,598
1個
翌日出荷
RJ-45コネクタ付きのUTP・STPケーブル(EIA/TIA-568A/568B)、RJ-11コネクタ付きのモジュラーケーブルの結線状態を簡単に調べることができます。 ケーブルの導通・断線・結線ミスやグランドの有無を調べることができます。 子機(リモートユニット)が取り外し可能で敷設済みのケーブルも簡単にチェックできます。 持ち運びに便利な収納ケース付きです。
仕様●測定可能ケーブル:ツイストペアケーブル(UTP/STP)、電話ケーブル※直接RJ-45のポートに挿し込んで測定できます。●測定可能コネクタ:RJ-45(UTP/STP)RJ-11●サイズ:マスターユニット:66(W)×29.5(D)×105.5(H)mmリモートユニット:37(W)×28(D)×105.5(H)mm●重量:マスターユニット:約70g(電池含まず)リモートユニット:約48g●電源:9V乾電池×1(付属)●表示方法:LED●付属品:006P 9V乾電池×1個(テスト用)、収納ケース、取扱説明書アズワン品番65-2167-46
RJ45プラグ保護カバー 黒/10個 エスコRJ45プラグ保護カバー 黒/10個エスコ
390税込429
1袋(10個)
当日出荷
HUBやパソコンの空いているLANのプラグに取り付けることにより、外部損傷やゴミ・ほこりからプラグを守ります。
適合プラグRJ45プラグアズワン品番65-2206-15カテゴリー5、5e、6準拠
RJ45プラグ保護カバー EA764BKシリーズ エスコRJ45プラグ保護カバー EA764BKシリーズエスコ
590税込649
1袋(10個)ほか
翌日出荷
ケーブル識別に便利、しかもラッチ保護カバー付モジュラーカバーラッチ保護機能付きのモジュラーカバーです。ケーブルを自作する前に取り付ける先付けタイプです。 ADT-RJ45-10AN・100ANのショートタイプのRJ-45コネクタには対応していません。直径が6mm以上のケーブルには対応していません。
適合プラグRJ45プラグカテゴリー5e、6準拠
LANケーブルテスター(親機・子機タイプ) エスコLANケーブルテスター(親機・子機タイプ)エスコ
3,530税込3,883
1個
翌日出荷
RJ-45コネクタ付きのUTP・STPケーブル(EIA/TIA-568A/568B)、RJ-11コネクタ付きのモジュラーケーブルの結線状態を簡単に調べることができます。 ケーブルの導通・断線・結線ミスやグランドの有無を調べることができます。 導通検査の表示速度を3段階に切替えられ、導通確認がしやすくなります。 子機(リモートユニット)が取り外し可能で敷設済みのケーブルも簡単にチェックできます。 LEDライト付きで、暗い場所での作業に便利です。 USB(microUSB)ポートが付いていますので、microUSBケーブル付きAC充電器(DC5V)を接続すると、9V乾電池がない状態でも、LANケーブルテスター、LEDライトがご使用になれます。
仕様●測定可能ケーブル:ツイストペアケーブル(UTP/STP)、電話ケーブル※直接RJ-45のポートに挿し込んで測定できます。●測定可能コネクタ:RJ-45(UTP/STP)RJ-11●サイズ:マスターユニット:70(W)×26(D)×104(H)mmリモートユニット:35(W)×26(D)×104(H)mm●重量:マスターユニット:約68g(電池含まず)リモートユニット:約42g●電源:9V乾電池×1(付属)●表示方法:LED●付属品:006P 9V乾電池×1個(テスト用)、取扱説明書アズワン品番65-2167-47
LAN用モジュラージャック(カテゴリー5E/緑) エスコLAN用モジュラージャック(カテゴリー5E/緑)エスコ
1,600税込1,760
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940CE-171
LANケーブル中継アダプター(屋外用) エスコLANケーブル中継アダプター(屋外用)エスコ
3,380税込3,718
1個
翌日出荷
屋外用LANケーブル(EA764BF-110/-130)と、すき間用LANケーブル(EA764BF-200)を中継するのに最適です。
仕様カテゴリー5e準拠エスコ品番EA764BM-6セット内容RJ45中継コネクタ2個、簡易防水テープ2個寸法(mm)(コネクタ)14.7×29.8×16.3(H)テープ長さ(mm)500(簡易防水)
LAN ケーブルテスター エスコLAN ケーブルテスターエスコ
13,400税込14,740
1個
翌日出荷
LANケーブルの接続・断線・ショート・誤配線が一目でわかります。アースのチェックも可能です。遠くのパッチパネルやウォールプレートのケーブルもリモコン操作でテストできます。自動/手動スキャン機能付。カテゴリー5e、6、6A対応。
LANケーブル中継アダプター(カテゴリー6準拠) エスコLANケーブル中継アダプター(カテゴリー6準拠)エスコ
1,190税込1,309
1個
翌日出荷
カテゴリ6UTPケーブルを中継する際に使用する中継アダプタです。
仕様●カテゴリー:6準拠●サイズ:18(W)×41(D)×18(H)mm●コネクタ:RJ-45メス・メス●結線:ストレート全結線●対応伝送帯域:カテゴリ6(1000BASE-TX・1000BASE-T・100BASE-TX・10BASE-T)適合アズワン品番65-2206-20
LANケーブル中継アダプター(カテゴリー6a準拠) エスコLANケーブル中継アダプター(カテゴリー6a準拠)エスコ
1,480税込1,628
1個
当日出荷
10ギガビットイーサネットに対応した、カテゴリ6AをサポートするRJ-45コネクタ用の中継アダプタ(カプラー)です。 10Gbit伝送速度、500MHz伝送帯域対応の10GBASE-T規格に準拠しています。 UTP LANケーブルを中継する際に使用可能です。
仕様●カテゴリ:CAT6A●サイズ(W×D×H)mm:15×30.1×16.9●コネクタ形状:RJ-45メス・メス●規格名:10GBASE-T●結線仕様:ストレート結線●カラー:ホワイト●重量(g):4.4●対応伝送帯域:カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合アズワン品番65-2206-19
LAN用モジュラージャック(カテゴリー5E) エスコLAN用モジュラージャック(カテゴリー5E)エスコ
1,600税込1,760
1個
翌日出荷
適合Cat.5e寸法(mm)44×37.6×22.7(H)
LANケーブル用ホルダー(5連式/10個) エスコLANケーブル用ホルダー(5連式/10個)エスコ
435税込479
1袋(10個)
翌日出荷
材質PEポリエチレン寸法(mm)67(W)×14(D)×14(H)適合ケーブルLANケーブル(UTP0.5×4P)5条アズワン品番64-2268-25入数10許容静荷重(N[kgf])4.9(0.5)
電話用モジュラージャック(6極2心) エスコ電話用モジュラージャック(6極2心)エスコ
400税込440
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940CE-162
LANケーブルテスター(親機・子機タイプ) エスコLANケーブルテスター(親機・子機タイプ)エスコ
26,600税込29,260
1個
8日以内出荷
PoEの有無を数秒で確認できます。 電圧が12~36V(A class接続)または45~78V(B class接続)のどちらで給電されているかを判断し、PSEタイプを調べることができます。 IEEE802.3af/IEEE802.3at規格に準拠しています。 UTP・STPのRJ-45ケーブル(EIA/TIA-568A/568B、AT&T258A)、10BASE2のThin Ethernetケーブル、RJ-11モジュラーケーブル、トークンリングなどのピンの状態を調べることができます。 ケーブルの導通・断線・結線ミスやグランドの有無を調べることができます。 親機・子機に分かれているので、既に敷設されているネットワークケーブルもテストすることができます。 自動・手動スキャンの両方に対応しています。
仕様●測定可能ケーブル:ツイストペアケーブル(UTP/STP)、電話ケーブル※直接RJ-45のポートに挿し込んで測定できます。●測定可能コネクタ:RJ-45(UTP/STP)RJ-11RG-58(BNCケーブル)●サイズ:マスターユニット・親機:68(W)×26(D)×105(H)mmリモートユニット・子機:31(W)×25(D)×102(H)mm●重量:マスターユニット・親機:約115gリモートユニット・子機:約40g●電源:9V乾電池×1(付属)●表示方法:LED●付属品:10BASE-Tケーブル×1本、10BASE-2ケーブル×2本、BNCコネクタ×1個、RJ-45・RJ-11変換アダプタ×2個、RJ-45コネクタキャップ×2個、006P 9V乾電池(テスト用)×1個、収納ケース、取扱説明書兼保証書アズワン品番65-2167-45
LAN用モジュラージャック(カテゴリー6) エスコLAN用モジュラージャック(カテゴリー6)エスコ
1,890税込2,079
1個
翌日出荷
適合Cat.6寸法(mm)44×37.6×22.7(H)
電話線モジュラジャック (6極4心) エスコ電話線モジュラジャック (6極4心)エスコ
680税込748
1個
翌日出荷
寸法(mm)44×26×22.7(H)関連資料図面(0.18MB) 仕様(0.26MB)
電話線モジュラジャック (6極2心) エスコ電話線モジュラジャック (6極2心)エスコ
450税込495
1個
翌日出荷
寸法(mm)44×26×22.7(H)関連資料図面(0.1MB) 仕様(0.22MB)
LANケーブル中継アダプター(カテゴリー5e準拠) エスコLANケーブル中継アダプター(カテゴリー5e準拠)エスコ
1,110税込1,221
1個
翌日出荷
寸法(mm)14.5(W)×30(D)×16.5(H)
LAN用モジュラージャック(カテゴリー6/6口) エスコLAN用モジュラージャック(カテゴリー6/6口)エスコ
7,760税込8,536
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940CE-196
LAN用モジュラージャック(カテゴリー6/3口) エスコLAN用モジュラージャック(カテゴリー6/3口)エスコ
4,170税込4,587
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940CE-193
LAN用モジュラージャック(カテゴリー6/1口) エスコLAN用モジュラージャック(カテゴリー6/1口)エスコ
1,790税込1,969
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940CE-191
LAN用モジュラージャック(カテゴリー5E/6口) エスコLAN用モジュラージャック(カテゴリー5E/6口)エスコ
5,970税込6,567
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940CE-186
LAN用モジュラージャック(カテゴリー5E/4口) エスコLAN用モジュラージャック(カテゴリー5E/4口)エスコ
4,080税込4,488
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940CE-184
LAN用モジュラージャック(カテゴリー5E/3口) エスコLAN用モジュラージャック(カテゴリー5E/3口)エスコ
3,280税込3,608
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940CE-183
LAN用モジュラージャック(カテゴリー5E/1口) エスコLAN用モジュラージャック(カテゴリー5E/1口)エスコ
1,490税込1,639
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940CE-181
LAN用モジュラージャック(カテゴリー6/青) エスコLAN用モジュラージャック(カテゴリー6/青)エスコ
1,890税込2,079
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940CE-172
モジュラージャック(電話用/6心) エスコモジュラージャック(電話用/6心)エスコ
730税込803
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940CE-169
モジュラージャック(電話用/4心) エスコモジュラージャック(電話用/4心)エスコ
525税込578
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940CE-168
モジュラージャック(電話用/2心) エスコモジュラージャック(電話用/2心)エスコ
460税込506
1個
当日出荷
エスコ品番EA940CE-167
電話用モジュラージャック(6極6心) エスコ電話用モジュラージャック(6極6心)エスコ(1件のレビュー)
795税込875
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940CE-166
電話用モジュラージャック(6極4心) エスコ電話用モジュラージャック(6極4心)エスコ
605税込666
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940CE-164
125V/ 6A 引掛埋込ローゼット(コンセント付) エスコ125V/ 6A 引掛埋込ローゼット(コンセント付)エスコ
1,460税込1,606
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940CE-142
モジュラープラグ(Cat5E/レバー折防止/10コ) エスコモジュラープラグ(Cat5E/レバー折防止/10コ)エスコ
1,710税込1,881
1個
翌日出荷
エスコ品番EA764BR-3
LANケーブルテスター エスコLANケーブルテスターエスコ
59,400税込65,340
1個
当日出荷
断線箇所までわかるLANケーブルテスター
エスコ品番EA712AF-14寸法(mm)85(W)×33(D)×130(H)質量(g)160電源単3電池×2本(付属)機能ワイヤマップ測定、ディレクション測定測定可能ケーブルツイストペアケーブル、特性インピーダンス100Ω、シールド付き/シールドなし、CAT3.4.5.5e.6測定可能コネクタRJ-45コネクタケーブル長測定2/300m
LANケーブルテスター エスコLANケーブルテスターエスコ
12,600税込13,860
1個
翌日出荷
すでに敷設しているケーブルでも簡単にテストできます。両端にLANケーブルを差し込むだけの簡単操作。1/8番ピンの導通チェック、ストレート/クロスケーブルの判別
エスコ品番EA712AF-10寸法(mm)36(W)×141(D)×24(H)測定範囲ケーブル長さ:0.5m/100mまで(一部90mまで)電源9V電池×1個
LANケーブル中継アダプター(カテゴリー6準拠/マグネット付) エスコLANケーブル中継アダプター(カテゴリー6準拠/マグネット付)エスコ
1,870税込2,057
1個
翌日出荷
最大50mまで延長(2本合計)。※規格対応のケーブルに限る。LANケーブルの中継・延長に最適です。ご使用のLANケーブルでは長さがたりない時に、もう1本のLANケーブルをつなげて延長(中継)するアダプタです。マグネット付なのでスチール面にくっつけて設置できます。場所をとらず使いやすい超コンパクトタイプです。光回線を使ったインターネット環境でのLANケーブルの延長に最適です。デスクなどのスチール面にくっつけて設置できるマグネット付きです。オフィス環境などで取り回しよく使えます。ギガビットイーサネットに対応し、カテゴリー6までサポートします。高速の通信環境でもお使いいただけます。
質量(g)約8コネクタ形状RJ45(8極8芯)、ストレート全結線、UTPサイズ(mm)14.6(W)×29(D)×18.6(H)カテゴリー6準拠
LANケーブル中継アダプター(カテゴリー6a準拠) エスコLANケーブル中継アダプター(カテゴリー6a準拠)エスコ
2,040税込2,244
1個
翌日出荷
最大50mまで延長(2本合計)。※規格対応のケーブルに限る。LANケーブルの中継・延長に最適です。ご使用のLANケーブルでは長さがたりない時に、もう1本のLANケーブルをつなげて延長(中継)するアダプタです。場所をとらず使いやすい超コンパクトタイプです。ゲーミングPCなど超高速通信環境でのLANケーブルの延長に最適です。カテゴリー6Aまでサポートし、10ギガビットイーサネットに対応。ゲーミングPCなどで必要な超高速通信環境でもお使いいただけます。
質量(g)約5コネクタ形状RJ45(8極8芯)、ストレート全結線、UTPサイズ(mm)14.6(W)×29.5(D)×16.1(H)カテゴリー6a準拠
LAN製品