カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 空調・電設資材/電気材料
      • 電気材料
        • LAN製品
          • モジュラージャック

モジュラージャック :「RJ45 CAT6」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
規格から絞り込む
マイクロRJ45カップリング ワイドミュラーマイクロRJ45カップリングワイドミュラー
1,898税込2,088
1個
当日出荷
その他プラギング回数:750 (RJ45)、項目説明:FrontComマイクロRJ45カップリング、付トルク固定ナット:2 Nm適合分電箱:シールド材質ハウジング主要:PA UL 94 V0幅(mm)29.5黒色高さ(mm)44取付方式キャビネット奥行(mm)42.9接点360°シールド深さ(mm)42.9接続1・2:RJ45正味質量(g)25表面接触:ニッケル下地金メッキ動作温度(℃)-40 ...70使用壁厚(mm)(最大)5、(最小)1保護IP65(度合い)RoHS指令(10物質対応)対応カテゴリーCat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
RJ45モジュラージャック Cat.6/UTP 日本製線RJ45モジュラージャック Cat.6/UTP日本製線
949税込1,044
1式
当日出荷から7日以内出荷
規格Cat.6
RJ45モジュラージャック Cat.6/シールド/キーリング付 日本製線RJ45モジュラージャック Cat.6/シールド/キーリング付日本製線
2,498税込2,748
1式
当日出荷
規格Cat.6
Cat6 RJ45モジュラージャック ツールレスタイプ コーニングCat6 RJ45モジュラージャック ツールレスタイプコーニング
1,398税込1,538
1個
当日出荷から翌々日出荷
種類カテゴリー6仕様カテゴリー6またはカテゴリー5eに対応材質PBT/PC/ナイロン質量(g)11

LAN製品』には他にこんなカテゴリがあります

モジュラージャック