可動用ケーブル :「awg28 線径」の検索結果
極細導体に無酸素銅ベースの合金を使用した高屈曲ケーブルです。
スリムかつソフトで多用途にご使用いただくことができます。
耐油、耐熱性にすぐれたシース材料を使用しています。環境に配慮した非鉛を使用しています(RoHS対応)。
用途屈曲特性が要求されるセンサー、OA機器内の配線、ホビー等。産業用ロボット、工作機器等。
種類FA用ケーブル
色黒
連続使用温度(℃)80
材質(絶縁体)架橋ポリエチレン、(被覆)耐熱耐油性ビニル
シース厚(mm)0.5
耐電圧(V/min)AC500
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)1000
『FA用ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります
- 可動用ケーブル
- 固定用ケーブル
FA用ケーブル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。