「芯数(C)」から絞り込む
12(1)
導体に合金線を採用。
耐屈曲性に優れています。
ツイストベア(対撚り)構造のため、耐ノイズ性及び信号特性が良好です。
導電性PVCと編組シールドがあることによりEMC対策に有効です。
シースには耐熱・耐油性PVCを使用。
心線色が11色あり、心線識別にリングマークを採用。
どの角度から見ても識別できる為、誤配線を防きます。
用途ロボット・工作機械等の可動部用ケーブルにご使用いただけます
色ブラック
長さ(m)100
定格電圧(V)100
構成54/0.06銅錫合金線、AWG26
絶縁体厚さ(mm)約0.29
絶縁抵抗(MΩ/km)10以上
導体外径(Φmm)約0.51
定格温度(℃)80
導体抵抗(Ω/km)211以下
耐電圧(V)AC500
UL、cUL AWM対応。
耐熱・耐油・耐屈曲性、可動用。
素線径0.08mm可とうより線。
滑性シース・つや消し。
耐ノイズ性。
種類FA用ケーブル
色黒
曲げ半径(mm)(固定時)ケーブル外径の4倍以上推奨、(可動時)ケーブル外径の7.5倍以上推奨
材質(シース)すずめっき軟銅線編組
材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合
使用温度範囲(℃)(固定時)-30~105、(可動時)0~105
耐電圧(V/min)AC1500
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10以上
定格温度(℃)105
定格電圧(V)150
適合規格UL AWM Style 21795,CSA C22.2 No.210
難燃性VW-1,FT1
RoHS指令(10物質対応)対応
『FA用ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります
- 可動用ケーブル
- 固定用ケーブル
FA用ケーブル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。