絞り込み
ブランド
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(2)
  • タツタ電線(2)
  • 二宮電線工業(2)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(1)
  • カワイ電線(1)
  • 大電(1)
  • PROTERIAL(プロテリアル)(1)
芯数(C)
  • 3(2)
  • 4(1)
  • 5(1)
導体公称断面積(mm2)
  • 5.261(2)
  • 5.47(1)
  • 5.5(4)
  • 10(1)
長さ(m)
  • 5(1)
  • 10(3)
  • 15(1)
  • 20(2)
  • 30(3)
  • 50(1)
  • 100(4)
  • 300(1)
  • 305(1)
導体外径(Φmm)
  • 3
  • 0.38(16)
  • 0.48(17)
  • 0.61(15)
  • 0.7(18)
  • 0.9(40)
  • 1.1(31)
  • 1.2(40)
  • 1.5(39)
  • 1.6(14)
  • 1.8(36)
  • 1.9(12)
  • 2(15)
  • 2.4(14)
  • 2.5(21)
  • 3.1(27)
  • 3.7(15)
  • 4.8(13)
  • 4.9(17)
  • 6(14)
  • 7(15)
  • 色カラー(5)
  • 色(3)
カラー・黒
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
芯数(C)から絞り込む
3(2)
4(1)
5(1)
2種ビニル絶縁電線 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)2種ビニル絶縁電線住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
99,980税込109,978
1巻(300m)
4日以内出荷から14日以内出荷
一般ビニル線(IV)より耐熱性が優れています。 IVより許容電流が高く取れます。 600Vクラスの電気工作物用配線材としてポピュラーなものです。
用途一般ビニル線(IV)より耐熱性の要る一般電気工作物及び電気機器用配線。建築物内配線。制御盤内配線。規格JIS C 3317仕様書番号HST-SS10-4001(RoHS 2002/95/EC適合品)導体最高許容温度(℃)75RoHS指令(10物質対応)対応
シリコーンゴム絶縁電線 SR 二宮電線工業シリコーンゴム絶縁電線 SR二宮電線工業
5,198税込5,718
1本(10m)ほか
5日以内出荷
耐熱性、耐寒性、耐水性、耐候性に優れています。
用途180℃以下の一般高温部分の配線、口出し線及び柔軟性が要求される配線。使用温度範囲(℃)-55~180定格電圧(V)600材質(絶縁体)シリコンゴムRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅撚線
エコグリーン600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)エコグリーン600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
1,898税込2,088
1巻(5m)ほか
4日以内出荷から11日以内出荷
JIS 60度傾斜難燃試験に合格。 燃焼時にハロゲンガスが発生しません。
用途一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内部配線規格JIS C 3612仕様書番号HST-SS13-0000(RoHS 2002/95/EC適合品)導体最高許容温度(℃)75荷姿たばRoHS指令(10物質対応)対応
CS-MTW/TC-ER (CE) タツタ電線CS-MTW/TC-ER (CE)タツタ電線
22,980税込25,278
1巻(10m)ほか
7日以内出荷
国内外向け規格ケーブル
定格電圧(V)600定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応各種認証E、UL、cUL、CEマーキング
ニッケル導体シリカガラス編組電線 二宮電線工業ニッケル導体シリカガラス編組電線二宮電線工業
52,980税込58,278
1本(10m)ほか
5日以内出荷
耐熱性、耐食性に優れたニッケル導体にガラス・マイカ・ポリイミド複合テープを巻き、シリカガラス繊維で被覆した耐熱電線です。絶縁体には絶縁特性に優れているポリイミド塗料(茶褐色)を塗布しています。
用途特に高い耐熱性や耐食性が要求される電熱器などの口出し線や高温機器の配線などに使用されます。使用温度範囲(℃)0~400材質(絶縁体)テープ:ガラス・マイカ・ポリイミド複合テープRoHS指令(10物質対応)対応編組絶縁体:シリカガラス編組材質(導体)ニッケル線関連資料カタログ(0.17MB)
Dy-SOFT 大電Dy-SOFT大電
37,980税込41,778
1巻(100m)
10日以内出荷から14日以内出荷
・耐油・耐熱・耐燃・高柔軟性 ・省スベース配線 曲げ半径2Dでの配線可 ・マルチ認証 E、UL、cUL、CEマーキング
用途機器用電線規格E、UL、cUL、CEマーキング定格電圧(V)600許容温度(℃)110定格温度(℃)PSE:75 UL:105 CE:70RoHS指令(10物質対応)対応
600V 架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシース電力ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル600V 架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシース電力ケーブルフジクラ・ダイヤケーブル
19,980税込21,978
1巻(20m)
当日出荷から32日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
フロンレックス電線 PROTERIAL(プロテリアル)フロンレックス電線PROTERIAL(プロテリアル)
229,800税込252,780
1巻(305m)
5日以内出荷
1.耐熱性(200℃)に優れてます。 2.可とう性に優れてます。 3.耐油性に優れてます。 4.難燃性(UL:VW-1)です。
用途電子機器の内部配線。モータの口出線。定格電圧(V)600定格温度(℃)200色(絶縁体)RoHS指令(10物質対応)対応最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)305耐電圧(V/min)AC2000
CS-MTW/THHW (CE) タツタ電線CS-MTW/THHW (CE)タツタ電線
36,980税込40,678
1巻(100m)
当日出荷から7日以内出荷
国内外向け規格ケーブル
定格電圧(V)600定格温度(℃)60各種認証E、UL、cUL、CEマーキング
裸銅撚線 カワイ電線裸銅撚線カワイ電線
2,298税込2,528
1巻(10m)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷

FA用ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

固定用ケーブル