「芯数(C)」から絞り込む
1
2(100)
3(93)
4(81)
5(28)
6(42)
8(29)
10(34)
12(24)
20(28)
芯数(C)をもっと見る
軽量でもしかも仕上がり外径が細く柔軟性がありますので、配線時の取扱いが容易です。
編組シールドを施していますので、放射ノイズや外部からのノイズの影響に対して高いノイズ除去効果及び優れた可とう性が得られます。
用途主に100V未満の電子機器、計測器の配線用として使用され、特にノイズの影響のある場所に使用されます。
種類制御・計装ケーブル
色灰
RoHS指令(10物質対応)対応
一般低圧電気機器配線に使用されます。
環境に優しい難燃性・ノンハロゲン電線です。
塩化ビニールを一切使用しておりません。
燃焼時にハロゲン系ガス、腐食性ガスが発生せず、煙の発生量も減らします。
リサイクル可能な電線です。
用途600V以下の電気機器や制御盤内配線など。
種類産業機械用ケーブル
芯数(C)1
全長(m)10
JIS規格JIS C3612/2002 JCS 3416 JIS C3316規格品
外寸(mm)3.1
概算質量(kg/km)0.19
素線径(mm)0.18
素線数50
定格電圧(V)600
導体公称断面積(mm2)1.25
シリコーンゴム絶縁電線にガラス編組を二重に施した耐熱電線です。
耐熱性に優れた連続使用温度180℃の耐熱電線で、シリコーンゴム絶縁電線の上にガラス編組が施され機械的強度が強化されています。
KGBと比べて柔軟性に優れています。
用途発電機、発動機、電気炉、その他高温雰囲気下での各種電気機器の口出し線等
芯数(C)1
色白
型式LKGB
適合規格<PS>E
定格電圧(V)600
材質(絶縁体)シリコーンゴム+ガラス編組
耐熱温度(℃)180
絶縁体厚さ(mm)1.1
シース厚(mm)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐熱性
耐電圧(V/min)1500
仕上外径が細く、高密度配線に適しています。
用途電子機器、計算機、通信機、計測器、音響機器の内部配線等
種類産業機械用ケーブル
色ツヤ消黒
シールド(すずめっき軟銅線)横巻
材質(絶縁体)ポリプロピレン、(被覆)ビニル
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁体にエチレンプロピレンゴムを使用しているので、電気特性・地熱性に優れ、電気容量が大きくとれます。シースにクロロプレンゴムを使用しているので、耐熱性・耐候性・耐老化性が天然ゴムより特に優れています。
用途600V以下の移動用電気機器や照明用電源に使用されています。
定格電圧(V)600
材質(シース)クロロプレンゴム
材質(絶縁体)EPゴム
シールド無
シース色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.1MB)
太陽発電システムの給電に開発した電線です。
耐候性に優れており、定格電圧「600V」、定格温度「90℃」まで対応可能です。
安定剤に鉛を使用せず、RoHS規制にも対応の環境配慮型の絶縁電線です。
難燃性は、60度傾斜難燃対応です。
種類電力ケーブル
芯数(C)1
公称断面積(sq)3.5
材質(外被)非鉛PVC
材質(絶縁体)架橋ポリエチレン
材質(導体)裸軟銅線
仕上外径(mm)6.90
定格温度(℃)90
定格電圧(V)600
RoHS指令(10物質対応)対応
導体に細線導体を使用。
絶縁体に高柔軟性耐熱PVCを使用。
UL VW-1,cUL FT1の難燃対応。
用途供給電源用電線として使用可能(CSA規格上では供給電源用電線として使用不可)。
柔軟性に優れており狭小箇所での配線に最適。
工作機械等の中低速可動のケーブルベア配線にも使用可。
種類産業機械用ケーブル
芯数(C)1
定格温度(℃)105
定格電圧(V)600
配線用に使用される電線で、絶縁体に耐熱、耐寒、耐油、耐薬品に優れたフッ素樹脂を使用しております。
エコ対応で「臭素系難燃剤」は使用しておりません。
用途電気機器内の配線用に。
種類産業機械用ケーブル
芯数(C)1
全長(m)10
外寸(mm)1.4
質量(g)69
素線径(mm)0.18
素線数19
定格電圧(V)600
使用温度範囲(℃)-60~200
JIS 認定品(JIS マーク表示)
可とう性は、従来ケーブルと同等です。
耐寒性は-50℃です。
定格電圧(V)600
定格温度(℃)90
マルチ認証・MTW認証取得(リステッド)・優れた耐熱性・難燃性・耐油性
用途半導体製造装置、工作機械など産業装置内配線、アース線として
仕様曲げ半径:2D
適合規格電気用品安全法(電気用品)・UL1063(UL MTW)・UL758(UL AWM)・CSA C22.2 No210(cUL AWM)・EN 50525-2-31(TUV CEマーキング)・BS EN 50525-2-31(TUV UKCAマーキング)
材質(シース)高柔軟性耐熱ビニル
芯数1芯
難燃性1JIS C 3005 2VW-1 3FT-1 4EN50265-2-1
導体軟銅撚り線
定格温度(℃)電気用品:75 UL MTW:90 UL AWM:105 CSA AWM:105 TUV CEマーキング:70 TUV UKCAマーキング:70
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.19MB) (1.07MB)
耐熱性、耐食性に優れたニッケル覆銅導体にガラス・マイカテープを巻き、シリカガラス繊維で被覆した最高使用温度500℃・定格電圧600Vの耐熱電線です。絶縁体には絶縁特性に優れている高機能塗料(淡黄色)を塗布しています。
色淡黄に黒スパイラル
芯数1
RoHS指令(10物質対応)対応
1、耐油性。2、耐候性。3、耐水性。4、耐摩耗性。5、防爆性
用途鉱山坑内移動用電気機器電源用
定格電圧(V)600
定格温度(℃)80
RoHS指令(10物質対応)対応
1、耐油性。2、耐候性。3、耐水性。4、耐摩耗性
用途移動用電気機器電源用
定格電圧(V)600
定格温度(℃)80
RoHS指令(10物質対応)対応
可とう性に優れています。ノイズ対策にシールドが施されています。
用途マイクロホンコード、その他信号ケーブル
適合規格JCS4271準拠
定格電圧(V)60
材質(シース)塩化ビニル
材質(絶縁体)塩化ビニル
シース色灰
定格温度(℃)60
RoHS指令(10物質対応)対応
使用電圧の向上/DC(直流)1500V まで対応可能です。
工場加工による安定した品質/指定の長さに切断、端末にコネクタ取付加工が可能です。
※ ケーブルのみでも対応可能です。
スムーズな配線作業・ケーブル両端にマークチューブによる識別用表示が可能です。
また、単心2 個よりケーブルの導入により配線作業の省力化・接続箱内の誤配線の防止ができます。
30分間で840℃に達する火災温度曲線で加熱されても耐え、非常電源の回路等に使用を認められた電線です。
電線管配線、露出配線に共用することが可能です。
シース色は全て黒になります。
耐火ケーブルの接続にはメーカーマイカテープをご利用下さい。
用途非常電源低圧回路用ケーブル
規格FP-C(JCS4506号、消防庁告示第10号)
電圧(V)規格:600
RoHS指令(10物質対応)対応
広い連続使用温度範囲を備えています。
耐燃性で低発煙性です。
ほとんどの化学薬品や溶剤に侵されません。
電気特性は、広い温度範囲、周波数範囲で安定しています。
細線軽量化ができます。
摩擦係数が低く、配線が容易です。
非粘着性で、汚れを簡単に落とすことができます。
耐候性が良好です。
特性の経年変化が少なく、長期使用が可能です。
用途高い信頼性が求められるコンピュータ、電子交換機などの電子機器の内部配線や制御線。
放送・通信・計測機器などの高周波機器用配線。
耐熱性が必要な恒温槽・投光器などの各種高温機器の内部配線や口出線。
小型軽量化を要求される電子機器の配線。
種類産業機械用ケーブル
芯数(C)1
全長(m)100
材質(絶縁体)PTFE
材質(導体)SA
使用温度範囲(℃)(連続)-253~+260
試験電圧(V/1分)AC2000
絶縁抵抗(MΩ/km)(最小)1500
全ての線心を色別にしており、その識別には「埋込ラインマーク」を施しています。色が薄くなったり途切れたりすることがなく、確実な配線が可能です。
不良低減、作業者の負担軽減で、作業スピードアップ、コストダウン貢献します。配線時の外観も色鮮やかで美しく、品質のより一層の向上に寄与します。
用途コンピュータ及び関連機器の装置間等の信号伝送に適しています。なお、4心以下はマイクロホン用ビニルコード(MVVS)としてご利用いただけます。
種類産業機械用ケーブル
色灰
RoHS指令(10物質対応)対応
マゲつよ(R)は、宅内などへの布設に最適なケーブルです。許容曲げ半径がR7.5mmの曲げ特性に優れたファイバを採用しています。シャッタ付きSCコネクタを採用し、コネクタを外した状態ではシャッタが閉まり信号光の漏れを防ぎます。両端シャッタ内蔵SCコネクタ付きのみ。
仕様透過損失(total loss)(dB):1.0以下(SM@入=1550nm)
外径(Φmm)標準: 3
準拠規格JIS C 5973
難燃性JIS C 3005 傾斜試験 適合
心数(C)1
許容曲げ半径(mm)7.5
適合コネクタSCS(シャッタ付きSC)
関連資料(0.51MB)
減衰量(dB)反射:40以上
ファイバータイプ曲げ強化型石英光ファイバ
研磨SPC
導体に7/0.18に採用した汎用マイクロフォンコードです。なお1心は横巻シールド、その他のサイズは編組シールドを施しています。
用途100V未満の電子機器や通信機器の配線に。
色灰
長さ(m)100
導体断面積(mm2)0.2
RoHS指令(10物質対応)対応
導体に細線導体を使用。
絶縁体に高柔軟性耐熱PVCを使用。
UL VW-1,cUL FT1の難燃対応。
用途柔軟性に優れており狭小箇所での配線に最適。
工作機械等の中低速可動のケーブルベア配線にも使用可。
種類産業機械用ケーブル
芯数(C)1
全長(m)100
絶縁体厚さ(mm)0.85
耐電圧(V/min)2000
定格温度(℃)105
定格電圧(V)600
絶縁抵抗(MΩ/km)(20℃)50以上
耐候性、耐寒性、柔軟性、耐熱性、耐油性に優れています。
用途太陽光発電システムの給電用ケーブル。
全長(m)205
色黒
種類電力ケーブル
規格<PS>E
定格電圧(V)600
芯数(C)1
材質(シース)PVC(非鉛)
材質(絶縁体)架橋ポリエチレン
耐熱性90℃
環境対応RoHS
難燃性60度傾斜難燃
絶縁体厚さ(mm)0.8
シース厚(mm)1.45
RoHS指令(10物質対応)対応
太陽光発電システムの給電用ケーブル。耐候性、耐熱性、耐寒性、耐油性、柔軟性に優れています
使用温度範囲(℃)90以下
規格JETST-CABL-002-1(JET)
定格電圧(V)DC750
芯数(C)1
材質(シース)PVC
材質(絶縁体)架橋ポリエチレン
難燃性60°傾斜難燃
導体裸軟銅線
シュリンクフィルムで包装しているため、扱いやすくなっております。
用途アース線を必要とする工事に。
芯数(C)1
適合規格JIS C3342
絶縁体厚さ(mm)0.8
シース厚(mm)1.5
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50
耐電圧(V/min)1500
『FA用ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります
- 可動用ケーブル
- 固定用ケーブル
固定用ケーブル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。