固定用ケーブル :「PVC テープ」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
CC-Link協会認定ケーブルです。
1348A、1349Aは、NFPA70、79(NEC、CECタイプCM)に対応。
BELDEN独自技術の被覆率100%アルミポリエステルテープBeldfoil(R)採用でEMI耐性が優れています。
シースは、難燃性、耐油性、柔軟性に優れたPVCを採用。
1348Fの伝送距離は、Ver.1.10標準ケーブルの50%です。
用途CC-Link用ケーブル
シース色茶
条長(m)100
材質(シールド)アルミポリエステルテープ(すずめっき軟銅編組)
材質(シース)耐油・難燃PVC
特性インピーダンス(Ω)110(1MHz&5MHz)
長さ(m)100
RoHS指令(10物質対応)対応
BELDENデバイスネットケーブルは、FAオープンネットワークシステムのDeviceNet専用ケーブルです。
用途DeviceNet用ケーブル
適合固定部
長さ(m)100
材質(シース)耐油・難燃PVC
材質(絶縁体)(電源)PVC、(通信)FPE
材質(シールド)アルミポリエステルテープ(すずめっき軟銅編組)
シース色グレー
定格温度(℃)75
RoHS指令(10物質対応)対応
特性インピーダンス(Ω)120(1MHz)
条長(m)100
FA分野でのイーサーネット配線に適した2重シールド付の産業用イーサーネットケーブルです。
EtherNet/IP、PROFINET、EtherCAT等に適合しております。
用途産業用イーサーネットケーブル
長さ(m)100
条長(m)100
材質(シールド)アルミポリエステルテープ(すずめっき軟銅編組)
定格温度(℃)80
RoHS指令(10物質対応)対応
CC-Link IE TSNとCC-Link IE Fieldに使用可能です。
CC-Link協会認定ケーブルです。
IEF-MOV01の導体は銅合金線を使用。
用途CC-Link IE TSN用ケーブル
シース色オレンジ
条長(m)100
材質(シース)PVC(耐油・耐熱)
定格温度(℃)75
カテゴリーCat5e
適合規格UL444(CM)、UL AWM20276、CE
長さ(m)100
RoHS指令(10物質対応)対応
『FA用ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります
- 可動用ケーブル
- 固定用ケーブル
電線/ケーブル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。