2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
金子コードKFX-40(B)カラー
エコ商品
1.27mmピッチの圧接コネクタ(U コンタクト)による一括圧接が出来ます。表・裏を区別する必要がありません。 柔軟性があり、配線作業が容易です。
用途電子機器配線用ケーブル カラー 長さ(m)61 ピッチ(mm)線間:1.27 定格電圧(V)300 構成導体:7/0.127TA AWG46 芯数40 絶縁抵抗(MΩ)10以上 被覆心線:PVC 定格温度(℃)105 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 耐電圧(V/min)2000 導体抵抗(Ω/km)223以下
1巻(61m)
31,980 税込35,178
10日以内出荷

金子コードKFX-40(S)カラー
エコ商品
1.27mmピッチの圧接コネクタ(U コンタクト)による一括圧接が出来ます。表・裏を区別する必要がありません。 柔軟性があり、配線作業が容易です。
用途電子機器配線用ケーブル 寸法(mm)融着部:30、非融着部:70 カラー 長さ(m)61 ピッチ(mm)線間:1.27 定格電圧(V)300 構成導体:7/0.127TA AWG38 芯数40 絶縁抵抗(MΩ)10以上 被覆心線:PVC 定格温度(℃)105 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 耐電圧(V/min)2000 導体抵抗(Ω/km)223以下
1巻(61m)
31,980 税込35,178
10日以内出荷

『FA用ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります