固定用ケーブル :「銅線 1.2mm」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
380℃、15分の耐火試験下でも使用可能です。(KRF-3,EM-HP)
建築基準法による耐熱B種配線としても使用できます。
ハロゲンを含みません。(EM-HP)
燃やしても有害なダイオキシンやハロゲンガスを発生しません。また、煙の発生が少なくなっています。(EM-HP)
用途防災施設の非常電源弱電回路、操作回路表示灯回路、音響回路など
温度範囲(℃)(適応)-15~60
適合規格平成9年消防庁告示第11号
材質(シース)塩化ビニル混合物(非鉛品)
材質(絶縁体)架橋ポリエチレン混合物
シース標準厚さ(mm)0.9
材質(導体)電気用軟銅線(JIS C 3102による)
耐火耐熱電線認定委員会(JCT)認定品です。
屋内用は、火災報知設備あるいは漏電火災警報設備の60V以下の屋内配線用として使用が認められています。
一般用は、上記以外に一般の小勢力回路用として使用可能です。
ハロゲンを含みません。(EM-AE)
燃やしても有害なダイオキシンやハロゲンガスを発生しません。また、煙の発生が少なくなっています。(EM-AE)
JIS規格60度傾斜燃焼試験に合格しています。
用途警報用ケーブル
材質押えテープ:プラスチックテープ(多対形のみ)
温度範囲(℃)(適応)-15~60
適合規格JCS 4396
材質(シース)塩化ビニル混合物(非鉛品)
材質(絶縁体)ポリエチレン混合物
包装形態シュリンク
絶縁体標準厚さ(mm)0.25
シース標準厚さ(mm)0.6
シース色灰
材質(導体)電気用軟銅線(JIS C 3102による)
条長(m)200
耐火耐熱電線認定委員会(JCT)認定品です。
屋内用は、火災報知設備あるいは漏電火災警報設備の60V以下の屋内配線用として使用が認められています。
一般用は、上記以外に一般の小勢力回路用として使用可能です。
ハロゲンを含みません。(EM-AE)
燃やしても有害なダイオキシンやハロゲンガスを発生しません。また、煙の発生が少なくなっています。(EM-AE)
JIS規格60度傾斜燃焼試験に合格しています。
用途警報用ケーブル
材質押えテープ:プラスチックテープ(多対形のみ)
温度範囲(℃)(適応)-15~60
適合規格JCS 4396
材質(シース)塩化ビニル混合物(非鉛品)
材質(絶縁体)ポリエチレン混合物
包装形態シュリンク
シース標準厚さ(mm)0.6
シース色クリーム
材質(導体)電気用軟銅線(JIS C 3102による)
条長(m)200
『FA用ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります
- 可動用ケーブル
- 固定用ケーブル
固定用ケーブル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。