固定用ケーブル :「ワイヤー 樹脂」の検索結果

特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「芯数(C)」から絞り込む
1(1)
AlphaWireの高温/低温用ケーブルは、-55℃~200℃の温度範囲で使用できますテフロンなどの高温素材に関するメーカーの専門知識により、制御及び電力用途での厳しい高温要件に適合する適切なケーブルを選択することができます。
仕様●入数:1リール(30m入り)●芯数:1●コントロールケーブルの種類:軍事●断面積:0.24 mm2●シールド有無:遮蔽●外被色:白●AWGサイズ:24 AWG●外径:2.44mm●導体構成:19/36 AWG●動作温度 Min:-55℃●定格電圧:600 V●絶縁体:PTFE●導体材質:銅●導体抵抗:22.3 Ω アズワン品番65-7363-62
1巻(30m)
169,800 税込186,780
7日以内出荷

MIL-DTL-16878 / 4 (タイプE)、UL AWM 1213、NEMA HP3 Alpha Wire PTFEフックアップワイヤ フックアップワイヤは、低電圧 / 低電流用途向けの電子機器で使用できる単一の絶縁導体ワイヤです。このフックアップワイヤは、高温に対応できるPTFE製で、電気特性に優れ、多くの化学薬品や溶剤に対する耐性を備えています。フックアップワイヤは、コントロールパネル、自動車、メータ、オーブンだけでなく、コンピュータ、電子機器、事務機器、及び家電製品の内部配線で一般的に使用されています。Alpha Wire製のこのタイプのフックアップワイヤは、軍事用途で使用できます。 特長と利点:PTFE絶縁 より線又は単線の銀めっき銅導体 高温に耐えることが可能 化学的に不活性: 化学薬品及び溶媒への耐性 極めて優れた電気的特性 MIL規格とは 軍用規格は、米国防総省により標準化目標を達成するために使用される米国の防衛規格です。要求の厳しい電子軍事用途に適しています。軍用フックアップワイヤは、温度、衝撃、化学薬品への暴露など、極端な条件下で機能することが期待できます。 製品用途の情報 保護された環境にある制御キャビネット 工場フロアの工作機械 高温オーブン オフロード建設機械 トランス 分電盤 軍事用途
仕様●断面積:0.09 mm2●シース色:赤●AWG米国ワイヤゲージ規格:28●断熱材:PTFE●耐久性のある:化学物質、オイル、溶剤●コアストランド:13332●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:200℃●使用温度範囲:-60 → +200 ℃●長さ:30.5m●外径:0.69mm●許容電圧:250 V●導体材質:銅●RoHS適合状況:適合●コード番号:878-8307 アズワン品番68-4150-86
1セット
24,980 税込27,478
欠品中

Alpha Wire の高温 / 低温用ケーブルは、-55 ℃ ~ 200 ℃ の温度範囲で使用できますテフロンなどの高温素材に関するメーカーの専門知識により、制御及び電力用途での厳しい高温要件に適合する適切なケーブルを選択することができます。
仕様●入数:1リール(30m入り)●コントロールケーブルの種類:軍事●シールド有無:遮蔽●AWGサイズ:22 AWG●導体構成:19/34 AWG●動作温度 Min:-55℃●シース材質:FEP●絶縁体:PTFE●導体材質:銅●導体抵抗:14 Ω●コード番号:187-1988 全長(m)30 芯数(C)1 アズワン品番65-7418-17 導体外径(Φmm)2.57 導体公称断面積(mm2)0.33
1巻(30m)
379,800 税込417,780
7日以内出荷

シリーズ EcoFlex PUR。芯数 12。断面積 0.5 mm2。シールド有無 非遮蔽。長さ 30m。コントロールケーブルの種類 ECO。外被色 グレー。AWGサイズ 20 AWG。外径 7.54mm。シース材質 PUR。代表規格 CE, CSA, UL。定格電圧 600 V℃。Alpha Wire Ecoflex PURケーブル シールドなし. Alpha WireのEcoflex PURシリーズは、頑丈なポリウレタンジャケットとmPPE絶縁体で構成されており、耐摩耗性、耐UV性、耐油性に優れたケーブルです。このケーブルは極端な温度にも対応でき、ハロゲンフリーで、しかもPVC製の同等品よりも小型、軽量です。 シールドされていないケーブルは径が小さく、低ノイズ環境で使用されます。 PUR及びmPPEとは何ですか? ポリウレタン製のケーブルは、PVCよりも柔軟性が高く、より高い規格に適合しているため、機械やロボット用途に最適です。また、耐摩耗性、耐油性、難燃性に加え、ハロゲンフリーです。mPPEは、変性ポリフェニレンエーテル熱可塑性樹脂です。mPPE製多芯ケーブルは誘電性が優れているため、他のケーブルよりも肉厚が薄くなっています。ケーブルが軽いため、さまざまな用途に使用できます。mPPEは、PVCやPEのような他のジャケット材や絶縁材よりも低比重です。この特性に優れた誘電性を組み合わせることで、このケーブルは従来のケーブルよりも最大65 %軽量、薄型化されています。 このケーブルは環境に優しいものですか? PVCケーブルとは異なり、PUR及びmPPE製のケーブルはハロゲンフリーで、フタル酸を含まず、100 %リサイクル可能で環境に優しいと見なされています。 ハロゲンフリーとはどういう意味ですか? ケーブルの素材に塩を形成するフッ素、臭素、ヨウ素、塩素が含まれない場合に、ハロゲンフリーと定義されます。. 特長と利点 ハロゲンフリー 環境に配慮 -50 ℃までの極低温に対応可能 PVCケーブルよりも小型で軽量 優れた耐摩耗性 機械的に強固 細より線のスズめっき銅導体 mPPE製の絶縁体 シールドなしの多導体 複数の導体サイズを用意. 製品用途の情報 機械工具 屋外用途 鉱業、医療産業、ロボット産業、自動車産業 産業機械 建設機械 農業機器 アセンブリライン及び製造ライン
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(30m)
119,800 税込131,780
7日以内出荷

シリーズ Xtra-Guard 4。芯数 4。断面積 0.35 mm2。シールド有無 遮蔽。長さ 30m。外被色 黒。AWGサイズ 22 AWG。外径 6.91mm。シース材質 TPE。代表規格 CE, CSA, UL。定格電圧 300 V。Alpha Wire Xtra-Guard 4極温(TPEジャケット及びSupra-Shield付き). Alpha WireのXtra-Guard 4シリーズの極温対応ケーブルは、優れた柔軟性を実現する高性能TPE製ケーブルです。Xtra-Guard 4ケーブルは熱可塑性エラストマ製ジャケットと絶縁体を使用しているため、耐久性に非常に優れているとともに、低温 高温においてPVC製ケーブルの3倍の柔軟性があります。 TPE製ケーブルの使用温度範囲は、-50 +125 ℃と広いため、過酷な環境での使用に最適です。 ケーブルのジャケットにはいくつかの色があるので、色分けして簡単に識別することができます。 Supra-Shieldがケーブルに指定されている場合、EMI (電磁波干渉)に対して保護されます。 FITヒートシュリンクチューブの推奨品: FIT-400及びFIT-600. 特長と利点 温度範囲: -50 +125 ・ 高性能TPE製絶縁体及びジャケットの採用により、従来のPVC製ケーブルの3倍の低温 高温柔軟性を発揮 紫外線光に対する安定性(UV耐性) 選べるジャケット色 ケーブルトレイ用UL定格TC 600 / PLTC 300 (24 AWGを除く) Pennsylvania Bureauによる深鉱掘削安全性認定の、鉱山全域監視システム 優れた耐水性及び耐薬品性 耐摩耗性 Supra-ShieldによりEMI干渉から保護 製品用途の情報 Xtra-Guard 4シリーズのケーブルには優れた特長があるため、製紙、鉱業、食品 飲料、石油化学、パイプライン、軍事などのさまざまな産業における制御用ケーブルとして使用されています。 Xtra-Guard 4ケーブルは、Pennsylvania Bureauによって深部採掘用として認定されており、このケーブルの耐久性がいかに優れているかを証明しています。また、このケーブルは太陽光発電や風力発電などの電力用途にも使用できます。 軍事では常に新しい革新的な電子装置が必要とされるため、適切なケーブル配線が不可欠です。Xtra-Guard 4シリーズのケーブルを使用すれば、信頼性と高性能を要求される極めて重要な接続を実現することが可能です。 Xtra-Guard 4シリーズは、屈曲が大きい用途や曲がった状態が続く用途には向きません。. Xtra-Guardシールドオプション Supra-Shieldは、アルミニウム ポリエステル アルミホイルの3層と、スズめっき銅製の編組シールドを備えています。編組とホイルの組み合わせにより、優れたEMI性能が得られます。 TPEとは何ですか? TPE (熱可塑性エラストマ)は、コポリマー(プラスチックとゴムを含む)の一種で、両方の特性を備えています。熱可塑性樹脂は、耐久性に優れ、柔軟性が高く、高温に耐えるので、製造分野で使用しやすい素材です。 適切なXtra-Guardケーブルの選択 Xtra-Guardケーブルには、用途に応じてさまざまなタイプが揃っています。 Pro-Tektは、要求の厳しい用途で信頼性の高いパフォーマンスを実現します。Pro-Tektケーブルは、独自のプレミアムグレードPVC絶縁体とジャケットを備え、狭い場所でもケーブルを簡単に配線可能 Xtra-Guard 2は、紫外線、油、水、薬品への耐性があり、耐摩耗性に優れているので機械的用途に使用できます。 Xtra-Guard 3は、紫外線、油、水、薬品への耐性があり、コンジットが不要なので直接埋設も可能です。 Xtra-Guard 4は、低温 高温性能と耐紫外線性能に優れています。 Xtra-Guard 5は危険な環境用に設計されており、低温 高温柔軟性、耐紫外線性能、耐薬品性に優れています。 Xtra-Guard Flexは、柔軟性の高いケーブルを必要とする用途に使用できます。 Xtra-Guard産業用イーサネットは、産業用ネットワーク構築専用に設計されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(30m)
99,980 税込109,978
7日以内出荷

シリーズ Xtra-Guard 4。芯数 6。断面積 0.23 mm2。シールド有無 遮蔽。長さ 30m。外被色 黒。AWGサイズ 24 AWG。外径 6.63mm。シース材質 TPE。代表規格 CE, CSA, UL。定格電圧 300 V。UL、CE、CSA. Alpha Wire Xtra-Guard 4極温ケーブル(TPEジャケット及びホイルシールド付き). Alpha WireのXtra-Guard 4シリーズの極温対応ケーブルは、優れた柔軟性を実現する高性能TPE製ケーブルです。Xtra-Guard 4ケーブルは熱可塑性エラストマ製ジャケットと絶縁体を使用しているため、耐久性に非常に優れているとともに、低温 高温においてPVC製ケーブルの3倍の柔軟性があります。 TPE製ケーブルの使用温度範囲は、-50 +125 ℃と広いため、過酷な環境での使用に最適です。 ケーブルのジャケットにはいくつかの色があるので、色分けして簡単に識別することができます。 FITヒートシュリンクチューブの推奨品: FIT-400及びFIT-600 . 特長と利点.・ 温度範囲: -50 +125 ・ 高性能TPE製絶縁体及びジャケットの採用により、従来のPVC製ケーブルの3倍の低温 高温柔軟性を発揮 紫外線光に対する安定性(UV耐性) 選べるジャケット色 ケーブルトレイ用UL定格TC 600 / PLTC 300 (24 AWGを除く) Pennsylvania Bureauによる深鉱掘削安全性認定の、鉱山全域監視システム 優れた耐水性及び耐薬品性 耐摩耗性 Supra-Shieldが指定されている場合にEMI干渉から保護. 製品用途の情報. Xtra-Guard 4シリーズのケーブルには優れた特長があるため、製紙、鉱業、食品 飲料、石油化学、パイプライン、軍事などのさまざまな産業における制御用ケーブルとして使用されています。 Xtra-Guard 4ケーブルは、Pennsylvania Bureauによって深部採掘用として認定されており、このケーブルの耐久性がいかに優れているかを証明しています。また、このケーブルは太陽光発電や風力発電などの電力用途にも使用できます。 軍事では常に新しい革新的な電子装置が必要とされるため、適切なケーブル配線が不可欠です。Xtra-Guard 4シリーズのケーブルを使用すれば、信頼性と高性能を要求される極めて重要な接続を実現することが可能です。 Xtra-Guard 4シリーズは、屈曲が大きい用途や曲がった状態が続く用途には向きません。. Xtra-Guardシールド. フォイルシールドケーブルは、アルミ ポリエステルシールドとスズめっき銅製ドレインワイヤで構成されています。EMIに対する適度な耐性があるため、より細くして軽量化を図ることができます。. TPEとは何ですか?. TPE (熱可塑性エラストマ)は、コポリマー(プラスチックとゴムを含む)の一種で、両方の特性を備えています。熱可塑性樹脂は、耐久性に優れ、柔軟性が高く、高温に耐えるので、製造分野で使用しやすい素材です。. 適切なXtra-Guardケーブルの選択. Xtra-Guardケーブルには、用途に応じてさまざまなタイプが揃っています。 Pro-Tektは、要求の厳しい用途で信頼性の高い性能を発揮します。Pro-Tektケーブルは、独自のプレミアムグレードPVC絶縁とジャケットを備え、狭い場所でもケーブルを簡単に配線できます。 Xtra-Guard 2は、紫外線、油、水、薬品への耐性があり、耐摩耗性に優れているので機械的用途に使用できます。 Xtra-Guard 3は、紫外線、油、水、薬品への耐性があり、コンジットが不要なので直接埋設も可能です。 Xtra-Guard 4は、低温 高温性能と耐紫外線性能に優れています。 Xtra-Guard 5は危険な環境用に設計されており、低温 高温柔軟性、耐紫外線性能、耐薬品性に優れています。 Xtra-Guard Flexは、柔軟性の高いケーブルを必要とする用途に使用できます。 Xtra-Guard産業用イーサネットは、産業用ネットワーク構築専用に設計されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(30m)
96,980 税込106,678
7日以内出荷

Alpha Wire黒 305mm 20
Alpha製のフックアップワイヤは広範囲に用意され、用途に最適な製品が見つかります。保護された環境の制御キャビネットのようにシンプルなものから、工場フロアの工作機械、高温になるオーブン、そしてオフロードの建設機械など、特殊な用途にまで対応します。このフックアップワイヤはさまざまな絶縁体で利用でき、温度、摩擦や摩耗への耐性、電気的性能、オイル、溶剤、化学物質への耐性などのニーズを満たします。
仕様●入数:1リール(305m入り)●断面積:0.62 mm2●外被色:黒●AWGサイズ:20●導体構成:19 / 0.20 mm●絶縁体:PTFE●外径:1.47mm●長さ:305mm●定格電圧:600 V●導体材質:銀めっき銅●ワイヤのスタイル:MIL-DTL-16878/4●動作温度 Max:+105 (UL)℃, +200 (MIL)℃●動作温度 Min:-60 (MIL)℃, -60 (UL)℃●断熱壁厚さ:0.25mm●耐久性のある:化学薬品、溶剤●コード番号:180-7526 アズワン品番65-7369-52
1巻(305m)
279,800 税込307,780
7日以内出荷

シリーズ Xtra-Guard 4。芯数 2。断面積 0.23 mm2。シールド有無 遮蔽。長さ 30m。外被色 黒。AWGサイズ 24 AWG。外径 5.18mm。シース材質 TPE。代表規格 CE, CSA, UL。定格電圧 300 V。UL、CE、CSA. Alpha Wire Xtra-Guard 4極温ケーブル(TPEジャケット及びホイルシールド付き). Alpha WireのXtra-Guard 4シリーズの極温対応ケーブルは、優れた柔軟性を実現する高性能TPE製ケーブルです。Xtra-Guard 4ケーブルは熱可塑性エラストマ製ジャケットと絶縁体を使用しているため、耐久性に非常に優れているとともに、低温 高温においてPVC製ケーブルの3倍の柔軟性があります。 TPE製ケーブルの使用温度範囲は、-50 +125 ℃と広いため、過酷な環境での使用に最適です。 ケーブルのジャケットにはいくつかの色があるので、色分けして簡単に識別することができます。 FITヒートシュリンクチューブの推奨品: FIT-400及びFIT-600 . 特長と利点.・ 温度範囲: -50 +125 ・ 高性能TPE製絶縁体及びジャケットの採用により、従来のPVC製ケーブルの3倍の低温 高温柔軟性を発揮 紫外線光に対する安定性(UV耐性) 選べるジャケット色 ケーブルトレイ用UL定格TC 600 / PLTC 300 (24 AWGを除く) Pennsylvania Bureauによる深鉱掘削安全性認定の、鉱山全域監視システム 優れた耐水性及び耐薬品性 耐摩耗性 Supra-Shieldが指定されている場合にEMI干渉から保護. 製品用途の情報. Xtra-Guard 4シリーズのケーブルには優れた特長があるため、製紙、鉱業、食品 飲料、石油化学、パイプライン、軍事などのさまざまな産業における制御用ケーブルとして使用されています。 Xtra-Guard 4ケーブルは、Pennsylvania Bureauによって深部採掘用として認定されており、このケーブルの耐久性がいかに優れているかを証明しています。また、このケーブルは太陽光発電や風力発電などの電力用途にも使用できます。 軍事では常に新しい革新的な電子装置が必要とされるため、適切なケーブル配線が不可欠です。Xtra-Guard 4シリーズのケーブルを使用すれば、信頼性と高性能を要求される極めて重要な接続を実現することが可能です。 Xtra-Guard 4シリーズは、屈曲が大きい用途や曲がった状態が続く用途には向きません。. Xtra-Guardシールド. フォイルシールドケーブルは、アルミ ポリエステルシールドとスズめっき銅製ドレインワイヤで構成されています。EMIに対する適度な耐性があるため、より細くして軽量化を図ることができます。. TPEとは何ですか?. TPE (熱可塑性エラストマ)は、コポリマー(プラスチックとゴムを含む)の一種で、両方の特性を備えています。熱可塑性樹脂は、耐久性に優れ、柔軟性が高く、高温に耐えるので、製造分野で使用しやすい素材です。. 適切なXtra-Guardケーブルの選択. Xtra-Guardケーブルには、用途に応じてさまざまなタイプが揃っています。 Pro-Tektは、要求の厳しい用途で信頼性の高い性能を発揮します。Pro-Tektケーブルは、独自のプレミアムグレードPVC絶縁とジャケットを備え、狭い場所でもケーブルを簡単に配線できます。 Xtra-Guard 2は、紫外線、油、水、薬品への耐性があり、耐摩耗性に優れているので機械的用途に使用できます。 Xtra-Guard 3は、紫外線、油、水、薬品への耐性があり、コンジットが不要なので直接埋設も可能です。 Xtra-Guard 4は、低温 高温性能と耐紫外線性能に優れています。 Xtra-Guard 5は危険な環境用に設計されており、低温 高温柔軟性、耐紫外線性能、耐薬品性に優れています。 Xtra-Guard Flexは、柔軟性の高いケーブルを必要とする用途に使用できます。 Xtra-Guard産業用イーサネットは、産業用ネットワーク構築専用に設計されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(30m)
49,980 税込54,978
7日以内出荷

シリーズ Xtra-Guard 4。芯数 2。断面積 0.35 mm2。シールド有無 遮蔽。長さ 30m。外被色 黒。AWGサイズ 22 AWG。外径 6.25mm。シース材質 TPE。代表規格 CE, CSA, UL。定格電圧 300 V。Alpha Wire Xtra-Guard 4極温(TPEジャケット及びSupra-Shield付き). Alpha WireのXtra-Guard 4シリーズの極温対応ケーブルは、優れた柔軟性を実現する高性能TPE製ケーブルです。Xtra-Guard 4ケーブルは熱可塑性エラストマ製ジャケットと絶縁体を使用しているため、耐久性に非常に優れているとともに、低温 高温においてPVC製ケーブルの3倍の柔軟性があります。 TPE製ケーブルの使用温度範囲は、-50 +125 ℃と広いため、過酷な環境での使用に最適です。 ケーブルのジャケットにはいくつかの色があるので、色分けして簡単に識別することができます。 Supra-Shieldがケーブルに指定されている場合、EMI (電磁波干渉)に対して保護されます。 FITヒートシュリンクチューブの推奨品: FIT-400及びFIT-600. 特長と利点 温度範囲: -50 +125 ・ 高性能TPE製絶縁体及びジャケットの採用により、従来のPVC製ケーブルの3倍の低温 高温柔軟性を発揮 紫外線光に対する安定性(UV耐性) 選べるジャケット色 ケーブルトレイ用UL定格TC 600 / PLTC 300 (24 AWGを除く) Pennsylvania Bureauによる深鉱掘削安全性認定の、鉱山全域監視システム 優れた耐水性及び耐薬品性 耐摩耗性 Supra-ShieldによりEMI干渉から保護 製品用途の情報 Xtra-Guard 4シリーズのケーブルには優れた特長があるため、製紙、鉱業、食品 飲料、石油化学、パイプライン、軍事などのさまざまな産業における制御用ケーブルとして使用されています。 Xtra-Guard 4ケーブルは、Pennsylvania Bureauによって深部採掘用として認定されており、このケーブルの耐久性がいかに優れているかを証明しています。また、このケーブルは太陽光発電や風力発電などの電力用途にも使用できます。 軍事では常に新しい革新的な電子装置が必要とされるため、適切なケーブル配線が不可欠です。Xtra-Guard 4シリーズのケーブルを使用すれば、信頼性と高性能を要求される極めて重要な接続を実現することが可能です。 Xtra-Guard 4シリーズは、屈曲が大きい用途や曲がった状態が続く用途には向きません。. Xtra-Guardシールドオプション Supra-Shieldは、アルミニウム ポリエステル アルミホイルの3層と、スズめっき銅製の編組シールドを備えています。編組とホイルの組み合わせにより、優れたEMI性能が得られます。 TPEとは何ですか? TPE (熱可塑性エラストマ)は、コポリマー(プラスチックとゴムを含む)の一種で、両方の特性を備えています。熱可塑性樹脂は、耐久性に優れ、柔軟性が高く、高温に耐えるので、製造分野で使用しやすい素材です。 適切なXtra-Guardケーブルの選択 Xtra-Guardケーブルには、用途に応じてさまざまなタイプが揃っています。 Pro-Tektは、要求の厳しい用途で信頼性の高いパフォーマンスを実現します。Pro-Tektケーブルは、独自のプレミアムグレードPVC絶縁体とジャケットを備え、狭い場所でもケーブルを簡単に配線可能 Xtra-Guard 2は、紫外線、油、水、薬品への耐性があり、耐摩耗性に優れているので機械的用途に使用できます。 Xtra-Guard 3は、紫外線、油、水、薬品への耐性があり、コンジットが不要なので直接埋設も可能です。 Xtra-Guard 4は、低温 高温性能と耐紫外線性能に優れています。 Xtra-Guard 5は危険な環境用に設計されており、低温 高温柔軟性、耐紫外線性能、耐薬品性に優れています。 Xtra-Guard Flexは、柔軟性の高いケーブルを必要とする用途に使用できます。 Xtra-Guard産業用イーサネットは、産業用ネットワーク構築専用に設計されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(30m)
78,980 税込86,878
7日以内出荷

Alpha Wire黒 305m 28
Alpha製のフックアップワイヤは広範囲に用意され、用途に最適な製品が見つかります。保護された環境の制御キャビネットのようにシンプルなものから、工場フロアの工作機械、高温になるオーブン、そしてオフロードの建設機械など、特殊な用途にまで対応します。このフックアップワイヤはさまざまな絶縁体で利用でき、温度、摩擦や摩耗への耐性、電気的性能
仕様●入数:1リール(305m入り)●断面積:0.09 mm2●外被色:黒●AWGサイズ:28●導体構成:19/0.08 mm●絶縁体:PTFE●外径:0.69mm●長さ:305m●定格電圧:250 V●導体材質:銀めっき銅●ワイヤのスタイル:MIL-DTL-16878/6●動作温度 Max:+200℃●動作温度 Min:-60℃●断熱壁厚さ:0.15mm●耐久性のある:化学薬品、溶剤 アズワン品番65-7414-88
1巻(305m)
229,800 税込252,780
欠品中

Alpha Wire黒 305mm 30
。Alpha製のフックアップワイヤは広範囲に用意され、用途に最適な製品が見つかります。保護された環境の制御キャビネットのようにシンプルなものから、工場フロアの工作機械、高温になるオーブン、そしてオフロードの建設機械など、特殊な用途にまで対応します。このフックアップワイヤはさまざまな絶縁体で利用でき、温度、摩擦や摩耗への耐性、電気的性能、オイル、溶剤、化学物質への耐性などのニーズを満たします。
仕様●入数:1リール(305m入り)●断面積:0.06 mm2●外被色:黒●AWGサイズ:30●導体構成:7 / 0.10 mm●絶縁体:PTFE●外径:0.81mm●長さ:305mm●定格電圧:600 V●導体材質:銀めっき銅●ワイヤのスタイル:MIL-DTL-16878/4●動作温度 Max:+105 (UL)℃, +200 (MIL)℃●動作温度 Min:-60 (MIL)℃, -60 (UL)℃●断熱壁厚さ:0.25mm●耐久性のある:化学薬品、溶剤●コード番号:180-7525 アズワン品番65-7477-85
1巻(305m)
129,800 税込142,780
7日以内出荷

『FA用ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります