固定用ケーブル :「タイヤ 20 1.25」の検索結果
「芯数(C)」から絞り込む
2(1)
3(1)
4(1)
6(1)
8(1)
10(1)
12(1)
16(1)
20(1)
絶縁体にエチレンプロピレンゴムを使用しているので、電気特性・地熱性に優れ、電気容量が大きくとれます。シースにクロロプレンゴムを使用しているので、耐熱性・耐候性・耐老化性が天然ゴムより特に優れています。
用途600V以下の移動用電気機器や照明用電源に使用されています。
定格電圧(V)600
材質(シース)クロロプレンゴム
材質(絶縁体)EPゴム
シールド無
シース色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.1MB)
『FA用ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります
- 可動用ケーブル
- 固定用ケーブル
固定用ケーブル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。