1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
極く薄いPTFEを絶縁体とした電線です。 耐熱耐寒性が良く、-250℃から+200℃の広い温度範囲で使用することができます。 電気特性が良好です。 耐薬品性が良く、ほとんどの化学薬品や溶剤に侵されません。
用途各種の小型電子部品のリード線をはじめ、精密小型機器、医療機器などの内部配線 プリント基板の補助配線 コイル巻線 仕様絶縁体材質:PTFE、導体材質:SA、導体形状:単線、最高連続使用温度:200℃ 長さ(m)100 定格電圧30V以下 材質(絶縁体)PTFE 連続使用温度(℃)200 絶縁体厚さ(mm)0.08 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)銀めっき軟銅線
1巻(100m)
54,980 税込60,478
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

『FA用ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります