35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「芯数(C)」から絞り込む
1(3)
2(18)
3(20)
4(17)
5(10)
6(11)
7(4)
8(6)
10(5)
20(3)
芯数(C)をもっと見る
耐油耐熱難燃柔軟性ビニールシース材を使用。シース材料はABS、PS樹脂に対して非移行性。耐候性、耐光性、耐薬品性、耐水性、耐摩耗性に優れております。RoHS対応品。
用途屋内で交流300V以下の小型電気器具に使用。 種類FA用ケーブル 定格電圧(V)300
1巻
349 税込384
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (255種類の商品があります)

用途電気炉回り、電動機、発電機、航空機、自動車、および高温電熱器、他の配線および口出し線 種類難燃ケーブル 全長(m)10 材質(1)錫メッキ軟銅線、(2)シリコーンゴム被覆、(3)ガラス糸編組、シリコーンワニス焼付、(4)ガラス糸編組、シリコーンワニス焼付 耐熱温度(℃)-30~180 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(10m)
2,598 税込2,858
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

軽量でもしかも仕上がり外径が細く柔軟性がありますので、配線時の取扱いが容易です。 編組シールドを施していますので、放射ノイズや外部からのノイズの影響に対して高いノイズ除去効果及び優れた可とう性が得られます。
用途主に100V未満の電子機器、計測器の配線用として使用され、特にノイズの影響のある場所に使用されます。 種類制御・計装ケーブル RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,898 税込2,088
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

スズメッキ軟銅線の上に可とう性に優れたフッ素樹脂を被覆した耐熱電線です。 耐熱性は基より、耐水性、耐薬品性、難燃性、可とう性に優れています。 最高使用温度200℃で、シリコーンゴムの欠点である蒸気に触れても加水分解せず、シロキサンが発生することもありません。 FEP、PFA等のフッ素樹脂絶縁電線が固いという弱点も補います。
用途電熱機器、温水器、冷蔵庫、その他、各種電気機器の口出し線 耐熱性を必要とする配線、省スペース化を図りたい盤内配線 自動車、工作機器配線、耐熱モーター口出線、抵抗器リード線、耐油計、側機器リード線 等 定格電圧(V)600以下 最高使用温度(℃)200 材質(外被)可とう性フッ素樹脂(FRW) RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)スズメッキ軟銅線(TA) 耐電圧(V/min)AC1500
1本(10m)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

化学薬品に不活性であり、機械的強度にすぐれています。 耐熱、耐寒、不燃電線です。
用途工業用ケーブル、制御用ケーブル。 通信機器内部配線、耐熱電線等。 種類産業機械用ケーブル 絶縁体標準厚さ(mm)0.4 耐熱温度(℃)-100~200 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)2500 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(6色×1本)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)2種ビニル絶縁電線
エコ商品
一般ビニル線(IV)より耐熱性が優れています。 IVより許容電流が高く取れます。 600Vクラスの電気工作物用配線材としてポピュラーなものです。
用途一般ビニル線(IV)より耐熱性の要る一般電気工作物及び電気機器用配線。建築物内配線。制御盤内配線。 規格JIS C 3317 仕様書番号HST-SS10-4001(RoHS 2002/95/EC適合品) 導体最高許容温度(℃)75 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(10m)ほか
4,298 税込4,728
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

PROTERIAL(プロテリアル)フロンレックス電線
エコ商品
1.耐熱性(200℃)に優れてます。 2.可とう性に優れてます。 3.耐油性に優れてます。 4.難燃性です。
用途モーター用口出線。高温になる機器、設備の配線。油のかかる場所での配線。 定格電圧(V)600 色(絶縁体) 定格温度(℃)200 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(50m)ほか
4,898 税込5,388
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

柔軟性・シースつや消し・耐油性
用途機器間への配線・配電盤での配線・油環境下での配線 使用温度範囲(℃)固定時 / Fixed:-30 ~ 60 材質(シース)耐油性ビニル混合物 材質(絶縁体)ビニル混合物/PVC 絶縁抵抗(MΩ/km)5 シース色 導体軟銅集合線 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)2000
1巻(10m)ほか
1,298 税込1,428
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (355種類の商品があります)

耐熱性に優れ、最高許容温度は200℃。 耐油性・耐薬品性・耐水蒸気性に優れています。 難燃性に優れています。 ゴム電線並の可とう性を有しています。
用途炉回りなど、高温箇所への配線 高温多湿箇所のセンサ用リード線 油の飛散のある箇所への配線 耐熱モータの口出線 材質(絶縁体)耐熱性ふっ素樹脂 許容温度(℃)連続:-40~200 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)すずめっき軟銅線
1巻(10m)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

PROTERIAL(プロテリアル)非鉛照射架橋PVCワイヤ
エコ商品
1.RoHS規制対応品のPVC絶縁を使用した環境配慮型電線です。 2.絶縁体が照射架橋されており、熱的に安定してます。 3.仕上がり外径が補足、配線スペースをとりません。 4.機械的強度が強く、難燃性に優れています。
用途電子、電気機器の内部配線。特に小型電子機器の内部配線。 定格電圧(V)150 定格温度(℃)105 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC1500 最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
1巻(300m)ほか
16,980 税込18,678
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

導体に集合軟銅より線を使用し、柔軟性、加工性に優れたビニル絶縁、ビニル被覆コードです。 絶縁体の色及びドットパターンによる識別方式のため、配線接続が容易です。 配線時に室内の美観を損なわない白色シースもラインナップしています。
用途屋内で交流300V以下の小型電気器具に 長さ(m)100 許容温度(℃)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(100m)
特価
4,898 税込5,388
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

しゃへい付き仕様。 耐ノイズ性(VCT360SB対応)、耐油性、耐震性。
用途油の飛散する工作機械への配線。 耐ノイズ性要求箇所への配線(VCT360SB対応) 種類FA用ケーブル
1本
9,998 税込10,998
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (305種類の商品があります)

導体に集合軟銅より線を使用し、柔軟性、加工性に優れたビニル絶縁、ビニル被覆コードです。 絶縁体の色及びドットパターンによる識別方式のため、配線接続が容易です。 配線時に室内の美観を損なわない白色シースもラインナップしています。
用途屋内で交流300V以下の小型電気器具に 芯数3 長さ(m)100 電圧(V)300 適合規格PSE 許容温度(℃)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(100m)
16,980 税込18,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

華陽電線耐火ケーブル EM-APC-ZA=EM-FPC
エコ商品
30分間で840℃に達する火災温度曲線で加熱されても耐え、非常電源の回路等に使用を認められた電線です。 電線管配線、露出配線に共用することが可能です。 シース色は全て黒になります。 耐火ケーブルの接続にはメーカーマイカテープをご利用下さい。
用途非常電源低圧回路用ケーブル 規格FP-C(JCS4506号、消防庁告示第10号) 電圧(V)規格:600 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(10m)ほか
6,698 税込7,368
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

大栄電線工業DOCS [CL3/CM-2464SB] シールド付
エコ商品
ULリスティング(CL3、CM)とULレコグニション(AWM)、Cul(CSA AWM)の規格に適合。 ANSI/NFPA70、79に対応可能。 耐熱、耐油、柔軟性にすぐれており、ABS、PS非移行性のシース材料を使用。
用途通信用トレイケーブルとして使用可能。 電子機器の内部配線、外部配線、データ通信用。 RS232C対応ケーブル。 長さ(m)100 定格電圧(V)300 適合規格CL3(UL13)、CM(UL444)、UL2464(AWM) RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(100m)
13,980 税込15,378
4日以内出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

日星電気600V FEP絶縁 単芯電線
エコ商品
フッ素樹脂(FEP)電線で-60℃~200℃まで適用可能。耐油 耐寒性 柔軟性 機械特性に優れています。
用途コンピュータ 計測 制御 電気機器の内部配線に最適です。 定格電圧(V)600 材質(絶縁体)フッ素樹脂FEP 連続使用温度(℃)200 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)スズメッキ軟銅撚線
1本(10m)ほか
4,498 税込4,948
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)

耐油・耐熱・難燃・非移行・耐ノイズ・作業性に優れています。
用途FA、OA機器の内部電子配線及び接続に計測機器をはじめ、幅広い用途で使用できます。 インターフェース、RS422、RS485に使用可能です。 種類制御・計装ケーブル 全長(m)10 材質(テープ)アルミラミネートテープ(AL/PET) RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

大栄電線工業DOC[CL3/CM-2464]シールドなし
エコ商品
ULリスティング(CL3、CM)とULレコグニション(AWM)、Cul(CSA AWM)の規格に適合。 ANSI/NFPA70、79に対応可能。 耐熱、耐油、柔軟性にすぐれており、ABS、PS非移行性のシース材料を使用。
用途通信用トレイケーブルとして使用可能。 電子機器の内部配線、外部配線、データ通信用。 RS232C対応ケーブル。 長さ(m)100 適合規格CL3(UL13)、CM(UL444)、UL2464(AWM) 定格電圧(V)300 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(100m)
8,998 税込9,898
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

全ての線心を色別にしており、その識別には「埋込ラインマーク」を施しています。色が薄くなったり途切れたりすることがなく、確実な配線が可能です。 不良低減、作業者の負担軽減で、作業スピードアップ、コストダウン貢献します。配線時の外観も色鮮やかで美しく、品質のより一層の向上に寄与します。
用途コンピュータ及び関連機器の装置間等の信号伝送に適しています。なお、4心以下はマイクロホン用ビニルコード(MVVS)としてご利用いただけます。 種類産業機械用ケーブル RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
5,798 税込6,378
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (134種類の商品があります)

柔軟性に優れた特殊ビニル樹脂を採用し、加工時や配線時の作業性に優れます。絶縁体には耐熱105℃レベルのビニルを採用し、ハンダ作業性に優れます。シースには耐熱(105℃レベル)・耐油・難燃(VW-1相当)・非移行・高柔軟ビニルを採用したハイパーフレキシブルコードです!
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(1m)ほか
549 税込604
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

導体に集合軟銅より線を使用し、柔軟性、加工性に優れたビニル絶縁、ビニル被覆コードです。 絶縁体の色及びドットパターンによる識別方式のため、配線接続が容易です。 配線時に室内の美観を損なわない白色シースもラインナップしています。
用途屋内で交流300V以下の小型電気器具に 長さ(m)100 電圧(V)300 適合規格PSE 許容温度(℃)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(100m)
12,980 税込14,278
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

大電RMDH(21885)
エコ商品
・業界トップクラスの細さと耐久性の両立を実現!。・従来よりケーブル外径が小さいため、より配線スペースが狭い箇所での使用が可能!
その他【ロット】100m×10本 種類FAケーブル RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1セット(1000m×10本)
399,800 税込439,780
101日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

導体(スズメッキ軟銅線、ニッケルメッキ軟銅線、銀メッキ軟銅線)にイデフロンFEPを押出被覆した、比較的柔軟性のある耐熱、耐寒、不燃電線です。 化学薬品に不活性であり、機械的強度も強いです。
用途工業用ケーブル、制御用ケーブル、通信機器内部配線、耐熱電線等 種類難燃ケーブル 全長(m)100 引張強度(MPa)(絶縁体)10以上 試験電圧1500(V/0.15秒)以上 伸び(%)(絶縁体)200以上 耐熱温度(℃)-180~200
1巻(100m)
22,880 税込25,168
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

シリコーンゴム電線を撚り合わせた上に、シリコーンゴムで外被を施した機器内用600V 以下のシリコーンゴム多芯ケーブルです。耐熱性、可とう性に優れた最高使用温度180℃の耐熱電線で、標準在庫品のSRCT-2 は外被に強化シリコーンゴムを使用している為、機械的強度にも優れています。
用途発電機、電動機、電気炉、その他、高温雰囲気下での各種電気機器内の配線 等 絶縁体厚さ(mm)1.1 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC3000
1巻(10m)ほか
19,980 税込21,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)

導体に集合軟銅より線を使用し、柔軟性、加工性に優れたビニル絶縁、スズメッキ軟銅編組、ビニル被覆のコードです。 絶縁体は色及びドットパターンによる識別方式とし、遮蔽には半田付けを容易にするスズメッキ軟銅線を使用しているため配線が容易です。
用途電気音響機器や、電気通信機器などに 長さ(m)100 許容温度(℃)60
1本(100m)
16,980 税込18,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

大電RMDH-SB(21885)
エコ商品
・業界トップクラスの細さと耐久性の両立を実現!。・従来よりケーブル外径が小さいため、より配線スペースが狭い箇所での使用が可能!
その他【ロット】100m×10本 種類FAケーブル RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1セット(1000m×10本)
669,800 税込736,780
101日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

導体はスズメッキ軟銅線を使用しており、腐食による接続不良等を防止できます。また全線心識別を行なっている為作業性が容易。スズメッキ軟銅編組しゃへいとAL/PETテープを施しノイズ対策になっています。ULVW-1(垂直難燃試験)に合格。シースは耐油、耐熱性に考慮しています。
用途工場内における各種生産設備の自動制御や集中監視システム等の配線、またはオフィスにおけるPCシステムの回路に使用。 種類制御・計装ケーブル RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
6,698 税込7,368
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

導体に集合軟銅より線を使用し、絶縁体とシースは軟質塩化ビニルで被覆しています。 3芯については(黒/白/緑)の絶縁体色の製品も用意しています。
用途交流600V以下、直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線として 芯数3 長さ(m)100 電圧(V)600 適合規格PSE 許容温度(℃)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(100m)
25,980 税込28,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

導体に集合軟銅より線を使用し、絶縁体とシースは軟質塩化ビニルで被覆しています。 3芯については(黒/白/緑)の絶縁体色の製品も用意しています。
用途交流600V以下、直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線として 長さ(m)100 電圧(V)600 適合規格PSE 許容温度(℃)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(100m)
18,980 税込20,878
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

絶縁、シースともにハロゲンを含まない(ノンハロゲン)。耐燃性ポリエチレンを採用しており、廃棄焼却時には。有害物質のダイオキシン、ハロゲンガス等を発生しません。また、万が一の火災時には有害ガスの発生がなく、。発煙も極めて少ないので、安全性の向上にも有効です。ビニルタイプに比べて軽量であるため、取り付け機器の。軽量化や、運送時の燃費向上など、電線が軽くなることで。得られるメリットがあります。PS、ABS樹脂に対して非移行性を備えているので、。色移りの心配がありません。
用途・ シーケンス制御、プログラム制御、フィードバック制御等の自動制御システムの接続に。・ 電子機器及び電気機械の電源回路の配線に。・ ビニルタイプと比べて耐熱温度が高いので、許容電流が大きくとれます。・ エコマテリアル、ノンハロゲンタイプの電線が要求される場面での配線に使われています。 定格電圧(V)300以下 シース厚(mm)1 シース色 定格温度(℃)75以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(10m)ほか
2,698 税込2,968
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

リケンケーブルテクノロジーシールド付ビニルキャブタイヤケーブル600V
エコ商品
シールド付タイプの汎用VCT(黒)で耐ノイズ性に優れます。
用途耐ノイズ性が要求される600V以下の電気機器の電源や配線などに。 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(10m×1巻)ほか
6,198 税込6,818
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

純ニッケル線の上にシリグラス横巻・編組を施した最高使用温度400℃の超耐熱電線です。通常は特殊耐熱ワニスを塗布しておりますが、ワニス未処理品(受注製作対応) では500℃以下でもご使用頂く事が可能です。
用途高温機器、大型電気炉、高温炉、その他、高温雰囲気下での各種電気機器内の配線 等 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)0.1以上 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC500
1巻(10m)ほか
13,980 税込15,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

純ニッケル線の上にガラス横巻・編組を施した中高温の耐熱電線です。最高使用温度は300℃で耐熱性と低コストの両方を備えています。
用途電気炉、高温炉、その他、高温雰囲気下での各種電気機器内の配線 等 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)0.1以上 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC1000
1巻(10m)ほか
9,398 税込10,338
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

純ニッケル線の上に絶縁体としてマイカテープを巻き、外被にシリグラス編組を施した最高使用温度400℃の超耐熱電線です。通常は特殊耐熱ワニスを塗布しておりますが、ワニス未処理品(受注製作対応)では500℃以下でもご使用頂く事が可能です。
用途高温機器、大型電気炉、高温炉、その他、高温雰囲気下での各種電気機器内の配線 等 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(10m)ほか
17,980 税込19,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

対数 4。断面積 0.56 mm2。芯数 18。AWGサイズ 20 AWG。シールド有無 遮蔽。長さ 30m。シールド構造 A/P/Aテープ、スズめっき銅線束。外被色 黒。外径 11.25mm。外側シース材質 TPU。ケーブル形状 ツイストペア。特性インピーダンス 70 Ω。定格電圧 300 V。Alpha Wire Xtra-Guard 2耐摩耗性ケーブル Supra-Shield. Alpha Wireの耐摩耗性ケーブルXtra-Guard 2シリーズは、摩耗や機械での酷使が日常的な産業用途向けのヘビーデューティケーブルです。このケーブルには、特別配合のポリウレタン被覆が採用されており、PVCの3倍の耐損傷性と耐摩耗性を備えています。 Alpha Wires Xtra-Guard 2ケーブルは、ほとんどの化学物質、溶剤、オイル、燃料に対して、中~高程度の耐性を発揮するように設計されています。またこのケーブルは、Supra-Shield編組で構成されており、UV光に対する優れた安定性、電磁干渉に対する優れた保護性能も発揮します。FIT-750シリーズの熱収縮チューブに最適です。 . 特長と利点.ナイロン製リップコードにより被覆の剥離と取り付けが簡単. 色分けされた導体. 耐損傷性と耐摩耗性に優れたポリウレタン. 定格温度: 90 ℃. 低温柔軟性. UV光に対する安定性. Supra-Shield. Xtra-Guardシールドオプション. Supra-Shieldは、アルミニウム ポリエステル アルミホイルの3層と、スズめっき銅製の編組シールドを備えています。編組とホイルの組み合わせにより、優れたEMI性能が得られます。. 製品用途の情報. CNCマシン 自動車工場 軍用地上支援装置 パッケージ機器 石油化学工場の操業 地質探査装置. 規格及び認定. UL AWM 20668 VW-1、CSA AWM I/II A/B FT-1. 適切なXtra-Guardケーブルの選択. Xtra-Guardケーブルには、用途に応じてさまざまなタイプが揃っています。 Pro-Tektは、要求の厳しい用途で信頼性の高い性能を発揮します。Pro-Tektケーブルは、独自のプレミアムグレードPVC絶縁体とジャケットを備え、狭い場所でもケーブルを簡単に配線可能 Xtra-Guard 2は、紫外線、油、水、薬品への耐性があり、耐摩耗性に優れているので機械的用途に使用できます。 Xtra-Guard 3は、紫外線、油、水、薬品への耐性があり、コンジットが不要なので直接埋設も可能です。 Xtra-Guard 4は、低温 高温性能と耐紫外線性能に優れています。 Xtra-Guard 5は危険な環境用に設計されており、低温 高温柔軟性、耐紫外線性、耐薬品性に優れています。 Xtra-Guard Flexは、柔軟性の高いケーブルを必要とする用途に使用できます。 Xtra-Guard産業用イーサネットは、産業用ネットワーク構築専用に設計されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(30m)
129,800 税込142,780
7日以内出荷

『FA用ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります