絞り込み
ブランド
  • BELDEN(2)
  • 福電(2)
  • タツタ電線(1)
  • 二宮電線工業(1)
  • 大栄電線工業(1)
芯数(C)
  • 1(1)
  • 2(1)
  • 3(3)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 6(1)
  • 8(1)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • 14(1)
  • 16(1)
  • 20(1)
  • 30(1)
  • 40(1)
導体公称断面積(mm2)
  • 0.2(2)
  • 2(1)
  • 24(1)
長さ(m)
  • 30
  • 2(2)
  • 5(2)
  • 10(9)
  • 15(2)
  • 20(9)
  • 40(2)
  • 50(8)
  • 60(2)
  • 70(2)
  • 80(2)
  • 90(2)
  • 100(9)
導体外径(Φmm)
  • 1.13(2)
  • 4(1)
  • 24(1)
対数(P)
  • 1(3)
  • 2(3)
  • 3(3)
  • 4(3)
  • 5(3)
  • 6(2)
  • 7(2)
  • 8(2)
  • 10(2)
  • 12(2)
  • 15(2)
  • 17(1)
  • 18(2)
  • 20(1)
  • 25(1)
  • 32(1)
1・2・3・4・5・6・7・8・10・12・15・17・18・20・25・32
  • 色カラー(1)
  • 色(4)
カラー・黒
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(3)
  • 10,000-50,000円(6)
  • 50,000-100,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

固定用ケーブル :「0.2sq」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
芯数(C)から絞り込む
1(1)
2(1)
3(3)
4(1)
5(1)
6(1)
8(1)
10(1)
12(1)
14(1)
16(1)
20(1)
30(1)
40(1)
補償電線 K種 一般精密級 ガラス編組被覆 平形 ( KX-HS-GGBF ) 福電補償電線 K種 一般精密級 ガラス編組被覆 平形 ( KX-HS-GGBF )福電
32,980税込36,278
1巻(30m)
4日以内出荷から8日以内出荷
K種、(+)脚クロメル導体・(-)脚アナメル導体であるガラス編組絶縁・ガラス編組外被を施したシールド無の熱電対用平形補償導線です。耐熱性を有した一般的なタイプです。※湿度の高い箇所、水のかかる箇所ではご使用になれません。
用途熱電対と指示計器の間の専用リード線です。絶縁抵抗(MΩ/km)5.0 以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC500
ニッケル覆銅導体シリカガラス編組電線 二宮電線工業ニッケル覆銅導体シリカガラス編組電線二宮電線工業
49,980税込54,978
1巻(30m)
6日以内出荷
耐熱性、耐食性に優れたニッケル覆銅導体にガラス・マイカテープを巻き、シリカガラス繊維で被覆した最高使用温度500℃・定格電圧600Vの耐熱電線です。絶縁体には絶縁特性に優れている高機能塗料(淡黄色)を塗布しています。
淡黄に黒スパイラル芯数1RoHS指令(10物質対応)対応
TKVVBS ULリスティング(PLCC) 150V・耐熱・固定部用 タツタ電線TKVVBS ULリスティング(PLCC) 150V・耐熱・固定部用タツタ電線
7,298税込8,028
1本(30m)
5日以内出荷から6日以内出荷
耐熱性、耐油性、柔軟性に優れています。
用途制御装置、工作機械などの信号ラインに使用できます。適合規格ULリスティング ULレコグナイズド Cul定格電圧(V)150材質(シース)耐熱ポリ塩化ビニル材質(絶縁体)耐熱ポリ塩化ビニルシールド編組シールドシース色定格温度(℃)UL PLCC:90 UL AWM:80 cUL AWM:80RoHS指令(10物質対応)対応
FA通信用ケーブル 300V シールド付き (固定) BELDENFA通信用ケーブル 300V シールド付き (固定)BELDEN
5,998税込6,598
1巻(30m)
4日以内出荷から10日以内出荷
UL、ULリステッド、CEに対応 耐油、耐熱、難燃、耐紫外線、耐薬品性 柔軟
用途FA向け固定用制御、信号ケーブルシース色黒(艶消し)材質(導体)すずめっき銅撚線材質(絶縁体)SR-PVC(セミリジットポリ塩化ビニル)材質(シース)PVC(ポリ塩化ビニル)シールド有(すずめっき銅編組)適合規格RoHS、REACH、【UL758】UL AWM Style2464(300V/80℃/VW-1)、【CSA C22.2 No.210】cUL AWM Ⅰ/Ⅱ A/B(300V/80℃/FT1)、【UL444】UL CMG(300V/90℃/FT4)RoHS指令(10物質対応)対応
FA通信用ケーブル 300V (固定) BELDENFA通信用ケーブル 300V (固定)BELDEN
4,998税込5,498
1巻(30m)
4日以内出荷から6日以内出荷
UL、ULリステッド、CEに対応 耐油、耐熱、難燃、耐紫外線、耐薬品性 柔軟
用途FA向け固定用制御、信号ケーブル適合規格RoHS、REACH、【UL758】UL AWM Style2464(300V/80℃/VW-1)、【CSA C22.2 No.210】cUL AWM Ⅰ/Ⅱ A/B(300V/80℃/FT1)、【UL444】UL CMG(300V/90℃/FT4)材質(シース)PVC(ポリ塩化ビニル)材質(絶縁体)SR-PVC(セミリジットポリ塩化ビニル)シールドシース色黒(艶消し)RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき銅撚線
補償電線 K種 一般精密級 ガラス編組被覆 平形 ( KX-HS-GGBF-BT ) < スズメッキ軟銅線編組シールド付 > 福電補償電線 K種 一般精密級 ガラス編組被覆 平形 ( KX-HS-GGBF-BT ) < スズメッキ軟銅線編組シールド付 >福電
38,980税込42,878
1巻(30m)
8日以内出荷
K種、(+)脚クロメル導体・(-)脚アナメル導体であるガラス編組絶縁・ガラス編組外被を施したシールド無の熱電対用平形補償導線です。耐熱性を有した一般的なタイプです。※湿度の高い箇所、水のかかる箇所ではご使用になれません。
用途熱電対と指示計器の間の専用リード線です。厚さ(mm)【シールド遮蔽】0.3絶縁抵抗(MΩ/km)5.0 以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC500被覆厚さ(mm)【外被】0.45、【絶縁体】0.37
DOC[CL3/CM-2464]シールドなし 大栄電線工業DOC[CL3/CM-2464]シールドなし大栄電線工業
11,980税込13,178
1巻(30m)
6日以内出荷
ULリスティング(CL3、CM)とULレコグニション(AWM)、Cul(CSA AWM)の規格に適合。 ANSI/NFPA70、79に対応可能。 耐熱、耐油、柔軟性にすぐれており、ABS、PS非移行性のシース材料を使用。
用途通信用トレイケーブルとして使用可能。電子機器の内部配線、外部配線、データ通信用。RS232C対応ケーブル。定格電圧(V)300適合規格CL3(UL13)、CM(UL444)、UL2464(AWM)RoHS指令(10物質対応)対応

FA用ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

固定用ケーブル