絞り込み
対数(P)
  • 1(6)
  • 2(13)
  • 3(6)
  • 4(8)
  • 5(5)
  • 6(2)
導体外径(Φmm)
  • 0.4(10)
  • 0.5(18)
  • 0.65(6)
長さ(m)
  • 200
  • 5(1)
  • 10(1)
  • 20(2)
  • 30(2)
  • 50(1)
  • 100(17)
  • 500(1)
  • 色(13)
ブランド
  • 通信興業(12)
  • 日本製線(10)
  • JAPPY(3)
  • 沖電線(2)
  • 冨士電線(2)
  • 富士電線工業(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月27日(月)は、空調・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
対数(P)から絞り込む
1(6)
2(13)
3(6)
4(8)
5(5)
6(2)
電子ボタン電話用ケーブル 富士電線工業電子ボタン電話用ケーブル富士電線工業(4件のレビュー)
9,198税込10,118特価
1巻(200m)
当日出荷から62日以内出荷
ポリエチレン絶縁体により電気特性に優れ、機器の距離が長い配線に適しています。対より構造により、漏話特性に優れています。
用途電子ボタン電話の配線用として、主装置と電話機および各種端末機器との接続に使用されます。
電子ボタン電話用ケーブル 冨士電線電子ボタン電話用ケーブル冨士電線
12,980税込14,278
1巻(200m)
当日出荷から14日以内出荷
電子ボタン電話用ケーブルツイストペアで漏話特性が向上しました。電子ボタン電話では、本体装置と電話機間でデータ回線によって各種信号の送受が通 話中も行われているため、通話回線とデータ回線間の漏話特性をよくする必要があります。ICTはカッド撚ではなく対撚を採用。しかも小さなピッチで撚っているので漏話特性が向上し、外部からのノイズに対して威力を発揮します。少対ケーブルで工事が簡単です。電話機までの配線は、通常のケーブルより細く仕上げられた2対ケーブルで配線できます。したがって布設工事が非常に容易になり、その後の造・移設が簡単に行えます。カラーコードにより識別 が容易で工事の能率アップ。各線心は絶縁体の色によって識別されてます。線心の選択、決定が容易で電子ボタン電話端子盤、接続工具等の利用により、工事が能率的にアップします。
電子ボタン電話用ケーブル 冨士電線電子ボタン電話用ケーブル冨士電線
12,980税込14,278
1巻(200m)
当日出荷から13日以内出荷
電子ボタン電話用ケーブルツイストペアで漏話特性が向上しました。電子ボタン電話では、本体装置と電話機間でデータ回線によって各種信号の送受が通 話中も行われているため、通話回線とデータ回線間の漏話特性をよくする必要があります。ICTはカッド撚ではなく対撚を採用。しかも小さなピッチで撚っているので漏話特性が向上し、外部からのノイズに対して威力を発揮します。少対ケーブルで工事が簡単です。電話機までの配線は、通常のケーブルより細く仕上げられた2対ケーブルで配線できます。したがって布設工事が非常に容易になり、その後の造・移設が簡単に行えます。カラーコードにより識別 が容易で工事の能率アップ。各線心は絶縁体の色によって識別されてます。線心の選択、決定が容易で電子ボタン電話端子盤、接続工具等の利用により、工事が能率的にアップします。
カッド型電話線 200m巻(420020014) 通信興業カッド型電話線 200m巻(420020014)通信興業
8,998税込9,898
1箱
当日出荷
0.5-2P カッド型 電子式ボタン電話装置の配線用、絶縁体にはポリエチレンを使用していますので電気的特性にすぐれています。 全心線着色識別してありますので作業が容易です。
長さ(m)200対数(P)2導体径(mm)0.5
電子ボタン電話用ケーブル JAPPY電子ボタン電話用ケーブルJAPPY
8,898税込9,788
1巻
当日出荷から翌日出荷
電子ボタンの電話の配線用として、主装置と電話機及び各種端末機器との接続に使用されます。 対より構造により、漏話特性に優れています。 ポリエチレン絶縁体により電気特性に優れ、機器との距離が長い配線に適しています。
種類通信ケーブル全長(m)200絶縁体厚さ(mm)約0.2
電話用ケーブル ETI 沖電線電話用ケーブル ETI沖電線
12,980税込14,278特価
1本(200m)
当日出荷から5日以内出荷
電子ボタン電話装置の配線に用いる全心線着色識別2コ撚構成PE 絶縁PVC被覆(自己支持形ケーブルはPE被覆)の低漏話ケーブルです。
用途電子ボタン電話装置の配線シース色
J-FCT 電子ボタン電話用ケーブル JAPPYJ-FCT 電子ボタン電話用ケーブルJAPPY
24,980税込27,478
1巻
翌日出荷
種類通信ケーブル対数(P)2導体外径(Φmm)0.65全長(m)200
電話線 200m巻 通信興業電話線 200m巻通信興業
9,998税込10,998
1箱
当日出荷
0.5-2P 電子式ボタン電話装置の配線用、絶縁体にはポリエチレンを使用していますので電気的特性にすぐれています。 全心線着色識別してありますので作業が容易です。
長さ(m)200対数(P)2導体径(mm)0.5
カッド型電話線 200m巻(420010014) 通信興業カッド型電話線 200m巻(420010014)通信興業
8,798税込9,678
1箱
6日以内出荷
0.4-2P カッド型 電子式ボタン電話装置の配線用、絶縁体にはポリエチレンを使用していますので電気的特性にすぐれています。 全心線着色識別してありますので作業が容易です。
長さ(m)200対数(P)2導体径(mm)0.4
電話線 200m巻 通信興業電話線 200m巻通信興業
16,980税込18,678
1箱
7日以内出荷
0.4-4P 電子式ボタン電話装置の配線用、絶縁体にはポリエチレンを使用していますので電気的特性にすぐれています。 全心線着色識別してありますので作業が容易です。
長さ(m)200対数(P)4導体径(mm)0.4
電話線 200m巻 通信興業電話線 200m巻通信興業
18,980税込20,878
1箱
7日以内出荷
0.5-4P 電子式ボタン電話装置の配線用、絶縁体にはポリエチレンを使用していますので電気的特性にすぐれています。 全心線着色識別してありますので作業が容易です。
長さ(m)200対数(P)4導体径(mm)0.5
電話線 200m巻 通信興業電話線 200m巻通信興業
29,980税込32,978
1箱
7日以内出荷
0.5-5P 電子式ボタン電話装置の配線用、絶縁体にはポリエチレンを使用していますので電気的特性にすぐれています。 全心線着色識別してありますので作業が容易です。
長さ(m)200対数(P)5導体径(mm)0.5
0.65mm*2対 NSケーブル (グレー) 日本製線0.65mm*2対 NSケーブル (グレー)日本製線
17,980税込19,778
1箱
7日以内出荷
電子ボタンケーブル 0.65mm×2P 灰色 200m箱巻き。
グレー長さ(m)200対数(P)2導体径(mm)0.65
0.5mm*2対 NSケーブル (グレー) 日本製線0.5mm*2対 NSケーブル (グレー)日本製線
11,980税込13,178
1箱
当日出荷
電子ボタンケーブル 0.5mm×2P 灰色 200m箱巻き。
グレー長さ(m)200対数(P)2導体径(mm)0.5
アルミラミネート遮蔽電話線 200m巻(420320010) 通信興業アルミラミネート遮蔽電話線 200m巻(420320010)通信興業
15,980税込17,578
1箱
7日以内出荷
0.5-1P 遮蔽付 電子式ボタン電話装置の配線用、絶縁体にはポリエチレンを使用していますので電気的特性にすぐれています。 全心線着色識別してありますので作業が容易です。
長さ(m)200対数(P)1導体径(mm)0.5
アルミラミネート遮蔽電話線 200m巻(420320040) 通信興業アルミラミネート遮蔽電話線 200m巻(420320040)通信興業
28,980税込31,878
1箱
7日以内出荷
0.5-4P 遮蔽付 電子式ボタン電話装置の配線用、絶縁体にはポリエチレンを使用していますので電気的特性にすぐれています。 全心線着色識別してありますので作業が容易です。
長さ(m)200対数(P)4導体径(mm)0.5
電話線 200m巻 通信興業電話線 200m巻通信興業
6,998税込7,698
1箱
6日以内出荷
0.5-1P 電子式ボタン電話装置の配線用、絶縁体にはポリエチレンを使用していますので電気的特性にすぐれています。 全心線着色識別してありますので作業が容易です。
長さ(m)200対数(P)1導体径(mm)0.5
電話線 200m巻 通信興業電話線 200m巻通信興業
14,980税込16,478
1箱
7日以内出荷
0.5-3P 電子式ボタン電話装置の配線用、絶縁体にはポリエチレンを使用していますので電気的特性にすぐれています。 全心線着色識別してありますので作業が容易です。
長さ(m)200対数(P)3導体径(mm)0.5
電話線 200m巻 通信興業電話線 200m巻通信興業
34,980税込38,478
1箱
7日以内出荷
0.5-6P 電子式ボタン電話装置の配線用、絶縁体にはポリエチレンを使用していますので電気的特性にすぐれています。 全心線着色識別してありますので作業が容易です。
長さ(m)200対数(P)6導体径(mm)0.5
0.5mm*5対 NSケーブル (グレー) 日本製線0.5mm*5対 NSケーブル (グレー)日本製線
33,980税込37,378
1箱
6日以内出荷
電子ボタンケーブル 0.5mm×5P 灰色 200m箱巻き。
グレー長さ(m)200対数(P)5導体径(mm)0.5
0.5mm*4対 NSケーブル (グレー) 日本製線0.5mm*4対 NSケーブル (グレー)日本製線
22,980税込25,278
1箱
6日以内出荷
電子ボタンケーブル 0.5mm×4P 灰色 200m箱巻き。
グレー長さ(m)200対数(P)4導体径(mm)0.5
0.5mm*2対 EM-NSケーブル (グレー) 日本製線0.5mm*2対 EM-NSケーブル (グレー)日本製線
11,980税込13,178
1箱
7日以内出荷
電子ボタンケーブル 0.5mm×2P エコ仕様 灰色 200m箱巻。
グレー長さ(m)200対数(P)2導体径(mm)0.5
0.5mm*1対 NSケーブル (グレー) 日本製線0.5mm*1対 NSケーブル (グレー)日本製線
8,698税込9,568
1箱
7日以内出荷
電子ボタンケーブル 0.5mm×1P 灰色 200m箱巻。
グレー長さ(m)200対数(P)1導体径(mm)0.5
0.4mm*6対 NSケーブル (グレー) 200m/箱 日本製線0.4mm*6対 NSケーブル (グレー) 200m/箱日本製線
28,980税込31,878
1箱
7日以内出荷
電子ボタンケーブル 0.4mm×6P 灰色 200m箱巻。
グレー長さ(m)200対数(P)6導体径(mm)0.4
0.4mm*5対 NSケーブル (グレー) 200m/箱 日本製線0.4mm*5対 NSケーブル (グレー) 200m/箱日本製線
22,980税込25,278
1箱
6日以内出荷
電子ボタンケーブル 0.4mm×5P 灰色 200m箱巻き。
グレー長さ(m)200対数(P)5導体径(mm)0.4
0.4mm*4対 NSケーブル (グレー) 200m/箱 日本製線0.4mm*4対 NSケーブル (グレー) 200m/箱日本製線
19,980税込21,978
1箱
6日以内出荷
電子ボタンケーブル 0.4mm×4P 灰色 200m箱巻き。
グレー長さ(m)200対数(P)4導体径(mm)0.4
0.4mm*2対 NSケーブル (グレー) 200m/箱 日本製線0.4mm*2対 NSケーブル (グレー) 200m/箱日本製線(1件のレビュー)
8,898税込9,788
1箱
9日以内出荷
電子ボタンケーブル 0.4mm×2P 灰色 200m箱巻き。
グレー長さ(m)200対数(P)2導体径(mm)0.4
電話用ケーブル EM-ETI 沖電線電話用ケーブル EM-ETI沖電線
21,980税込24,178
1本(200m)
5日以内出荷
電子ボタン電話装置などに使用する、全心線着色識別、対形構成のポリエチレン絶縁で、ノンハロゲン難燃ポリエチレンシースケーブルです。
用途電子ボタン電話装置用シース色
J-FCT 電子ボタン電話用ケーブル JAPPYJ-FCT 電子ボタン電話用ケーブルJAPPY
27,980税込30,778
1巻
翌日出荷
種類通信ケーブル対数(P)3導体外径(Φmm)0.65全長(m)200
電話線 200m巻 通信興業電話線 200m巻通信興業
8,998税込9,898
1箱
6日以内出荷
0.4-2P 電子式ボタン電話装置の配線用、絶縁体にはポリエチレンを使用していますので電気的特性にすぐれています。 全心線着色識別してありますので作業が容易です。
長さ(m)200対数(P)2導体径(mm)0.4

通信ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

電話用ケーブル