絞り込み
対数(P)
  • 10
  • 1(7)
  • 2(16)
  • 3(7)
  • 4(10)
  • 5(5)
  • 6(3)
  • 20(4)
  • 30(2)
導体外径(Φmm)
  • 0.4(2)
  • 0.5(3)
  • 0.65(1)
長さ(m)
  • 20(1)
  • 30(1)
  • 50(1)
  • 100(8)
  • 色(5)
ブランド
  • 冨士電線(4)
  • 日本製線(3)
  • 富士電線工業(1)
  • 通信興業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月27日(月)は、空調・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
対数(P)から絞り込む
1(7)
2(16)
3(7)
4(10)
5(5)
6(3)
10
20(4)
30(2)
電子ボタン電話用ケーブル 富士電線工業電子ボタン電話用ケーブル富士電線工業(4件のレビュー)
11,980税込13,178特価
1巻(30m)ほか
当日出荷から62日以内出荷
ポリエチレン絶縁体により電気特性に優れ、機器の距離が長い配線に適しています。対より構造により、漏話特性に優れています。
用途電子ボタン電話の配線用として、主装置と電話機および各種端末機器との接続に使用されます。
電子ボタン電話用ケーブル 冨士電線電子ボタン電話用ケーブル冨士電線
39,980税込43,978
1巻(100m)
当日出荷から14日以内出荷
電子ボタン電話用ケーブルツイストペアで漏話特性が向上しました。電子ボタン電話では、本体装置と電話機間でデータ回線によって各種信号の送受が通 話中も行われているため、通話回線とデータ回線間の漏話特性をよくする必要があります。ICTはカッド撚ではなく対撚を採用。しかも小さなピッチで撚っているので漏話特性が向上し、外部からのノイズに対して威力を発揮します。少対ケーブルで工事が簡単です。電話機までの配線は、通常のケーブルより細く仕上げられた2対ケーブルで配線できます。したがって布設工事が非常に容易になり、その後の造・移設が簡単に行えます。カラーコードにより識別 が容易で工事の能率アップ。各線心は絶縁体の色によって識別されてます。線心の選択、決定が容易で電子ボタン電話端子盤、接続工具等の利用により、工事が能率的にアップします。
電子ボタン電話用ケーブル 冨士電線電子ボタン電話用ケーブル冨士電線
31,980税込35,178
1巻(100m)
当日出荷から13日以内出荷
電子ボタン電話用ケーブルツイストペアで漏話特性が向上しました。電子ボタン電話では、本体装置と電話機間でデータ回線によって各種信号の送受が通 話中も行われているため、通話回線とデータ回線間の漏話特性をよくする必要があります。ICTはカッド撚ではなく対撚を採用。しかも小さなピッチで撚っているので漏話特性が向上し、外部からのノイズに対して威力を発揮します。少対ケーブルで工事が簡単です。電話機までの配線は、通常のケーブルより細く仕上げられた2対ケーブルで配線できます。したがって布設工事が非常に容易になり、その後の造・移設が簡単に行えます。カラーコードにより識別 が容易で工事の能率アップ。各線心は絶縁体の色によって識別されてます。線心の選択、決定が容易で電子ボタン電話端子盤、接続工具等の利用により、工事が能率的にアップします。
電子ボタンデジタル伝送用エコケ-ブル 冨士電線電子ボタンデジタル伝送用エコケ-ブル冨士電線
4,298税込4,728
1巻(10m)ほか
4日以内出荷
ツイストペアで漏話特性が向上しました。電子ボタン電話では、本体装置と電話機間でデータ回線によって各種信号の送受が通 話中も行われているため、通話回線とデータ回線間の漏話特性をよくする必要があります。ICTはカッド撚ではなく体撚を採用。しかも小さなピッチで撚っているので漏話特性が向上し、外部からのノイズに対して威力を発揮します。少対ケーブルで工事が簡単です。電話機までの配線は、通常のケーブルより細く仕上げられた2対ケーブルで配線できます。したがって布設工事が非常に容易になり、その後の造・移設が簡単に行えます。識別が容易で工事の能率アップします。各線心は絶縁体の色によって識別されてます。線心の選択、決定が容易で電子ボタン電話端子盤、接続工具等の利用により、工事が能率的にアップします。
用途使用場所:屋内用、内容:電子ボタン電話用ケーブルの標準品です。シース色ワームグレーRoHS指令(10物質対応)対応
屋内用ボタン電話ケーブル(BTIEV) 冨士電線屋内用ボタン電話ケーブル(BTIEV)冨士電線
19,980税込21,978
1巻(100m)
6日以内出荷から7日以内出荷
屋内用ボタン電話ケーブルこのケーブルはボタン電話装置の配線に用いる全心線着色識別星形構成のPE絶縁PVCシースケーブルです。
長さ(m)100
電話線 フラットケーブル 100m巻 通信興業電話線 フラットケーブル 100m巻通信興業
69,980税込76,978
1箱
7日以内出荷
0.4-10P インテリジェントビルに最適な通信用フラットケーブル、ミシン目があり分岐配線が自由にできます。 遮蔽付なので電波障害及び静電気障害の防止に有効です。 保護テープの使用をお勧めいたします。
長さ(m)100対数(P)10導体径(mm)0.4
0.4mm*10対 NSケーブル (グレー) 100m/箱 日本製線0.4mm*10対 NSケーブル (グレー) 100m/箱日本製線
22,980税込25,278
1箱
7日以内出荷
電子ボタンケーブル 0.4mm×10P 灰色 100m箱巻き。
グレー長さ(m)100対数(P)10導体径(mm)0.4
0.5mm*10対 NSケーブル (グレー) 日本製線0.5mm*10対 NSケーブル (グレー)日本製線
29,980税込32,978
1箱
6日以内出荷
電子ボタンケーブル 0.5mm×10P 灰色 100m箱巻き。
グレー長さ(m)100対数(P)10導体径(mm)0.5
0.5mm*10対 EM-NSケーブル (グレー) 日本製線0.5mm*10対 EM-NSケーブル (グレー)日本製線
32,980税込36,278
1箱
8日以内出荷
電子ボタンケーブル 0.5mm×10P エコ仕様 灰色 100m箱巻。
グレー長さ(m)100対数(P)10導体径(mm)0.5

通信ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

電話用ケーブル