絞り込み
対数(P)
  • 4
  • 1(7)
  • 2(16)
  • 3(7)
  • 5(5)
  • 6(3)
  • 10(9)
  • 20(4)
  • 30(2)
導体外径(Φmm)
  • 0.4(3)
  • 0.5(4)
  • 0.65(1)
長さ(m)
  • 100(1)
  • 200(8)
  • 色(4)
ブランド
  • 通信興業(4)
  • 冨士電線(3)
  • 日本製線(2)
  • 富士電線工業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
対数(P)から絞り込む
1(7)
2(16)
3(7)
4
5(5)
6(3)
10(9)
20(4)
30(2)
電子ボタン電話用ケーブル 富士電線工業電子ボタン電話用ケーブル富士電線工業(4件のレビュー)
35,980税込39,578特価
1巻(200m)
当日出荷から62日以内出荷
ポリエチレン絶縁体により電気特性に優れ、機器の距離が長い配線に適しています。対より構造により、漏話特性に優れています。
用途電子ボタン電話の配線用として、主装置と電話機および各種端末機器との接続に使用されます。
電子ボタン電話用ケーブル 冨士電線電子ボタン電話用ケーブル冨士電線
17,980税込19,778
1巻(200m)
当日出荷から14日以内出荷
電子ボタン電話用ケーブルツイストペアで漏話特性が向上しました。電子ボタン電話では、本体装置と電話機間でデータ回線によって各種信号の送受が通 話中も行われているため、通話回線とデータ回線間の漏話特性をよくする必要があります。ICTはカッド撚ではなく対撚を採用。しかも小さなピッチで撚っているので漏話特性が向上し、外部からのノイズに対して威力を発揮します。少対ケーブルで工事が簡単です。電話機までの配線は、通常のケーブルより細く仕上げられた2対ケーブルで配線できます。したがって布設工事が非常に容易になり、その後の造・移設が簡単に行えます。カラーコードにより識別 が容易で工事の能率アップ。各線心は絶縁体の色によって識別されてます。線心の選択、決定が容易で電子ボタン電話端子盤、接続工具等の利用により、工事が能率的にアップします。
電子ボタン電話用ケーブル 冨士電線電子ボタン電話用ケーブル冨士電線
37,980税込41,778
1巻(200m)
当日出荷から13日以内出荷
電子ボタン電話用ケーブルツイストペアで漏話特性が向上しました。電子ボタン電話では、本体装置と電話機間でデータ回線によって各種信号の送受が通 話中も行われているため、通話回線とデータ回線間の漏話特性をよくする必要があります。ICTはカッド撚ではなく対撚を採用。しかも小さなピッチで撚っているので漏話特性が向上し、外部からのノイズに対して威力を発揮します。少対ケーブルで工事が簡単です。電話機までの配線は、通常のケーブルより細く仕上げられた2対ケーブルで配線できます。したがって布設工事が非常に容易になり、その後の造・移設が簡単に行えます。カラーコードにより識別 が容易で工事の能率アップ。各線心は絶縁体の色によって識別されてます。線心の選択、決定が容易で電子ボタン電話端子盤、接続工具等の利用により、工事が能率的にアップします。
電子ボタンデジタル伝送用エコケ-ブル 冨士電線電子ボタンデジタル伝送用エコケ-ブル冨士電線
29,980税込32,978
1箱(200m)
4日以内出荷
ツイストペアで漏話特性が向上しました。電子ボタン電話では、本体装置と電話機間でデータ回線によって各種信号の送受が通 話中も行われているため、通話回線とデータ回線間の漏話特性をよくする必要があります。ICTはカッド撚ではなく体撚を採用。しかも小さなピッチで撚っているので漏話特性が向上し、外部からのノイズに対して威力を発揮します。少対ケーブルで工事が簡単です。電話機までの配線は、通常のケーブルより細く仕上げられた2対ケーブルで配線できます。したがって布設工事が非常に容易になり、その後の造・移設が簡単に行えます。識別が容易で工事の能率アップします。各線心は絶縁体の色によって識別されてます。線心の選択、決定が容易で電子ボタン電話端子盤、接続工具等の利用により、工事が能率的にアップします。
用途使用場所:屋内用、内容:電子ボタン電話用ケーブルの標準品です。シース色ワームグレーRoHS指令(10物質対応)対応
電話線 200m巻 通信興業電話線 200m巻通信興業
16,980税込18,678
1箱
7日以内出荷
0.4-4P 電子式ボタン電話装置の配線用、絶縁体にはポリエチレンを使用していますので電気的特性にすぐれています。 全心線着色識別してありますので作業が容易です。
長さ(m)200対数(P)4導体径(mm)0.4
電話線 200m巻 通信興業電話線 200m巻通信興業
18,980税込20,878
1箱
7日以内出荷
0.5-4P 電子式ボタン電話装置の配線用、絶縁体にはポリエチレンを使用していますので電気的特性にすぐれています。 全心線着色識別してありますので作業が容易です。
長さ(m)200対数(P)4導体径(mm)0.5
アルミラミネート遮蔽電話線 200m巻(420320040) 通信興業アルミラミネート遮蔽電話線 200m巻(420320040)通信興業
28,980税込31,878
1箱
7日以内出荷
0.5-4P 遮蔽付 電子式ボタン電話装置の配線用、絶縁体にはポリエチレンを使用していますので電気的特性にすぐれています。 全心線着色識別してありますので作業が容易です。
長さ(m)200対数(P)4導体径(mm)0.5
電話線 フラットケーブル 100m巻 通信興業電話線 フラットケーブル 100m巻通信興業
53,980税込59,378
1箱
7日以内出荷
0.4-4P インテリジェントビルに最適な通信用フラットケーブル、ミシン目があり分岐配線が自由にできます。 遮蔽付なので電波障害及び静電気障害の防止に有効です。 保護テープの使用をお勧めいたします。
長さ(m)100対数(P)4導体径(mm)0.4
0.5mm*4対 NSケーブル (グレー) 日本製線0.5mm*4対 NSケーブル (グレー)日本製線
22,980税込25,278
1箱
6日以内出荷
電子ボタンケーブル 0.5mm×4P 灰色 200m箱巻き。
グレー長さ(m)200対数(P)4導体径(mm)0.5
0.4mm*4対 NSケーブル (グレー) 200m/箱 日本製線0.4mm*4対 NSケーブル (グレー) 200m/箱日本製線
19,980税込21,978
1箱
6日以内出荷
電子ボタンケーブル 0.4mm×4P 灰色 200m箱巻き。
グレー長さ(m)200対数(P)4導体径(mm)0.4

通信ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

電話用ケーブル