検査・測定とは、電気設備の施工において設計通りの構造になっていることを確かめるテストのことを指します。通電確認や絶縁抵抗値の測定など様々な検査・測定を行う際には、適切な道具を選ぶことが大切です。導通チェッカーやアナログマルチメータデジタルマルチメータといった専用のテスターだけでなく、テストリード、ケーブルゲージの準備も必要でしょう。最終的な検査・測定まで含めた行程が電気工事士の仕事であり、一定の工事品質を維持するために不可欠です。
つかみ易く、外れにくいパワークリップ
材質(本体)銅合金
結線方法はんだ付け又は、ラジオペンチ等による一時的な圧着結線
仕様推奨保持対象:M3~M4サイズのネジ頭、電線(クリップ側面)
定格30V、5A
RoHS指令(10物質対応)対応
つかみ易く、外れにくいパワークリップ
仕様推奨保持対象:M3~M4サイズのねじ頭、電線(クリップ側面)
材質絶縁強化カバー:熱可塑性エラストマ―
材質(本体)銅合金
定格300V-5A
絶縁抵抗(MΩ)【カバー】DC500V:100以上
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V)【カバー】AC2000(1分間)
結線方法はんだ付け又は、ラジオペンチ等による一時的な圧着結線
つかみ易く、外れにくいパワークリップ M5M6ねじ用
用途パワークリップ/POWER/CLIP/ねじ頭をつかむ/省力化/時間短縮/測定用/検査用/仮配線/仮接続/M5M6ねじ用
仕様【推奨保持対象】M5~M6サイズのねじ頭、電線(クリップ側面)
材質(本体)銅合金
定格600V/20A
材質(カバー)熱可塑性エラストマ―
絶縁抵抗【カバー】DC500V、100MΩ以上
関連資料仕様書(0.48MB)
耐電圧(V/min)【カバー】AC2000
結線方法はんだ付け
みのむしクリップは、一般的な接続器として電気製品、通信機、教材等多方面に利用されています。
リード線接続はハンダ付です。
材質(本体)鉄+Niメッキ
材質(カバー)塩化ビニール
絶縁耐圧AC2000V 1分以上
絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上
サイズ:小
絶縁耐圧:AC2000V 1分以上
絶縁抵抗:DC500V 100MΩ以上
最大開口寸法:6mm
カラー:イエロー
色黄
1個
¥342
税込¥376
当日出荷
サイズ:大
絶縁耐圧:AC2000V 1分以上
絶縁抵抗:DC500V 100MΩ以上
最大開口寸法:8mm
カラー:イエロー
色黄
1個
¥435
税込¥479
翌々日出荷
パワークリップ POWER CLIP ねじ頭をつかむ 省力化 時間短縮 測定用 検査用 仮配線 仮接続 カバーのみ品 M5M6ねじ用
用途C-100X カバーのみ品 M5M6ねじ用
色(カバー)黄
関連資料仕様書(0.46MB)
1個
¥279
税込¥307
3日以内出荷
サイズ:中
絶縁耐圧:AC2000V 1分以上
絶縁抵抗:DC500V 100MΩ以上
最大開口寸法:6mm
カラー:イエロー
色黄
1個
¥380
税込¥418
翌々日出荷
一般的な接続器として電機製品、通信機、教材等、多方面に使用されています。
リード線接続はハンダ付です。
RoHS指令(10物質対応)対応
『電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。