147件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リード線から絞り込む
テストリード (巻取り式) エスコテストリード (巻取り式)エスコ
3,870税込4,257
1個
翌日出荷
絶縁ワニ口クリップ付き。18ゲージ銅線。自動車、トレーラー、ボートなどの電気回路のテストに最適。リードを混線させずに使用できる巻き取り式。定格電流:リードを全て引き出していない状態では最大6Aまでです。
定格電圧(V)600定格電流(A)10開口幅(mm)最大:14
片側開放リード HIOKI(日置電機)片側開放リードHIOKI(日置電機)
41,980税込46,178
1個
8日以内出荷
BT5525用
仕様アズワン品番69-8556-79
テストリード HIOKI(日置電機)テストリードHIOKI(日置電機)
6,998税込7,698
1台
7日以内出荷
用途IR5050、IR5051用
同軸テストリード 1500mm 1.5D-2V 50Ω T.SIN(テイシン電機)同軸テストリード 1500mm 1.5D-2V 50ΩT.SIN(テイシン電機)
2,998税込3,298
1袋
13日以内出荷
仕様●チップ - タイプ:同軸テストリード●定格電流:-●定格電圧:-●終端:-●色:黒●長さ - チップ:-●長さ - 全体:1500mm●材料 - 本体:-●材料 - チップ:-●定格:-●動作温度:-●チップ - タイプ:同軸テストリードアズワン品番68-2035-31
Bus Pirate Cable SPARKFUNBus Pirate CableSPARKFUN
1,498税込1,648
1個
33日以内出荷
JST PH型 4ピンコネクタ ワニ口クリップ色付変換ケーブル AdafruitJST PH型 4ピンコネクタ ワニ口クリップ色付変換ケーブルAdafruit
879税込967
1個
10日以内出荷
仕様●チップ - タイプ:変換ケーブル●定格電流:-●定格電圧:-●終端:-●色:-●長さ - チップ:-●長さ - 全体:-●材料 - 本体:-●材料 - チップ:-●定格:-●動作温度:-●チップ - タイプ:変換ケーブルアズワン品番68-2094-98
ピンプラグ エスコピンプラグエスコ
140税込154
1個
翌日出荷
はんだ接続。テストリード組立用。
材質表面処理:Au 基材:CuZn定格電圧AC30V DC60V定格電流(A)10適合ケーブル最大Φ2.1mm 0.5mm2サイズ(mm)4.5×27プラグ径(Φmm)適合:2
テストリード エスコテストリードエスコ
1,760税込1,936
1個
翌日出荷
ニッケルメッキ。IEC EN 61010-031に準拠。シリコン被覆のケーブルを使用。片側には絶縁スリーブにΦ4mmのMULTILAMプラグ付。反対側には絶縁スリーブにΦ4mmの90°アングルプラグ付。
テストクリップ エスコテストクリップエスコ
1,770税込1,947
1個
翌日出荷
閉口時は導体に触れない安全設計。
JST to Breadboard Jumper 3-pin SPARKFUNJST to Breadboard Jumper 3-pinSPARKFUN
559税込615
1個
33日以内出荷
仕様●ケーブル長:140mmアズワン品番67-0457-41
BNC-ミニグラバーケーブル DIGILENTBNC-ミニグラバーケーブルDIGILENT
2,998税込3,298
1個
予約販売
波形発生器などをテスト対象の回路に接続するためのBNCコネクタケーブルです。赤と黒のミニグラバーテストクリップで終端されています。BNCアダプタやAnalog Discovery Studioを使用する場合に、Analog Discoveryの波形ジェネレータと接続する場合などに使用できます。BNCコネクタ黒と赤のミニグラバークリップで終端
仕様●全長:114cm●黒と赤のリード長:6cmアズワン品番67-0390-50
クリップコネクタテストリード TLAシリーズ T.SIN(テイシン電機)クリップコネクタテストリード TLAシリーズT.SIN(テイシン電機)
649税込714
1パック
13日以内出荷
仕様●全長(mm):230●リード線(sq):0.4●内容:黒 各色1本アズワン品番67-0358-62
Open logic sniffer probe cable Seeed StudioOpen logic sniffer probe cableSeeed Studio
1個
欠品中
This is the probe cable for Open workbench Logic sniffer. It has a 1×9 connector and 9 leads with tweezer-style test clips. These are the same tweezer-clips used on two leads of the Bus Pirate probe cable. Each cable connects 8 of the 16 buffered input ch
アズワン品番67-0476-78
クリップコネクタテストリード TLAシリーズ T.SIN(テイシン電機)クリップコネクタテストリード TLAシリーズT.SIN(テイシン電機)
979税込1,077
1パック
13日以内出荷
仕様●全長(mm):500●リード線(sq):0.3●内容:赤/黒 各色1本アズワン品番67-0358-60
クリップコネクタテストリード TLAシリーズ T.SIN(テイシン電機)クリップコネクタテストリード TLAシリーズT.SIN(テイシン電機)
809税込890
1個
10日以内出荷
仕様●全長(mm):500●リード線(sq):0.3●内容:赤/黒 各色1本アズワン品番67-0358-63
Digital Discovery用高速アダプター DIGILENTDigital Discovery用高速アダプターDIGILENT
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
Digital Discovery用の高速アダプター高速デジタル信号は、MTEケーブルやブレッドボードに接続したワイヤなどではノイズやクロストークが発生しやすくなります。本高速アダプターは、Digital Discoveryの高速な入力信号とプローブ間のインターフェースを提供します。ノイズを低減し、最大800MS/sにおいてもシグナルインテグリティを確保するように設計されています。本高速アダプターは、最大24個の高速ロジックプローブを接続でき、24個のデジタル信号を観測できます。本アダプターにはキーが付いておらず、ツイストワイヤーは色分けされていないため、両方向で使用できます。本製品には、16個の高速ロジックプローブが含まれています。各ケーブルは、色付きワイヤとGND(黒)ワイヤがツイストされています。ワイヤは、2ピンメスヘッダーを介して高速アダプタに接続し、2つの1ピンメスコネクタをテスト対象デバイスとアースに接続します。100Ωの抵抗が、被試験デバイスに最も近い端の信号線に埋め込まれています。すべてのGNDワイヤは、テスト対象のデバイスのアースに接続する必要があります。
仕様●Digital Discovery用の2×16フライワイヤーアセンブリの代替●2×16 MTEコネクタ●高速プローブ接続用2×1オスピンヘッダー ×24●高速ロジックプローブ ×16アズワン品番67-0355-43
クリップコネクタテストリード TLAシリーズ T.SIN(テイシン電機)クリップコネクタテストリード TLAシリーズT.SIN(テイシン電機)
979税込1,077
1パック
10日以内出荷から13日以内出荷
仕様●全長(mm):500●リード線(sq):0.3●内容:赤/黒 各色1本
テストリード 0.1SQ 両端シールドリップS付コード 赤/黒/緑/黄/白 450mm T.SIN(テイシン電機)テストリード 0.1SQ 両端シールドリップS付コード 赤/黒/緑/黄/白 450mmT.SIN(テイシン電機)
1,498税込1,648
1個
13日以内出荷
シールドクリップS(黄銅/ニッケル)両端 半田付けR・B・G・Y・W 各1本 計5本入り
仕様●リード線:0.1スケアー●電子工作に必要な工具の種類と使い方●【測定編】●電子工作に欠かせないのが測定です。●部品が正しいか確認したり、ハンダ付けの不良がないかチェックしたり、電圧が正常か確認したりなど、いろいろな場面で測定する必要が出てきます。アズワン品番67-0475-83
クリップコネクタテストリード TLAシリーズ T.SIN(テイシン電機)クリップコネクタテストリード TLAシリーズT.SIN(テイシン電機)
2,898税込3,188
1パック
13日以内出荷
仕様●全長(mm):500●リード線(sq):0.3●内容:赤/黒/黄/白/緑/青 各色1本アズワン品番67-0358-56
工業マスターテスト・リード・セット テクトロニクス&フルーク工業マスターテスト・リード・セットテクトロニクス&フルーク
68,980税込75,878
1セット
41日以内出荷
アズワン品番64-7720-98
電子マスターテスト・リード・セット テクトロニクス&フルーク電子マスターテスト・リード・セットテクトロニクス&フルーク
52,980税込58,278
1セット
4日以内出荷
アズワン品番64-7720-97
自動車用テストリード テクトロニクス&フルーク自動車用テストリードテクトロニクス&フルーク
65,980税込72,578
1セット
46日以内出荷
TP81絶縁体突刺型プローブTP40自動車用バック・プローブ・ピン5本セットTL224SuperGrip(TM)シリコン製テスト・リードTP220SuperGrip(TM)テスト・プローブAC220プランジャー式ワニ口クリップAC385SuperGrip(TM)ワニ口クリップC280SuperGrip(TM)フック・クリップTP81とTP40は定格60VDC:その他はすべて定格1000VVATIII、600VCATIV
アズワン品番64-7720-96
自動車用テストリードキット テクトロニクス&フルーク自動車用テストリードキットテクトロニクス&フルーク
51,980税込57,178
1セット
4日以内出荷
TP81絶縁体突刺型プローブTL224SuperGrip(TM)シリコン製テスト・リードTP220SuperGrip(TM)テスト・プローブAC220プランジャー式ワニ口クリップAC285SuperGrip(TM)ワニ口クリップTP81は定格60VDC:その他は全て定格1000VCATIII、600VCATIV
アズワン品番64-7720-95
電話工事向けテスト・リード・セット テクトロニクス&フルーク電話工事向けテスト・リード・セットテクトロニクス&フルーク
16,980税込18,678
1セット
4日以内出荷
電話工事用5方式のマルチポイント・テスト・クリップを持った、1.5m長のテスト・リード・セット熱に強いシリコン絶縁テスト・リードは低温でも柔軟-80℃~150℃まで利用可能マルチポイント・テスト・クリップは検査する機器により次の5方式で接続可能平型の端子用U型先端ねじ山/裸線端子用の切れ目のある開口部ねじ山/線巻端子用の鋸状歯細線突刺し用剣山型端子太線突刺し用の針
最大電流(A)8アズワン品番64-7720-75
高エネルギー環境用テストリードセット テクトロニクス&フルーク高エネルギー環境用テストリードセットテクトロニクス&フルーク
26,980税込29,678
1セット
4日以内出荷
アークフラッシュによる爆発の危険性を減らす絶縁チップ・プローブ通電中の電流に手を触れずにすむプローブ・エクステンダー絶縁テスト・チップ・プローブ、プローブ・エクステンダー、TL224テスト・リード各1対が付属プローブとリードはCATIII1000V、CATIV600V10A、エクステンダーは、CATIII1000V10A
アズワン品番64-7720-74
工業用テスト・リード・セット テクトロニクス&フルーク工業用テスト・リード・セットテクトロニクス&フルーク
22,980税込25,278
1セット(2本)
4日以内出荷
AC220、TP220、TL222各2個から構成4mmバナナ・コネクターが使用可能な全ての機器に適応
使用温度範囲(℃)-20~55最大電流(A)10汚染度(使用環境)2アズワン品番64-7720-68
テストリード TLAシリーズ T.SIN(テイシン電機)テストリード TLAシリーズT.SIN(テイシン電機)
2,298税込2,528
1パック(6本)
61日以内出荷
半田付け、圧着作業の手間が省け各種検査、仮配線、教材、模型等、幅広い用途にご使用できます。
仕様丸端子⇔ICクリップS赤・黒・緑・黄・白・青リード線0.3sqアズワン品番4-515-15
クリップアダプターセット エスコクリップアダプターセットエスコ
1,490税込1,639
1セット
当日出荷
赤、黒ピンの各1個ずつ コネクターなどの微細部の測定に。
仕様●先端サイズ:Φ1×20mm●全長:295mm●サイズ:295(W)×10(D)×10(H)mm●重量:17.3g●ワニ口クリップ最大開口:4mm●ソケット径:ワニ口クリップ側:約11mmピン側:約7mmアズワン品番65-2167-13
テストクリップ (フラットグリップ/黒) エスコテストクリップ (フラットグリップ/黒)エスコ
9,620税込10,582
1個
翌日出荷
全長(mm)170質量(g)225定格電圧(V)1000定格電流(A)32最大開口(mm)12アズワン品番64-7909-13プラグ径(Φmm)4
Φ2mm ピン式テストプローブ(黒) エスコΦ2mm ピン式テストプローブ(黒)エスコ
705税込776
1個
翌日出荷
仕様プローブ先端ピン径:Φ2mm全長(mm)106定格電圧(V)1000定格電流(A)1アズワン品番64-7909-04プラグ径(Φmm)4
4mmジャンパコネクタ ストーブリ / マルチコンタクト4mmジャンパコネクタストーブリ / マルチコンタクト
5,898税込6,488
1セット(10個)
4日以内出荷
材質(導体メッキ)Ni品名KS4-11L/1A/N定格30 VAC, 32 A / 60 VDC, 32 A適合プラグ4mm
2mmテストリード ストーブリ / マルチコンタクト2mmテストリードストーブリ / マルチコンタクト
5,898税込6,488
1セット(10個)
47日以内出荷
材質(導体メッキ)Au、(リード絶縁)PVC定格30 VAC, 10 A / 60 VDC, 10 A適合プラグ2mm
テストピンL(赤) テンパール工業テストピンL(赤)テンパール工業
2,298税込2,528
1個
6日以内出荷
500mm/0.3mm2テストリード(バナナプラグ・丸形/6本) エスコ500mm/0.3mm2テストリード(バナナプラグ・丸形/6本)エスコ
2,010税込2,211
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940DT-71
1000mm/0.3mm2テストリード(クリップ・丸形端子/4本) エスコ1000mm/0.3mm2テストリード(クリップ・丸形端子/4本)エスコ
1,240税込1,364
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940DT-62
1000mm/0.3mm2テストリード(クリップ・Y形端子/4本) エスコ1000mm/0.3mm2テストリード(クリップ・Y形端子/4本)エスコ
1,470税込1,617
1個
当日出荷
エスコ品番EA940DT-47
1000mm/0.1mm2テストリード(両端クリップ/4本) エスコ1000mm/0.1mm2テストリード(両端クリップ/4本)エスコ
1,040税込1,144
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940DT-32
560mm/0.3mm2テストリード(両端クリップ/10本) エスコ560mm/0.3mm2テストリード(両端クリップ/10本)エスコ
1,950税込2,145
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940DT-2
テストリード棒 エスコテストリード棒エスコ
2,800税込3,080
1個
翌日出荷
エスコ品番EA709S-2
910mm テストリード エスコ910mm テストリードエスコ
1,130税込1,243
1個
翌日出荷
エスコ品番EA707XC-36

検査・測定』には他にこんなカテゴリがあります

電気工事用テストリード