99件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リード線から絞り込む
テストリード T.SIN(テイシン電機)テストリードT.SIN(テイシン電機)(29件のレビュー)
599税込659
1セット
当日出荷から7日以内出荷
シールドクリップ両端付のテストリードシリーズ。 ポピュラーな定番品。
用途通信機、仮配線、教材、模型、基板測定用として最適。
ICテストリード T.SIN(テイシン電機)ICテストリードT.SIN(テイシン電機)(13件のレビュー)
949税込1,044
1セット
当日出荷
ICクリップL⇔バナナプラグ変換用テストリード
用途バナナプラグ・ICクリップから取り出した電源・信号を相互変換RoHS指令(10物質対応)対応
ヒューズホルダー付テストリード T.SIN(テイシン電機)ヒューズホルダー付テストリードT.SIN(テイシン電機)(5件のレビュー)
1,898税込2,088
1セットほか
当日出荷
中継用ヒューズホルダーを中間に入れ、過電流から機器・回路を防護します。5色全てにヒューズホルダー付
用途過電流から機器・回路を防護したい時使用絶縁耐圧AC2000V 1分以上RoHS指令(10物質対応)対応
ワニ口クリップ付テストリード T.SIN(テイシン電機)ワニ口クリップ付テストリードT.SIN(テイシン電機)(1件のレビュー)
859税込945
1セット
当日出荷
ワニグチクリップL両端付き
用途ワニグチタイプなので電源・信号取り出し口に挟みやすいセット内容赤・黒各色1本 計2本RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)AC1000/1分以上
モールドグリップテストリード T.SIN(テイシン電機)モールドグリップテストリードT.SIN(テイシン電機)
949税込1,044
1セットほか
当日出荷
モールドクリップS両端付
用途ワニ口の先端が絶縁されているため、短絡保護用リード線0.3スケアーRoHS指令(10物質対応)対応
同軸テストリード T.SIN(テイシン電機)同軸テストリードT.SIN(テイシン電機)(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
BNCプラグからクリップ変換分岐用。
用途BNCの信号取り出し用。ファンクションジェネレータの接続用。ケーブルRG-58A/U 50ΩRoHS指令(10物質対応)対応
1000mm/0.5mm2テストリード(両端クリップ/2本) エスコ1000mm/0.5mm2テストリード(両端クリップ/2本)エスコ(1件のレビュー)
890税込979
1個
当日出荷
エスコ品番EA940DT-13
1000mm/0.1mm2テストリード(両端クリップ/2本) エスコ1000mm/0.1mm2テストリード(両端クリップ/2本)エスコ
560税込616
1個
当日出荷
エスコ品番EA940DT-11
テストリード ELPAテストリードELPA(1件のレビュー)
569税込626
1セット
当日出荷
バナナ式テスターのテストリードとして使用します。
仕様バナナ式
500mm/0.1mm2テストリード(バナナプラグクリップ/10本 エスコ500mm/0.1mm2テストリード(バナナプラグクリップ/10本エスコ
3,610税込3,971
1個
当日出荷
エスコ品番EA940DT-87
テスター棒 ロング+ピン KSM01シリーズ MSKテスター棒 ロング+ピン KSM01シリーズMSK
109税込120
1個
当日出荷
テスターのチェック端子の付いたテスター棒です。端子は回すと外れますので外してご使用下さい。
仕様●コネクタの形態:テスター棒●色:黒●備考:テスター棒アズワン品番67-0484-59
テスター棒 ロング+ピン KSM01シリーズ MSKテスター棒 ロング+ピン KSM01シリーズMSK
119税込131
1個
当日出荷
テスターのチェック端子の付いたテスター棒です。端子は回すと外れますので外してご使用下さい。
仕様●コネクタの形態:テスター棒●色:赤●備考:テスター棒アズワン品番67-0484-58
760mm/0.5mm2テストリード(両端クリップ/ 4本) エスコ760mm/0.5mm2テストリード(両端クリップ/ 4本)エスコ(1件のレビュー)
1,470税込1,617
1個
当日出荷
エスコ品番EA940DT-3
テストリード (両端クリップ/ヒューズホルダー/2本) エスコテストリード (両端クリップ/ヒューズホルダー/2本)エスコ
1,330税込1,463
1個
当日出荷
エスコ品番EA940DT-21
ジャンパーテストリード T.SIN(テイシン電機)ジャンパーテストリードT.SIN(テイシン電機)(1件のレビュー)
859税込945
1セット
当日出荷
基板のスルーホール(Φ0.8)へチェックピンを直接入れるチェック用ケーブル。
用途基板の状態で直接チェックできる全長(mm)250絶縁耐圧AC2000V 1分以上リード線0.1スケアーRoHS指令(10物質対応)対応
コード付ミノムシクリップ中 半田付け LINKMANコード付ミノムシクリップ中 半田付けLINKMAN
1,298税込1,428
1個
当日出荷
6色(白・黒・赤・青・緑・黄)各1本セットのコード付きクリップ(RoHS対応品)クリップとコードの接続は、はんだ付けになっているので、安心してご利用頂けます。
仕様●リード線許容電流:1A●クリップ全長:約44mm●全長:約37cm●RoHS:2020/04/09時点アズワン品番67-0361-25
ワニ口クリップ (黒) エスコワニ口クリップ (黒)エスコ
935税込1,029
1個
当日出荷
全長(mm)82.2質量(g)13定格電圧(V)1000定格電流(A)32最大開口(mm)20アズワン品番64-7909-40プラグ径(Φmm)4
ワニ口クリップ(黒) エスコワニ口クリップ(黒)エスコ
815税込897
1個
当日出荷
全長(mm)54質量(g)3定格電圧(V)300定格電流(A)15最大開口(mm)11アズワン品番64-7909-08プラグ径(Φmm)4
ワニ口クリップ(赤) エスコワニ口クリップ(赤)エスコ
815税込897
1個
欠品中
全長(mm)54質量(g)3定格電圧(V)300定格電流(A)15最大開口(mm)11アズワン品番64-7909-09プラグ径(Φmm)4
1000mm/0.3mm2テストリード(両端クリップ/2本) エスコ1000mm/0.3mm2テストリード(両端クリップ/2本)エスコ
705税込776
1個
当日出荷
エスコ品番EA940DT-12
ワニ口クリップ (赤) エスコワニ口クリップ (赤)エスコ
935税込1,029
1個
当日出荷
全長(mm)82.2質量(g)13定格電圧(V)1000定格電流(A)32最大開口(mm)20アズワン品番64-7909-41プラグ径(Φmm)4
ワニ口クリップ (大口径/黒) エスコワニ口クリップ (大口径/黒)エスコ
1,120税込1,232
1個
当日出荷
全長(mm)92質量(g)24定格電圧(V)1000定格電流(A)32最大開口(mm)39.5アズワン品番64-7909-15プラグ径(Φmm)4
ワニ口クリップ (大口径/赤) エスコワニ口クリップ (大口径/赤)エスコ(1件のレビュー)
1,120税込1,232
1個
当日出荷
全長(mm)92質量(g)24定格電圧(V)1000定格電流(A)32最大開口(mm)39.5アズワン品番64-7909-16プラグ径(Φmm)4
4mm絶縁リード中継カプラー ストーブリ / マルチコンタクト4mm絶縁リード中継カプラーストーブリ / マルチコンタクト
2,798税込3,078
1セット(10個)
当日出荷から47日以内出荷
ヒューズ付(1A)みのむしテストリード線 ユーボンヒューズ付(1A)みのむしテストリード線ユーボン
1,998税込2,198
1袋
当日出荷
みのむしクリップとみのむしクリップの間にヒューズフォルダーが入っています。(赤色コードのみ)
通電電流(A)(最大)1 125VACコード長さ(mm)500コードVSF03sqクリップ(みのむし)U-0102ヒューズ30mm×6.4Φ※ヒューズ1A:2本付属
500mm/0.1mm2テストリード(バナナプラグクリップ/6本) エスコ500mm/0.1mm2テストリード(バナナプラグクリップ/6本)エスコ
2,360税込2,596
1個
当日出荷
エスコ品番EA940DT-86
1000mm/0.3mm2テストリード(バナナプラグ・Y形/4本) エスコ1000mm/0.3mm2テストリード(バナナプラグ・Y形/4本)エスコ
1,680税込1,848
1個
当日出荷
エスコ品番EA940DT-52
Y端子付みのむしクリップテストリード線 ユーボンY端子付みのむしクリップテストリード線ユーボン
2,298税込2,528
1袋
当日出荷
Y端子付みのむしクリップテストリード線
寸法L(mm)500最大電流(A)1 125VACリード線0.3sq
50Ω同軸テストリード(圧着式) T.SIN(テイシン電機)50Ω同軸テストリード(圧着式)T.SIN(テイシン電機)(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷から13日以内出荷
BNCプラグ両端付きケーブル。ケーブル加工不要。長さは各種用意。
用途計測器・無線機等の接続・伝送用ケーブルRG-58A/U 50ΩRoHS指令(10物質対応)対応
500mm/0.3mm2テストリード(両端バナナプラグ/10本) エスコ500mm/0.3mm2テストリード(両端バナナプラグ/10本)エスコ
4,620税込5,082
1個
欠品中
エスコ品番EA940DT-82
ICテストリード ELPAICテストリードELPA
950税込1,045
1個
当日出荷
全長:約0.5m 絶縁耐圧:AC1000V 1分以上 絶縁抵抗:DC500V 100MΩ以上 カラー:6色
75Ω同軸テストリード(圧着式) T.SIN(テイシン電機)75Ω同軸テストリード(圧着式)T.SIN(テイシン電機)(3件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷から7日以内出荷
BNCプラグ両端付きケーブル。ケーブル加工不要。長さは各種用意。
用途映像信号を伝送。防犯カメラの映像接続用としても便利ケーブル3C-2V 75ΩRoHS指令(10物質対応)対応
1000mm/0.3mm2テストリード(クリップ・Y形端子/4本) エスコ1000mm/0.3mm2テストリード(クリップ・Y形端子/4本)エスコ
1,260税込1,386
1個
当日出荷
エスコ品番EA940DT-42
テスターリード T.SIN(テイシン電機)テスターリードT.SIN(テイシン電機)
1,498税込1,648
1セット
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
リード線(大) ELPAリード線(大)ELPA
179税込197
1個
翌々日出荷
幅:34mm 入数:5本
ワニ口クリップ(赤) HIOKI(日置電機)ワニ口クリップ(赤)HIOKI(日置電機)
969税込1,066
1個
当日出荷
絶縁抵抗計・漏れ電流試験器のテストリード、電力計の電圧コードに接続
対応製品L1000、L2200、L9019-0x、L9197、L9257 、L9438-5x、L9787、L9844
150mm/5A テストリード (片側バッテリークリップ) エスコ150mm/5A テストリード (片側バッテリークリップ)エスコ
705税込776
1個
当日出荷
エスコ品番EA940DT-96
モールドグリップテストリード T.SIN(テイシン電機)モールドグリップテストリードT.SIN(テイシン電機)(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット
当日出荷
モールドクリップS⇔バナナプラグ変換用
用途ワニ口の先端が絶縁されているため、短絡保護用
コンタクトジョーズⅡ 川口電機製作所コンタクトジョーズⅡ川口電機製作所
27,980税込30,778
1袋(5本)
当日出荷
ジャンパ線の被覆を剥かずに導通や電圧・電流の測定を可能にします。

検査・測定』には他にこんなカテゴリがあります

電気工事用テストリード