絞り込み
リード線
- 0.1sq(2)
- 0.18sq(1)
- 0.3sq(8)
- 0.5sq(1)
全長(mm)
- 500
- 54(2)
- 82.2(2)
- 92(2)
- 106(2)
- 130(1)
- 150(1)
- 300(2)
- 1000(18)
- 1500(15)
- 2000(3)
- 3000(5)
- 5000(2)
- 6000(2)
- 7000(2)
- 8000(2)
- 9000(4)
- 10000(2)
- 12000(2)
- 15000(2)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- T.SIN(テイシン電機)(8)
- ユーボン(3)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
「リード線」から絞り込む
0.1sq(2)
0.18sq(1)
0.3sq(8)
0.5sq(1)

テストリード
T.SIN(テイシン電機)(29件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1セット当日出荷から7日以内出荷シールドクリップ両端付のテストリードシリーズ。 ポピュラーな定番品。用途通信機、仮配線、教材、模型、基板測定用として最適。
ICテストリード
T.SIN(テイシン電機)(13件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1セット当日出荷ICクリップL⇔バナナプラグ変換用テストリード用途バナナプラグ・ICクリップから取り出した電源・信号を相互変換RoHS指令(10物質対応)対応
ヒューズホルダー付テストリード
T.SIN(テイシン電機)(5件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1袋(2本)ほか当日出荷中継用ヒューズホルダーを中間に入れ、過電流から機器・回路を防護します。5色全てにヒューズホルダー付用途過電流から機器・回路を防護したい時使用絶縁耐圧AC2000V 1分以上RoHS指令(10物質対応)対応
ワニ口クリップ付テストリード
T.SIN(テイシン電機)(1件のレビュー)¥949税込¥1,0441セット当日出荷ワニグチクリップL両端付き用途ワニグチタイプなので電源・信号取り出し口に挟みやすいセット内容赤・黒各色1本 計2本RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)AC1000/1分以上
モールドグリップテストリード
T.SIN(テイシン電機)(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1セットほか当日出荷から11日以内出荷モールドクリップS両端付用途ワニ口の先端が絶縁されているため、短絡保護用リード線0.3スケアーRoHS指令(10物質対応)対応
ヒューズ付(1A)みのむしテストリード線
ユーボン¥2,498税込¥2,7481袋当日出荷みのむしクリップとみのむしクリップの間にヒューズフォルダーが入っています。(赤色コードのみ)通電電流(A)(最大)1 125VACコード長さ(mm)500コードVSF03sqクリップ(みのむし)U-0102ヒューズ30mm×6.4Φ※ヒューズ1A:2本付属
端子付きテストリード
T.SIN(テイシン電機)¥2,198~税込¥2,418~1セット当日出荷から7日以内出荷丸端子→クリップ電源・信号取り出し用ケーブル用途ターミナル等からの電源・信号取り出し用リード線0.3スケアーRoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)AC1000/1分以上
75Ω同軸テストリード(圧着式)
T.SIN(テイシン電機)(3件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501本当日出荷から7日以内出荷BNCプラグ両端付きケーブル。ケーブル加工不要。長さは各種用意。用途映像信号を伝送。防犯カメラの映像接続用としても便利ケーブル3C-2V 75ΩRoHS指令(10物質対応)対応
50Ω同軸テストリード(圧着式)
T.SIN(テイシン電機)(1件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381本当日出荷から13日以内出荷BNCプラグ両端付きケーブル。ケーブル加工不要。長さは各種用意。用途計測器・無線機等の接続・伝送用ケーブルRG-58A/U 50Ω
U-0042 テストリード
ユーボン¥3,698税込¥4,0681袋3日以内出荷U-0042 テストリード仕様シールドクリップM両端付き色赤・黒 各色5本寸法L(mm)500絶縁耐圧AC2000V 1分以上リード線0.3sq
『検査・測定』には他にこんなカテゴリがあります
- 電気工事用テスター
- 電気工事用テストリード
- ワニグチクリップ・みの虫クリップ