ワニグチクリップ・みの虫クリップ :「無線機」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
仕様RS Pro 同軸ケーブル、わに口クリップ. RS Pro の高品質で有用なケーブルです。業界標準の部品で製造されている、このフレキシブル 50 Ω オスプラグ(一方の端)と、色分けされた黒と赤のワニ口クリップ(もう一方の端)です。この BNC RF 同軸ケーブルアセンブリは、 RG58/U 同軸ケーブルを使用します 及び UL AWM 1015 16 AWG ケーブルです. 特長と利点. 長さ 1.2 m インピーダンス: 50 Ω 黒色被覆 ブラッククリップとレッドクリップ BNC RF 同軸ケーブルアセンブリ、 RG58/U 同軸ケーブル UL AWM 1015 16 AWG ケーブル. RS Pro 同軸ケーブル、わに口クリップオプション. RS 品番 ; : 526-0241 : 526-0241 RS 品番 ; : 213-8224 : 213-8224. 用途. 長距離で信号を伝送するように設計された同軸タイプケーブルは、設置が簡単です。電気技術者や IT 担当者が一般的に使用し、次のようなさまざまな用途で使用します。. 無線送信機と受信機をアンテナで接続する コンピュータネットワーク ( インターネット ) 接続 衛星信号をテレビに送信する. インピーダンスとは. インピーダンスは、電圧が印加されたときに測定される電流の反対側です。. RS Pro を選ぶ理由. RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
『検査・測定』には他にこんなカテゴリがあります
- 電気工事用テスター
- 電気工事用テストリード
- ワニグチクリップ・みの虫クリップ
電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。