絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
電気部品とは、換気扇や室内照明、ランプなど電気の力で動く工作品を制御する際に必要になってくる部品です。主に、電池ボックスやスイッチ、レンジやエアコンなど専門的な配線が必要なものに使うアースコードやスイッチコードなどが含まれています。ほこりの侵入を防ぐ機能がついていたり、配線の手間がかからないようにリード線がついていたりと機能が充実した部品が多いです。また、アンテナ配線の延長に役立つコネクタも扱っています。
冬季季節商品特集。この冬、必要なモノが全部ある。詳しくはこちら。

2,986件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電池ボックス カバー付 スイッチ付 モノタロウ

    電池ボックス カバー付 スイッチ付

    モノタロウ(19件のレビュー)
    ¥149税込¥164
    1個
    当日出荷
    仕様リード線、スイッチ、電池カバー付き質量(g)17.5タイプ単3電池×2本リード線長さ(mm)140
  • 手元スイッチコード ELPA

    手元スイッチコード

    ELPA(17件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷
    手元にスイッチがあるからその場でON・OFFできます。にぎりやすいエッグ型。ほこり、ゴミの侵入を防ぐ扉付。黒い部分でトラッキング火災を予防。
    色ホワイト定格125V 15A 合計1500Wまで
  • バッテリースナップ ELPA

    バッテリースナップ

    ELPA(11件のレビュー)
    ¥190~税込¥209~
    1個
    当日出荷
    6F22(006P)型用 リード線10cm付
    用途6F22(006P)型用リード線長さ(mm)100
  • 磁器レセップ ELPA

    磁器レセップ

    ELPA(11件のレビュー)
    ¥341税込¥375
    1個
    当日出荷
    陶磁器製ですので、耐熱性に優れています。 電球は100W以下のものをご使用ください。
    口金E26
  • 単3×2電池ボックス(平型) エレキット

    単3×2電池ボックス(平型)

    エレキット(6件のレビュー)
    ¥219税込¥241
    1個
    当日出荷
    リード線付きで配線の手間を省略しました。 両面テープ付きで固定が簡単です。
    仕様単3×2本用再生紙使用マーク適合
  • アースコード 10M ELPA

    アースコード 10M

    ELPA(6件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    主に漏電防止用のアースコードや小型電気器具内のリード線として使用します。
    用途主にレンジ・クーラーなどのアースリード線として使用します。色グリーン質量(g)206電流(A)12電圧(V)300全長(m)10寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×80×20導体サイズ(mm2)1.25(0.18mm×50本)
  • 防水ゴムソケットE26 ELPA

    防水ゴムソケットE26

    ELPA(2件のレビュー)
    ¥449税込¥494
    1個
    当日出荷
    屋内照明や看板・装飾用などに適した防雨タイプのゴムソケットです。 電球は100W以下のものをご使用ください。
    口金E26
  • 単3×4電池ボックス(平型) エレキット

    単3×4電池ボックス(平型)

    エレキット(7件のレビュー)
    ¥329税込¥362
    1個
    当日出荷
    リード線付きで配線の手間を省略しました。 両面テープ付きで固定が簡単です。
    仕様単3×4本用再生紙使用マーク適合
  • バッテリースナップ オーム電機

    バッテリースナップ

    オーム電機(10件のレビュー)
    ¥98税込¥108
    1個
    当日出荷
    9V角型電池専用のスナップ端子です。
    用途006P(9V乾電池)用長さ(cm)10リード線赤+(プラス)/黒-(マイナス)
  • SW付カバー付電池ボックス3×2 ELPA

    SW付カバー付電池ボックス3×2

    ELPA(5件のレビュー)
    ¥303税込¥333
    1個
    当日出荷
    主に理科工作、豆電球の点滅実験などに使用する乾電池用電源ボックスです。
    仕様スイッチ・カバー付き、単3×2本 3V用質量(g)22タイプ単3×2本用リード線(m)0.15
  • DCプラグ ELPA

    DCプラグ

    ELPA(9件のレビュー)
    ¥199税込¥219
    1個
    当日出荷
    外径5.5mm、内径2.1mm用
  • LED 5MM 赤 ELPA

    LED 5MM 赤

    ELPA(4件のレビュー)
    ¥246税込¥271
    1袋(5個)
    当日出荷
    定格電流:25mA 動作温度:-20℃~+75℃ 3~6V用抵抗(330Ω)付 Φ5mm 入数:5個 カラー:レッド
  • 電池ケース 18650用 Comfortable Electronic(COMF)

    電池ケース 18650用

    Comfortable Electronic(COMF)
    ¥129税込¥142
    1個
    当日出荷
    コード長さ(mm)150規格コードUL1007 AWG24材質(ホルダー)PBTRoHS指令(10物質対応)対応
  • ホットプレートコード15A ELPA

    ホットプレートコード15A

    ELPA(6件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    引っかけてもはずれる電気ポットコード ホットプレート電気又はグリルなべ(本体)とコードの接続はマグネットプラグ使用のため簡単です 用途:ホットプレート・グリル鍋など
    色ブラック質量(g)234ピッチ(mm)(極間)27電流(A)15定格125V 7Aコード長さ(m)3寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×90×35
  • ゴムソケットE17 ELPA

    ゴムソケットE17

    ELPA(7件のレビュー)
    ¥293税込¥322
    1個
    当日出荷
    屋内照明や看板・装飾用などに適したソケットです。 電球は20W以下のものをご使用ください。
    口金E17
  • LED 5MM 緑 ELPA

    LED 5MM 緑

    ELPA(1件のレビュー)
    ¥246税込¥271
    1袋(5個)
    当日出荷
    定格電流:25mA 動作温度:-20℃~+75℃ 3~6V用抵抗(330Ω)付 Φ5mm 入数:5個 カラー:グリーン
    仕様3~6V用抵抗(330Ω)付定格電流(mA)25動作温度範囲(℃)-20~75
  • 電池ケース オーム電機

    電池ケース

    オーム電機(39件のレビュー)
    ¥289~税込¥318~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • 埋込電池ボックス BCシリーズ タカチ電機工業

    埋込電池ボックス BCシリーズ

    タカチ電機工業(1件のレビュー)
    ¥329~税込¥362~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    板厚t1.0~t3.5mmに取付け可能なビス止めタイプの電池ボックスです。電池カバーはスナップインのワンタッチ開閉式ですので電池交換が容易です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質難燃性ABSRoHS指令(10物質対応)対応
  • レセップ 東芝ライテック

    レセップ

    東芝ライテック(15件のレビュー)
    ¥449税込¥494
    1個
    当日出荷
    電源6A-250V口金E26
  • 工作用コード(赤) ELPA

    工作用コード(赤)

    ELPA(1件のレビュー)
    ¥254税込¥279
    1個
    当日出荷
    全長:5m 0.18mm×12心 カラー:レッド
    色レッドコード長さ(m)5
  • 電池ケース 単3×3コ用 スイッチ・カバー付 オーム電機

    電池ケース 単3×3コ用 スイッチ・カバー付

    オーム電機(1件のレビュー)
    ¥289税込¥318
    1個
    当日出荷
    単3乾電池を3個使用します。 直列配線になっていますので、電圧は約4.5Vになります。 理科工作などに使用する乾電池用ケースです
    電圧(V)直列4.5用
  • 電池ケース 単3×4コ用 スイッチ・カバー付 オーム電機

    電池ケース 単3×4コ用 スイッチ・カバー付

    オーム電機
    ¥339税込¥373
    1個
    当日出荷
    単3乾電池を4個使用します。 直列配線になっていますので、電圧は約6Vになります。 理科工作などに使用する乾電池用ケースです
    電圧(V)直列6用
  • E 17口金 電球用ソケット(磁器製) エスコ

    E 17口金 電球用ソケット(磁器製)

    エスコ(2件のレビュー)
    ¥700税込¥770
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA940C-32
  • 電池BOX 3×4 ELPA

    電池BOX 3×4

    ELPA(4件のレビュー)
    ¥378税込¥416
    1個
    当日出荷
    主に理科工作・豆電球の点滅実験などに使用する乾電池用電源ボックスです。
    仕様単3×4本用(横配列2段)、バッテリースナップ用、直列6V引き出し用質量(g)15
  • 電池BOX 3×8 ELPA

    電池BOX 3×8

    ELPA(21件のレビュー)
    ¥361税込¥397
    1個
    当日出荷
    電池:単3×8本 直列12V引き出し用 バッテリースナップ用 スクエア型
    仕様単3×8本用、スクエア型、バッテリースナップ用、直列12V引き出し用質量(g)22
  • 工作用コード(黒) ELPA

    工作用コード(黒)

    ELPA(2件のレビュー)
    ¥254税込¥279
    1個
    当日出荷
    全長:5m 0.18mm×12心 カラー:ブラック
    色ブラックコード長さ(m)5
  • 丸型レセップ ELPA

    丸型レセップ

    ELPA(3件のレビュー)
    ¥379~税込¥417~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    陶磁器製ですので、耐熱性に優れています。 電球は100W以下のものをご使用ください。
  • コード付ソケット ELPA

    コード付ソケット

    ELPA(6件のレビュー)
    ¥929~税込¥1,022~
    1個
    当日出荷
    家庭用コンセントに差し込んで簡易照明として使用できます。 陶磁器製ですので、耐熱性に優れています。 電球は60W以下のものをご使用ください。
  • 丸打コード2M ELPA
    ブラック
    ホワイト

    丸打コード2M

    ELPA(5件のレビュー)
    ¥669税込¥736
    1個
    当日出荷
    丸打ちコード 主に屋内で使用するAC300V以下の吊下照明器具のコードとして使用します。
    コード長さ(m)2
  • ベークソケット ELPA

    ベークソケット

    ELPA(1件のレビュー)
    ¥256税込¥282
    1個
    当日出荷
    屋内照明や看板・装飾用などに適したソケットです。 電球は100W以下のものをご使用ください。
    口金E26
  • コード付きソケット ELPA

    コード付きソケット

    ELPA(5件のレビュー)
    ¥759税込¥835
    1個
    当日出荷
    家庭用コンセントに差し込んで簡易照明として使用できます。電球は20W以下のものをご使用ください。
    仕様中間スイッチ付定格電圧(V)125口金12mm定格電流(A)1
  • 口金変換アダプター ELPA

    口金変換アダプター

    ELPA(4件のレビュー)
    ¥939税込¥1,033
    1個
    当日出荷
    口金26mmの電球を口金39mmの電球ソケットに取り付ける為の変換アダプターです。 陶磁器製ですので、耐熱性にも優れています。
  • 試験端子 泰和電気工業

    試験端子

    泰和電気工業
    ¥269~税込¥296~
    1個
    当日出荷
    材質ABS樹脂温度上昇30℃以下色(本体)黒絶縁抵抗DC500Vメガーにて100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC2000/1分間
  • IVL-アースボンド【5.5SQ】 I-VALUE

    IVL-アースボンド【5.5SQ】

    I-VALUE
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    可燃性の流体、防爆設備等の配管では、突発的な事象で電力が一時的に上昇すると、爆発や漏電、感電等に繋がります。それを防ぐのがアースボンドです。電気の通り道を作って地面に接続することで電力を一定に安定させる役割を担ってい。ます。※通電を避けるための絶縁とは違います。(ケーブル標準色=緑色)
    ケーブル5.5SQ
  • 電池BOX 1×2 ELPA

    電池BOX 1×2

    ELPA(3件のレビュー)
    ¥380税込¥418
    1個
    欠品中
    主に理科工作・豆電球の点滅実験などに使用する乾電池用電源ボックスです。
    仕様単1×2本用(横配列)、ラグ端子、直列3V引き出し用質量(g)29
  • SW付カバー付電池ボックス9V ELPA

    SW付カバー付電池ボックス9V

    ELPA(6件のレビュー)
    ¥313税込¥344
    1個
    当日出荷
    主に理科工作などに使用する乾電池用電源ボックスです。
    仕様スイッチ・カバー付き、9V×1本質量(g)22リード線(m)0.15
  • 電球ガード(金属) ELPA

    電球ガード(金属)

    ELPA(7件のレビュー)
    ¥493~税込¥542~
    1個
    当日出荷
    電球100Wまで 材質:鋼鉄製 ワイヤー 折り返しタイプ E26用
    仕様ワイヤー、折り返しタイプ材質鋼鉄線
  • LED オーム電機

    LED

    オーム電機
    ¥199~税込¥219~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    工作用のLED(発光ダイオード)です。日本製LED使用
  • 片プラグ付耐熱コード12A ELPA

    片プラグ付耐熱コード12A

    ELPA(5件のレビュー)
    ¥949税込¥1,044
    1個
    当日出荷
    L型プラグ付ネオプレーンコード 主に屋内で使用するAC125V以下の家庭用小型熱器具の電源コードとして使用します。
    質量(g)124電流(A)12定格125V 12A全長(m)2太さ(mm2)1.25(0.18×50本)
電気部品