電気部品とは、換気扇や室内照明、ランプなど電気の力で動く工作品を制御する際に必要になってくる部品です。主に、電池ボックスやスイッチ、レンジやエアコンなど専門的な配線が必要なものに使うアースコードやスイッチコードなどが含まれています。ほこりの侵入を防ぐ機能がついていたり、配線の手間がかからないようにリード線がついていたりと機能が充実した部品が多いです。また、アンテナ配線の延長に役立つコネクタも扱っています。
1,881件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電池ボックス カバー付 スイッチ付 モノタロウ

    電池ボックス カバー付 スイッチ付

    モノタロウ(18件のレビュー)
    149税込164
    1個
    当日出荷
    仕様リード線、スイッチ、電池カバー付き質量(g)17.5タイプ単3電池×2本リード線長さ(mm)140
  • 手元スイッチコード ELPA

    手元スイッチコード

    ELPA(17件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    手元にスイッチがあるからその場でON・OFFできます。にぎりやすいエッグ型。ほこり、ゴミの侵入を防ぐ扉付。黒い部分でトラッキング火災を予防。
    ホワイト定格125V 15A 合計1500Wまで
  • バッテリースナップ ELPA

    バッテリースナップ

    ELPA(11件のレビュー)
    190税込209
    1個
    当日出荷
    6F22(006P)型用 リード線10cm付
    用途6F22(006P)型用リード線長さ(mm)100
  • 単3×2電池ボックス(平型) エレキット

    単3×2電池ボックス(平型)

    エレキット(6件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    リード線付きで配線の手間を省略しました。 両面テープ付きで固定が簡単です。
    仕様単3×2本用再生紙使用マーク適合
  • 磁器レセップ ELPA

    磁器レセップ

    ELPA(11件のレビュー)
    341税込375
    1個
    当日出荷
    陶磁器製ですので、耐熱性に優れています。 電球は100W以下のものをご使用ください。
    口金E26
  • アースコード 10M ELPA

    アースコード 10M

    ELPA(6件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    主に漏電防止用のアースコードや小型電気器具内のリード線として使用します。
    用途主にレンジ・クーラーなどのアースリード線として使用します。全長(m)10グリーン質量(g)206電流(A)12電圧(V)300寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×80×20導体サイズ(mm2)1.25(0.18mm×50本)
  • 単3×4電池ボックス(平型) エレキット

    単3×4電池ボックス(平型)

    エレキット(7件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    リード線付きで配線の手間を省略しました。 両面テープ付きで固定が簡単です。
    仕様単3×4本用再生紙使用マーク適合
  • 電池ケース オーム電機

    電池ケース

    オーム電機(39件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • LED 5MM 赤 ELPA

    LED 5MM 赤

    ELPA(4件のレビュー)
    246税込271
    1袋(5個)
    当日出荷
    定格電流:25mA 動作温度:-20℃~+75℃ 3~6V用抵抗(330Ω)付 Φ5mm 入数:5個 カラー:レッド
  • SW付カバー付電池ボックス3×2 ELPA

    SW付カバー付電池ボックス3×2

    ELPA(5件のレビュー)
    303税込333
    1個
    当日出荷
    主に理科工作、豆電球の点滅実験などに使用する乾電池用電源ボックスです。
    タイプ単3×2本用仕様スイッチ・カバー付き、単3×2本 3V用質量(g)22リード線(m)0.15
  • レセップ 東芝ライテック

    レセップ

    東芝ライテック(15件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    口金E26電源6A-250V
  • 防水ゴムソケットE26 ELPA

    防水ゴムソケットE26

    ELPA(2件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    屋内照明や看板・装飾用などに適した防雨タイプのゴムソケットです。 電球は100W以下のものをご使用ください。
    口金E26
  • 埋込電池ボックス BCシリーズ タカチ電機工業

    埋込電池ボックス BCシリーズ

    タカチ電機工業(1件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    板厚t1.0~t3.5mmに取付け可能なビス止めタイプの電池ボックスです。電池カバーはスナップインのワンタッチ開閉式ですので電池交換が容易です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質難燃性ABSRoHS指令(10物質対応)対応
  • コード付きソケット ELPA

    コード付きソケット

    ELPA(5件のレビュー)
    759税込835
    1個
    当日出荷
    家庭用コンセントに差し込んで簡易照明として使用できます。電球は20W以下のものをご使用ください。
    口金12mm仕様中間スイッチ付定格電圧(V)125定格電流(A)1
  • ホットプレートコード15A ELPA

    ホットプレートコード15A

    ELPA(5件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    引っかけてもはずれる電気ポットコード ホットプレート電気又はグリルなべ(本体)とコードの接続はマグネットプラグ使用のため簡単です 用途:ホットプレート・グリル鍋など
    コード長さ(m)3ブラック質量(g)234ピッチ(mm)(極間)27電流(A)15定格125V 7A寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×90×35
  • DCプラグ ELPA

    DCプラグ

    ELPA(9件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    外径5.5mm、内径2.1mm用
  • バッテリースナップ オーム電機

    バッテリースナップ

    オーム電機(10件のレビュー)
    98税込108
    1個
    当日出荷
    9V角型電池専用のスナップ端子です。
    用途006P(9V乾電池)用長さ(cm)10リード線赤+(プラス)/黒-(マイナス)
  • 電池BOX 3×8 ELPA

    電池BOX 3×8

    ELPA(21件のレビュー)
    361税込397
    1個
    当日出荷
    電池:単3×8本 直列12V引き出し用 バッテリースナップ用 スクエア型
    仕様単3×8本用、スクエア型、バッテリースナップ用、直列12V引き出し用質量(g)22
  • ゴムソケットE17 ELPA

    ゴムソケットE17

    ELPA(7件のレビュー)
    293税込322
    1個
    当日出荷
    屋内照明や看板・装飾用などに適したソケットです。 電球は20W以下のものをご使用ください。
    口金E17
  • 工作用コード(赤) ELPA

    工作用コード(赤)

    ELPA(1件のレビュー)
    254税込279
    1個
    当日出荷
    全長:5m 0.18mm×12心 カラー:レッド
    レッドコード長さ(m)5
  • コード付ソケット ELPA

    コード付ソケット

    ELPA(5件のレビュー)
    929税込1,022
    1個
    当日出荷
    家庭用コンセントに差し込んで簡易照明として使用できます。 陶磁器製ですので、耐熱性に優れています。 電球は60W以下のものをご使用ください。
  • 工作用コード(黒) ELPA

    工作用コード(黒)

    ELPA(2件のレビュー)
    254税込279
    1個
    当日出荷
    全長:5m 0.18mm×12心 カラー:ブラック
    ブラックコード長さ(m)5
  • LED 5MM 緑 ELPA

    LED 5MM 緑

    ELPA(1件のレビュー)
    246税込271
    1袋(5個)
    当日出荷
    定格電流:25mA 動作温度:-20℃~+75℃ 3~6V用抵抗(330Ω)付 Φ5mm 入数:5個 カラー:グリーン
    仕様3~6V用抵抗(330Ω)付定格電流(mA)25動作温度範囲(℃)-20~75
  • 電池ケース 単3×4コ用 スイッチ・カバー付 オーム電機

    電池ケース 単3×4コ用 スイッチ・カバー付

    オーム電機
    339税込373
    1個
    当日出荷
    単3乾電池を4個使用します。 直列配線になっていますので、電圧は約6Vになります。 理科工作などに使用する乾電池用ケースです
    電圧(V)直列6用
  • E 17口金 電球用ソケット(磁器製) エスコ

    E 17口金 電球用ソケット(磁器製)

    エスコ(2件のレビュー)
    700税込770
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA940C-32
  • 電池BOX 3×1 ELPA

    電池BOX 3×1

    ELPA(4件のレビュー)
    190税込209
    1個
    当日出荷
    主に理科工作・豆電球の点滅実験などに使用する乾電池用電源ボックスです。
    仕様単3×1本用、ラグ端子、直列1.5V引き出し用質量(g)7
  • 丸打コード2M ELPA

    丸打コード2M

    ELPA(5件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷
    丸打ちコード 主に屋内で使用するAC300V以下の吊下照明器具のコードとして使用します。
    コード長さ(m)2
  • 丸型レセップ ELPA

    丸型レセップ

    ELPA(2件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    陶磁器製ですので、耐熱性に優れています。 電球は100W以下のものをご使用ください。
  • ソーセージガン550用 クリーンキャップ5 セメダイン

    ソーセージガン550用 クリーンキャップ5

    セメダイン(1件のレビュー)
    74税込81
    1個
    当日出荷
    ソーセージガン550(品番:XA-691)用ノズルです。クリーンキャップ5は、先端がカットされています。(内径:5mm)
    トラスコ品番191-6898水色(青系)高さ(mm)90先端内径(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応先端外径(Φmm)7
  • 006P電池ボックス(9V) エレキット

    006P電池ボックス(9V)

    エレキット(4件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    電池スナップ・両面テープ付きで固定が簡単です。
    セット内容9V角型乾電池用電池スナップ×1、ケース×1再生紙使用マーク適合
  • 単3×1電池ボックス エレキット

    単3×1電池ボックス

    エレキット(4件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    リード線付きで配線の手間を省略しました。 両面テープ付きで固定が簡単です。
    仕様単3×1本用再生紙使用マーク適合
  • SW付カバー付電池ボックス9V ELPA

    SW付カバー付電池ボックス9V

    ELPA(6件のレビュー)
    313税込344
    1個
    当日出荷
    主に理科工作などに使用する乾電池用電源ボックスです。
    仕様スイッチ・カバー付き、9V×1本質量(g)22リード線(m)0.15
  • LED オーム電機

    LED

    オーム電機
    199税込219
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    工作用のLED(発光ダイオード)です。日本製LED使用
  • 電池ケース 単3×3コ用 スイッチ・カバー付 オーム電機

    電池ケース 単3×3コ用 スイッチ・カバー付

    オーム電機(1件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷
    単3乾電池を3個使用します。 直列配線になっていますので、電圧は約4.5Vになります。 理科工作などに使用する乾電池用ケースです
    電圧(V)直列4.5用
  • 引掛形20Aプラグ付コードセット アメリカン電機

    引掛形20Aプラグ付コードセット

    アメリカン電機
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    20A定格の引掛形ナイロンカバープラグが付いた、VCT3.5mm2ケーブル5Mの三相 200Vコードセット品です。端末は圧着端子加工がされているため、コードコネクタボディ4224Nまたは4224Rに、容易に結線することができます。電気用品安全法(PSE)適合品です。
    形状引掛形極数接地形3P定格電圧(V)250ケーブル長(m)5定格電流(A)20電線太さ(mm2)VCT3.5難燃性UL94 V-0圧着端子R3.5-4×4ヶ付
  • 単3×3電池ボックス エレキット

    単3×3電池ボックス

    エレキット(4件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    リード線付きで配線の手間を省略しました。 両面テープ付きで固定が簡単です。
    仕様単3×3本用再生紙使用マーク適合
  • 電池BOX 1×2 ELPA

    電池BOX 1×2

    ELPA(3件のレビュー)
    380税込418
    1個
    当日出荷
    主に理科工作・豆電球の点滅実験などに使用する乾電池用電源ボックスです。
    仕様単1×2本用(横配列)、ラグ端子、直列3V引き出し用質量(g)29
  • 口金変換アダプター ELPA

    口金変換アダプター

    ELPA(4件のレビュー)
    939税込1,033
    1個
    当日出荷
    口金26mmの電球を口金39mmの電球ソケットに取り付ける為の変換アダプターです。 陶磁器製ですので、耐熱性にも優れています。
  • 電池BOX 1×1 ELPA

    電池BOX 1×1

    ELPA(8件のレビュー)
    218税込240
    1個
    当日出荷
    主に理科工作・豆電球の点滅実験などに使用する乾電池用電源ボックスです。
    仕様単1×1本用、ラグ端子、直列1.5V引き出し用質量(g)17
電気部品