電気部品とは、換気扇や室内照明、ランプなど電気の力で動く工作品を制御する際に必要になってくる部品です。主に、電池ボックスやスイッチ、レンジやエアコンなど専門的な配線が必要なものに使うアースコードやスイッチコードなどが含まれています。ほこりの侵入を防ぐ機能がついていたり、配線の手間がかからないようにリード線がついていたりと機能が充実した部品が多いです。また、アンテナ配線の延長に役立つコネクタも扱っています。
636件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手元スイッチコード ELPA手元スイッチコードELPA(16件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
手元にスイッチがあるからその場でON・OFFできます。にぎりやすいエッグ型。ほこり、ゴミの侵入を防ぐ扉付。黒い部分でトラッキング火災を予防。
ホワイト定格125V 15A 合計1500Wまで
電池ボックス カバー付 スイッチ付 モノタロウ電池ボックス カバー付 スイッチ付モノタロウ(17件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷
仕様リード線、スイッチ、電池カバー付き質量(g)17.5タイプ単3電池×2本リード線長さ(mm)140
バッテリースナップ ELPAバッテリースナップELPA(11件のレビュー)
190税込209
1個
当日出荷
6F22(006P)型用 リード線10cm付
用途6F22(006P)型用リード線長さ(mm)100
磁器レセップ ELPA磁器レセップELPA(10件のレビュー)
341税込375
1個
当日出荷
陶磁器製ですので、耐熱性に優れています。 電球は100W以下のものをご使用ください。
口金E26
アースコード 10M ELPAアースコード 10MELPA(6件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
主に漏電防止用のアースコードや小型電気器具内のリード線として使用します。
用途主にレンジ・クーラーなどのアースリード線として使用します。全長(m)10グリーン質量(g)206電流(A)12電圧(V)300寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×80×20導体サイズ(mm2)1.25(0.18mm×50本)
単3×2電池ボックス(平型) エレキット単3×2電池ボックス(平型)エレキット(6件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
リード線付きで配線の手間を省略しました。 両面テープ付きで固定が簡単です。
仕様単3×2本用再生紙使用マーク適合
単3×4電池ボックス(平型) エレキット単3×4電池ボックス(平型)エレキット(7件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
リード線付きで配線の手間を省略しました。 両面テープ付きで固定が簡単です。
仕様単3×4本用再生紙使用マーク適合
DCプラグ ELPADCプラグELPA(9件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
外径5.5mm、内径2.1mm用
電池ケース オーム電機電池ケースオーム電機(39件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
ホットプレートコード15A ELPAホットプレートコード15AELPA(4件のレビュー)
1,233税込1,356
1個
当日出荷
引っかけてもはずれる電気ポットコード ホットプレート電気又はグリルなべ(本体)とコードの接続はマグネットプラグ使用のため簡単です 用途:ホットプレート・グリル鍋など
コード長さ(m)3ブラック質量(g)234ピッチ(mm)(極間)27電流(A)15定格125V 7A寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×90×35
LED 5MM 赤 ELPALED 5MM 赤ELPA(4件のレビュー)
246税込271
1袋(5個)
当日出荷
定格電流:25mA 動作温度:-20℃~+75℃ 3~6V用抵抗(330Ω)付 Φ5mm 入数:5個 カラー:レッド
バッテリースナップ オーム電機バッテリースナップオーム電機(10件のレビュー)
98税込108
1個
当日出荷
9V角型電池専用のスナップ端子です。
用途006P(9V乾電池)用長さ(cm)10リード線赤+(プラス)/黒-(マイナス)
防水ゴムソケットE26 ELPA防水ゴムソケットE26ELPA(2件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
屋内照明や看板・装飾用などに適した防雨タイプのゴムソケットです。 電球は100W以下のものをご使用ください。
口金E26
丸打コード2M ELPA丸打コード2MELPA(5件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷
丸打ちコード 主に屋内で使用するAC300V以下の吊下照明器具のコードとして使用します。
コード長さ(m)2
レセップ 東芝ライテックレセップ東芝ライテック(15件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
口金E26電源6A-250V
SW付カバー付電池ボックス3×2 ELPASW付カバー付電池ボックス3×2ELPA(5件のレビュー)
303税込333
1個
当日出荷
主に理科工作、豆電球の点滅実験などに使用する乾電池用電源ボックスです。
タイプ単3×2本用仕様スイッチ・カバー付き、単3×2本 3V用質量(g)22リード線(m)0.15
電池BOX 3×8 ELPA電池BOX 3×8ELPA(21件のレビュー)
361税込397
1個
当日出荷
電池:単3×8本 直列12V引き出し用 バッテリースナップ用 スクエア型
仕様単3×8本用、スクエア型、バッテリースナップ用、直列12V引き出し用質量(g)22
電池BOX 1×2 ELPA電池BOX 1×2ELPA(3件のレビュー)
380税込418
1個
当日出荷
主に理科工作・豆電球の点滅実験などに使用する乾電池用電源ボックスです。
仕様単1×2本用(横配列)、ラグ端子、直列3V引き出し用質量(g)29
電池BOX 1×1 ELPA電池BOX 1×1ELPA(8件のレビュー)
218税込240
1個
当日出荷
主に理科工作・豆電球の点滅実験などに使用する乾電池用電源ボックスです。
仕様単1×1本用、ラグ端子、直列1.5V引き出し用質量(g)17
コード付ソケット ELPAコード付ソケットELPA(4件のレビュー)
929税込1,022
1個
当日出荷
家庭用コンセントに差し込んで簡易照明として使用できます。 陶磁器製ですので、耐熱性に優れています。 電球は60W以下のものをご使用ください。
丸型レセップ ELPA丸型レセップELPA(2件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷から4日以内出荷
陶磁器製ですので、耐熱性に優れています。 電球は100W以下のものをご使用ください。
ゴムソケットE17 ELPAゴムソケットE17ELPA(7件のレビュー)
293税込322
1個
当日出荷
屋内照明や看板・装飾用などに適したソケットです。 電球は20W以下のものをご使用ください。
口金E17
コード付きソケット ELPAコード付きソケットELPA(5件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷
家庭用コンセントに差し込んで簡易照明として使用できます。電球は20W以下のものをご使用ください。
口金12mm仕様中間スイッチ付定格電圧(V)125定格電流(A)1
LED オーム電機LEDオーム電機
199税込219
1個
当日出荷から3日以内出荷
工作用のLED(発光ダイオード)です。日本製LED使用
SW付カバー付電池ボックス9V ELPASW付カバー付電池ボックス9VELPA(6件のレビュー)
313税込344
1個
当日出荷
主に理科工作などに使用する乾電池用電源ボックスです。
仕様スイッチ・カバー付き、9V×1本質量(g)22リード線(m)0.15
LED 5MM 緑 ELPALED 5MM 緑ELPA(1件のレビュー)
246税込271
1袋(5個)
当日出荷
定格電流:25mA 動作温度:-20℃~+75℃ 3~6V用抵抗(330Ω)付 Φ5mm 入数:5個 カラー:グリーン
仕様3~6V用抵抗(330Ω)付定格電流(mA)25動作温度範囲(℃)-20~75
電池ケース 単3×4コ用 スイッチ・カバー付 オーム電機電池ケース 単3×4コ用 スイッチ・カバー付オーム電機
339税込373
1個
翌々日出荷
単3乾電池を4個使用します 直列配線になっていますので、電圧は約6Vになります 理科工作などに使用する乾電池用ケースです
電圧(V)直列6用
単3×1電池ボックス エレキット単3×1電池ボックスエレキット(4件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
リード線付きで配線の手間を省略しました。 両面テープ付きで固定が簡単です。
仕様単3×1本用再生紙使用マーク適合
電球ガード(金属) ELPA電球ガード(金属)ELPA(7件のレビュー)
493税込542
1個
当日出荷
電球100Wまで 材質:鋼鉄製 ワイヤー 折り返しタイプ E26用
仕様ワイヤー、折り返しタイプ材質鋼鉄線
E 17口金 電球用ソケット(磁器製) エスコE 17口金 電球用ソケット(磁器製)エスコ(2件のレビュー)
700税込770
1個
当日出荷
エスコ品番EA940C-32
フラットチューブ TMC シリーズ 東洋技研フラットチューブ TMC シリーズ東洋技研
5,898税込6,488
1巻
当日出荷から3日以内出荷
電線へ挿入後、電線を挟み込む力が働くのでズリ落ちがなく、従来のような抜け落ち防止の為の後処理が不要です。 扁平形で表面状態も手書きによるマーキングに適しています。また、ホットマーカーによる捺印も簡単にできます。 充分な肉厚があり、材質も電気絶縁性に優れています。 電線の端末処理(圧着端子等による処理)の有無にかかわらずご利用頂けます。 余裕あるサイズでもご使用いただけますので、平行コード・工事用VA電線など各種の電線へも幅広くご利用頂けます。 一機種で幅広い範囲の電線サイズにご使用できますので在庫点数が少なくて済みます。
材質軟質塩化ビニール絶縁抵抗(MΩ)1000以上使用周囲温度(℃)-10~60RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)5000
LED 3MM 赤 ELPALED 3MM 赤ELPA(2件のレビュー)
246税込271
1袋(5個)
当日出荷
定格電流:25mA 動作温度:-20℃~+75℃ 3~6V用抵抗(330Ω)付 Φ3mm 入数:5個 カラー:レッド
仕様3~6V用抵抗(330Ω)付寸法(mm)110×60×5質量(g)7径(Φmm)3定格電流(mA)25動作温度(℃)-20~+75
電池ケース 単1×3コ用 リード線付き オーム電機電池ケース 単1×3コ用 リード線付きオーム電機
289税込318
1個
欠品中
単1乾電池を3個使用します 直列配線になっていますので、電圧は約4.5Vになります 理科工作などに使用する乾電池用ケースです
電圧(V)直列4.5用
口金変換アダプター ELPA口金変換アダプターELPA(4件のレビュー)
939税込1,033
1個
当日出荷
口金26mmの電球を口金39mmの電球ソケットに取り付ける為の変換アダプターです。 陶磁器製ですので、耐熱性にも優れています。
埋込電池ボックス BCシリーズ タカチ電機工業埋込電池ボックス BCシリーズタカチ電機工業(1件のレビュー)
269税込296特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
板厚t1.0~t3.5mmに取付け可能なビス止めタイプの電池ボックスです。電池カバーはスナップインのワンタッチ開閉式ですので電池交換が容易です。
材質難燃性ABSRoHS指令(10物質対応)対応
工作用コード(赤) ELPA工作用コード(赤)ELPA(1件のレビュー)
254税込279
1個
当日出荷
全長:5m 0.18mm×12心 カラー:レッド
レッドコード長さ(m)5
電池ケース 単3×3コ用 スイッチ・カバー付 オーム電機電池ケース 単3×3コ用 スイッチ・カバー付オーム電機(1件のレビュー)
289税込318
1個
翌々日出荷
単3乾電池を3個使用します 直列配線になっていますので、電圧は約4.5Vになります 理科工作などに使用する乾電池用ケースです
電圧(V)直列4.5用
単3×3電池ボックス エレキット単3×3電池ボックスエレキット(4件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
リード線付きで配線の手間を省略しました。 両面テープ付きで固定が簡単です。
仕様単3×3本用再生紙使用マーク適合
電池BOX 1×4 ELPA電池BOX 1×4ELPA
511税込562
1個
当日出荷
主に理科工作・豆電球の点滅実験などに使用する乾電池用電源ボックスです。
仕様単1×4本用(縦横2本配列)、バッテリーナップ用、直列6V引き出し用質量(g)49
電気部品